345件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト型ハンドドライヤーの基本性能とデザインが進化。 薄型で小さな空間にもすっきりフィットします。 電気代約30%OFFの省エネ性、さらに低騒音。 コンパクトでも使いやすい。 簡単お手入れで衛生的。
周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 使用条件5~40℃(相対湿度85%以下)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端ゴムは幅広で、滑りにくく安定感に優れています。コンパクトで携帯に便利です。
付属品壁取り付けネジ 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1180 検出距離(mm)(センサー反応):90~105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×175×488 電源コード(m)1.5 風速(m/s)105 運転音(dB)76dB(1m時) アズワン品番8-5911-11
1枚
31,900 税込35,090
当日出荷

省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
寸法(mm)245×143×470 質量(kg)約4 ホワイト モーター整流子モーター 電源コード(m)1.3 風速(m/s)110 運転音(dB)58 材質(カバー)ABS樹脂 吹出方向片面吹出し 定格電源AC100V 50/60Hz モーター寿命(年)400回/日使用で7年 水受け部あり(0.6L)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードジェット壁掛けタイプ。 全面抗菌でキレイを強化。子どもにも使いやすく、音も静か。 風の渦を発生させて音の発生を抑える「ウェ~ブノズル」と独自の流体抑制技術で、低騒音化を実現。静かでしっかりと快適乾燥できます。 両側面が解放され、横から手を挿入できるので、子どもでもラクにご使用いただけます。 抗菌加工を従来の手挿入部やドレンタンク・ドレン水路だけでなく本体全面に採用。清潔に使える安心感を高めました。 耐薬樹脂の本体なので、アルコールで全面を拭き掃除できます。200Vの場合、次亜塩素酸ナトリウムでも全面を拭き掃除できます。
ホワイト 風速(m/s)98 吹出方向両面吹き出し 待機電力(W)1.0 ファンターボファン形式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×670 材質(カバー)全面抗菌入りABS樹脂 水受け部あり(0.8L)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾5~9秒タイプです。 手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。 ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
用途手洗い後の乾燥。 トラスコ品番153-8220 幅(mm)245 質量(kg)4 ホワイト 高さ(mm)470 タイプ壁面取付型 奥行(mm)139 電源(V)100 電源コード(m)1.3 騒音値(dB)58 風速(m/s)110 アズワン品番64-8571-88
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

洗ったその場で乾かせるコンパクトで使いやすいユニバーサルタイプです。 タンクレスなので水捨て不要です。 設置面積は直径15センチとすっきりコンパクトボディです。
用途手洗い後の乾燥、多目的トイレ、多数シンクの化粧室など 仕様カウンター天面設置型 トラスコ品番820-2763 幅(mm)162 質量(kg)4 ホワイト 高さ(mm)245 奥行(mm)298 電源(V)100 消費電力(W)250~450 電源コード(m)1.5 風速(m/s)140 運転音(dB)60 乾燥時間(秒)(目安)8~12
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

消費電力730W省エネトップクラス・水受け容量UP(従来比)
1個
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒーターの熱風と紫外線除菌灯により、確実に乾燥・除菌します。マイナスイオンとオゾンで室内の空気を除菌・脱臭します。
1台
210,000 税込231,000
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトだから狭いサニタリーにも最適です。 ドレンタンク付で、様々なサニタリーに設置可能になりました。 新方式の壁掛け設置で、3ステップの簡単取付を実現しました。 抗菌加工を本体「全面」に採用。菌の繁殖をまるごと抑制できるため、より清潔に気持ちよくお使いいただけます。 アルコール拭き清掃対応の樹脂を使用しているので、アルコールによる本体「全面」清掃が可能です。 シリーズ最速の140m/sを実現。小さくても、ジェットタオルならではの速乾性を追求しています。 450Wの低消費電力で、きになる維持費も抑えることができます。
質量(kg)4 ホワイト 電源(V)100・50/60Hz 消費電力(W)強/450、弱/250 モータータイプ整流子 方式片面ジェット乾燥 定格電流(A)強/4.7、弱/3.7 安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能 風量(m3/min)1.1(強) 電源コード(m)1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×298×245 風速(m/s)140(強) 風量調整強/弱 乾燥時間(秒)8~12(強)
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

従来品とくらべ消費電力約20%OFF さらに低騒音化を実現(57.5dB) 水受けカップ容量を約30%アップ コンパクトなのにひろびろ手乾燥室(従来品に比べ体積が約30%拡大、厚みが8mm薄くなりました)
仕様自動停止/運転開始から約60秒後に自動停止、手を抜くと解除 電圧(V)AC100・50/60Hz 方式高速噴流吹き付けによる水滴払拭乾燥方式 表示電源ランプ、点検ランプ 本体質量(kg)4 モーターAC整流子モーター センサー手乾燥室上部に1箇所設置 電源コード(m)1.2 フィルター簡単着脱 騒音値(dB)57.5(前方2m、左右2m 3点平均 強運転時)暗騒音20dB以下 風速(m/s)(強・通常運転時)約100 ノズル手乾燥室上部に3箇所設置 カップ容量(mL)(水受け)800 使用環境温度(℃)5~40(相対湿度85%以下) 取付け方法1.本体背面を壁掛けパネルのフックに引っかけ。2.固定用ねじで固定(固定用木ねじ付属) 乾燥時間(秒)強:約4~8(ヒーター入時) 検知方式測距センサー 設置場所屋内専用 付属の壁掛けパネルにて固定 定格消費電力(W)(50/60Hz)温風「入」時 強:595W(50/60Hz) 弱:430W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)温風「切」時 強:365W(50/60Hz) 弱:205W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時) 設置形態壁掛けパネル/本体固定用ねじ(木ねじ5本)付属 水受け部広い開口部を設け簡単拭き掃除(着脱・水洗い可能) 待機電力(W)0.4
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

東京エレクトロンエアータオルPW-T10A
最薄部の厚みが169mmのスリムデザインです。 トップクラスの低騒音(55dB)です。
用途手洗い後の乾燥に 仕様壁面取付型 トラスコ品番817-3857 セット内容取付板1個、ネジ5本、アンカープラグ5本 幅(mm)300 質量(kg)7.7 ホワイト 高さ(mm)670 材質(本体)ABS樹脂 奥行(mm)189 電源(V)100 消費電力(W)995 騒音値(dB)55 風速(m/s)110
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

グラファイトヒーター採用。スタイリッシュな天井取付タイプ。 楽ラクお手入れ洗えるファンとファンカバー。ファンカバーとファンの手回しねじをはずしてお掃除も楽ラク。 隙間防止パッキン。天井面と本体の隙間を解消するパッキンが付属しています。 選べる吹出方向。ヒーターユニットの端にある風向き変更レバーで、吹き出し方向を変更できます。 本体取付不備防止構造。ダクト接続口と本体を取付ける際に、確実に合体させる誤接続防止ガイドにより、施工時の確実性をさらに向上させました。ダクト接続口がダクトにより引っ張られ斜めになると、本体と垂直に合体できず、取り杖kができない様になっております。確実に施工することで、換気漏れをなくします。
タイプ天井取付1室換気タイプ 仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1250/1256、(弱)1231/1232、【節電乾燥】(強)50/56→1250/1256、(弱)31/32→1231/1232、【風乾燥】(強)50/60、(弱)31/32、【涼風】(強)50/56、(弱)31/32、 【換気】 (強)26/30、(弱)17/17、【24時間換気】17/17 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)6.6 開口寸法(mm)280×400 騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)38/40、(弱)30/30、【24時間換気】30/30 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【風乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【涼風】(強)180/200、(弱)100/100、 【換気】 (強)180/200、(弱)100/100、【24時間換気】100/100 風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110 リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

食器かごサイズで置き場所にも困りません。しかも5人分(27点)の食器も入るひろびろ庫内。小サイズのまな板も入ります。(まな板の最大サイズ:幅21×長さ37×厚さ1.5cm) ステンレストレー・かご・はし立て・水受けはもちろんふた・本体が丸洗いできます。(乾燥ユニット除く)食器かごサイズなので台所のシンクにも丸ごと入り、洗いやすくなっています。また、シンクがフラットなので気になる汚れも拭き取りやすくなっています。 かごのピッチ(間隔)と形状に工夫をし、深めの食器もきっちり立たせ乾燥できるような構造になっています。大皿を入れても熱風が遮られず、庫内までいきわたるので素早くキレイに乾燥できます。 水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」。 銀イオン(Ag+)を配合した、Ag+抗菌加工水受け&はし立て。 洗いやすい「分解式はし立て」。分解できるので、洗いにくい部分がすみずみまでキレイになります。 大きくふたが開くので大皿の出し入れもしやすくなっています。また、スライド式なので開閉時に余分なスペースがいりません。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分 質量(kg)3.7 グレー 消費電力(W)290 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×335×360
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

奥行き154mmのスリムボディ。空間にスッキリ納まるシンプルデザインです。 乾燥室の継ぎ目を減らし、清掃性を向上させました。アルコールや低濃度次亜塩素酸ナトリウム清掃もできます。
タイプ高速 電源(V)AC100 消費電力(W)625(待機時約0.5) 運転音(dB)強モード/約57、弱モード/約47 乾燥時間(秒)強モード/約5~9、弱モード/約15~21
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

自傷行為の防止、身体の保護に。 手洗い。 乾燥機OK。
チェック 混率(%)[表]綿100 [紐]アクリル100 寸法(幅W×長さL)(cm)16.5×29 ひも長(cm)左右各50
1双
4,670 税込5,137
5日以内出荷

紫外線除菌灯で手指を強力に除菌。広角度吹出し口の高性能ヒーターで強力に乾燥・除菌。空気除菌脱臭器を標準装備。光触媒・銀イオン・帯電防止の表面処理により、外装面も防汚・抗菌・消臭。
効果除菌、消臭、抗菌 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)870(Lo)/1350(Hi)
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガー魔法瓶食器乾燥器
高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。ダイヤル式60分タイマー。幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。
質量(kg)約3.8 消費電力(W)305 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×37.2×37.6(38.4)
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。 左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。 大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。 耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。 食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。 庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量6人分 ステンレスグレー タイプドーム型 消費電力(W)330 温度(℃)(吹き出し)80 本体質量(kg)6 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410 ホース長さ(cm)80
1台
22,980 税込25,278
欠品中

グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。 3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。 今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ壁面取付標準タイプ(換気内蔵) 仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W)【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)7 開口寸法(mm)【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250 騒音値(dB)【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75 風量(m3/h)【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110 リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

洗濯機のお手入れができるスリムブラシ3本組。乾燥機用のフィルターやくず取りネットのお手入れに。大小で使えるブラシ。
材質ポリプロピレン ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×2.7×1
1パック(3個)
269 税込296
欠品中

からまりと型崩れを防ぐ。
用途ファスナーの引き手(つまみ)が大きめサイズでつまみやすいです。ファスナーカバー付。保管に便利な吊りヒモ付。乾燥機OK。ドラム式洗濯機OK。大物&まとめ洗いに。洗濯物めやす:ワイシャツなら3枚位、バスタオルなら2枚位。 材質ポリエステル タイプ角型/特大 寸法(cm)約50×55
1枚
409 税込450
当日出荷

圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レジ袋のような持ち手がついて、仕分けにも持ち運びにも便利な洗濯ネット。ドラム式洗濯機・乾燥機可。 幼稚園や小学校のお着替え袋に。旅行にも。 S字フックなどで物干し竿に掛けると、取り出しやすく干しやすい。エコバッグとしても清潔に使える。
材質本体/ポリエステル マチ(cm)底:16
1個ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4方向からしっかりロック! ふたとパッキンが一体で、取り外して洗う手間がなく、お手入れ簡単 食器洗い乾燥機OK! フタをはずしてレンジ加熱OK!
材質本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー 電子レンジ対応 機能ロック機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
369 税込406
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ 動画あり
【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】。サーキュレーター扇風機なら1台4役。扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s。工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
質量(kg)約2.6 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.7 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)38/35 首振上下左右 風量3段階 適合床面積(目安)18畳 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず) タイマー切タイマー(2/4/8時間)
1台
8,490 税込9,339
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4方向からしっかりロック! ふたとパッキンが一体で、取り外して洗う手間がなく、お手入れ簡単 食器洗い乾燥機OK! フタをはずしてレンジ加熱OK!
材質本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー 機能ロック機能 RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ対応
1セット(3個)ほか
369 税込406
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱湯を入れても大丈夫、注ぐのに便利な取っ手が付いた耐熱ガラス製の冷蔵庫ポット。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。HARIO(ハリオ)のガラスは熱に強く、酸にも強く、電子レンジでも使える特性がある優れたガラスだから、麦茶やほうじ茶をはじめ、果実水やスポーツ飲料、乳飲料など、お好きな飲み物が楽しめます。 耐熱温度差が120度あるので、熱湯を注いでも割れない、丈夫な耐熱ガラスを使用。※耐熱温度差120度とは、急熱急冷したときの温度差が120度以内であれば割れないということで、耐熱性があるということです。 食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 本体には、200ml単位で目盛りがついています。 使って安心の日本製です。
材質ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドル/ポリプロピレン、バンド/ステンレス 透明ホワイト 容量(L)1.4(実用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×9.2×28.5 口径(Φcm)8.1
1本
629 税込692
当日出荷

ついつい転がしちゃう楽しさ。簡単ににんにくの皮がむけます。 食器洗い乾燥機対応。お手入れが簡単です。
全長(mm)140 材質シリコンゴム 質量(g)20 直径(mm)35
1個
459 税込505
当日出荷

北欧風のイラストをあしらったシリーズです。カラフルなお花模様が印象的。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
材質全面積層強化ガラス ホワイト 高さ(mm)25 質量(g)229 短辺(mm)120 長辺(mm)265 電子レンジ 食器洗浄機 食器の種類洋食器
1箱(5枚)
9,398 税込10,338
翌々日出荷

持ちやすい形状で、冷蔵庫のドアポケットに収まる耐熱ガラス製のピッチャー。HARIO(ハリオ)のガラスは熱に強く、酸にも強く、電子レンジでも使える特性がある優れたガラスだから、麦茶やほうじ茶をはじめ、果実水やスポーツ飲料、乳飲料など、お好きな飲み物が楽しめます。 耐熱温度差が120度あるので、熱湯を注いでも割れない、丈夫な耐熱ガラスを使用。※耐熱温度差120度とは、急熱急冷したときの温度差が120度以内であれば割れないということで、耐熱性があるということです。食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 口が広いので洗いやすく、いつまでも清潔に使えます。 本体には、100ml単位で目盛りがついています。 使って安心の日本製です。
材質ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ/ポリプロピレン 透明ホワイト 容量(L)1.3(実用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×9.4×28.5 口径(Φcm)8
1本
459 税込505
当日出荷

北欧風のイラストをあしらったシリーズです。カラフルなお花模様が印象的。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
材質全面積層強化ガラス 形状 直径(Φmm)260 高さ(mm)25 質量(g)350 電子レンジ 食器洗浄機 食器の種類洋食器
1箱(5枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

爽やかなグリーンが普段のお料理を引き立てます。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
材質全面積層強化ガラス 直径(Φmm)135 高さ(mm)35 質量(g)124 電子レンジ 食器洗浄機 食器の種類洋食器
1箱(5枚)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

爽やかなグリーンが普段のお料理を引き立てます。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
材質全面積層強化ガラス 形状 直径(Φmm)260 高さ(mm)20 質量(g)347 電子レンジ 食器洗浄機 食器の種類洋食器
1箱(5枚)
7,898 税込8,688
翌々日出荷

爽やかなグリーンが普段のお料理を引き立てます。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
材質全面積層強化ガラス ホワイト 高さ(mm)25 質量(g)327 短辺(mm)225 長辺(mm)225 電子レンジ 食器洗浄機 食器の種類洋食器
1箱(5枚)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

爽やかなグリーンが普段のお料理を引き立てます。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
材質全面積層強化ガラス 形状 直径(Φmm)215 高さ(mm)40 質量(g)288 電子レンジ 食器洗浄機 食器の種類洋食器
1箱(5枚)
7,698 税込8,468
翌々日出荷

爽やかなグリーンが普段のお料理を引き立てます。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
材質全面積層強化ガラス 直径(Φmm)120 高さ(mm)20 質量(g)370 電子レンジ 食器洗浄機 食器の種類洋食器
1箱(5枚)
9,398 税込10,338
翌々日出荷

爽やかなグリーンが普段のお料理を引き立てます。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
材質全面積層強化ガラス 直径(Φmm)215 高さ(mm)60 質量(g)311 電子レンジ 食器洗浄機 食器の種類洋食器
1箱(5枚)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

爽やかなグリーンが普段のお料理を引き立てます。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
材質全面積層強化ガラス 形状 直径(Φmm)115 高さ(mm)30 質量(g)91 電子レンジ 食器洗浄機 食器の種類洋食器
1箱(5枚)
8,698 税込9,568
翌々日出荷

爽やかなグリーンが普段のお料理を引き立てます。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
材質全面積層強化ガラス 直径(Φmm)145 高さ(mm)55 質量(g)187 電子レンジ 食器洗浄機 食器の種類洋食器
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

爽やかなグリーンが普段のお料理を引き立てます。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
材質全面積層強化ガラス 直径(Φmm)160 高さ(mm)75 質量(g)269 電子レンジ 食器洗浄機 食器の種類洋食器
1箱(5枚)
7,998 税込8,798
翌々日出荷