仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
質量(kg)1.9
72枚歯のギアを採用しており、僅かなスペースでも使用できます。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のダイス形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。
付属品穴径Φ22.5mm~61.5mmまでのパンチ、ダイス×各1、ドロースタッドボルト2種×各1、収納ケース
トラスコ品番257-4065
最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5(SUSは不可)
替刃仕様(付属)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5
穴径(mm)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。
電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。
用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。
トラスコ品番149-3375
セット内容パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース
質量(kg)5.9
外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)
最大板厚(mm)3.2
穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番810-7135
セット内容カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441
質量(g)480(ケース含まず)
能力(アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。
仕様手動油圧式
付属品レンチ
トラスコ品番457-8881
質量(kg)35
奥行(mm)200
オープンハイト(mm)26(金型装着時)
最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.2×Φ40
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t2.0×Φ40
フレーム奥行(mm)軸芯~200
荷重(kN[t])(出力)49
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。
穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。
本体出力(kN[kgf])44.1[4500]
付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)
質量(kg)2.2
長さ(mm)310
仕様小型・軽量・一体タイプ
トラスコ品番124-8391
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
レースウェイ、ダクトの穴あけと全ネジの切断が一台で。
付属品3/8W全ネジカッター、Φ10.5パンチセット
全長(mm)605
質量(kg)7.6
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632
セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7
質量(kg)2.05
穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
手動式なので電源がいりません。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板)
全長(mm)265
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
破壊対象数が小規模の方向けの手動式モデル。
仕様●手動油圧方式●破壊数1個当たりのレバー操作回数:15~20回●最大荷重:6トン●本体外寸:182(W)×190(D)×281(H)mm(レバー展開状態:182(W)×635(D)×281(H)mm)●重量:約12kg(本体のみ)●製品保証:3年
アズワン品番65-6903-95
1台
¥279,800
税込¥307,780
10日以内出荷
手動式ストレージパンチャー(型番:HDPN-04A)の搬送が便利になるハードケースです。キャスター付で楽に移動できます。
仕様●手動ストレージパンチャー(HDPN-04A)専用搬送ケース●キャスター付ハードケース
アズワン品番65-6904-02
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
手動式ストレージパンチャーの固定を底面で行うためのキットです。付属のクランプでの固定が難しい環境で使用する場合にお使いください。
仕様●手動ストレージパンチャー(HDPN-04A)専用固定オプション
アズワン品番65-6904-03
1組
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
破壊対象数が小規模の方向けの手動式モデル。
仕様●手動油圧方式●破壊数1個当たりのレバー操作回数:15~20回●最大荷重:6トン●本体外寸:182(W)×190(D)×281(H)mm(レバー展開状態:182(W)×635(D)×281(H)mm)●重量:約12kg(本体のみ)●製品保証:3年
アズワン品番65-6903-96
1台
¥349,800
税込¥384,780
10日以内出荷
HDD破壊ツールと専用トレイのセット。手動ストレージパンチャー専用破壊ツールオプションです。交換ビットは、HDBT-02です。
仕様●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
ストレージ物理破壊装置。手動ストレージパンチャー本体のみモデル。各種破壊ツールセットは別売です。小型、軽量、電源不要。操作レバーを軽く上下して、6トン強加重で破壊。HDD破壊は4穴を穿孔、SSDや各種メモリ破壊はメモリチップの破砕、テープ破壊は裁断、確実に媒体を破壊。前面から破壊の様子も目視確認できます。マウンタ付き3.5インチHDDもそのまま破壊できます。各種破壊ツールセットを交換すれば、様々な媒体の破壊に対応。破壊ツールの交換は簡単!破壊ツールセット、搬送ケース、安定設置器具、保守サービスなどオプション品も充実。
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
高出力で、楽々穴あけが可能です。アダプター使用でHP-1、HP-2用パンチセットも使用でき、多種多様な用途に対応します。制御盤、操作盤、ラックなどのパネルに取付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴など、さまざまな穴の加工に。
仕様●穴あけ最大能力(mm):t3.2(SS400)●出力荷重(kN):88.2●穴あけ最大能力(mm)鉄:t3.2(SS400)●能力:3.2mm(鋼板SS400)(パンチサイズによる)●高出力・ホースタイプ●出力:88.2kN●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:シャフト(HP-3/4-3/4、HP-3/4-3/8)●ワッシャ(M10)●収納ケース●注意:パンチセットのサイズにより能力は異なります。●原産国:日本●コード番号:315-7211
アズワン品番67-2340-67
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。
付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
トラスコ品番257-4069
適合機種7238SB
ハンドル長さ(mm)全長355
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
用途革やプラスチック素材へのパンチ穴用に
全長(mm)220
仕様穴サイズ(2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0)mm
エスコ品番EA576KC
1個
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。
付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
適合パンチダイス径:22.5
トラスコ品番257-4052
適合機種7238SB
サイズ(inch)シャフト径:7/16
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。
付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
適合パンチダイス径:28.3、34.6、43.2、49.6、61.5
トラスコ品番257-4084
適合機種7238SB
サイズ(inch)シャフト径:3/4
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
SSD破壊ツールとトレイのセットです。
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。
こちらは手動タイプの「HDPN-04A」破壊は油圧ジャッキアップ方式のため、どなたでも確実にかつ安心安全に破壊処理が可能です。
商品購入は各種セット内容をご確認頂きご購入をお願い致します。
1「HDPN-04A-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ、2.5インチ4穴穿孔。
2「HDPN-04A-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ、M.2SSD破砕。
3「HDPN-04A-HS」/HDD及びSSD破壊両ツールがセット。
質量(kg)約12(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×190×281
保証期間3年間(物理破壊ツールは消耗品につき対象外)
加圧方式油圧式
最大荷重(t)6
レースウェイ、サスウエイ、ダクトの穴あけとW3/8全ネジ(軟鋼)の切断が一台2役!!
全長(mm)605
質量(g)7600
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
用途が広い、中型機のエースです。
フトコロ(mm)55
最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ20、(鉄)t6×Φ20
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力(W)900
付属品キャリングケース、ワークスタンド、サイドハンドル付
仕様圧縮規制弁標準装備二重絶縁モーター任意の位置で手動リターンストロークエンドの自動リターン
質量(kg)8.8
トラスコ品番305-5701
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
平板をR加工や円筒にする機械です。
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。
主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質(ロール)S45C
手動式なので電源がいりません。
穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
仕様一体型手動油圧式パンチャー替刃別売
トラスコ品番226-1218
質量(kg)3.0
1台
¥84,980
税込¥93,478
17日以内出荷
現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm)25
最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14
質量(kg)4.5
トラスコ品番395-7691
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。
配電盤、制御盤、どの他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取 付工事などの幅広い用途に使用できます。
厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業率が一層アップします。
用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。
穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
最大板厚(mm)3.2
外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354
適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具
種別パンチャ
質量(kg)2.4
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
エビ印純正の油圧オイルです。
用途エアーリベッター、エアーナッター、エビパンチャー、手動油圧式圧着工具、手動油圧式フレアー、スウェイジング、つば出し工具へのオイルの給油に。
トラスコ品番215-2805
容量(mL)100
粘度ISO VG46
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ストレージパンチャー(手動/電動兼用)のHDDツールで使用するビットの交換用2本セットです。
仕様●2本入セット
アズワン品番65-6904-04
1組
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
最高圧力(MPa)72
最高圧力70mpaです。
電動ポンプで重量8、7kgの軽量型です。
手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。
100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。
スイッチがポンプ本体に付いています。
軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁
付属品カプラー
トラスコ品番721-6351
材質アルミ、スチール
質量(kg)8.7
電源(V)AC100
吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6
有効油量(L)1.6
圧力(MPa)70
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ