30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単操作でどこでもシャワー 簡単な洗車や泥落としに マリンスポーツやレジャーに ガーデニングや庭掃除に キャンプ等のアウトドアに最適です。 その他に、自転車やバイクのお手入れ、農作業、ペットなど 使い方は色々。
材質[本体]ポリエチレン、[シャワーノズル]ポリプロピレン、[ホース]軟質ビニール 質量(kg)約1.0 容量(L)5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×450 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート 工進 動画あり
電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース 仕様ポリ缶直付けタイプ 接続ねじ50ミリ 吐出量(L/min)6
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートスプレー 加圧式 モノタロウ 動画あり
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類蓄圧式 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タテにもヨコにも高圧1000kPa(10kgf/cm2)までラクに加圧できる画期的ポンプ。ワンタッチで、ホース部が本体から出し入れできる。取り付け簡単なベルト付き。ノブを回すだけでアダプターの取付け、取外しが簡単にできます。アダプターはハンドルの中に収納できます。 4種のアダプターで広い用途(競技用自転車用、一般自転車用×2個、球技用ボール用)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式 タンク容量(L)4.0 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)390 対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル1段1頭口 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)空圧用ハンドポンプ
圧力発生用ハンドポンプ 空気圧用
材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース) 寸法(mm)220×105×63 質量(g)650 圧力範囲(MPa)0~4 圧力範囲(kPa)0~-90
1式
109,800 税込120,780
8日以内出荷

業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式 型式手持式 対応溶液アルコール 材質(ノズル)真鍮製
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで加圧・排気が可能です。また、従来の手動式ゴム球より容易に加圧できます(送気能力200mmHg、到達速度/6秒)。
付属品充電用ACアダプター、専用ホルダー 質量(g)380 電源DC4.8V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×98×76 電池寿命約3年 アズワン品番0-6174-01
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ポンプ式なので、電源、電池を必要としないエコロジー商品です。 軽くてコンパクト。肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク。 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ。 レバーをロックでらくらく連続散水。
容量(L)6 付属品シャワーヘッド、ブラシノズルセット 質量(g)1340
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22 ストローク(mm)35 吸水量(cc/1回)13 吐出口径R1/4
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)空圧用ハンドポンプ キット
圧力発生用ハンドポンプ 空気圧用 ホース、変換アダプタ、ケース付キット
材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース) キット内容PV211本体、チューブ・アッセンブリ、専用ケース、アダプタ・キット、ナイロン製シールキット
1式
154,800 税込170,280
8日以内出荷

空気圧で給水する電池不要のポンプです。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。 トラスコ品番792-7088 材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン 質量(g)600 ねじ外径(mm)(タンク)50、65用
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

容量(L)7 材質本体:ポリプロピレン、シャワーヘッド:ポリプロピレン、ポンプ:ポリエチレン、耐圧ホース:硬質ビニール樹脂 質量(g)1150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×475
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラ 動画あり
より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用 種類蓄圧式 型式肩掛式 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ノズル)ステンレス(SUS304) 材質(ホース)エラストマー(TP)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源、電池不要で、手動加圧式。小型軽量でどこでも手軽に使用可能です。 完全密閉式なので移動の際に水がこぼれずに持ち運びに便利です。 乾燥し付着した献花や鳥の糞、ホコリ、汚れ等を協力洗浄します。 ホースから花瓶に直接お水をあげられます。 直射からシャワーまで調整できて周囲に水が飛散りません。
用途墓石専用掃除セット セット内容5点セット(1)シャワーヘッド(2)花立用スポンジ(3)マイクロファイバータオル(4)スポンジ(5)目地用ブラシ 容量(L)7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。
種類蓄圧式 タンク容量(L)1 型式手持式 質量(g)330 耐熱温度(℃)-7~40 トラスコ品番215-1367
1台
969 税込1,066
当日出荷

非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)←→加圧(排出)の切替可能です。 ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。 減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。 数回のストロークで減圧は85kPa、加圧は200kPaに達します。 ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。 減圧←→加圧の切替はゲージ下のコックをVACUUM(減圧)またはPRESSURE(加圧)方向へ手動で切り替えます。 サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:16mL/ストローク アズワン品番67-5201-91
1個
75,900 税込83,490
7日以内出荷

研究開発に最適な卓上型の粉末成形用プレス機。・低価格でもっとも簡易的な粉末成形用の卓上プレス機。本体とポンプを一体化したコンパクト設計。微加圧に最適な手動ポンプ式。持ち運びが容易な構造にベース板を採用。手動操作弁の調整により、滑らかな減圧ができます。ニューセラミックス・金属粉末等の成形に最適。粉末成形の他、かしめなど多目的な用途に使用できます。従来のアナログ表示に加え、デジタル表示ゲージも選択可能・アナログ荷重計/電池式デジタル荷重計/外部電源式デジタル荷重計。
タイプPCH(手動ポンプ) 表示アナログ荷重計
1個
429,800 税込472,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手動によりバキューム圧を発生させる機器です。 任意の圧力に減圧できるためバキューム圧により作動する装置のメンテナンスには欠かせない機器です。
付属品ホース(500mm) 質量(g)約800 径(Φmm)(メーター)50 最大目盛-100kPa(約75cmHg) 最小目盛(kPa)2 能力(kPa)(減圧)約-80(約60cmHg)
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

シリコンオフやディグリーザー等を入れて使用する、手動加圧式ポンプスプレーです。 溶剤系・水性の両方に対応。 本体上部のハンドルを上下させることで内部を加圧し、ハンドルの上についたトリガーを押下することで自動噴射します。
用途水性、溶剤、薬品の噴霧に 質量(g)380 最大容量(L)0.9 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

手動式ポンプにより加圧してラジエータキャップの加圧バルブの良否判定、および冷却系統の漏れの有無判定が簡単に行えます。 また、目視点検による漏れ箇所の発見にも役立ちます。
付属品ホースアダプター、筒型アダプター 質量(g)約1350 径(Φmm)(メーター)50 ネック形状(フィラー)ロック式(ツメ式)内径41mm、深さ19.5mm、24.5mm 最大目盛200kPa 適合車種(参考)国産中小型トラック、外国車、旧国産小型車 最小目盛(kPa)10 能力(kPa)(加圧)200
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

加圧(蓄圧)式 電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。 レバーをロックでらくらく連続散水 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単ワンタッチ 軽くてコンパクト! 肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):6●サイズ(mm):Φ180×430(H)●重量(kg):1.34●ブラシ長:220mm●ホース長:1500mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂●付属品:シャワーヘッド、40×230mmブラシノズルセット アズワン品番65-2108-40 危険物の類別非危険物 関連資料(0.74MB)
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

日本薬局方に準拠します。溶出試験、崩壊試験、摩損度試験、硬度試験できる複合式です。設定値・実値をデジタル表示します。マイクロプロセッサーによる時間・温度・速度制御します。循環ポンプを採用し、恒温槽の温度を均一に維持できます。バスケット、パドル、フックなどはステンレス製(SUS316L)です。溶出試験は3連式1体型です。崩壊試験は2連式1体型です。錠剤試験は1ドラム、回転速度及び落下回転数一定型です。硬度試験は手動補充、手動加圧、自動結果表示します。自動制御、自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。
仕様●溶出試験:3連式●温度制御範囲:20~45℃(±0.3℃)●回転速度設定範囲:20~200rpm(±2rpm)●タイマー設定範囲:1~900min(±0.5min)●崩壊試験:2連式●バスケット上下頻度:30~32回/分●バスケット上下範囲:55mm±2mm●摩損度試験:ドラム1個●ドラムサイズ:内径286mm、深さ39mm、錠剤落下高156mm●回転速度:25rpm(±1rpm)●落下回転数:100r(±1r)●硬度測定範囲:硬度2~200N(±1N)、錠剤直径3~20mm●電源:AC 110±10%V、50もしくは60Hz●消費電力:600W●外寸:550×310×470mm●重量:32kg アズワン品番65-5536-30
1台
569,800 税込626,780
47日以内出荷

●小学4年生 雨水の行方と地面の様子●砂場と傾きのある地面を作り、付属の散水器で雨を降らせ、地面のようすの観察を行います。●土と砂の水のしみこみ方の違いや、高低差によって雨水がどのように移動するのか確認できます。●別途土・砂をご用意ください。
セット内容箱庭用ケース、散水器(手動式加圧ポンプ)、砂場用ケース 種別(土・砂なし) 寸法(mm)箱庭用ケース:610×380×206、砂場用ケース:202×145×60、散水器:Φ175×445(5L)
1個
9,800 税込10,780
7日以内出荷

東レエンジニアリングDソリューションズ食品包装用酸素濃度計 200V 包装機器組込用 LF-200シリーズ
包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
1式
689,800 税込758,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東レエンジニアリングDソリューションズ食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズ
包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
1式
689,800 税込758,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
検知原理ジルコニア濃淡電池式 校正証明書一般校正
1式
719,800 税込791,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
検知原理ジルコニア濃淡電池式 校正証明書一般校正
1式
729,800 税込802,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)