いつからでも使えるメモ欄付き貼ってはがせるカレンダーシールです。
全面のりなのでノートや手帳にしっかり貼ることができます。
貼ってはがせるのりを使用しているため、はがしたあとに他のページへ貼り直すことができます。
5mm方眼のメモ欄付きです。
用途ブランクの月間カレンダーシールです日付は自由に書き込むことができるので、月をまたぐ予定なども管理でき、使用時期を選びません
トラスコ品番828-1266
材質基材:紙、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
質量(g)32
1個
¥499
税込¥549
翌日出荷
シートシールがスッキリ収まるポケット式のファイルです。
付属品もちあるき帖(90×110mm)2枚
材質(表紙)PP、ゴムバンド付
背幅(mm)20
ポケット数20
収納寸法(mm)217×105
高さ×幅(mm)225×118
カレンダーの祝日修正赤丸シールとして使えます。
2019年はGW中の4/30、5/1、5/2が特例として祝日になりました。
カレンダーの修正として、この「半透明の赤丸シール」を使えば、わかりやすく祝日表記ができます。
見出しや分類に最適なマスキング丸シールです。
薄くて丈夫な和紙素材を使用した貼ってはがせる半透明のシールです。
発色や質感にもこだわりました。
直径5mm、8mm、16mm、20mmの4つのサイズに、それぞれ17色の豊富な色数を用意しています。重ねて貼ることで、多彩な色の変化が楽しめるため、分類、識別だけでなく、メモ留めや装飾、描画用(丸シールアート)にもお使いいただけます。
高品質なシールを製造するために、日本国内で生産しています。
マスキングテープとの組み合わせで、お好みの作品を作ることができます。関西を拠点に活躍しているマスキングテープちぎり絵作家・イラストレーターの田村美紀さんの作品がマスキングシール になって登場!!。「My favorite」をテーマにつくられたシールはメッセージカードや季節のグリーティングカードに添えたり、手帳や日記にと。。。マスキング素材なので剥がしやすくスマートフォンやPCに貼っても大丈夫です!
仕様●入数:1シート●商品サイズ(約):H175×W90mm●外装サイズ(約):H200×W95mm●素材・成分:素材/和紙、箔 粘着剤/アクリル系●生産国:日本
学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます。
直径(Φcm)1.7
材質上質紙
フランスパンや食パン、クロワッサン、サンドイッチなどおなじみのパンがいっぱい詰まっています。ジャムやバターなどと組み合わせて貼ると、より楽しく使っていただける絵柄です。貼ってはがせるマスキングテープ素材なので、貼り直しも可能。また、薄手なので手帳に貼ってもかさばりにくいです。マルシェで買い物をするように、柄を選ぶワクワク感と楽しさがあふれるシールです。種類も豊富なので手帳やアルバムなどのアレンジ、ギフトやパーティーアイテムのデコレーションなど、幅広くお使いいただけます。
用途優しい手描きタッチがかわいい、貼ってはがせるマスキングシール
材質和紙製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)パッケージ:183×88×1
柄パン
1枚
¥229
税込¥252
6日以内出荷
絵 / 刺繍 / 立体。つくることはいきること。技法や形にとらわれず、自由な表現を大切にしながら濁りなく、くすみのない透明感のある色で制作。理屈や感情は乗せずに、その時々の感覚でだれかのためのたったひとつを。
用途PET素材の貼ってはがせるシールです。
手帳のページを埋めやすい、大きめサイズです。
ミシン目で”切る/折る”が出来るので、小さく持ち歩けます。
シークレットシールは、あけてからのお楽しみです。
テープ幅(mm)141
材質(シール)PET
絵 / 刺繍 / 立体。つくることはいきること。技法や形にとらわれず、自由な表現を大切にしながら濁りなく、くすみのない透明感のある色で制作。理屈や感情は乗せずに、その時々の感覚でだれかのためのたったひとつを。
用途PET素材の貼ってはがせるシールです。
汚れにくく、記入した文字も鮮やかです!強粘着。
材質紙
いつからでも使えるメモ欄付き貼ってはがせるカレンダーシールです。
全面のりなのでノートや手帳にしっかり貼ることができます。
貼ってはがせるのりを使用しているため、はがしたあとに他のページへ貼り直すことができます。
5mm方眼のメモ欄付きです。
用途ブランクの月間カレンダーシールです日付は自由に書き込むことができるので、月をまたぐ予定なども管理でき、使用時期を選びません
トラスコ品番828-1267
材質基材:紙、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
質量(g)47
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
簡単でオシャレにデコレーションが出来るデコラッシュ。
人の手帳タイムを彩るデザインを発売!
1.テープ幅6mmタイプ。バーチカル手帳等細かく記録、細部の隙間デコに最適!
2.毎日の予定や日々の出来事行動の記録に最適なアイコン柄
3.予定変更や引き間違いにも心強い、専用消しゴム(別売り)で消せる
4.簡単に長さを自由にコントロールできる!1個使いでワンポイントデコ、長く使えばラインデコに!
5.テープだから、裏から書いても凸凹しない、手帳が分厚くならない、インクの裏抜けがない
6.持ち運びに便利なコンパクトサイズ
7.コレクション心をくすぐるカラーバリエーション、SNS映えする本体カラーで撮影小道具として活躍
8.品質もしっかり!ミニローラーヘッド、ワンタッチ開閉キャップ、スムーズトルク機構搭載
タイプ使い切りタイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×14×26
テープ幅(mm)6
テープ長さ(m)4
材質本体ケース:ポリスチレン(PS)
手帳・ノート・ファイルに貼って便利な、ペンホルダー付きベルトシール。 ペンホルダーは直径13mmまでのペンに対応。
透明のクリスタルカラーのプラステックゼムクリップです!
コピー用紙10枚挟めます!
材質PS
寸法(mm)21×11
色アソート
自由気ままに暮らす猫たちの「あるある」なポーズがワッペンになりました。
シールとしても貼れて、アイロン接着もできます。
持ち物の目印に、布作品のワンポイントに、手帳や持ち物にもペタリ。
お気に入りの猫ちゃんを見つけてね。
素材表糸:レーヨン、裏糸・フェルト:ポリエステル、接着フィルム:EVA樹脂
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルム素材なので丈夫で破れにくい。
キレイに貼ってはがせる。
1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。
文字が書きこめる。
用途ファイルの見出し/書類類への注意/ハイライト/強調する
仕様通常粘着タイプ
材質フィルム
形状長方形
寸法(mm)44×12
タイプフィルム見出し
シリーズPost-it
商品構成アソート
グリーン購入法適合
・もちもちとした質感が楽しめるシールです。・パステル調のポップなスイーツと可愛い動物デザインのシールです。・手帳やノートなどのアクセントに最適です。
1箱
¥99
税込¥109
当日出荷
縫製カバーと本体が一体化されたコスメポーチのようなデザイン。
手触りや質感にもこだわり、落ち着いた大人の雰囲気を持たせました。
「月/日/曜日」と「枠」を自由に組み合わせられます。
オリジナルの「日付シール」で、手帳やアルバムをかわいく、おしゃれにデコレーションすることができます。
かわいいフォント、絵文字、フレームを搭載しているので、シーンや気分に合わせて選べます。
仕様「みえ2」機能/2行固定表示、ダイレクトキー/書体・文字サイズ・カット設定、熟語数/約63000語
セット内容本体、取扱説明書、保証書
質量(g)約510(乾電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO ホーム
電源ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
表示8文字×4行
ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18mm(転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジ除く)
入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×117×62
機能みえみえ&プレビュー、2WAY電源、ニッケル水素電池、記号&絵文字1036文字(イラスト含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×117×62
行数(印刷)1~5行
最大印刷幅13.5mm(18mm幅テープ使用時)
書体内蔵:(漢字)3書体、(かな)7書体、(英数)8書体
変換方式(漢字)学習機能付き熟語変換
文字サイズ6段階
外枠81種
装飾・飾り文字飾り字/5種
文章メモリー約90文字
辞書・文字数5323文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等
フォントビットマップフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ
カッター部オートカッター
内蔵ファイル約90文字/5ファイル
表組み4種
余白2段階
印刷方式熱転写PRO印刷方式
文字間隔2段階(英数字プロポーショナル方式)
割付け4種
定長印刷(cm)1~99
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)
デザインフォーム13種
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(6.18MB)
手のひらサイズのスマホ専用ミニフォトプリンター
スマホと一緒に持ち運びできるコンパクトサイズの「iNSPiC」。重さわずか177グラム、大きさ120mm(縦)×84mm(横)×21.5mm(高さ)で、持ち運びもラクラクです。
スマホから直接プリントできるので、パーティーやイベントで、友だちと撮った写真をその場ですぐにプレゼントしたり、飾ったり大活躍。
携帯できるから、プリントしたい瞬間を逃さない、スマホ専用のミニフォトプリンターです。
さらに使いやすくなった専用アプリで、コラージュも画像加工も自由自在
専用アプリ「Canon Mini Print」でスマホ内の画像をかんたんに加工してプリントが楽しめます。
豊富なフレームやスタンプの他、コラージュ機能は2分割から最大8分割までレイアウトが自由自在。
サークルレイアウトは、お気に入りの写真やイラストを丸形にレイアウトして加工することができます。
キヤノン用フォトペーパーは裏面がシールになっているから、色々なところに切り貼りしてオリジナルのアイテムがつくれます。手帳や日記を彩ったり、スマホや小物を自分好みにアレンジしたり、シール紙ならではの楽しみ方ができます。
インク要らずでフルカラープリントできるキヤノン用 ZINK(R)フォトペーパーで、簡単にオリジナルラベル作りもできて、ギフトにも最適です。
専用アクセサリー(別売)
PV-223専用の着せ替えプレートをご用意。ぴったり収まる専用ケースと合わせて可愛く持ち運べます。
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)120×84×21.5
質量(g)177(用紙を除く)
付属品充電用USBケーブル(Type-A to Type-C)、キヤノン用ZINK(R)フォトペーパーパック(10枚入り)、クイックガイド※、保証書 ※詳しい使用説明書をキヤノンホームページよりダウンロード可能(無料)
印刷方式Zero Ink(R) Technology
解像度313×512dpi
印刷速度50秒/枚
電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)
連続印刷可能枚数20枚
無線通信方式Bluetooth(R) 5.0
対応OSWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)、iOS:12.0以降、Android:6.0以降
対応メディアWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)
インターフェースUSB Type-C(充電専用)
。マスキングテープとの組み合わせで、お好みの作品を作ることができます。関西を拠点に活躍しているマスキングテープちぎり絵作家・イラストレーターの田村美紀さんの作品がマスキングシール になって登場!!。「My favorite」をテーマにつくられたシールはメッセージカードや季節のグリーティングカードに添えたり、手帳や日記にと。。。マスキング素材なので剥がしやすくスマートフォンやPCに貼っても大丈夫です!
仕様●入数:1シート●商品サイズ(約):H175×W90mm●外装サイズ(約):H200×W95mm●素材・成分:素材/和紙、箔 粘着剤/アクリル系●生産国:日本
「きてら文具シリーズ」 大人気の文具メーカーコラボシリーズ、レターセットやダイカットレター・フレークシールを揃えました。自由な発想でお楽しみください!。懐かしい文房具たちが揃ったダイカットレター。手帳デコにおすすめ!
セット内容3柄×2枚入り
材質美濃和紙
寸法(mm)90×125×5
関連キーワード