アイロン型の頭で隅まで磨ける
質量(g)150
毛丈(mm)28
寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×160×58
ブラシ寸法(mm)160×57
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ハンドルがアーチ型で非常に持ちやすくなっています。ミニタイプで収納しやすく、車の中に入れても場所を取りません。
又、ブラシを使い終わった後、立てて水分を乾燥させることができます。
適合用途タイヤ洗浄
厚さ(mm)(手持部)22、(ブラシ部)40
全長(mm)115
種類ハンドタイプ
毛丈(mm)18
材質(毛)PP
危険物の類別非危険物
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応
タイプハード
材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)30
外形寸法(mm)200×22×35
毛丈(mm)16
耐熱温度(℃)121
線径(mm)0.5
用途タイルや目地などの汚れ落としに
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×17×7.5
繰り返し・詰め替え対応
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途床、壁等の払いに最適
幅(mm)55
高さ(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
材質ハードナイロン毛
耐熱温度(℃)130
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて持ちやすい形状で毛腰が強く、弾力性にも優れがんこな汚れも素早く落とします。
寸法(縦×横)(mm)185×75
厚さ(mm)50
質量(g)130
材質ポリプロピレン(PP)
繰り返し・詰め替え対応
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄
材質本体:PE、ブラシ:PP
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:青
質量(g)135
種類柄付きタイプ
適合内径(Φmm)ホース内径15
毛丈(mm)50
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135
適合用途洗車
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
コンパクトサイズのまな板洗浄用のブラシです。
まな板の傷の間の汚れもきれいに落とせます。
外形寸法(mm)L123×W48×H46
耐熱温度(℃)121
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)90
タイプソフト
毛丈(mm)25
線径(mm)0.35
より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。
HACCP環境が必要な場所に。
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
外形寸法(mm)250×70×60
質量(g)200
耐熱温度(℃)121
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
ブラシの硬さはハードタイプで頑固な焼き付き、こびり付き汚れに適します。
縦(mm)180
横(mm)50
厚さ(mm)50
質量(g)135
材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT
毛丈(mm)25
毛の細さ(mm)0.5
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄
材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60%
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:黒
質量(g)約150(本体)
種類柄付きタイプ
適合内径(Φmm)ホース内径:15
毛丈(mm)50
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135
適合用途洗車
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。
3890は手によくなじむワイドブラシです。
作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃)120
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類柄付きタイプ
材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン
寸法(mm)90×530×100
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥219
税込¥241
軽い汚れから配管の錆まで、用途に応じて毛質とホルダー部の形状をお選びいただけます。
全長(mm)220
毛丈(mm)15
材質(柄部)ABS
材質柄/木、芯/鋼線
材質(毛)馬
毛丈(mm)20
仕様コシのあるブラシで汚れをかき落とします。
材質毛:ポリプロピレン、 柄
全長(mm)240
毛丈25mm
ブラシ75×100mm
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)350
横(mm)20
厚さ(mm)40
毛の細さ(mm)0.4
質量(g)70
材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス
毛丈(mm)25
繰り返し・詰め替え対応
天然馬毛使用でしなやかで家具等にキズをつけにくいです。畳、引き戸レール、階段等のおそうじに便利です。ブラシヘッドを回転できますので用途に応じて使い分けが出来ます。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmに取付出来ます。
材質本体・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/馬毛
高さ(mm)130
質量(g)64
縦(mm)34
横(mm)125
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
両ほほの上にピュアな陽射したっぷりサンシャインチーク!クリアに透き通ったお陽様カラーがパステル発色!セバムパウダーが汗や皮脂を抑えて長時間淡いほほを演出。なめらかな細かい粒子で粉飛びしにくい。
用途お手持ちのブラシ、または指で適量を取り塗布してください。
気分に合わせてアイメイクの印象を変えられるアイパレット。グレーを帯びたローズカラーパレットで、どの色を組み合わせても一体感のでる絶妙なカラー配色が特徴。クールさを感じる上品なローズピンクとツヤっとした多色ラメが儚げな目元を演出します。
用途お手持ちのブラシやチップ、または指先に適量を取り、まぶたにのせて、なじませます。
商品タイプローズファセット
1個(8.5g)
¥3,090
税込¥3,399
11日以内出荷
なめらかな唇にフィット。うるおいに満ちたツヤのある唇へ。
用途口紅を直接唇にあててのばすか、指またはお手持ちのリップブラシにとって唇にのばしてください。
太めで使いやすい高発色リップクレヨンです。
用途口紅を直接唇にあててのばすか、指またはお手持ちのリップブラシにとって唇にのばしてください。
チーク・シェーディング・ハイライトのマルチパレット。捨て色なしで簡単に肌に立体感を与えます。ミラー付き。
用途お手持ちのブラシや指で塗布してください。
チークとして、C・Dを頬に。ハイライトとして、Aを目の下や鼻筋へ。
シェーディングとして、Bを小顔に見せたい輪郭や、立体的に見せたい部分に。
人気のドドメイクアイシャドウに、待望のまぶたがジュエリーのようにキラキラ輝くアイシャドウを追加!
用途アイシャドウを指やお手持ちのチップまたはブラシなどにとり、まぶたに塗ります。
コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のウィードリムーバー(雑草刈機)です。
高速回転するナイロン製ブラシで石畳やコンクリートを傷付けることなく、雑草や苔を擦り取ります。
3段階で長さ調整可能なハンドルユニットや、角度変更可能なヘッドユニットによって、どなたでも快適なポジションで、お庭やエントランスの段差のある場所、壁際、タイルの敷詰められた場所などでの除草作業が行えます。
特別な工具無しでナイロンストリップを交換できるので、日々のメンテナンスがとても簡単です。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
バッテリー電圧(V)18
ブラシ幅(mm)180
材質(ブラシ部)ナイロン
使用時間(分)一回の充電:15(2.5Ah)/30(5.0Ah)
質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×230×380
商品タイプ本体、バッテリーセット
機能ナイロンストリップ、飛び跳ね防止、フロアノズルホーム、3段階で長さ調整可能なハンドルユニット、吊り下げ保管用ループ、安全ロックスイッチ
1充電当たりの作業量最大15m2(2.5Ah)
回転数(min-1[回/分])2300 -2800
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
手でなでているようにブラッシングができるウサギ専用のコミュニケーションブラシ。手袋型でやわらかい素材なので、ブラシが苦手な子にもおすすめ。かわいいひっかけループ付きで、お手持ちのフックなどでケージにかけておけば、さっと使えて便利。
仕様●材質:生地/ポリエステル、ブラシ/合成ゴム●本体サイズ:幅117×奥行40×高さ185mm●耐熱温度:80℃●耐冷温度:-20℃
アズワン品番65-8652-77
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
3PCブラシセット。* 1PC 30mmパンツブラシ。* 1PC 40mmパンツブラシ。* 1PC 50mmパンツブラシ。* 100%中空フィラメント(手持ちが空洞)。*ステンレス銅製締め具
1パック
¥839
税込¥923
7日以内出荷
ピックアップレンズに付いたホコリや汚れを3本のブラシでクリーニング。 定期的なクリーニングで汚れを防ぎます。
レンズにやさしいブラシ植毛方法で、レンズに負荷をかけません。
スロットイン・スロットローディングタイプにも使用できます。
クリーニングブラシには導電性繊維を採用し、レンズのホコリや汚れを取り除くと同時に静電気も取り除きます。
5.1CHスピーカーチェック機能付きでお手持ちのスピーカーシステムをチェックいただけます。
Blu-ray用フルハイビジョン映像収録
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE, 98, 95, NT4.0, NT3.1/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 8.6~9.2
対応機種Blu-rayディスクドライブ(BD-ROM・R・RE)、Blu-rayプレイヤー 、Blu-rayレコーダー 、プレーステーション3 4
使用の目安50回
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ピックアップレンズに付いたホコリや汚れを3本のブラシでクリーニング。
超強力湿式タイプなので再生できないなど、深刻なトラブルに最適です。
クリーニング液はポイントドロップ方式で、簡単にブラシにクリーニング液をつけることができます。
レンズにやさしいブラシ植毛方法で、レンズに負荷をかけません。
スロットイン・スロットローディングタイプにも使用できます。
クリーニングブラシには導電性繊維を採用し、レンズのホコリや汚れを取り除くと同時に静電気も取り除きます。
5.1CHスピーカーチェック機能付きでお手持ちのスピーカーシステムをチェックいただけます。
Blu-ray用フルハイビジョン映像収録
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE, 98, 95, NT4.0, NT3.1/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 8.6~9.2
対応機種Blu-rayディスクドライブ(BD-ROM・R・RE) Blu-rayプレイヤー Blu-rayレコーダー プレーステーション3 4 5
使用の目安50回
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
これひとつで初心者でもカラフルメイクが楽しめます。3色でも単色でも自分の組み合わせ次第で、メイクの幅が広がります。
用途※(1)ベースカラーをアイホール全体にお手持ちのブラシやチップなどで、のせます。
※(2)次にポイントカラーをお好きなところにのせます。目尻や涙袋に入れるのがおすすめです。
※(3)最後にディープカラーをまつ毛の際にのせます。
色をミックスして楽しめる自分だけのチークカラー!トレンド色で見た目も可愛いチークふんわり色づくから、カワイイが引き立つ。左上のカラーはゾーンや鼻筋など高くみせたいところに、ハイライトとしても使えます。
用途お手持ちのパフやブラシで左上から時計回りにふんわり付けます。
明るくツヤっぽく見せたいときは、左上のカラーを重ねます。
掃除機のヘッドを差し替えるだけで、布団についたダニ・花粉・ホコリを吸引します。エチケットブラシ付でペットの毛や糸くずも逃しません。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmまで取付出来ます。
材質本体/ABS樹脂、ローラー・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、エチケットブラシ/ナイロン、収納袋/ポリエチレン、アクリル
高さ(mm)57
質量(g)240
縦(mm)200
横(mm)280
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
アイシャドウ・チーク・ハイライター・シェーディングが1つになった、自分だけのカラーが簡単に作れるマルチフェイスカラーパレット。
用途パレット上段左からA・B・C、下段左からC・E・Fとしています。
チークとして:お手持ちのブラシ等でBorEをふんわり塗り、CorFを上から重ねて塗布してください。
ハイライターとして:Aを目の下や鼻筋に塗布してください。
シェーディングとして:Dを輪郭など立体的にみせたい部分に塗布してください。
ブラシをかけると同時に大口吸引口でゴミ・ホコリを吸い取ります。毛先の長さが4段階に調節可能です。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmまで取付出来ます。
材質本体/ABS樹脂、吸引口/ポリエチレン、植毛台・カバー・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/ナイロン、収納袋/ポリエチレン、アクリル
高さ(mm)90
質量(g)157
縦(mm)100
横(mm)340
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
シンク下の空いたスペースを有効活用。お手持ちのファイルケースに引っ掛けてゴミ袋を収納できる便利なバー。
ダスターや洗面の掃除ブラシなどの収納にも便利。スプレーの引っ掛け収納や付属のフックで小物などの収納が
できます。
付属品フック×4
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約100
備考取り付け可能なファイルボックス:約W29.2cm以上、厚み約3mm以下の引っ掛ける縁が水平なファイルボックス
シリーズタワー
耐荷重(kg)本体:約1(フック1つあたり約0.25) ※ファイルボックス内に約0.5以上の収納が必要
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.2×3.4×3
関連キーワード
1
2
次へ