417件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1L用ボトルのサイズに合わせたコンパクトなスタンドで、狭い場所にも設置が可能です。表示パネル付き。
種別アルコール剤オプション品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

足踏式なので市販のポンプ式除菌ジェルやアルコールの容器に触れることなく使用でき、衛生的です。 容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能。 電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。 組み立て不要で、すぐ使用できます。 梱包は160サイズ設定で輸送コストを抑制! 20万回の耐久試験をクリアー!
用途消毒液の容器に触れずに使用できるスタンド型のホルダー
1セット
特価
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。 トラスコ品番411-1001 適合本体ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962 材質架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS 幅(mm)350 質量(kg)5.7 高さ(mm)1310~1700 奥行(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

衛生の基本は手洗いです。 ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。 スプレー容器の脱着が簡単にできます。 ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。 HACCP対応機器です。 スプレーボトル1本が付属しています。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。 付属品スプレーボトル×1本 材質(本体)ステンレス(SUS304) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×450×950
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。 材質スチール(焼付塗装) 寸法(mm)310×310×H1320 質量(kg)約5.5 電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売) 吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階 タンク容量(mL)600 色(本体) 関連資料(0.45MB)
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ペダルを踏んで消毒液を噴霧できるので、非接触で衛生的です。 軽くて持ち運びしやすく、スリムで場所を選ばす設置しやすい。 耐久試験をクリアしており、スリムですが丈夫です。 ペダルにはステンレス板を貼っており、傷腐食に強い。 さまざまなサイズのアルコールボトルに対応。 サイン付きで使いやすい。 お得な[まとめ買いセット販売]もご用意しております。
セット内容本体(白色)・サイン・マグネットサインスタンド・サイン用透明カバー 質量(kg)3.5 奥行(mm)290 間口(mm)300
1台ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品簡易盗難防止金具 種別プレート無 材質スチール塗装仕上げ、MDF 質量(kg)約3.3 高さ(mm)机上面:710 径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20 耐荷重(kg)各段5等分布 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1012
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

市販の消毒液ボトル(1L角型)対応です。 子供用や車椅子利用者にあわせて高さ調節することができます。
効果その他 適合ボトル(幅)95×(奥行)95mm 材質スチール(メラミン焼付) サイズ300×300×585~905mm 棚板高さ(mm)465~785(4段階調節) アズワン品番8-3976-01
1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷

手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品簡易盗難防止金具 種別プレート付 材質スチール塗装仕上げ、MDF 質量(kg)約4.4 高さ(mm)机上面:710 径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20 耐荷重(kg)各段5等分布 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1312 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)242×300
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

LION (ライオン事務器)消毒液スタンド
エコ商品
机や受付カウンターに設置。ダルマ穴も空いているので壁面への取り付けも可能。
用途消毒液のスタンドとして 材質スチール・粉体塗装(耐アルコール) タイプ卓上タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×300 有効寸法(mm)取付ボトル:W100×D97 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷


868-14 表示スタンド(台付) ユニット 動画あり
消毒殺菌剤やウェットティッシュ等を置く台としての機能とオリジナル表示を差し込み表示できる機能の1台2役。
文字内容- トラスコ品番811-5948 寸法(mm)差込板:210×307(A4横面) 質量(kg)約7.7 材質(本体)本体:鉄(粉体塗装)、差込板:PET樹脂 タイプ差込板付属(片面透明・片面白)、屋内用 取付方式スタンド式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:380×400×1162
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ポンプをスタンドに固定して、落下を防止する金具付きです。品番:AS-01Pは手指消毒を促すスチール製の掲示スペースが付いています。
効果消毒 材質本体/スチール(粉体塗装)、パネル/スチール、棚板/MDF(木製樹繊維板) 棚板耐荷重(kg)5(均等荷重) 棚板寸法(mm)242×200 棚高さ(mm)713
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け方色々!手指消毒剤等を使いやすい場所に設置するのに便利です。設置したい場所に合わせて取付方法が選べます。
材質スチール(PEコーティング) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×103
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)290 高さ(mm)522 材質合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装) ブラウンオーク/ブラック 耐荷重(kg)(全体)10 キャスターなし 総耐荷重(kg)全体:10
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足踏み式のポンプスタンドポンプに触れないから衛生的片手が塞がっていても噴射できる設置、交換も簡単で様々なポンプに対応<ご使用上の注意>安定した平らな場所で使用してください。
取付可能寸法(mm)(ポンプ)約 W106×D92×H324~H111mm※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては最大約D84mm
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足踏式消毒液スタンド ボトル付き モノタロウ 動画あり
手で容器に触れないから安心・衛生的 足踏式なので消毒液のボトルに触れることなく使用でき、衛生的です。 ペダルを踏むだけで消毒液を噴射できます。 工具無しでボトルの高さが調整できて便利 500ml置き型スプレー空ボトル付き
用途ペダルを踏むだけでボトル内の消毒液を噴射できる足踏式スタンド 寸法(mm)245×245×990 適合寸法(cm)10~36(ボトル高さ) 耐荷重(kg)1.5 材質 質量(kg)6 適合サイズ角ボトル95mm角以下 付属品500ml置き型スプレー空ボトル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,900 税込8,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)手指消毒用マルチスタンド
エコ商品
手動式にもノータッチ式にも使用できるディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。 付属品スタンド本体(3分割)、ボトル固定金具、トレー、ネジ・ナット類 トラスコ品番217-8972 材質スタンド本体:鉄+塗装、トレー:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)320 高さ(mm)1159 奥行(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

大人用から子供用まで、高さ調節ができるディスペンサースタンド
用途壁付用ディスペンサー設置用 付属品取付ネジ、啓発ラベル、取扱説明書 適合UD-600シリーズ、UD-1200シリーズ 高さ(mm)882~1528
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

大人用から子供用まで、高さ調節ができるディスペンサースタンド
用途壁付用ディスペンサー設置用 付属品取付ネジ、啓発ラベル、取扱説明書 適合UD-600シリーズ、UD-1200シリーズ 高さ(mm)882~1528
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ベースにはクッション付。
材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)700~1000 キャスター径(Φmm)50 トレー内寸(mm)330×270×40 ベース幅(mm)420 松吉医科器械コード03-2925-00
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ペダルを踏むだけで消毒液が自動に噴射され、より衛生的に手指消毒を行えます。様々な手指消毒ボトルに対応します。
材質スチール、ステンレス 質量(kg)約4.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×300×1050 アズワン品番7-6370-01
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ペダルを踏むと手を触れず消毒液等を吐出・噴射します。ワイヤータイプなのでカウンター・テーブルなどの卓上や壁に取り付けて使用できます。
用途手指消毒・洗浄に。 トラスコ品番253-9345 材質本体:スチール粉体塗装、ボトルホルダー脚ゴム:発泡ゴム、フットペダル部脚ゴム:ウレタン、フットペダルすべり止め:鉱物粒子 幅(mm)103 高さ(mm)272 奥行(mm)116 吐出量A1700
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1 データ容量3000件 画面サイズ4.3インチ 外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8 データ容量6000件 画面サイズ7インチ 外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

LION (ライオン事務器)消毒液スタンド
エコ商品
消毒液のボトルの高さが調整可能なので成人から車椅子・幼児に対応
用途消毒液のスタンドとして 仕様脚付 材質スチール・粉体塗装(耐アルコール) タイプスタンドタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×800・900・1000 有効寸法(mm)取付ボトル:W100×D97 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

材質本体:スチールアクリル焼付トレイ:樹脂製(透明) 寸法(mm)340(W)×366(ペダルを含む場合:506)(D)×1430(H)【セット】幅:119、奥行:99以内(丸型:Φ77~99)、高さ:200~248、ポンプ部に手を触れることなく噴霧できるペダル式、市販のポンプ式ディスペンサーに合わせてアジャストできる可動式 質量(kg)10.4 アズワン品番64-7948-76
1台
31,500 税込34,650
当日出荷

消毒液スタンド 足踏み式。手を触れずに足でペダルを踏むだけで手指の消毒ができるスタンド。置き場所に困らないスリムタイプ。わかりやすい案内表示付きで、手指の消毒にご協力いただけます。アルコール消毒を促す案内パネルと専用の空ボトル付き。
用途消毒液スタンドとして。コロナ対策、感染対策、アルコール消毒に。足踏み式 アルコール除菌スタンド 非接触型 ハイタイプ ホワイト 噴射器 付属品本体、案内掲示板、専用空ボトル(1000mL)、防滴トレー 材質スチール、ABS樹脂 質量(kg)6.8 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×行320×1100 寸法(横×縦)(mm)案内掲示版:180×260
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ファースト消毒液スタンド
簡単設置の消毒液スタンドです。A4サイズの表示物が掲示可能です。
材質柱:アルミ押出材 アルマイト仕上げ、ベース:スチール塗装仕上げ・表示面カバー:塩ビ 幅(mm)250 質量(kg)3.2 サイズ表示面:A4 奥行(mm)350 全高(mm)1228 面板寸法(W×H)(mm)210×297 面板有効寸法(mm)W190×H277
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消毒液スタンド。空間を選ばないブラック塗装仕上げ。イベント会場、多方向・多数に対応、滞留の緩和
許容質量(kg)1.5
1台
41,980 税込46,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なマグネットでロッカーや鉄扉に貼り付けることができます。使用する人の高さに合わせて貼り付けられます。
付属品表示シール(ご自由にお使いください・感染症予防のため、手指の消毒にご協力ください) 材質スチール(粉体塗装) 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×103×300 アズワン品番66-0003-47 有効寸法(mm)(ボトル)100×97
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

SUS430製(一部メッキ部品あり)でサビに強く、清潔で衛生的です。 足踏み式で、手を触れることなく消毒液をプッシュ可能です。 スーパー、デパート、ホテル、空港、オフィス、工場、映画館、塾、カラオケボックス等の人が集まるところにご利用いただけます 消毒液のボトルサイズに合わせて高さ調節可能です。 安心の日本製・自社工場生産の為、安定供給可能です。
用途手指の消毒液をスタンドに設置し、足でペダルを踏むと消毒液が噴霧されます トラスコ品番242-7424 セット内容ボトル用何防止用タイラップ2本付き 材質SUS430、アジャスター部 ナイロン、一部メッキ部品あり 幅(mm)300 質量(kg)3.1 高さ(mm)1000 奥行(mm)280
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ステンレス製のヘアライン仕上げによる高級感のある仕上がり。噴霧調整機能付。ボトルの盗難防止カバー付。
用途プッシュ式の消毒液をボトルを触らずに足踏みで消毒液を噴霧できます 材質SUS304 ヘアライン仕上げ 寸法(mm)150×120×725H(台座まで) 最大寸法(mm)ボトル:110□×280H(調整範囲92mm)
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

足踏み式消毒液スタンドにすることで消毒用アルコールのポンプ部分に触れることなく衛生的に除菌・消毒が出来ます。 ウィルス対策として事務所や店舗、公共施設など大勢の人が出入りする場面での使用に最適。 自立式のポンプスタンドで設置場所を選ばずご使用頂けます。
用途消毒液の容器に触れずに使用できる足踏み式スタンド 質量(kg)5.9 奥行(mm)385 全幅(mm)300 全高(mm)990 適合サイズ丸ボトル直径120mm以下、角ボトル120mm角以下、ポンプヘッド直径35mm以下、ボトル高さ150~290mm
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

ペダル式のため、ボトルに手を触れずに衛生的に消毒ができる消毒液の噴霧スタンドです。市販のポンプ式ディスペンサーに合わせて高さを調整することができます。SUS304製のため、錆びにくくなっています。
用途オフィスや大型商業施設などの不特定多数の人の出入がある場所に。 トラスコ品番245-1983 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)250 高さ(mm)1200 奥行(mm)250
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

消毒液使用推奨ポスターと転倒防止重しが付いた屋外対応の消毒液ボトル用スタンド。【コンパクトボックス付】消毒液ボトルを入れるのに最適なボックスが付属しています。このボックスは屋外使用にも耐えられるサビに強いステンレス製です。
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、消毒液BO×:ステンレス製SUS304 質量(kg)6.5 シルバー サイズポスター:A4 規格A4 材質(フレーム)ポール・パネル:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) ポスター寸法(mm)210×297 面板有効寸法(mm)281×194
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

足で踏むだけ、触れずに消毒足で踏み込むことで上部バーが下がり、消毒ボトルをプッシュしてくれるので、手を触れることなく手指消毒ができます。
材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)4 幅(cm)29.5 高さ(cm)87.3~108.3 / 【トレイまで】最大71 奥行き(cm)31.8
1台
15,980 税込17,578
16日以内出荷

転倒防止重しが付いた屋外対応の消毒液ボトル用スタンド。【コンパクトボックス付】消毒液ボトルを入れるのに最適なボックスが付属しています。このボックスは屋外使用にも耐えられるサビに強いステンレス製です。
材質消毒液BO×:ステンレス製SUS304 シルバー 材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足踏み式で衛生管理 場所を選ばず設置できる ボトルに触れずに消毒ができて衛生的 電源いらずのペダル式 組立なしでらくらく設置 伸び縮みするマジックテープでボトルを固定します ボトルの高さに合わせることができるスライド機能付き(ボトル高さ130~270mmまで対応可能)
用途消毒液ポンプ用のスタンド 材質スチール シルキー
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷

LION (ライオン事務器)消毒液スタンド(足踏式)
足踏み式なので、ポンプ部に触れることなく衛生的に使用できる消毒液スタンド。
材質スチール タイプ足踏式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1050 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付ボトル:120×110×193.9~303.9
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷