18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
原液使用。 泡状、液状どちらにも対応します。 殺菌剤配合。 無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
タイプ液体 規格医薬部外品 シリーズシャボネット 希釈倍率原液使用 液性弱アルカリ性 香り無香料 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

原液使用。 泡状、液状どちらにも対応します。 殺菌剤配合、シトラスグリーンの香り。
商品タイプ補充用 成分イソプロピルメチルフェノール、カリ石鹸、エデト酸塩、香料、緑色201号、緑色204号 トラスコ品番368-0045 タイプ 規格医薬部外品 シリーズシャボネット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284 希釈倍率原液使用 液性弱アルカリ性 香りシトラスグリーン 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(5kg)
3,298 税込3,628
当日出荷

手洗いと同時に殺菌・消毒ができる手洗い石けん液です。香料無添加で移り香の心配がなく、より手肌にやさしい石けん液です。
タイプ液体 規格医薬部外品 シリーズシャボネット 希釈倍率原液使用 香りシトラスグリーン 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(400mL)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
高さ(mm)800 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 ホース長さ(cm)70 アジャスター調整範囲(mm)30 仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430
1組
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。 手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。 無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
用途食品工場用の手指洗浄・殺菌・消毒石鹸液 液性弱アルカリ性 タイプ液体 シリーズシャボネット 香り無香料 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

生分解性の植物由来スクラブを配合し、環境に配慮しました。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落します。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合しています。すっきりとした洗いあがりです。
用途ハンドソープとして。 仕様化粧品:該当 付属品ディスペンサーポンプ トラスコ品番255-6899 材質主成分:水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、ラウレス硫酸TEA、 幅(mm)220 白色~クリーム色 容量(mL)5150 高さ(mm)270 タイプ液体、吐出:ディスペンサー 奥行(mm)132 容量(L)5.15 容量(kg)5 希釈倍率原液使用 香り石けんの香り 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷

横浜油脂工業(Linda)設備用中性手洗い洗浄剤”ハマユーHW”
エコ商品
手洗い(用手)洗浄時に特に高い効果を発揮するように設計した強力中性洗剤です。シリコーンや油脂分など、落ちにくい汚れも簡単にすっきり落とすことができます。泡立ちがよく洗浄作業性に優れています。PRTR法非該当です。ファンデーション、口紅などの化粧品の洗浄にも優れた効果を発揮します。
用途化粧品の製造釜、充填ラインなどの洗浄に。 トラスコ品番250-0286 材質主成分:非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メチルー2、ペンタンジオール 容量(mL)17142 容量(L)17.1 容量(kg)18 容量(g)18000 希釈倍率原液 pH値6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用濃度(標準)原液使用
1缶
18,980 税込20,878
当日出荷

グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れを、素早くすっきりと落とします。 肌のキメを整えるラノリンを配合。 天然のオレンジ抽出成分とスクラブ成分を配合。石油系溶剤は一切含みません。
用途手肌に付着したグリース、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油汚れを取り除きます。 タイプスクラブ 仕様スクラブあり
1本(235mL)ほか
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性中性 適合塗装色オールカラー用 トラスコ品番401-0442 内容量(L)20 容器バックインボックス 希釈倍率20~25倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

キズ・汚れに強い不燃化粧材、セラール クマちゃんが子どもたちに手洗い・うがいを正しくガイドします。
厚さ(mm)3 寸法(mm)±2 寸法(幅W×高さH)(mm)1235×2455 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
36,980 税込40,678
5日以内出荷

ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。 縦横に伸縮するから疲れにくい。 通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。 幅(mm)90 全長(mm)300 混率(%)レーヨン80 スパン糸20 紫外線カット98%以上 生地竹糸(レーヨン) 洗濯方法手洗いOK
1双
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

古河薬品工業KYK ハンドクリーナー20L
エコ商品
トラスコ品番496-7577 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷

海洋ゴミとなるマイクロプラスチックビーズ不使用。 「羅漢果」の殻で作った天然系スクラブ剤を配合し、環境に良い油汚れ用スクラブ剤入りハンドソープです。 軽やかでフルーティーなフローラルウッディの香り。
用途工業用手洗い石けん 仕様PRTR制度対応品 成分水、カリ石ケン素地、シライチアグロスベノリ果実、グリセリン、加水分解カンジダボンビコラエキス、デシルグルコシド、ベントナイト、キサンタンガム、EDTA-4Na、水酸化K、クエン酸、香料 タイプ液体 シリーズスクラビン 液性弱アルカリ性 香りフローラルウッディ 効能油汚れ除去 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1.2kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。 特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性 幅(mm)75 全長(mm)200 混率(%)レーヨン80、ゴム・スパン糸20 紫外線カット98%以上 生地竹糸(レーヨン) 洗濯方法手洗いOK
1双
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小久保工業所鮮度長持ちマット
エコ商品
野菜の下から空気が循環、鮮度を守ります冷蔵庫の野菜室サイズに合わせて自由にカットできます適度な通気性で鮮度を保ちます汚れたら手洗いできます転がりを防止して野菜が傷つきにくい野菜を置くスペースが広い場合は、マットを2枚ご使用ください
材質ポリウレタンフォーム 外形寸法(cm)約47×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
7日以内出荷

ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。 縦横に伸縮するから疲れにくい。
用途工場内作業 、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。 特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性 材質レーヨン、ゴム、スパン糸 混率(%)レーヨン80、ゴム・スパン糸20 紫外線カット0.98 RoHS指令(10物質対応)対応 洗濯方法手洗い
1双
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。 見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
1双ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビニール製手袋の約半分という驚きの軽さと、手の自由を拘束しない柔軟性。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 シワ状滑り止めが高いストレッチ性を実現、手にフィットするので作業疲れを低減します。 小さなものをつまんだり、また紐や袋の口を縛るなど、指先を使う作業にも適しています。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場、ガソリンスタンド、修理工場、木工、農業や害虫駆除などの消毒作業。 材質(裏)綿100%(メリヤス)
1双
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)