「手消毒用容器」の検索結果

84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなフォルムの容器です。 白磁のような風合いで、衝撃に強いPET樹脂を使用。機能性とデザイン性を両立させました。
商品タイプアルコール容器 仕様噴射ポンプ付 手指消毒剤用 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×217 RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ 容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ容器
1個ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロンスプレー ダリヤ 動画あり
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください) 一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。 ふんわりとしたミストが長時間続きます。 レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭 材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
1台(250mL)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手指の洗浄 消毒剤 モノタロウ 動画あり
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン エタノール濃度(w/w%)57.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)65
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用ボトル モノタロウ 動画あり
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm)約250 最大径(Φmm)115 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷

様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を スプレーし、塗り広げて乾かす。 感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。 効果消毒 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム 段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合) エタノール含有率(%)エタノール76.9~81.4vol% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


従来のスプレイヤーになかった、洗剤の詰め替えに便利な広口ボトルを採用。霧と泡の2パターンの吐出を選べるスプレイヤー。
容量(mL)500 材質PE 危険物の類別非危険物
1本
689 税込758
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)1000 材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン 質量(g)98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×250 アズワン品番64-6534-18 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ石けん容器(泡) 仕様1L 泡ポンプ付 石けん液用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×95×235.8 吐出量約1g/回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

容量(mL)500 材質PE(ポリエチレン) 乳白色 使用流体シリコーンオイルをベースにしたエマルジョンタイプの業務用ワックス(20L)から移し替えて使用 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
959 税込1,055
欠品中

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水溶性の液体噴霧器材として使用できます。耐久性、経済性に優れています。安定性に優れたボトル形状です。霧状からジェット状に変えられます。
材質主要部:ポリプロピレン(PP) 危険物の類別非危険物
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衛生の基本は手洗いです。 ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。 スプレー容器の脱着が簡単にできます。 ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。 HACCP対応機器です。 スプレーボトル1本が付属しています。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。 付属品スプレーボトル×1本 材質(本体)ステンレス(SUS304) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×450×950
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ピカコール専用容器(噴霧式)
仕様●製品サイズ:90×130×305mm(ポンプ開封後)●容量:800mL●中身商品は別売りとなります。 アズワン品番65-5673-28
1ケース(24本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

高濃度アルコール80vol%でしっかり消毒、手肌にもやさしいこだわり設計です。手に取る時はジェルで、擦り込む時にはリキッドに変化します。手のひらでさらっととろける独自のうるさら処方で、繰り返し使ってもべたつかない新感覚の手指消毒ローションです。
用途手指消毒用速乾性アルコールローション。 トラスコ品番350-7833 材質主成分:エタノール、グリセリン、容器(ボトル・袋):PE、ポンプ:PP 幅(mm)120 容量(mL)5000 高さ(mm)284 奥行(mm)230 容量(L)5
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷

針廃棄容器などのホルダーとしても使用できます。
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

市販の液体アルコール手指消毒剤容器に取り付けて使用する新しタイプのオートディスペンサーです。 手押しポンプ部のみを自動化したシンプルな設計で、今までと同じ手動の消毒に近いイメージで、非接触の消毒が出来ます。 既にある消毒剤容器を利用して使うことで、専用容器なども不要となり環境にも配慮した商品です。 ネジ径32mmの手指消毒剤容器に対応。 1日100回の動作で、約3~5かヵ月使用の省エネ長寿命設計。 3段階の噴射切替スイッチで、約3ml・1.5ml・0.7mlが選べます。
使用場所屋内用 スノーホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×104×96(吸い込みチューブ・ストレーナは除く) 質量(g)約125(付属品・乾電池は除く) 材質本体:ABS樹脂、吸い込みチューブ:シリコン センサー反射式赤外線センサー 電源単4アルカリ乾電池×4本(別売) 使用温湿度範囲温度:5度~35度、湿度30%~80%(結露無きこと) 付属品セーフティリング、取扱説明書/保証書 噴射量(mL/回)切替式(約0.7・1.5・3.0)
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷

レバーを軽く押すだけの簡単操作です。皮膚に触れても安全で、便座や機器の消毒にもご使用いただけます。薬液の補給はボンベ交換式で補給ができます。スプレー装置にアルコールが残留したり、容器に穴が空いてしまう危険性が非常に少なく安全です。
材質ABS樹脂 質量(g)670 取付方式ネジ止め式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×102×360 噴霧量(mL/min)60 アズワン品番7-068-01
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤です。 食品取り扱い者の手指消毒に最適です。
用途手指の消毒 成分エタノール、グリセリン脂肪酸エステル 仕様ディスペンサーUDMD専用薬液、ディスポーザブル容器 トラスコ品番166-9553 材質成分:エタノール(71.8 w/w%) 幅(mm)107 高さ(mm)172 奥行(mm)68 容量(L)0.6 エタノール濃度(w/w%)71.8 噴射量(mL/回)約1.5 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(600mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

エタノール濃度70%の高濃度アルコール 除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合 スプレーボトル付 日本製
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。) 効果除菌 エタノール濃度(v/v%)70 エタノール濃度(w/w%)62 付属品専用スプレーボトル、4L容器用移し替えノズル 寸法(mm)195×110×281 エタノール含有率(%)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
4,198 税込4,618
当日出荷

「詰め替え」から「差し替え」をコンセプトとした紙容器を使った手指消毒液です。詰め替え時間を短縮でき、使用済み紙パックは廃棄時に減容できます。プラスチック廃棄量が削減できます(容量あたりのプラスチック廃棄物を約50%削減 。大容量4L詰替え容器との比較)。
アズワン品番66-0005-65
1本
899 税込989
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指定医薬部外品、成分100ml中エタノール83mlです。 手指・皮膚の洗浄・消毒にご使用ください。
幅(mm)125 長さ(m)0.07 伸長(m)0.125 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(26枚)ほか
209 税込230
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルピュア75専用容器(噴霧式)
仕様●製品サイズ:90×130×305mm(ポンプ開封後)●容量:800mL●中身商品は別売りとなります アズワン品番65-5673-32
1ケース(24本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

真っ白で使い勝手の良い300mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET 質量(kg)50 容量(mL)300 サイズ(cm)16.5×6
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×14×196 適合GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000 トラスコ品番816-2921 TKG品番9-1439-0102 TKG品番(2017)6-1290-0102 商品タイプ空ボトル
1個
659 税込725
当日出荷

真っ白で使い勝手の良い500mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET 質量(kg)50 容量(mL)500 サイズ(cm)23.5×6.5
1セット
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


足踏式消毒液スタンド ボトル付き モノタロウ 動画あり
手で容器に触れないから安心・衛生的 足踏式なので消毒液のボトルに触れることなく使用でき、衛生的です。 ペダルを踏むだけで消毒液を噴射できます。 工具無しでボトルの高さが調整できて便利 500ml置き型スプレー空ボトル付き
用途ペダルを踏むだけでボトル内の消毒液を噴射できる足踏式スタンド 寸法(mm)245×245×990 適合寸法(cm)10~36(ボトル高さ) 耐荷重(kg)1.5 材質 質量(kg)6 適合サイズ角ボトル95mm角以下 付属品500ml置き型スプレー空ボトル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,900 税込8,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有 エタノール濃度(w/w%)59 効果手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(100mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 口内径(Φmm)22.5
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手指消毒剤を噴射。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
トラスコ品番431-6240 種別消毒液用 容量(mL)600 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

足踏式なので市販のポンプ式除菌ジェルやアルコールの容器に触れることなく使用でき、衛生的です。 容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能。 電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。 組み立て不要で、すぐ使用できます。 梱包は160サイズ設定で輸送コストを抑制! 20万回の耐久試験をクリアー!
用途消毒液の容器に触れずに使用できるスタンド型のホルダー
1セット
特価
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れに見立てるための専用ローションです。 このローションを手にまんべんなく塗り、石けん液を用いて日常の手洗い後、チェッカーにかざして洗い残しを判定します。 ローションの塗り広げやすさが向上しました。 塗布時のべたつきが軽減しました。 容器を変更し、吐出がしやすくなりました。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手洗い石けん液を吐出。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状 トラスコ品番431-6231 種別石けん液用 質量(g)680 タイプ壁付型 規格本体 石けん用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG タンク容量(mL)600 吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
欠品中

スキッシュVシリーズ専用のスプレータイプの空容器です。スキッシュV(EA922KE-12CA)とスキッシュV75(EA922KE-11D)の両方にお使いいただけます。ほかの容器と識別しやすい赤いトリガーです。
容量(mL)(専用空容器)600
1本
405 税込446
翌日出荷

容器を触れることなく使用できる足踏式のホルダー。 容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能です。 組み立て不要で、すぐ使用できます。 70万回の耐久試験をクリアーしています。
ダークブロンズ
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷