61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲の微生物に対して簡便かつ持続的な消毒効果を発揮する無色のエタノール溶液です。 使用後も有効成分が消毒持続効果を発揮。 手荒れに配慮した手指消毒用アルコール製剤。
成分クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール、アジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル、安息香酸デナトニウム エタノール濃度(w/w%)72.3 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)78.67 効果手指・皮ふの洗浄・消毒
1個(50mL)ほか
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤で、食品取り扱い者の手指消毒に最適です。 ノンエンベロープウイルスにも効果のある商品については「アルペット手指消毒用α」をご覧ください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭。 エタノール濃度(w/w%)72.3 成分エタノール72.3w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)78.67 効果手指・皮ふの洗浄・消毒
1本(1L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品を取り扱う方の手指消毒に最適な食品添加物成分でできた手指消毒剤。 ノンエンベロープウイルスを含む、広範囲の微生物に対して効果的です。
用途ウィルス対策用で高濃度でありながら、食品添加物の認可あり、厨房での使用にお勧め。 成分エタノール71.8w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、リン酸 エタノール濃度(w/w%)71.8 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)78.67 効果手指・皮ふの洗浄・消毒
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品を取り扱う方の手指消毒に最適な食品添加物成分でできた手指消毒剤。 ノンエンベロープウイルスを含む、広範囲の微生物に対して効果的です。
成分エタノール71.8w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、リン酸 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×134×296 エタノール濃度(w/w%)71.8 アズワン品番64-8859-48 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ詰替 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)78.67 効果手指・皮ふの洗浄・消毒
1本(5L)
6,498 税込7,148
当日出荷

食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤です。食品取り扱い者の手指消毒に最適です。指定医薬部外品です。
用途手指の消毒。 トラスコ品番816-2802 材質主成分:エタノール 容量(L)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

洗い流し不要の速乾性擦り込み式の手指消毒剤で、すっと手指になじみベタつきやヌルつきがありません。乾いた後はサラッとしているため、手袋がはりつかず着脱の作業が楽に行えます。 消防法の危険物に該当しないため、企業の感染予防策やイベント対応などの備蓄におすすめです。 保湿剤入り。無香料です。 指定医薬部外品です。
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)手指消毒用マルチスタンド
エコ商品
手動式にもノータッチ式にも使用できるディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。 付属品スタンド本体(3分割)、ボトル固定金具、トレー、ネジ・ナット類 トラスコ品番217-8972 材質スタンド本体:鉄+塗装、トレー:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)320 高さ(mm)1159 奥行(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

アルソフト手指消毒ローション SARAYA(サラヤ) 動画あり
SARAYA(サラヤ)アルソフト手指消毒ローション
エコ商品
高濃度アルコール80vol%でしっかりウイルス・細菌を消毒できます。 手に取る時はジェルで、擦り込む時にはリキッドに変化!手のひらでさらっととろける独自の”うるさら処方”で、 繰り返し使ってもべたつきません。今までにない使い心地で、日々の手指消毒をもっと快適に。 手肌に配慮した2つの保湿成分「グリセリン」「ミリスチン酸イソプロピル」に加え、さらに抗酸化作用の「酢酸トコフェロール(ビタミンE)」、使用感改善の「グリセリン脂肪酸エステル」の2つのサポート 成分も配合。毎日繰り返す消毒だからこそ、手肌にやさしい処方・使用感にこだわりました。
エタノール濃度(v/v%)8 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エタノール濃度55.0w/w%であるため、消防法における危険物の適用外の手指消毒剤です。
成分エタノール、クロルヘキシジングルコン塩酸 エタノール濃度(w/w%)55 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用 使用方法センサー式 消費電力(W)待機時:1、作動時:5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約1(専用タンク) 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266 保証期間1年間 使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること) 使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと) 噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3) 使用可能薬液メーカー指定の薬液
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エタノールを有効成分とする速乾性のアルコール製剤で、ウィルス、一般細菌、真菌など広範囲に使用できます。指定医薬部外品です。
用途手指の消毒。 容量(L)1 質量(g)955 成分エタノール76.9~81.4vol%、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸 トラスコ品番411-1010 エタノール濃度(w/w%)70.10~74.68 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 効果手指・皮ふの洗浄・消毒
1本(1L)
3,688 税込4,057
当日出荷

2成分(ベンザルコニウム塩化物とエタノール)の消毒剤を配合しているので、広い抗菌スペクトルと迅速な殺菌作用を示します。 手荒れ防止剤としてグリセリンとミリスチン酸イソプロピルを配合しているため、手指に優しく、べたつき感のない少ない消毒剤です。 速乾性であるので、タオルもいらない、緊急対応に適しています。
効果殺菌、除菌、消毒 成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、添加物としてエタノール72vol%、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピルを含む。 種別指定医薬部外品 用法そのまま手指に塗布または塗擦 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(500mL)ほか
1,690 税込1,859
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェルタイプなので液の飛散や手指に擦り込むときのこぼれ落ちが防止できます。 ジェルタイプにより手指全体に擦り込みやすく、べたつき感が少ない使用感です。 アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
効果殺菌、除菌、消毒 成分100mL中、日本薬局方エタノール83mL。添加物としてヒドロキシプロピルセルロース及びアジピン酸ジイソブチルを含む。 種別指定医薬部外品 用法そのまま手指に適量を塗布または塗擦 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(250mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノータッチ式の手指消毒液供給装置です。
トラスコ品番836-6808 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×110×103(ノズル部分) RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/秒)約1.5(最大4秒) 効果消毒
1台
82,980 税込91,278
8日以内出荷

3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ 容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ容器
1個ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。 アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。 包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒 成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。 種別指定医薬部外品 保存方法室温 用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限3年 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(500mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エタノール濃度70%の高濃度アルコール 除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合 日本製
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。 エタノール濃度(w/w%)62 エタノール濃度(v/v%)70 効果除菌 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

エタノール濃度70%の高濃度アルコール 除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合 スプレーボトル付 日本製
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。) 効果除菌 エタノール濃度(v/v%)70 エタノール濃度(w/w%)62 付属品専用スプレーボトル、4L容器用移し替えノズル 寸法(mm)195×110×281 エタノール含有率(%)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
609 税込670
当日出荷

手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手指消毒剤を噴射。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
トラスコ品番431-6240 種別消毒液用 容量(mL)600 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

各種ウイルス・細菌に対する効果的な速乾性アルコール。 ウイルスをはじめ一般細菌、真菌など広範囲の微生物に作用する手指消毒剤です。手荒れに配慮。 有効成分:エタノール76.9~81.4vol%
成分エタノール76.9~81.4vol%、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸 エタノール濃度(w/w%)70.10~74.68 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 効果手指・皮ふの洗浄・消毒
1本(60mL)ほか
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルソフト手指消毒ローション1LをGUD-1000-PHJでお使いの際には、ポンプをロングノズルポンプ(65108)に付け替えてください。 GUD使用時吐出量=1.3mL
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷

本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。 手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。 無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
用途食品工場用の手指洗浄・殺菌・消毒石鹸液 液性弱アルカリ性 タイプ液体 シリーズシャボネット 香り無香料 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。 ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番470-5246 材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP 質量(g)約585 使用温度範囲(℃)5~40 電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225 タンク容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

用途手指消毒剤を充填し、本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)にセットして使用します。 トラスコ品番496-0505 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

エタノール濃度65%のアルコール除菌効果を高める 乳酸ナトリウムを配合移し替えに便利なコック付。日本製。
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。) 効果除菌 エタノール濃度(v/v%)65 エタノール濃度(w/w%)57 アズワン品番64-8964-64 エタノール含有率(%)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。) 残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器 セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) 容量(mL)1000 質量(g)約350(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ) 動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露) 保存温湿度範囲温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露) アズワン品番64-6342-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。 トラスコ品番411-1001 適合本体ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962 材質架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS 幅(mm)350 質量(kg)5.7 高さ(mm)1310~1700 奥行(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

SARAYA(サラヤ)ウィル・ステラVH5L一般用
エコ商品
ウィル・ステラVHは、従来の速乾性アルコール製剤では 活性が劣るとされてきたノンエンベロープウイルスを含む、 幅広い微生物に対して効果のある新しい手指消毒剤です。 グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントインを配合し手荒れに配慮。 ノロウイルスなどの流行期だけでなく、年中通じて、日常的にお使いいただけます。
成分エタノール、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 質量(kg)4.7 タイプノズル付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×134×296 アズワン品番64-8814-88 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 アルコール濃度(w/w%)71.8
1本(5L)
15,980 税込17,578
当日出荷

用途液状石けん液を充填し、本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)にセットして使用します。 トラスコ品番496-0491 材質PE、ポリプロピレン(PP) 容量(L)0.45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

薬液の飛び散りを防止するトレーです。
適合GUD-500-PHJ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手洗い石けん液を吐出。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状 トラスコ品番431-6231 種別石けん液用 質量(g)680 タイプ壁付型 規格本体 石けん用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG タンク容量(mL)600 吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
欠品中

本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。 手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。 グリーンフローラルの香り。
商品タイプ補充用 成分イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩、緑色201 タイプ液体 規格医薬部外品 シリーズシャボネット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×99×284 希釈倍率7~10倍 液性弱アルカリ性 香りグリーンフローラル 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(3kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

SARAYA(サラヤ)ヒビスコール
エコ商品
広範囲の微生物に対して簡便かつ持続的な殺菌効果を発揮する無色のエタノール溶液です。
用途手指の消毒。 トラスコ品番816-2838 材質ボトル:PE、キャップ:PP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

東京ミモレスマートナノスプレー
エコ商品
人が集まる会議室、オフィス、トイレなどを除菌!。微細なミストで拭き取り不要!。細かいミストで広範囲への仕様に最適。電動散布なので、吹き付けの手間なく、楽々便利。拭き取りがいらないほどの細かいミスト。充電式、コードレス、片手で扱えるほどの軽さ。部屋においても違和感のないデザイン
セット内容本体、USBコード、取扱説明書 材質ABS、PE 寸法(mm)約200×175×60 質量(g)約330 電源DC5V/1A 定格電力(W)6.5 定格電圧(V)110~240 タンク容量(mL)約250 電源コードUSB-C to Aコード 充電時間(分)約120 バッテリー容量(mAh)1800 使用可能時間(分間)約60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

東製作所足踏式消毒液スタンド
エコ商品
足踏式消毒液スタンドで手指の消毒を衛生的かつスムーズに SUS430製 サビ、汚れに強い 足踏式なので衛生的 小型、軽量で移動が楽 日本製
用途人が集まるところに 学校、駅、空港、エレベーターホール等 飲食店、スーパー、小売店、コンビニ、デパート、ホテル、旅館 カラオケ、映画館、ボウリング場等 材質SUS430(一部メッキ部品を使用) 質量(kg)3.1 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240(ペダル含む:280)×750(押さえバー含む:1000) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱
11,980 税込13,178
3日以内出荷

TE500、TE1000共通の専用壁掛けホルダーです。 マグネットもしくはねじで取り付け可能。 トレーやメッセージパネルも一緒に使用できます。
セット内容本体、壁面固定用ねじ、取扱説明書 材質ステンレス 質量(g)325 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×165×160(広げた状態、「テッテ」本体除く)、約120×212×52(折り畳んだ状態、未使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

足踏み式のポンプスタンドポンプに触れないから衛生的片手が塞がっていても噴射できる設置、交換も簡単で様々なポンプに対応<ご使用上の注意>安定した平らな場所で使用してください。
取付可能寸法(mm)(ポンプ)約 W106×D92×H324~H111mm※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては最大約D84mm
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)消毒液スタンド
エコ商品
消毒液のボトルの高さが調整可能なので成人から車椅子・幼児に対応
用途消毒液のスタンドとして 仕様脚付 材質スチール・粉体塗装(耐アルコール) タイプスタンドタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×800・900・1000 有効寸法(mm)取付ボトル:W100×D97 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

SARAYA(サラヤ)プッシュ式ディスペンサー
エコ商品
手でレバーを押すと石けん液や消毒液、便座クリーナーを吐出・噴射します。 シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するプッシュ式ディスペンサー。 薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。 セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類はフォーム用、リキッド用、スプレー用の3種類です。使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。 用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。 いたずら防止のカギ付き。 手指消毒や、便座クリーナー用にも使用できます
トラスコ品番496-0513 セット内容本体/1台、鍵/1個、ピクトラベル/3種、アルコールシート/1枚、両面テープ/1枚、タッピンねじ(呼び4×25)/3個、プラグ/3個、取扱説明書 材質カバー・ケース/ABS、レバー/POM 本体質量(g)約310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×88×124 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
8日以内出荷