ホースにあわせてしっかり締めることができます。工具不要・つまみタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。
材質ステンレス・スチール・POM
手締めハンドル付の為、工具無しでもホース等の締め付け・固定が非常に簡単にできます。サビに強いステンレス製です。
材質ステンレス製
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。
厚さ(mm)0.6
バンド幅(mm)12.7
材質(バンド)ステンレス
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9
材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430
色黄(樹脂部分)
ホース連結部分の固定に最適です。ホース連結部分の固定に使用します。簡単に締めつけたりゆるめたりできる手締バンド2個入りです。
用途ポンプパーツ。
水道ホース用の手締め式バンド。
ステンレス製。
材質ステンレス
水道ホース手締付用の板バンド
こんなお得な商品も!

ホースバンド つまみ付き
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。
材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
ホースを固定するのに便利なアイテムです。
高圧手締めタイプ、形状はバンドとなります。
ホース外径12~22mmに対応。
質量(g)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×1×5
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質鉄(三価クロメートメッキ)
手締めタイプのホースバンドです。
用途ホース固定用。
トラスコ品番818-7511
材質主要部:スチール(メッキ)
厚さ(mm)2.1
最小径(Φmm)48
最大径(Φmm)53
適合ホース外径(Φmm)48~53
ねじサイズL:M6×40
1個
¥229
税込¥252
翌日出荷
ホースの抜け防止に便利な手締めタイプのホースバンドです。
工具不要で取付簡単です。
つまみ部分が大きいので楽に手で締付けできます。
材質ステンレス、ポリプロピレン
ツマミがついて締め付けやすいバンドです。
手締め式ワイヤーバンドです。
ホース抜けを防ぎます。
用途一般家庭屋外散水用
材質黄銅
耐圧性(MPa[kgf/cm2])約0.2[2]
【パーツ対応表あり】家庭用ホースを締付けるホースバンドです。大きな取っ手でしっかりと締付けるタイプです。ご購入日より3年間の保証付です。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース外径(Φmm)16~27
材質ステンレス、スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×52×12
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。
用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
材質ナイロン66
厚さ(mm)3.25
バンド幅(mm)13
締付トルク(N・m)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります。工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。
用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
材質ナイロン12
厚さ(mm)3.25
バンド幅(mm)13
締付トルク(N・m)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-45
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色青
適合ホース径(Φmm)16~25
1セット(2個)
¥155
税込¥171
当日出荷
簡単手締めタイプのホースバンドです。ホースを蛇口などに固定し外れや漏れを防止します。工具なしで簡単に固定できます。大きな取っ手でしっかりと締付けるタイプです。
用途散水ホースを固定。
材質ステンレス PP
タイプつまみタイプ
工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
仕様●最大径(mm):100●最小径(mm):25●バンド幅(mm):13●厚さ(mm):3.25●締付トルク(N・m):2.0●非導電性、非磁性、難燃性(UL94-V2)●材質/仕上:ナイロン66●原産国:イギリス●コード番号:356-0828
アズワン品番67-2281-57
1袋(100本)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
。工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用
仕様●最大径(mm):75●最小径(mm):25●バンド幅(mm):13●厚さ(mm):3.25●締付トルク(N・m):2.0●非導電性、非磁性、難燃性(UL94-V2)●材質/仕上:ナイロン66●原産国:イギリス●コード番号:356-0826
アズワン品番67-2281-60
1袋(100本)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
破壊トルク(Nm)4-4.6
材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)0.6
ボルト2面幅(mm)7
手締めタイプのホースバンドです。
用途ホース固定用
適合ホース外径(Φmm)18~22
材質主要部:ステンレス、青銅
トラスコ品番818-7493
質量(g)17
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
高圧手締めのホースバンドです。
用途ホース固定用。
トラスコ品番818-7512
厚さ(mm)0.6
最小径(Φmm)16
最大径(Φmm)28
バンド幅(mm)9
主要材質真鍮(メッキ)
ねじサイズ(L)20
適合ホース径(Φmm)外径16~28
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ツマミが大きく、小さな力で締め付けやすいバンドです。
手締め式ワイヤーバンドです。
ホース抜けを防ぎます。
用途一般家庭屋外散水用
締付範囲(mm)16~25
材質(バンド部)ステンレス、(ハンドル部)POM
耐圧性(MPa[kgf/cm2])約1.0[10]
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
水道ホース手締付用の板バンド。
材質帯上部/ステンレス、スクリュー部/鋼
ツマミがついて締め付けやすいバンドです。
手締め式ワイヤーバンドです。
ホース抜けを防ぎます。
用途一般家庭屋外散水用
材質スチール
耐圧性(MPa[kgf/cm2])約0.2[2]
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
フレキシブルタイプで狭く手の届きにくい場所でも、ホースバンドの締付けが可能です。
用途ホースバンドの締付けに。
トラスコ品番195-0838
全長(mm)260
材質/仕上軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PP+TPV
質量(g)140
アズワン品番64-8524-48
1丁
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
ホースの抜け防止に便利な手締めタイプのワイヤバンドです。
工具不要で取付簡単です。
材質鋼
内径50mmホースを固定するための平バンド。
内径50mmホースを固定するための平バンド。
マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
仕様●サイズ:縦65mm×横12mm●材質:スチール
アズワン品番67-9134-02
1セット(2個)
¥569
税込¥626
8日以内出荷
内径19mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)28×12
1個(2個組)
¥379
税込¥417
3日以内出荷
内径15mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)20×12
1個(2個組)
¥339
税込¥373
3日以内出荷
ガスホースの固定用ホースバンドです。
ホース外径11.8径~16.5径のホースに使用可能です。
ガスホースを取り付ける際に使用します。
レンチを使用せず・手で締めこむ事が可能です。
用途ホース用バンド。
適合ホース外径(Φmm)11.8~16.5
1箱(2個)
¥918
税込¥1,010
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ