132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) アズワン 動画あり
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。 フィット性・抗静電性に優れます。
全長(cm)24 ホワイト 厚さ(mm)(手の平)約0.12 材質ニトリルゴム 質量(g)700 入数(枚)100 機能耐薬品・抗静電性 左右区別左右兼用 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
1箱(100枚)
3,267 税込3,594
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然ゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 69-318 アンセル 動画あり
左右兼用で同じ手袋が両手にフィットします。 柔軟で快適な装着感です。 ビニールよりも涼やかで、指の柔軟性とグリップ性に優れています。
用途電子製品製造。実験室作業。医薬品処理。
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
全長(cm)約24.0 材質ニトリルゴム(パウダーフリー) ブルー 厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14 機能耐突刺、耐油性、耐薬品性 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス 入数(枚)100 表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
1箱(100枚)
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密作業時の指先へのフィット性を重視した手袋です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー) 厚さ(mm)約0.05 左右区別左右兼用
1箱(1000枚)ほか
22,600 税込24,860
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm)25 ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐突刺 粉有無粉無
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ 動画あり
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)約0.07 機能耐油 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 タイプ極薄 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1箱(100枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル 動画あり
他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。
用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業 全長(cm)30 材質ニトリルゴム(NBR) グリーン 厚さ(mm)0.12 機能耐突刺性 粉有無粉無 入数(枚)100 左右区別左右兼用
1箱(100枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側に綿加工がなく、糸くず等の発生リスクを抑制します。
用途設備の修理や保守、ツールやロボットの塗装、洗浄。化学薬品取り扱い。ツールや金型の交換。原材料の充填、混合、注入。液体や固体の移し替えなどに。 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.28 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKNOPT)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


クアラテック手袋(パウダーフリー) アズワン 動画あり
スタンダードタイプのラテックス手袋です。 指先に滑り止め加工を施しています。
1箱(100枚)ほか
4,356 税込4,792
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 全長(cm)30 厚さ(mm)0.2
1双ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエチレン手袋 外エンボス モノタロウ 動画あり
ポリエチレン製使い捨て手袋。 外エンボス加工ですべり止め効果があります。 左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等 材質ポリエチレン(CPE) クリア エンボス加工外エンボス 全長(cm)約28 厚さ(mm)約0.023
1箱(100枚)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付タイプ。 粉付きで着脱のしやすい手袋です。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質合成ゴム(ニトリルゴム) ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 粉有無粉無
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広範囲にわたる化学物質に対して有効です。 危険な化学物質の流出/汚染除去など、緊急用にデザインされた使い捨て手袋です。 重作業などではインナー手袋としてご使用いただけます。
サイズM 材質エチレンビニルアルコール他5層構造 厚さ(mm)0.1 タイプ左右両用 全長(cm)40 アズワン品番8-5607-01
1組(10双)
9,998 税込10,998
当日出荷

環境に優しいニトリルを無塵パック!。50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
全長(cm)30.5 材質ニトリルゴム(パウダーフリー) ホワイト 厚さ(mm)手のひら:約0.12、指先:約0.14、カフ:約0.1 規格クラス100対応 機能静電気防止、洗浄済、クリーンパック 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 関連資料(0.53MB)
1箱(50枚×2袋)
5,940 税込6,534
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い捨てのポリエチレン手袋のロングタイプです。 外側にエンボス加工が施されています。 長さ約60cmなのでひじ上までしっかり防護してくれます。 素肌の上からでも衣服の上からでも着用可能。 輪ゴム付きでズレを防止。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.12 クリア サイズフリー 入数(枚)30 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 全長(cm)約60 中指長(cm)約8 手のひらまわり(cm)27~28未満 手の平幅(cm)約13.5 エンボス加工外エンボス
1箱(30枚)
399 税込439
当日出荷

耐油性・グリップ性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法適合品です。
用途食品加工(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。 切削加工、金属加工仕上げ、機械組立。 実験、研究など。 全長(cm)25 仕様出荷検査基準/AQL抜取検査 厚さ(mm)0.08 材質/仕上ニトリル合成ゴム(NBR) 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐突刺 粉有無粉付
1箱(100枚)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手のひらにポリウレタン樹脂でコーティングされており、すべり止め効果に優れている。 通気性に優れムレにくく快適です。 丈夫で洗濯して繰り返し使用が可能なため経済的です。 豊富なカラーバリエーションです。
用途組立作業、検査、実験・研究、農業、ガーデニング 材質手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)1 材質/仕上ナイロン 規格EN388(CE4131) 入数(双)1 機能通気性 材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR) コーティング手のひらコート ゲージ数13 耐摩耗性レベル4 耐切創性1 耐突刺し性レベル1 耐引裂き性レベル3 EN388規格EN388
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

指先、手にフィットしやすい薄手です。 パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。 環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
用途クリーンルーム、精密作業に。 仕様クリーンパック仕様 材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2% 厚さ(mm)0.1 ナチュラル タイプ左右兼用 入数(枚)100 規格ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 全長(cm)30
1袋(100枚)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サニメント手袋  (PE・厚手タイプ) エンボス アズワン 動画あり
ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
用途食品加工・実験・研究など。 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.035 規格食品衛生法適合 機能厚手タイプ エンボス加工外エンボス 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン手袋 内エンボス モノタロウ 動画あり
ポリエチレン製使い捨て手袋。 内エンボス加工ではめ易く、肌触りの良い手袋です。 左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等 厚さ(mm)約0.045 材質ポリエチレン(CPE) クリア エンボス加工内エンボス 全長(cm)約28
1箱(100枚)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄い高密度ポリエチレン製使い捨て手袋。 はめる向きによって手の平側または甲側にエンボス加工面がきます。 左右兼用タイプ。 使い捨てポリエチレン手袋の中ではかなり薄いタイプになります。
用途食品加工業、実験用、家庭用等 厚さ(mm)約0.012 全長(cm)約28 材質ポリエチレン(HDPE) クリア エンボス加工片エンボス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン製使い捨て手袋。 外エンボス加工ですべり止め効果があります。 左右兼用タイプ。 食品工場など異物混入を防ぐブルー色のポリエチレン手袋です。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等 厚さ(mm)約0.023 全長(cm)約27.5 材質ポリエチレン(CPE) ブルー エンボス加工外エンボス
1箱(100枚)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い捨てのポリエチレン手袋のロングタイプです。 内側にエンボス加工が施されています。 長さ約60cmなのでひじ上までしっかり防護してくれます。 素肌の上からでも衣服の上からでも着用可能。 輪ゴム付きでズレを防止。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.12 ブルー サイズフリー 入数(枚)30 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 全長(cm)約60 中指長(cm)約8 手のひらまわり(cm)27~28未満 手の平幅(cm)約13.5 エンボス加工内エンボス
1箱(30枚)
399 税込439
当日出荷

伊藤忠リーテイルリンク内エンボス手袋
内側にエンボス加工を施した着脱しやすいポリエチレングローブ(使い捨て手袋)。左右兼用となります。
用途食品加工業、機械工業、実験用、清掃、一般軽作業等 クリア 入数(枚)100 エンボス加工内エンボス 材質ポリエチレン 全長(mm)280 厚さ(mm)0.028 規格食品衛生法適合
1箱(100枚)
259 税込285
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。 見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
1双
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ほとんどの有機溶剤に溶けることがなく、使用後の硬化もありません。耐摩耗性に優れ、長く使えます。 表面が微粒子状になっているから滑りにくい。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 全長(cm)30 耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般 種別耐溶剤手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿 厚さ(mm)0.75 入数(双)1 機能耐溶剤・高耐久性・柔らかいソフトタイプ・粒状滑りどめ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別化学防護手袋 材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン) 厚さ(mm)0.55 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見た目以上に柔らかソフト 女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしないロングタイプ しなやかなダイローブ400の袖をぐっと伸ばして肘下丈に。飛沫を防ぐ安心を備えました。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 厚さ(mm)0.95(裏地含む) 入数(双)1 材質(裏)綿100%(メリヤス) 耐溶剤性有機溶剤全般
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10%以下の酸アルカリにも高耐久 有機溶剤・無機薬剤の二刀流の作業に最適。 肘下丈を備えた耐溶剤のベストセラー。飛沫を防ぐ安心を備えました。 有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。 縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 ホワイト 全長(cm)33 中指長(cm)8.5 厚さ(mm)1.1(裏地含む) 種別耐溶剤手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿 入数(双)1 機能耐溶剤・高耐久性・高ケトン系耐性・弱酸アルカリ使用OK 材質(裏)綿100%(メリヤス) 材質(表)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性有機溶剤全般
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤゴムダイローブ手袋 5800
RoHS
被膜を強化した耐溶剤手袋のエキスパート 超強力溶剤や長時間作業などハードな現場に※1 ジクロロメタン、クロロホルム、THFなど他のゴム手袋が苦手としている有機溶剤に対応できます。 耐久性を追求した1.0mmの肉厚ポリウレタンが高い耐摩耗性を実現。ハードワークにも耐える性能。 裾の長さは危険性の高い有機溶剤の飛沫を防ぐ肘下33センチ。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも使用可能。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 強力溶剤の浸漬作業にアウターとして 入数(双)1 トラスコ品番721-9563 種別耐溶剤手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿 厚さ(mm)1 サイズLw 機能耐溶剤・高耐久性出袋 全長(cm)33 中指長(cm)8 手の平幅(cm)11.8 アズワン品番3-7177-01 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
1双
4,298 税込4,728
欠品中

平面型耐透過性インナー。 JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。 EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。 手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。 不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。 <推奨耐透過溶剤> DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 種別透過対策インナー手袋 材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH) 厚さ(mm)0.06 ブルー 規格JIS T 8116 入数(双)5 機能耐透過インナー手袋 全長(cm)41.0 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)- RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料耐透過性 耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン 耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
1セット(5双)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「耐溶剤手袋のダイローブ」のスタンダード。シンナー浸漬作業に最適の超ロングタイプ。 ダイローブ5500の袖をさらに伸ばして55センチの肘上丈に。「肘までザブンと!」作業もこれなら安心。 裾にハトメ穴が空いているので、ずり落ち防止に紐を通して使用いただけます。※1 有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 サイズL トラスコ品番721-9539 種別耐溶剤手袋 材質表/ポリウレタン、裏/綿 厚さ(mm)1 ホワイト 入数(双)1 機能耐溶剤・高耐久性 全長(cm)55 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
1双
5,998 税込6,598
欠品中

内側に粉(コーンスターチ)を使用していません。 極薄で手にフィット。柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。 食品衛生法適合品です。
用途食品加工(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。 実験、研究など。 切削加工、金属加工仕上げ、機械組立 仕様出荷検査基準/AQL抜取検査 厚さ(mm)0.08 材質/仕上ニトリル合成ゴム(NBR) 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 全長(cm)25 粉有無粉無
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使い捨てのポリエチレン手袋のロングタイプ。外側にエンボス加工があり、肘上までしっかり保護してくれます。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.023 入数(枚)30 規格食品衛生法適合 全長(cm)58 中指長(cm)9.2 手のひらまわり(cm)29 エンボス加工外エンボス
1箱(30枚)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目以上に柔らかソフト。女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしない。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 材質表:ポリウレタン、裏:綿100% 厚さ(mm)0.95 全長(cm)26 種別耐溶剤手袋 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別化学防護手袋 材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル 厚さ(mm)0.75 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)35 中指長(cm)8.3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
1双
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品・耐切創手袋 アルファテック アンセル 動画あり
アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。
用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。 機能耐薬品・耐切創性 グリーン 全長(cm)35 材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン 厚さ(mm)1 入数(双)1 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
1双
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243 アンセル 動画あり
快適な装着感のやわらかく丈夫なニトリル素材で、化学薬品の飛沫に対する優れた保護を発揮します。エクストラロングタイプのカフが肘までカバーすることで、二次感染に対する保護を強化し、製品と作業者の両方を保護します。独自設計のカフはずり落ちを防止します。粗面加工が施された手のひら部と指先で、物をしっかりと掴むことができます。製品の保護を強化するためのポリ袋入りです。
用途自動車関連。化学薬品の取り扱い。施設管理サービス。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。塗料/グルーガン、スプレーの取り扱い。実験室作業、混合、充填、クリーニング。メンテナンスと設備の清掃。製薬およびライフサイエンス。 全長(cm)40 材質ニトリルゴム(NBR) 水色 厚さ(mm)0.12 粉有無粉無 エンボス加工掌、指先
1箱(100枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)