様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側に綿加工がなく、糸くず等の発生リスクを抑制します。
用途設備の修理や保守、ツールやロボットの塗装、洗浄。化学薬品取り扱い。ツールや金型の交換。原材料の充填、混合、注入。液体や固体の移し替えなどに。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.28
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKNOPT)
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT
材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)
厚さ(mm)1.7
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。
独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。
薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い
機能耐溶剤、耐薬品、耐透過
色ホワイト
仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065
材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)
厚さ(mm)0.062
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。
用途生産ラインへの部品供給、鍛造作業。ポンプ、バルブ、ラインの開放や排出。原材料の充填、混合、注入。化学薬品取り扱い。ツールやロボットの塗装、洗浄などに。
材質【表】ニトリルゴム 【裏】綿(植毛)
厚さ(mm)0.43
色グリーン
入数(双)1
機能耐突き刺し、耐引っかき、耐摩耗性、耐薬品
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKLOPT)
薬品・溶剤の透過を防ぎ、経皮吸収によるリスクから作業者を守るインナー手袋です。透過を防ぎ、溶剤が経皮吸収されるリスクから作業者を守ります。不織布がないため、異物混入を嫌う環境で使用可能です。耐透過性に優れるEVOHをナイロンで挟み込み、物性を高めています。JIS T 8116に準拠した商品です。
用途清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業に。
トラスコ品番407-5288
材質ナイロン、EVOH
色シルバー
サイズフリー
全長(cm)41.0
手のひらまわり(cm)17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
色ブラック
全長(cm)45
厚さ(mm)1.7
材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)
仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT
RoHS指令(10物質対応)対応
摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。
石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。
裏植毛のない厚手タイプ
用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.56
色グリーン
入数(双)1
機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺
全長(cm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性石油系溶剤
EN ISO 374-1:2016規格に基づく耐透過性データをご用意しています。特定の薬品に対して、耐透過性能に優れています。水や氷に対して優れたグリップ性能を発揮する、新開発のスベリ止め層を採用しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、引裂強度に優れています。シームレスの裏布を採用しているため、やわらかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
用途機械工業、精密機械工業。自動車関連業。石油・化学関連業。清掃・サービス業。食品加工業
材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム
色ブルー
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合
油・ベンゼン類の薬品の透過を防ぎ作業者を保護する、JIS T 8116に準拠した耐薬品手袋です。油・ベンゼン類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。手袋に粉が付いていることがありますが、製造工程によるもので性能には問題ありません。
用途清掃・サービス業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業に。
仕様EN ISO 374-1:2016規格:DFL
材質樹脂部:合成ゴム(ブチルゴム・フッ素ゴム)
色ブラック
加工すべり止めなし
全長(cm)35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ作業者を保護する、JIS T 8116に準拠した耐薬品手袋です。ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。特殊スベリ止め加工を施しています。手袋に粉が付いていることがありますが、製造工程によるもので性能には問題ありません。
用途清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業に。
仕様EN ISO 374-1:2016規格:BIK
材質ブチルゴム
色ブラック
加工すべり止めあり
全長(cm)35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。
用途金属加工、機械加工、切削加工、ガラス加工、自動車関連、建築建設関連、油作業など。
材質表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他
厚さ(mm)1.75
色グリーン
全長(cm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、耐摩耗性に優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
仕様EN ISO 374-1:2016規格:AJKLMNOPT
材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)28.5
材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色グリーン
厚さ(mm)0.19
機能耐薬品性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)50
適合規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
RoHS指令(10物質対応)対応
油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリル製の手袋です。
指先感覚が自然で細かな作業に適しています。
パウダーフリー(粉無し)タイプです。
食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第307号)に適合しています。
全面テクスチャ加工を施しており、グリップ力に優れています。
用途精密、弱電部品の取り扱い。
食品加工。
色ブルー
耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です。薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。
用途機械工業に自動車関連業に土木・建築業に。
材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.7
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
中・低濃度の酸やアルカリなど一般化学薬品に優れた耐性をもち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。独特の製法で天然ゴムの特質を最大限に生かしておりますので、しなやかで手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れを感じさせず、着脱も容易です。引裂・摩耗などにも十分な強度を持ちますので、薬液用以外の作業用としてもお勧めできるほか、すべり止めつきは液体取扱に効果を発揮します。
用途工業用手袋
サイズフリー
種別化学防護手袋
材質天然ゴム
厚さ(mm)1
色グリーン
入数(双)1
機能耐薬品、曲指、滑り止め付、袖口巻き上げ有
全長(cm)37
JIS規格JIST8116適合品
中指長(cm)8
手の平幅(cm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性一般化学薬品
耐透過性耐溶剤
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]
厚さ(mm)最小0.11以上※手のひら部の実測値であり、参考値です
色ブルー
入数(枚)100
機能耐薬品
全長(cm)24
材質(繊維部)-
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングタイプでユニフォームの袖口までしっかりガード、水の浸入や対応落下を防ぐ。指先エンボス(滑り止め)加工。小箱内は袋包装の為、箱から取り出して袋での持ち運びにも便利。食品衛生法適合品
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.1
色ホワイト
サイズSS
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
入数(双)50
機能耐油・耐薬品
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。指先の滑り止め加工が作業性を高めます。タッチパネル対応です。片手使用もできる左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
用途塗装。電子部品取扱い。樹脂類取扱い。静電気対策。機械メンテナンス
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18
色ブラック
電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満
加工スベリ止め:指先エンボス加工
全長(cm)30
体積抵抗率(Ωcm)1.0×108以下
表面抵抗率(Ω)1.0×106 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 静電気対策品 (表面抵抗値:1.0 × 108Ω未満)。 最小厚:0.40mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]
色ブラック
全長(cm)33
材質(樹脂部)合成ゴム(ブチルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
アルコールや酸、アルカリ等の耐久性に優れた天然ゴム製手袋です。補強用リング付。
用途工場関係
サイズL
材質天然ゴムラテックス
色ブラック
全長(cm)36.5
中指長(cm)8.1
手のひらまわり(cm)25.0
厚さ(mm)1.06
質量(g)230
入数(双)1
機能耐久性
手の平幅(cm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性一般化学薬品
1双
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
徹底的にコストを追及したシリーズ。
突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
中・低濃度の酸やアルカリなどの一般化学薬品にすぐれた耐性を持ち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。
厚さ(mm)1
JIS規格T8116
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性一般化学薬品
ポリエチレンは油、薬品等に強いため、化学工業や食品加工に適した左右両用タイプの手袋素材です。
細かな内側表面のエンボス加工でベタツキ、スベリを防ぎます。
食品衛生法適合
用途食品加工、髪染め、ペンキ塗り、薬品取扱・バイオ産業など
全長(cm)28
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.13
入数(枚)100
エンボス加工内エンボス
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・トルエンなどの薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 最小厚:0.35mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]
色ブラック
サイズL
全長(cm)30
中指長(cm)7.9
材質(樹脂部)合成ゴム(フッ素ゴム)
手のひらまわり(cm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
【JIS T 8116:2005適合品】
特定薬品に対し、単一手袋での透過対策ができる化学防護手袋になります。
フッ素ゴム製による広範囲・高クラスの透過対策+作業性を両立した手袋です。
ダイローブ730のフッ素ゴムは耐油性、耐化学薬品性、耐候性、耐オゾン性など高度の性質を有する合成ゴムです。
塩素系、芳香族系溶剤に対して優れた耐透過性・耐溶剤性を持ちます。
100%フッ素ゴムかつ裏地無し、指が細い作りなので細かい作業に適しております。
<推奨耐透過溶剤>
IPA、ホルムアルデヒド37%、キシレン、スチレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、ジクロロメタンなど
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。
種別化学防護手袋
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)0.3
色黒
サイズL
規格JIS T 8116:2005適合品
入数(双)1
機能耐透過・耐溶剤
全長(cm)30
中指長(cm)7.9
手の平幅(cm)12.1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性ジクロロメタン、トルエン、キシレンなど
耐透過性12ジクロロプロパン、四塩化炭素、スチレン、テトラクロロエチレン、テトラクロロメタン、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、111-トリクロロエタン、2-ブトキシエタノール、キシレン、クロロベンゼン、トルエン、二硫化炭素、メチルシクロヘキサン
1双
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
細かな作業に最適な極うすタイプです。
パウダーフリータイプで着脱も容易です。
油、薬品、洗剤に強いビニール製です。
材質PVCビニール
厚さ(mm)0.05以上
色クリア
タイプ左右両用
入数(枚)100
機能耐油・耐薬品性
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無パウダーフリー
ウロコ状の独自意匠により優れたグリップ力(水や油が付着しても強いグリップ力)を発揮します。親指の内側までをすべり止め加工しているため、しっかり掴めます。ニトリルゴム製による優れた耐油性、耐薬品性があります。手首フィットのセミロングタイプです。
用途農作業、園芸作業、炊事作業、その他油を扱う作業など
材質二トリルゴム
厚さ(mm)0.2
色モスグリーン
全長(cm)29.5
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
安全性を重視した厚手タイプながら柔らかく手が疲れない手袋です。
用途工場関係
サイズL
色ブラウン
全長(cm)36.5
中指長(cm)7.4
手のひらまわり(cm)24.0
材質天然ゴムラテックス
入数(双)1
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。
10箱入りのお得用パックです。
用途精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
全長(cm)24
アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。
洗濯して繰り返し使用できます。
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性、耐化学薬品性
材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
ゲージ数10
耐切創性E、5
RoHS指令(10物質対応)対応
徹底的にコストを追及したシリーズ。
突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cm ロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.10mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]
色ブルー
入数(枚)50
機能耐溶剤
全長(cm)30
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性酸・アルカリ性溶剤
耐透過性酸・アルカリ性溶剤
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。下履きに適した薄手タイプです。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工。外食産業・スーパーの厨房作業など。
厚さ(mm)約1.0
コーティング無し
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
徹底的にコストを追及したシリーズ。
突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。
厚さ(mm)約1.2
規格EN388 2016、食品衛生法適合
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。高強力ポリエチレン繊維の編み手袋にウレタン樹脂をコーティングしており、高いグリップ力を発揮します。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工など。
厚さ(mm)約1.3
規格EN388 2016
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。
油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。
通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。
用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。
粉有無粉無
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。
また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
関連キーワード
1
2
次へ