25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防御具の取り出し口を横向きにして、衛生的かつ効率的に使用できます。素材はスチール製で、塗装してあるためさびにくくなっています。固定方法はネジ止め式です。
仕様壁取り付け用ネジ付 材質スチール
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機横に磁石で簡単取り付け。置き場所に困るバスブーツをスリムに収納。ゴム手袋・ハンドスプレー・タオルなどを掛けても便利。
付属品フック×3 材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット 質量(g)約320 耐荷重(kg)ホルダー:約1、フック1つあたり:約0.25 対応片足幅:約10.5×脚先厚み:約6.5cm以内のバスブーツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.5×7×7.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番819-3911 材質ステンレス 寸法(cm)26×9.7×14 内寸(cm)25.5×8×13.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ゴム手袋の内側と外側を同時に乾燥!フックは竿から外れにくいストッパー付。回転式フックで干す方向を自由に変えられます。 付属のピンチで挟むことにより手袋の脱落を防ぎます。小物を一緒に干すことにもご使用いただけます。
ピンチ数2 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、スチール 厚さ(mm)約23 寸法(幅W×奥行D)(mm)約520×250
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手袋の整理・整頓に。使用後のグローブの整理整頓にご使用いただくグローブ専用の収納キャビネットです。
材質本体/アルミ型材(アルマイト処理)・PVC(塩ビ樹脂)、吊棒/ステンレス(SUS304)
1個
36,700 税込40,370
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒモ付きなので、竿やロープに取り付けたままご利用いただけます。ヒモが締まりますので、風などで横ズレしにくい。濡れた手でも持ちやすいように凹状になっています。
タイプ小型ピンチ 材質本体:ポリプロピレン バネ:鋼線 サイズ変色することがあるので注意する。 アズワン品番65-0392-21 入数(個)15
1袋(15個)
409 税込450
当日出荷

グローブ・手袋など置き場所に困る時に便利なグローブクリッパー。 置き場に困るグローブ。 かばんにしまうのも面倒… バイクに載せておいたら盗まれた! 置き忘れて失くした! そんなあなたにオススメ! 両手があいてサッと使える!バイク乗りの悩みを解消します!
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出かける際にサッとはめたい手袋を玄関に収納。置き場所に困る手袋やアームカバーを 収納。ホルダーが2段になっているので用途に応じた手袋を収納できます。お出かけ用の 小物もまとめて置けて便利!季節に応じて帽子やアームカバーの収納にも。フック部分は 奥行があり、お散歩バックやリードが掛けやすい!
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン 質量(g)約1100 耐荷重(kg)上段:約0.5、下段:約0.5、フック1つあたり:約0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×13.5×21 内寸(cm)上段:約W25×D3×H5.5、下段:約W25×D11×H9.8、フック:約D2.2×H5.5
1個
2,700 税込2,970
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横入れタイプの手袋ディスペンサーです。
付属品取付金具 種別横入れタイプ 材質アクリル 寸法(mm)280×87×460 質量(kg)約1 適合サイズ(mm)最大手袋箱:245×75×130 アズワン品番3-7137-02
1個
12,800 税込14,080
当日出荷

マスク・グローブ・エプロンなど個人防護具を必要な場所にまとめられ、装着率向上につながります。
材質スチール(樹脂コーティング) 質量(g)880 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×155×485 アズワン品番8-8267-03 松吉医科器械コード23-2941-00
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

グローブホルダー モノタロウ 動画あり
手袋はもちろんタオルなどを簡単に挟んで身に着けられる便利商品です。 両端が洗濯バサミのようになっており、大小大きさを変えているので、用途に合わせてお使いいただけます。 両ハサミ間は柔軟に動くので使いやすいです。
用途手袋やタオルなどの携帯に。 材質POM 全長(mm)125 質量(g)約16
1個
299 税込329
当日出荷

置き場所に困るバスブーツを洗濯機横に磁石でスリムに収納。タオルハンガーとしても使えます。深型ブーツも収納 可能。ハンドスプレーや靴ブラシなどの掃除道具も一括収納。
材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約310 耐荷重(kg)約1.5 対応片足幅:約10.5×脚先厚み約6.5cm以内のバスブーツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.5×7×7.5
1個
1,498 税込1,648
欠品中

各PPE製品設置用の手すり用のホルダーです。 壁等に設置できない場所でも、下側を手すりに差し込むことで傷つけずに設置できます。 種類の異なるPPEをまとめて収納できます。
材質ステンレス
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い力でワイドに開く! 厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利! カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能!
材質(カラビナ)アルミ 材質(本体)POM 材質(リング)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。濡れた手でも持ちやすいように凹状になっています。
タイプ竿ピンチ サイズ幅58×奥行32×高さ87 入数(個)6
1個(6個)
269 税込296
当日出荷

ナビス(アズワン)ボックスホルダー
機能的なワイヤーのPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。
材質スチール(PEコーティング)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁掛けタイプのガラス器具等の乾燥・整理用ボードです。ハンガーは着脱・左右移動可能です。
アズワン品番4-153-11 仕様底面:水抜き穴付 付属品ハンガー×25本、壁掛けビス×2本 材質本体・ハンガーレール(5本)/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂 寸法(mm)608×50×750 質量(kg)3.5 本体寸法(mm)608×50×750
1台
24,400 税込26,840
当日出荷


マグネットで簡単取り付け!置き場所に困るゴム手袋を収納できるグローブホルダー。ホルダーをシンク中に設置すれば、ゴム手袋を使用後そのままホルダーに収納するだけで「乾かす・収納」が一度で完結します。付属のフックにブラシやスポンジを、本体にスプレーボトルを掛け、掃除アイテムをまとめて収納しても便利です。キッチンパネルに設置すれば食品保存袋やペットボトルを乾かす場所としてもお使いいただけます。
付属品フック 適合マグネットがつく平らな面・スチール面 ※ゴム手袋は付属しておりません。 材質【本体】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴム ホワイト 質量(g)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×9.4×34.2 耐荷重(g)【ホルダー1つあたり】500【フック】250(静止荷重) 内寸法(cm)7.6×4.1×33.2/【背面】11×8
1個
2,200 税込2,420
6日以内出荷

手袋をしっかりホールド!手袋以外にタオルや帽子にも使用できます。 外した手袋をしっかりホールドするので、ポケットなどから落ちてなくしてしまう心配がありません。
用途ベルト、ポケット、リュック、帽子にも使用可能
1個
429 税込472
当日出荷

現場用デジタルカメラ。過酷な現場のニーズにこたえるカメラ性能を搭載し、現場での情報管理の大幅な効率化を実現。過酷な現場だからこそ、現場用カメラで安心・確実に、工事写真を撮影することができます。防水・防塵・耐落下衝撃性 2.1m、耐寒仕様。軍手のままで操作可能。暗い現場や夜間もフラッシュで明るく撮影。色再現が難しい現場でも、正確な色で撮影。工事用黒板などが逆光で陰になるシーンでも、明るく撮影。片手でもカメラをしっかりと構えられる、大型グリップを採用。タフ性能。レンズ前面に強化保護ガラス、要所にプロテクターを装備。過酷な現場環境下での本格使用に耐える2.1mからの耐落下衝撃性能や、水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8相当(JIS保護等級8級準拠)、ホコリに強い防塵性能(JIS保護等級6級相当)、マイナス10℃でも動作が可能な耐寒仕様などを備えたタフボディ。消毒に対応。エタノールや食品添加殺菌剤として認可されている次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素水での消毒に対応。医療現場、製造ラインなどでも安心してご使用いただけます。レンズフィルター装着可能。レンズ部の傷・結露対策に有効な37mm径の市販のレンズフィルターも装着可能です。幅広&長尺ネックストラップ。たすき掛けもできるネックストラップは、丈夫な幅広タイプを採用。カメラを首から掛けたまま胸ポケットに入れやすいよう、縦吊りにも対応しています。にぎりやすく、操作しやすいカメラデザイン。大型グリップを採用することで、自然にカメラを支えることができる指の置き場を確保。また、撮影モードの選択はダイヤル式とするなど手袋をしていても使いやすい設計を追求しました。光学5倍ズーム。28~140mmの光学5倍ズームを採用。広い範囲を撮影可能で、現場や室内などでの撮影に便利です。望遠撮影も快適に行えます。ワイドコンバージョンレンズ。さらにワイドな22mm相当の広角撮影が可能になります。スマートな薄型設計のため、装着時もレンズの厚みを気にせず持ち運べます。装着時JIS保護等級7級相当に対応した防水性能です。有効約2000万画素の裏面照射型CMOS。薄暗い現場でも細かなところまでくっきりと描写可能。有効約2000万画素なので、トリミングをしても鮮明な画像をキープできます。高性能画像処理エンジンと撮像素子により夜間等の暗い現場でも近距離から遠方まで幅広く対応することが可能です。画像領域約6.5GBの内蔵メモリー。大容量内蔵メモリーを搭載し、最高画質設定でも856枚撮影が可能※。SDカードの容量がいっぱいになっても、安心して撮影を続けられます。屋外でも見やすく使いやすい液晶モニター。3.0型(3:2)、約104万ドットの大型で高精細な液晶モニターを搭載。外光の反射を抑えて映り込みを軽減するARコートをカバー部に施し、日差しの強い屋外でも明るく見やすくなっています。また、使用環境に応じて最も見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニター機能を採用し、快適な視認性を実現。アウトラインフォント採用。電子小黒板機能で合成した画像内の文字が綺麗に出力されるアウトラインフォントを採用。ADJボタン。ADJボタンを押すだけで、露出補正やISO感度などよく使う項目をすばやく簡単に設定することができます。電子納品に対応するCALSモード。国土交通省デジタル写真情報管理基準に加え、さまざまな電子納品基準に対応する便利なモードを搭載。撮影設定を保存することができるユーザー設定登録。現場ごとに最適な設定をU1、U2ダイヤルに登録可能。ダイヤルを切替えるだけで現場に最適な撮影設定に変更できます。4K動画で、鮮明に映像を記録。動画の解像度は4K(3840x2160、30コマ/秒)に対応。例えば広範囲の現場全体や位置関係を把握するための動画撮影も鮮明に記録することができます。※1回の撮影で記録可能な動画は、最大約25分または4GBまでとなります。光量調節ができるリングライト。レンズの周囲に6灯のLEDライトを搭載。照射するライトの位置(右、左、上、下、全灯)や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。土木建設・設備業に、電子小黒板連携で効率化。工事用電子小黒板機能に対応。従来の工事名・工種・略図等をチョークで記入した小黒板を同時に撮影する作業を電子化。また、工事名・工種・作業項目などの情報を最大100項目(内容999行、1項目につき最大半角128文字まで)を画像に付与できるカメラメモ機能を搭載。画像管理や帳票作成などの管理業務を大幅に効率化でき、工事写真の信憑性確認が行えます。さまざまな現場に対応する多彩な機能。GPS・電子コンパスの搭載、比較ができるすかし撮影機能、正面から撮影したように補正できる斜め補正機能、消防モード、霞などの影響を軽減する霞除去など多彩な機能の搭載により、多彩な現場に対応します。セキュリティ機能でリスク軽減。カメラ動作/メニュー選択/内蔵メモリー再生/USB接続などの項目から、複数選んでロックをかけることで、カメラの操作制限が行えます。また、SDHCタイプとSDXCタイプのSDカードにもパスワード設定が行え、情報漏洩のリスクを軽減します。Webカメラ機能。UVCモードに切り替えて、付属USBケーブルをパソコンにつなぐだけでWebカメラとして使用可能。また、最短約1cmまで近づくことができるマクロ機能や、9段階の明るさ調整が可能なリングライトを組み合わせることで、小さな被写体も細部まで鮮明な映像で共有できます。
付属品充電式バッテリー DB-110、充電器BJ-11、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書など 質量(g)約242(電池、SDメモリーカード含む)、約215(本体のみ) 外形寸法(mm)約幅118.2×高65.5×厚33.1(操作部材、突起部除く) 電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキット K-AC166J(別売) 感度標準出力感度:オート、マニュアル(ISO 125~25600) レンズRICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用)、焦点距離:5~25mm、35ミリ判換算値:約28~140mm、開放絞り:F3.5(W)~F5.5(T) 有効画素数約2000万画素 機能電子コンパス:コンパス表示(方位、度数、方位・度数)、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirTMカード ズーム光学ズーム5倍、デジタルズーム倍率約8.1倍、インテリジェントズーム10M時約7倍、640時約40.5倍(光学ズームとあわせたズーム倍率) フラッシュ発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、調光範囲:ワイド 約0.2~5.5m(感度オートの条件において)、テレ 約0.2~3.5m(感度オートの条件において) 防塵防水性能JIS保護等級8級相当/JIS保護等級6級準拠 電池寿命静止画撮影:約340枚(専用バッテリー使用)、再生時間:約260分(専用バッテリー使用) 動作モードスライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定、ファイル復元、画像の自動回転、斜め補正 撮像素子1/2.3型 CMOS ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、リングライト、マニュアル 液晶モニター形式:3.0型 約104万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)、調整:明るさ、アウトドアモニター ±2ステップ フォーカスAF方式:9点マルチ/スポット/自動追尾、撮影距離範囲(レンズ先端から):標準 0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ 0.1~0.6m(ズーム全域)、1cmマクロ 0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠・パンフォーカス・マニュアルフォーカス切替可、2.5m(消防モード時) 露出制御測光方式:分割測光、中央重点測光、スポット測光、露出補正:±2EV(1/3EVステップ) 手ブレ補正モード静止画:電子式手ぶれ補正 高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画:電子式 (Movie SR、Movie SR+) 連写モード1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、M連写、S連写、リモコン、オートブラケット 撮影モードオートピクチャー、プログラム、HDR、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、高感度、CALS、透かし、消防、斜め補正、文字、ズームマクロ、霞除去、被写界深度合成 言語表示英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、日本語、デンマーク語、スウェ-デン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字) Webカメラ動画出力:USB Video Class 1.1準拠 シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用) インターフェイスUSB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) 記録画素数静止画 サイズ:L(20M)、M(10M)、S(5M)、XS(3M)、2M、1M、VGA ※( )はアスペクト比4:3時、※2M、1MはCALSモードのみ、アスペクト:4:3、3:2、1:1 ※CALSモード時は4:3固定、動画 4K、1920、1280 検出対象顔検出:最大30人まで検出可、スマイルキャッチ、 自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出、ペット検出:1匹(オート) GPSGPS、GLONASS、GPS表示モード:LAT/LON、UTM、MGRS、GPSロック、GPS自動時計補正、GPSログ、GPS 入力撮影、UTC入力撮影
1台
127,980 税込140,778
当日出荷

乾きやすくて衛生的!濡れた布巾を掛けてすっきり収納できる、”side(サイド)”シリーズの布巾ハンガーです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで取り付け可能。2枚掛けはもちろん、1枚を2本のバーに掛けたり、大きめの布巾を広げて掛けたりと、シーンに合わせて3通りの使い分けが可能です。
用途忙しい毎日の暮らしのそばに寄り添い、ゆとりを生む”side(サイド)”シリーズのキッチンアクセサリーです。 。濡れた布巾を掛けてすっきり収納できる、布巾ハンガーです。置き場に悩みがちなゴム手袋の収納にもぴったり。 。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。 。2つのバーを使って掛けることで風通しがよくなり、濡れた布巾を早く乾かせます。 。前後のバーはつながっているため、幅の広い布巾も折りたたまずに広げて乾かせます。 。布巾は、前後で最大2枚掛けられます。 。シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。 。メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。 。※浴室などの高温多湿の場所や直接水がかかる場所では使用しないでください。 。※火災の原因となるため、コンロの近くで使用しないでください。 。※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 材質スチール、マグネット、シリコン 質量(kg)約0.33 ホワイト 耐荷重(kg)約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約254×約81×約61
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

マグネットで簡単取り付け!置き場所に困るゴム手袋を収納できるグローブホルダー。ホルダーをシンク中に設置すれば、ゴム手袋を使用後そのままホルダーに収納するだけで「乾かす・収納」が一度で完結します。付属のフックにブラシやスポンジを、本体にスプレーボトルを掛け、掃除アイテムをまとめて収納しても便利です。キッチンパネルに設置すれば食品保存袋やペットボトルを乾かす場所としてもお使いいただけます。
付属品フック 適合マグネットがつく平らな面・スチール面 ※ゴム手袋は付属しておりません。 材質【本体】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴム ブラック 質量(g)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×9.4×34.2 耐荷重(g)【ホルダー1つあたり】500【フック】250(静止荷重) 内寸法(cm)7.6×4.1×33.2/【背面】11×8
1個
2,200 税込2,420
5日以内出荷

フィスラー最高峰のステンレスシリーズ。料理のプロフェッショナルも満足する優れた品質と機能が、ご家庭での料理をさらに美味しく仕上げます。ポットとコランダーがセットになったマルチスターは、コランダーがスッと上がる、水きりの良さが特長。パスタや野菜をゆでるほか、コランダーを蒸し器のように使用したり、コランダーを外して普通の鍋として使用したり、まさにマルチに活躍します。<無水調理を可能にする重厚感のあるフタ>特殊なカーブを描いた形状のフタは、鍋内の蒸気の対流をよくすると同時に、蒸気を中央に集め水滴として落とします。重みのあるフタにより、食材の水分を逃さず調理するので、少量の水分でもしっとりと風味の良い仕上がりになります。<熱くなりにくいハンドル>調理中でも熱が伝わりにくいコールドメタルハンドルを採用。ミトンも必要ありません。<かけられる取っ手>使い勝手を考え、2通りの方法でフタが取っ手にかけられるアイデア設計で、フタの置き場所に困りません。<底厚三層カプセル構造とCookstar(R)(クックスター)サーミックベース>熱伝導の高いアルミ素材を保温性の高いステンレスで包み込んだフィスラー独自の構造。金属の膨張率を計算し、IHなどで加熱したときに底面が平らになるよう設計されており、熱ムラを作らず、効率よく熱を通します。また耐久性にも優れています。<液だれしない気配り設計>鍋のフチは、どこから注いでも液ダレしない設計。キッチンツールを使わずに鍋の中身を移すことができ、鍋側面やキッチンを汚しません。<高品質ステンレスを使用したサテン仕上げの美しいボディ>18-10 ステンレスを使用。そのままオーブンへ入れることもできます。(耐熱温度230℃)食器洗浄機の使用も可能です。<調理に便利な目盛>鍋内側の目盛にクォート単位を追加。世界中のレシピに対応可能です。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応 材質ステンレス・アルミニウム 質量(kg)約3.7 サイズ(cm)20 目盛最大目盛り表示(L):5 外形寸法(cm)22×31.5×29 耐熱温度(℃)230 高さ(cm)本体:20.3(フタ込み29) 満水容量(L)6.3
1個
61,000 税込67,100
7日以内出荷

折りたたみ式のステンレス製フキン掛け。フキンなど台所の布ものの置く場所に、またマスクの一時置きに。高さが3段階なので、一番高いところにゴム手袋、真ん中にフキン、低い所には台フキンなどの置き場所の目安にしても便利です。
材質18-8ステンレススチール、クッションチューブ:シリコーンゴム 質量(g)232 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200(180°開いた時420)×30×205/230/255
1個
3,000 税込3,300
9日以内出荷