20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーテープ アサヒペン 動画あり
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ゴリラテープ 呉工業(クレ) 動画あり
すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
1個
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なポリエステルメッシュ入り。 強力な粘着力。 水に強く、シール性に優れる。 手で切れる。作業性が良い。 室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)40.2 特性耐水 粘着タイプ強力
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DV82110 忍者テープ Devcon(デブコン) 動画あり
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番404-2573 質量(g)38 伸び(%)600 引張強度(MPa)8 特性絶縁性 絶縁性能16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性 材質ウレタン 付属品瞬間接着剤、ピン タイプ紳士用
1式(4枚)
599 税込659
当日出荷

可視光硬化型レジン&加圧減圧注入器の採用により、きれいにガラスキズの補修をします。カミソリ・ピンなど補修用器具フルセット入り。容量:可視光硬化型レジン×1g。製品内容:ガラス補修液・注入器・ノズル・ピン・カミソリ・透明保護フィルム×各1個
用途ガラスのキズ補修セット 成分可視光硬化型レジン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴリラテープクリスタルクリア 呉工業(クレ) 動画あり
超耐久強力接着 強力防水 曲面にもぴったりフィット 全天候型 手できれいに切れる 耐寒・耐熱(-20~60℃) 濡れた面、水中でも使用OK 見た目を損なわないクリアタイプ 紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋アソシエイツ見えない手袋 ろくぶてくん type2
エコ商品
小指の先ほどの量を取りだし、手にまんべんなく延ばして塗り込むだけ。 少し乾燥させて、あとは作業を開始、水洗いで油やワックス、ペンキが簡単におちます。
成分グリセリン、石鹸用素地、珪酸ナトリウム、水など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(250mL)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-15~210 巻数6~8回程度 硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤 セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋 種類熱硬化型補修 正味質量(g)60 危険物の類別非危険物
1本(60g)
1,698 税込1,868
当日出荷

耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。 トラスコ品番363-0935 質量(g)317 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)64.3 特性耐候性
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外 厚さ(mm)0.86 主な用途補修、補強、密閉 質量(g/巻)408 高さH×直径(mm×Φmm)102×102 アズワン品番65-1332-03 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用 セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.8mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 取扱説明書(0.6MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN セメダイン 動画あり
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。 新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。 クツ底のはがれの補修に。 セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー 種類特殊ポリウレタン系補修剤 付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ 使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。 主成分特殊ポリウレタン系 完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
558 税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴリラグルークリア 呉工業(クレ) 動画あり
強力な接着が求められるタフなリペア向き。SUPER多用途。耐熱・耐寒(-29~82℃)。肉やせがなく凹凸面もOK。湿気と反応し強力接着。耐水性にすぐれ屋内・外OK。塗布後5分以内調整可能。
用途屋内や屋外環境の凹凸面、平滑面、広い面、狭い面などあらゆる箇所での接着及び補修 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(51mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のフロントガラスに出来てしまった飛び石キズの補修キットです。 こだわりのインジェクター、使いやすい吸盤式台座で初心者でも比較的容易に作業が行えます。
セット内容インジェクター1個、ピン1個、UVレジン2mL、ピストン1個、クリア板1枚、吸盤2個、UVレジン袋(太陽光・UV遮断)、カミソリ1個、クリアフィルム5枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2mL 危険物の性状非水溶性
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

視界が良好になり、キズが拡がるのを防ぎます。 レジンが、ガラスに近い屈折率なので、修理箇所の跡がほとんど残りません。 作業時間、たったの40分。より簡単で手軽にウィンドリペアができます。
用途フロントガラス傷修理 セット内容注射器、1ショットレジン、台座、スクレーパー、透明シール (各1個) 危険物の類別非危険物
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷