用途この台の上で打ち抜くとポンチをいためずきれいに抜けます。
厚さ(mm)10
寸法(mm)100×150
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
皮ポンチの刃の損傷を防ぎ、きれいな穴をあけることができます。
ポンチによる穴あけ作業時に使います。
用途皮ポンチ用下敷。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)60×70×6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
ポンチの刃をいためずに綺麗に抜けます。
用途ポンチ使用時の下敷き。
トラスコ品番490-1819
材質ポリエチレン
厚さ(mm)10
質量(kg)0.155
縦(mm)100
横(mm)150
1枚
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ポンチ用下受台
用途ポンチ用
材質ゴム
寸法(mm)123×64×15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
・ポンチ&ダイスタンドは確実なシムやワッシャーの作成に有効。・トゥルーポンチセットのダイを保持するスタンドとしてご使用になれます。・ダイの位置を高い所に設定できるので、ポンチが使用後に完全に抜けるように設計されており、シムのバリが出にくく、ポンチも保護します。
適合本体PBTP40300、PBTP40110、PBTP40200
材質スチール
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
革ポンチ用作業台 穴あけ作業は、これでカンペキ! 適度な堅さの材質で、ポンチ刃の損傷を和らげます!
材質天然木製品(ナラ材)
厚さ(mm)12
寸法(mm)88×124
質量(g)90
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)1
ホルダーに替刃を付け替えて、リング状パッキンが作成できます。
はじめに外径を抜き、次にセンターマークを合わせて内径を抜くと手軽にパッキンが作成できます。
替刃のサイズは5mmから40mmまで17種類。
銅パッキン(0.5mm以下)も作成できます。
パッキン作成以外にベルトポンチとしても使用できます。
セット内容替刃ポンチ17種類、ホルダー、部品セット(スプリング、ピン、Lレンチ、ネジ)
材質ポンチ:S45C(焼入硬度HRC57)ホルダー:S45C(メッキ処理、ピン付)
寸法(mm)5・6・8・9・10・13・16・19・20・22・25・28・30・32・35・38・40
穴あけ能力(mm)ゴム/紙:7鉄板:0.2銅板:0.5
1セット(22点組)
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
こんなお得な商品も!

ポンチ セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
仕上黒染め(パーカー仕上げ)
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。
セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm
材質S45C
硬度HRC42~48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
ポンチを傷めない、美しく穴があく。
材質硬質ゴム
寸法(mm)75×75×5
色ブラック
質量(g)45
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
ベルトコンベアを加工した物です。
耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
用途ドーナツ型パッキンの作製。
皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。
専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。
用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。
パッキンの製作に。
トラスコ品番215-6458
セット内容(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット
質量(kg)2.1
1セット(17本組)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
関連キーワード