両面ハトメのカシメ作業に。大量のハトメ打ち作業に最適です。
用途ハンマーを用いた両面ハトメのカシメ作業に。
材質炭素鋼(S45C)
適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質鉄
表面処理生地
大カシメに対応しています。
仕様頭径9mmに使用
穴径(Φmm)9
長さ(cm)9
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
SK11ステンレス製両面ハトメ10mm(SH-10)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。10.0mmのハトメ用です。
用途両面ハトメ用打ち棒。
適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-10)
穴径(Φmm)ハトメ:約10
ねじ下穴サイズ(mm)10
最大取付物厚さ(mm)約3.5
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
小カシメ・中カシメに対応しています。
仕様頭径6mm~7mmに使用
穴径(Φmm)6
長さ(cm)11
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特小カシメに対応しています。
用途頭径4.5mmに使用。
長さ(cm)11
穴径(mm)4.5
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
SK11ステンレス製両面ハトメ12mm(SH-12)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。12.0mmのハトメ用です。
用途両面ハトメ用打ち棒。
適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-12)・アルミ製(No.75・No.75-B)・真鍮製(No.85・No.85-B)
穴径(Φmm)ハトメ:約12
ねじ下穴サイズ(mm)12
最大取付物厚さ(mm)約3.5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
SK11ステンレス製両面ハトメ15mm(SH-15)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。15.0mmのハトメ用です。
用途両面ハトメ用打ち棒。
適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-15)・アルミ製(No.90)・真鍮製(No.95)
穴径(Φmm)ハトメ:約15
ねじ下穴サイズ(mm)16
最大取付物厚さ(mm)約4
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
全長(mm)150
適合アンカー(ねじ径)M8、W5/16
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
SDSプラスシャンクハンマードリルに装着して、内部コーン打込アンカーが手軽に打ち込めます。
用途アンカー打ち込み作業3/8分用。
全長(mm)95
仕様3/8分用
トラスコ品番733-6047
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全長(mm)120
先端径(mm)4
材質ばね鋼鋼材SUP10
幅(mm)9.5
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
トラスコ品番766-3366
セット内容プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)485
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合サイズM10、M12、W3/8、W1/2
全長(mm)259
スライド寸法(mm)33
トラスコ品番557-7292
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
材質快削鋼
付属品抜き棒1本
適合工具THP-P THP-PH
用途アンカー打ち込み作業3/8分用。
全長(mm)1000
仕様3/8分用
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
材質鉄
表面処理生地
材質スチール、プラスチック
全長(mm)155
適合DX-8、DX-10、DX-258、DX-38、DX-38P
トラスコ品番473-4009
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥809
税込¥890
当日出荷
用途アンカー打ち込み作業2.5分用。
全長(mm)95
仕様2.5分用
トラスコ品番733-6021
質量(g)55
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
材質鉄
表面処理生地
10Φアース棒用です。
全長(mm)260
穴径(Φmm)16.6
トラスコ品番733-0341
材質クロムバナジューム鋼
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
仕様●全長:160mm●適合アンカーサイズ:内部コーン3/8×30●材質:特殊合金鋼●重量(g):115
アズワン品番65-2223-76
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ ステンレス製
モノタロウ
¥5,398~
税込¥5,938~
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別ステンレス製
1個
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
U型なのでしっかり固定。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)8
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状U型
呼びM22
適合品番PA70
材質鉄
表面処理生地
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。
用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。
RoHS指令(10物質対応)対応
手打ちタイプの専用工具です。
全長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメ#200を取り付けるための打ち具セットです。打ち台にハトメを通す穴をあけた布を置きハトメをセットし、打ち棒を金づちなどで叩くとハトメを留めることが来ます。[セット内容]打ち棒と打ち台のセットとなっております。
全長(cm)打ち棒:約12
寸法(Φcm)打ち台:3.5/#200専用
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
ハトメを取り付けるための打ち具セットです。打ち台にハトメを通す穴をあけた布を置きハトメをセットし、打ち棒を金づちなどで叩くとハトメを留めることが来ます。
用途はと目金具パーツを綺麗に安定的に打つことができる道具
セット内容打ち棒、打ち台
適合サイズ#500 穴6mm
全長(cm)打ち棒:約12
寸法(Φcm)打ち台:3.5/#500専用
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。
用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。
材質ステンレス(SUS304)
ハトメを固定するのに必要な取付器です。
打ち棒と皿のセットで、木槌やプラハンマー等で叩いて取付けます。
用途ハトメ真鍮アイレットシルバーΦ10mm用
仕様10mm真鍮用
セット内容打棒×1、皿×1
材質鉄製
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ハトメを固定するのに必要な取付器です。
打ち棒と皿のセットで、木槌やプラハンマー等で叩いて取付けます。
用途プラスチックハトメ透明Φ10mm用
仕様10mmプラハトメ用
セット内容打棒×1、皿×1
材質鉄製
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
ハトメを取り付けるための打ち具セットです。打ち台にハトメを通す穴をあけた布を置きハトメをセットし、打ち棒を金づちなどで叩くとハトメを留めることが来ます。
用途はと目金具パーツを綺麗に安定的に打つことができる道具
セット内容打ち棒、打ち台
適合サイズ#20 穴7mm
全長(cm)打ち棒:約12
寸法(Φcm)打ち台:3.5/#20専用
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。
仕様透明筒入
材質スチール
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ