24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(25個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。 スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。 3分スタット付!
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 規格JIS C8435 適合規格(PS)E
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1箱(10枚)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。 開口部はトロの侵入を防ぐ防トロテープ、防トロキャップ付です。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付です。
仕様防トロテープ付、ねじ込みノック付 側面ノックアウト22(25)×2
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定が出来ます。(ボックスが真直ぐ固定できます。) バーは自在に曲げられるΦ4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整ができます。
1袋(10本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


スラブ埋設配管と床暖パネルの接続箇所に使用する配管取出しボックスです。 補強金具はスラブ打込みボックスの中空間部補強用プレートとして使用します。
適合管の呼び(サヤ管)22、(架橋ポリエチレン管)7Aペア、10Aシングル
1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。 材質鋼板製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.14 外形寸法(mm)106×106 板厚(mm)1.6
1個
149 税込164
当日出荷

粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止! ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。(断熱シートの上からハンマー等で打ち抜けます。)
厚さ(mm)10 熱伝導率(W/mk)0.044
1セット(10枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止! ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。
熱伝導率(W/mk)0.044
1セット(10枚)
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様3分スタット付 種類1コ用・13ミリカバー 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8435 側面ノックアウトG22(C25)用×5、G16(C19)用×2 色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
629 税込692
当日出荷


カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.45 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格Φ4mm×500mm(4mmバー(2本)、ビス(4個))で1組 適合ボックスメーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)
1セット(10組)
989 税込1,088
翌々日出荷


1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JISタイプです。 蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。 ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蓋はビスをゆるめるで取り外せます。 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。 ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 側面ノックアウト22(25)×616(19)×2 上面ノックアウト22(25)×216(19)×1
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



3面止めの筋かい金物。外・内使いOK! 木造軸組工法において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。 コンパクト形状で内使いも可能な為、造作の仕上げに絡みにくく、アンカーボルトの施工自由度も増します。 筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。 専用ビス(四角穴付クリ皿ビス)はビス頭が出っ張らない為、内使いも可能です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので容易かつ安心して取扱いができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)14本(筋かい用6本・柱用4本・横架材用4本) 使用方法【外使い】(1)寸法カットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいに2倍コンパクトボックスを合わせ、柱・横架材(土台)それぞれに4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(2)筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。【内使い】(1)柱・横架材(土台)に2倍コンパクトボックスをセットし、それぞれ4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み2倍コンパクトボックスを固定してください。(2)次に寸法カットされた筋かいを2倍コンパクトボックスの内側にセットし、筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(04A2609・05A2323)
1個
269 税込296
当日出荷