多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm)
ケース寸法(mm)122×140×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
釘の頭隠しに使用します。飾鋲とも言われております。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(真鍮メッキ・墨入れ)
全長(mm)16.1
頭部径(Φmm)12
首下長(mm)14.5
1パック(10本)
¥129
税込¥142
当日出荷
全長(mm)40
両頭機能片頭
先端サイズT8
トラスコ品番853-5776
軸径(Φmm)4
質量(g)2.8
先端形状トルクス
本数10
1セット(10本)
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。
材質クロムバナジウム鋼
材質銅(CU)
表面処理生地(または標準)
長さ(mm)19
呼び3
高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1938
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
トラスコ品番766-3366
セット内容プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)485
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トルク制御付電動ドライバー用ビットです。
M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。
用途ハイオス電動ドライバー。
先端形状プラス(+)
両頭機能片頭
材質黄銅
軸径(Φmm)5
ねじピッチ0.75
ねじ径M4
表面処理ニッケル
関連キーワード