機械保全(電気系保全作業)の実技試験対策ユニット。
実技試験で実際に使用される試験盤の仕様を再現しています。
実技試験での支給品を再現したセット内容で構成されています。
良/不良判定課題用のリレーが標準で付属します。
配線実習用にケーブルと圧着端子がそのまま付属します。
仕様●サイズ:330×300×190mm※付属品除く●重量:5.1kg ※付属品除く●定格電圧:AC 100V、50/60Hz●制御電圧:DC 24V●【構成品】●▼実習ユニット●▼リレー・タイマ(正常品)×各4個●▼リレー・タイマ(不良品)×各5種●▼KIV線(青10 m、白2 m)●▼圧着端子×100●【用意するもの】●▼PLC:入力-DC 24V用 3点以上、出力 - DC 24Vオープンコレクタ式または接点式 4点以上●▼PC⇔PLC接続ケーブル:PLCに対応したもの●▼プログラミングソフトウェア:PLCに対応したもの●▼PLC用電源ケーブル:PLCの電源タイプに対応したもの●▼パソコン:ソフトウェアが動作するもの●▼プラスドライバ:2番絶縁タイプ●▼ニッパ:0.75 mm2のKIV線に対応したもの●▼ワイヤストリッパ:0.75 mm2のKIV線に対応したもの●▼裸端子用圧着ペンチ:ラチェット機能付き、圧着端子1.25 mm2をKIV線0.75 mm2に圧着できるもの●▼テスタ:導通チェック、DC 24V測定が可能なもの
アズワン品番67-4747-04
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
国家技能検定「電気機器組立て(シーケンス制御作業)」実技試験対策用実習ユニット。
実際に使用される試験盤+αの仕様により、本番さながらの学習環境を提供します。
付属のCDにはリレーシーケンス編・リレーラダー編・ステップラダー編、全3巻のPDFテキストを収録。
リレーシーケンスの基礎からPLCを使用した例題まで学習できるカリキュラムとなっています。
仕様●サイズ:300×330×140mm※付属品除く●重量:5.7kg●使用電源:AC 100V、50/60Hz●制御電源:DC 24V●【構成品】●▼実習キット●▼配線用ケーブル×40●▼コンベア用ワーク●▼ガラス管ヒューズ●▼学習CD:PDFテキスト、取扱説明書収録●【用意するもの】●▼PLC:入力16点以上 / 出力16点以上(テキストでは三菱電機製「FX3G-40MR/ES」を使用)●▼PLC用電源ケーブル●▼PLC用COM端子間配線ケーブル●▼プログラミングソフトウェア(テキストでは三菱電機製「GX-Works 2」を使用)●▼パソコン(ソフトウェアが動作するもの)●▼PC・PLC接続ケーブル●▼プラスドライバ(2番絶縁タイプ)●【学習内容】●▼環境構築●▼ソフトウェアの使用方法●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼自己保持回路●▼コンベアの駆動●▼インターロック回路●▼リミットスイッチの利用●▼コンベア原点復帰●▼スタート条件の設定●▼非常停止機能の実装●▼タイマの利用●▼ランプ点滅(フリッカ回路)●▼手動/自動切り替え●▼サイクル管理●▼オルタネート回路●▼工程歩進制御●▼カウンタの利用●▼7セグメントLEDの利用●▼往復回数の設定●▼デジタルスイッチの利用●▼品番検出●▼この他、基礎学習の「リレーシーケンス編」、応用学習の「ステップラダー編」を収録
アズワン品番67-4746-95
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
技能五輪に必要なミクロン単位の超高精度加工に対応する為に、バローべ社がスイス自社工場で製作した、まさに世界最高水準のヤスリです。
ツボサン独自技術のクイックカット+を表面に施し、更に切れ味を増し、今までにない最高の切れ味を実現しました。
更に特筆すべきは、その錆びにくさです。
ハードなヤスリ掛けの検定作業や過酷な条件でも錆びにくく、理想の環境を持続します。
中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。
技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。
各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。
抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。
角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。
ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。
材質(基板)紙フェノール
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)95×95
仕様はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個
穴径(Φmm)(基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所
仕上処理フラックス
技能五輪、技能検定試験に必要なミクロン単位の超高精度加工に対応する為にバローべがスイス自社工場で製作した、まさに世界最高水準のヤスリです。ツボサン独自技術のクイックカット+を表面に施すことにより、今までにない最高の切れ味を実現しました。ハードなヤスリ掛けの検定作業や過酷な条件でも錆びにくく、理想の環境を実現します。
用途技能五輪、技能検定用。
トラスコ品番121-4464
形状平
全長(mm)265
タイプ#000 荒目相当
刃長(mm)200
刃幅(mm)21.3
刃厚(mm)4.8
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
業界初の両端テーパーをヤスリ面に施し、被削物平衡度を確保し易くしました。目詰りの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切粉の剥離性を向上させました。
タイプ平
技能検定 機械・プラント製図(1級・2級)に必要な知識をマスターできる本!待望の改訂2版!! 本書は、技能検定 機械・プラント製図(機械製図CAD作業/手書き作業)の1級、2級の両方に対応した受検対策書の5年ぶりの改訂2版です。 過去10年間の出題傾向を完全分析し、重要事項や出題確率の高い事項を完全にマスターできるよう、わかりやすく解説された内容構成になっています。また、受検後にも役立つ実務知識も豊富に盛り込んだ、受検者必携の一冊です!
ジャンル機械
分類専門
判型A5
ページ数224
著者名住野和男 鈴木剛志 大塚ゆみ子
初版年月2016/10
1冊
¥2,500
税込¥2,750
8日以内出荷
小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。
さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。
チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。
はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。
折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類工作キット
基板寸法(mm)20×30
抵抗(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
候補問題全13問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール
セット内容線セット×1+器具セット×1
質量(kg)6.4
アズワン品番64-5104-74
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。
技能五輪・技能検定試験などでも使用されます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
最もベーシックな低水素系棒です。
X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。
技能検定用としても使用されます。
機械保全や工場の設備保全には、実際の現象に対して、過去の事例を参考にしながら解決方法を導き出すことが肝要。
本書は、著者が現場で経験した100事例を取り上げ、現象、対策、結果を写真を中心に解説する。
ジャンル機械
分類専門
判型B5
著者名竹野俊夫
粘着
仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:アーク溶接作業者●材質:PPステッカー●入数:2枚
アズワン品番65-2302-60
1組(2枚)
¥135
税込¥149
当日出荷
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。
トラスコ品番108-1212
形状角
タイプ細目(Smooth)
刃長(mm)300
刃幅(mm)12.2
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
スイス・ Glardon(R)vallorbe プレミアム シリーズのヤスリです。安定した品質で作業したいプロフェッショナル向けのヤスリです。高品質の材料(クロム鋼)から作られており、完成度の高い仕。上げを実現します。鋭い切れ味と精度の高い平行度を兼ね備えたヤスリです。保管に便利な専用ケース付きです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能五輪・技能検定試験などの各種試験用に。
形状平
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。チップブレーカー溝により、目詰まりが少なく、スピーディーで且つ、なめらかな仕上がりに研削できます。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途鉄からダイカスト、軽合金、プラスチックなど万能に使用可。技能検定試験等などに。
トラスコ品番177-3100
形状平
タイプマジカット (Magicut)
刃長(mm)300
刃幅(mm)30
刃厚(mm)7
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。
調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。
調光:ボリュームで明るさを調節
点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約15(最大)
電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ヘルメット用ステッカーを貼って使用する事ができます。
取付方式安全ピン
材質ペット樹脂(安全ピン付)
トラスコ品番371-7887
寸法(mm)35×35×1.5
質量(g)82
1パック(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
技能五輪大会で検定を受けている高精度のやすりです。
関連キーワード