5点機能:ベタつき防止、静電気防止、抗菌、防汚、抗ウイルス
用途デスク、食堂用テーブル
材質塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)60
適合機種・HD-5011・HD-5012・HD-5013・HD-5014・HD-5015・HD-5015E3・HD-7011・HD-7012・HD-7013・HD-7014・HD-7015 ・HD-9014・HD-9015・HD-FC500・HD-FC500B・HD-FC500D・HD-RF500・HD-RF501・HD-RX511・HD-RX512・HD-RX513・HD-RX514 ・HD-RX515・HD-RX711・HD-RX712・HD-RX713・HD-RX714・HD-RX715・HD-RX911・HD-RX912・HD-RX913・HD-RX914・HD-RX915
アズワン品番64-8202-26
1枚
¥749
税込¥824
当日出荷
高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。
本製品に付着したウイルスを15分で99%以上低減します。
本製品に付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。
10MMマス目の印刷があり、自由にカット可能。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用。
仕様粘着あり(セパレーター付)、抗菌活性値6.0以上(25℃×1時間)
トラスコ品番227-4519
材質ポリオレフィン系(基材)
色乳白色(半透明)
主な用途屋内用
1袋(5枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
化粧品やコンタクトレンズの防腐剤として使用されている次世代の除菌剤(ポリヘキサニド)を使用しています。
繊維や硬質表面に留まって長期にわたり除菌力が持続するポリヘキサニドの効果で簡単に抗菌コートができます。
ポリヘキサニドの効果で速効性と持続性の除菌・抗菌効果が得られます。
刺激性がなく安心で安全な除菌剤です。
低濃度で効果が高く非常に安全性の高い除菌剤ですが医薬品、食品添加物ではありません。
用途マスク、タオル、ふきん、調理台、調理器具、テーブル、床、壁等の除菌及び抗ウイルス&抗菌コート
お部屋、キッチン周り、冷蔵庫の中、お風呂場、玄関、トイレ周り、布製品、靴、ペット周り、おもちゃ、生活用品全般の除菌・消臭
成分ポリヘキサニド(500ppm)、pH調整剤、精製水
効果除菌・抗菌・防黴
区分雑貨
99.99%の抗ウィルス・抗菌性能を発揮。光触媒の力でウィルス、細菌と戦う抗ウィルス・抗菌マウスパッド
材質PET
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!
エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!
ほとんどのウイルスをカバーすることができます。
貼って剥がせる、糊残りしない微粘着タイプです。
SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途タブレット・スマートフォン・タッチパネルなど
仕様はさみで自由にカット可能
付属品抗菌済シール
寸法(mm)245×174
質量(g)8
タイプ微粘着タイプ
アズワン品番64-8812-36
特性貼って剥がせる
耐用年数(年)約10
1箱(1枚×5パック)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
「消臭」機能に加え、「除菌」+「抗ウイルス」機能があります。
室内空気汚染の原因となる有害化学物質を分解します。
光触媒が残っている限り、「効果は持続」します。
「室内光」でも効果を発揮します。(UVカットガラスを通した屋外光もOK)
布・繊維製品にお使いください。
1本(180mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
繊維上の特定のウイルスの数を99.9%以上減少!!
材質バリエックス(R)ポプリン ポリエステル65% 綿35%
色ネービー
加工抗ウイルス加工/制菌加工/抗菌防臭加工
機能ウエスト総ゴム/脇ポケット有り
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなデザインがシャープで都会的イメージをアピールします。
仕様両脇ポケット、袖口/リブ仕様、裾/ドローコード付
材質ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステル100
生地ブリスター
表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
用途テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に
厚さ(mm)1
色透明
混率(%)塩化ビニル樹脂100
耐熱温度(℃)60
不織布。抗菌・抗ウイルス
用途災害用備蓄品
寸法(縦×横)(mm)300×600cm
1セット(300本)
¥14,980
税込¥16,478
12日以内出荷
付属品ホルダー
成分アルコール
タイプ液体
容量(L)1
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
1セット
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
抗ウイルス加工繊維フルテクト使用。
着脱簡単マジックテープ採用。
綿100%日本製生地使用。
タイプ紳士
性別紳士用
カビ守護神ではできなかった菌に対する速効性と酸化還元反応によるすぐれた消臭分解力を併せ持つ衛生管理向けの除菌・抗菌・抗ウイルス・防カビ・消臭剤です。
様々な生活における不快な匂いや糞尿などの悪臭、化学物質臭の原因物質を酸化分解により消臭します。
身の周りには、ウイルス以外にも健康を害する菌が数多くそんざいしています。守護神は、低濃度でそれらの病原菌を除去します。
インフルエンザウイルスをはじめ、ほとんどのウイルスを不活性化します。
用途一般家庭から店舗、事業所、運送、倉庫、医療、介護、工場等。
商品タイプ本体
効果設置型消臭・除菌・抗ウイルス・抗菌・防カビ剤
成分メルカプトピリジンオキシド系複合防カビ剤(1000ppm)・水性二酸化塩素(500ppm)・ゲル化剤
使用方法室内に設置し蒸発される、ダクトや空調に設置する
アズワン品番64-6544-86
1個(150mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
抗ウイルス・抗菌性能『ウィルアン(R)』を使用。長期間効果を発揮します。
材質塩化ビニル(ウィルアン(R))
カビ守護神ではできなかった菌に対する速効性と酸化還元反応によるすぐれた消臭分解力を併せ持つ衛生管理向けの除菌・抗菌・抗ウイルス・防カビ・消臭剤です。
様々な生活における不快な匂いや糞尿などの悪臭、化学物質臭の原因物質を酸化分解により消臭します。
身の周りには、ウイルス以外にも健康を害する菌が数多くそんざいしています。守護神は、低濃度でそれらの病原菌を除去します。
インフルエンザウイルスをはじめ、ほとんどのウイルスを不活性化します。
用途一般家庭から店舗、事業所、運送、倉庫、医療、介護、工場等。
効果消臭・除菌・抗ウイルス・抗菌・防カビ剤
成分メルカプトピリジンオキシド系複合防カビ剤(2000ppm)・水性二酸化塩素(1000ppm)
使用方法直接スプレー・塗布、空間にスプレー、加湿器の水に少量添加
アズワン品番64-6544-85
1本(300mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
充電式コードレスクリーナー(IC-S7LK)の使い捨てフィルターです。フィルター25枚セットです。
仕様フィルター(1袋):25枚セット。使い捨てフィルターを使うことにより、ゴミが本体フィルターに絡みにくく簡単に捨てられます。
材質不織布
対応機種IC-S7L
1パック(25枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
ウイルス・菌を24時間防ぐ!
【特許】プラチナシールド技術 除菌・消臭・防カビ対策
プラチナナノ粒子配合で、ウイルス・除菌!
ナノプラチナは第三者機関による様々な検査により優れた効果が実証されています。
ナノプラチナでマスクも繰り返し使っても安心!
ウイルス・菌の侵入をブロックします。
用途マスク(花粉対策)・衣類・寝具など。
またお部屋の除菌・消臭に。
プラチナの優れた抗菌、抗ウィルス力で家族の安心,安全を守ります。
アルコール、塩素 フリーで肌の弱い方や,赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。
使い捨てのマスクにスプレーしてもご使用いただけます。
成分白金・アスコルビン酸・クエン酸・精製水
使用方法軽く振って、10~30cm離してご使用ください。
手袋全体の抗菌効果に加え指先は抗ウイルス加工により表面についたウイルスを99%以上減少させます。
内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。
指先を強化しているので、やぶれにくく、丈夫です。
着脱がスムーズな「ドライタッチ加工」を施しています。
うす手タイプなので細かな作業に適しています。
避難所・イベント会場など多くの人が集まる場所のウイルス対策フィルム。
抗ウイルス・抗菌(SIAA)機能付
用途ビニールシート
材質塩化ビニル樹脂
適合機種HD-9011HD-9012HD-9013HD-EN500HD-EN700
アズワン品番64-8202-27
1セット
¥799
税込¥879
欠品中
抗ウイルス・抗菌効果のあるテープです。多数の人が触る場所などに貼ることでウイルス対策ができます。透明なので、雰囲気を壊さずに使用できます。貼ってはがせる透明シートです。
用途ドアノブ・手すり・エレベーターのボタンなど、様々な箇所に貼って抗ウイルス対策に。
裏面吸着で簡単に貼ってはがせるテーブルデコレーションシート
用途キズや汚れからテーブルを守る!。表面防水仕様でお手入れ簡単!。抗ウイルス・抗菌加工で安心安全な食卓!。模様替えでお部屋の雰囲気が変わります!
材質表面:塩化ビニール樹脂、中間層:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリプロプレン
抗ウイルス加工クレンゼ繊維を採用
介護施設や医院、保育施設はもちろん、工場、飲食店舗などまで幅広くご活用頂けます。
連続50回洗濯しても抗ウイルス効果が持続(一般家庭洗濯機の洗濯すすぎ脱水での効果)
用途抗ウイルスメディカルウェア
新型コロナウイルス予防対策に
男女兼用フリーサイズ洗い替えに
サイズフリー
着丈(cm)84
混率(%)ポリエステル65、綿35
仕様外側ボタン留め
胸囲(cm)99
繊維上のウイルスや細菌を除去 抗ウイルス加工マスク。国際規格ISO18184 抗ウイルス性試験 合格。国際規格ISO20743 抗菌性試験 合格
用途一般用途
抗菌、抗ウイルス、3キー早打ち、千万単位、状態表示、大型表示、チルト式液晶、税計算、2メモリー、エコマーク
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号11 135 001
三ヵ月効果持続/サッと拭くだけ
色白
容量(mL)140
商品タイプ本体
効果約3か月
1箱(140mL)
特価
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
抗菌・抗ウイルス仕様で、共用使用に安心。オート打刻機能搭載の為、カードはボタン非接触で打刻OK。電波受信ユニット搭載で、誤時刻によるトラブル防止。月間集計機能搭載で、締め後作業が簡単。タイムカードが選べる。(Sカード/UDカード)
仕様印字回数(ER-Sカード使用時):<出退4回><出退2回+日毎集計><出退2回+日毎累計><出退2回+日毎集計+日毎累計>、印字回数(ER-UDカード使用時):<出退2回>、集計内容:所定内労働時間/実労働時間/早出時間/残業時間(※いずれか1種類)
付属品標準:取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個
色ブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時4.2/最大40
本体質量(kg)1.7
人数使用可能:打刻のみ 150/集計時 60人
メモリー保持:工場出荷時から停電累計3年間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×99×230
アズワン品番65-2356-06
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
キャッチコピー:手にくっつきにくく よく伸びる。商品説明:抗菌&抗ウイルス加工
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付ピロー包装
セット内容本体×1
材質樹脂系中空体、合成糊剤、防腐剤、繊維、水
寸法(mm)100×195
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
汚れてもサッと拭き取ることができます。
取り付けがとっても簡単にできます。
軽自動車から普通車までほとんどのシート形状に対応します。
材質(本体)合成皮革・ポリエステル・ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D)(cm)146×55
質量(g)約610
軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質PET、シリコン糊
対応機種Galaxy A25 5G
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。
SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。
清潔を重視する方・共有使用に最適です。
ページの角が丸い、やさしい形です。
用途提出などの共有使用、病院などの医療用
紙質上質紙70g/m2
罫方眼5mm
罫幅(mm)5
材質(表紙)ボール紙
RoHS指令(10物質対応)対応
製本背クロス糸綴じ製本
切って、めくって、貼るだけでウイルス対策ができます。
付着したウイルスをわずか15分で99%以上低減します。
付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。
テープ状なので持ち運びが簡単です。
手すりなどの細長い箇所への貼り付けに特に適しています。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用
トラスコ品番239-7492
セット内容使用表示シール(10枚)
材質基材:ポリオレフィン系
質量(g)220
構造基材:2種2層
1箱(6巻)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
銅の変色を抑えた世界初の抗ウイルス銅製ペンです。銅の強い抗ウイルス性をもちつつ、高級感を兼ね備えたシャンパンゴールド。あえてシンプルにすることで、どのような場面にも相応しいデザインに仕上げました。抗菌・抗ウイルス効果のある銅製品であることを認める「Cu STAR]マーク認定商品。
軸径(Φmm)10
全長(mm)140
質量(g)30
方式ノック式
インク色黒
ボール径(Φmm)0.7
色(本体)シャンパンゴールド
入数(本)1
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!ほとんどのウイルスをカバーすることができます。SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途エレベータースイッチ・手すり・ドアハンドルなど
仕様はさみで自由にカット可能
付属品抗菌済シール
寸法(mm)290×180
質量(g)13
タイプ強粘着
アズワン品番64-8812-35
耐用年数(年)約10年
1箱(1枚×5パック)
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
肩口までの腕カバーで、腕全体を水や汚れから守ります(ゴムバンド付き)。
手袋全体の抗菌効果に加え指先は抗ウイルス加工により表面についたウイルスを99%以上減少させます。
内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。
指先を強化しているので、やぶれにくく、丈夫です。
袖口仕様ゴムタイプ
1個(1双)
¥759
税込¥835
当日出荷
玄関にこもる靴の匂いやリビングやトイレなどの手強いニオイも撃破。香りでごまかさない無香料タイプ。
特許技術で99.9%ウイルス・菌を除去。
「カテプロテクト」は大阪大学産業科学研究所との共同研究で開発された天然カテキン由来の抗菌・抗ウイルス技術です。
用途飲食店、ホテル、旅館、カフェ、オフィスに
成分カテプロテクト・精製水・DPG・クエン酸塩・グリチルリチン酸ジカリウム・フェノキシエタノール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×220
容量(mL)300
アズワン品番64-9647-10
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
今治タオルブランドの認定を受けた高い吸水性とふかふかの肌触りの良いタオルです。繊維上の特定のウイルスの数を99%減少させ、特定の細菌の増殖を抑制する抗ウイルス加工「フルテクト」を施してます。※「フルテクト」はシキボウ(株)が開発した抗ウイルス加工です)。1枚で約1000ml(牛乳パック1本分)を吸水。「拭く」よりも「押さえるだけ」でたっぷり吸います。幅を通常のバスタオル半分サイズにしたコンパクト設計で洗濯がしやすいです。*今治タオルは柔軟剤は不要です。洗濯時も柔軟剤を使用せずにおくことで風合いや吸水性はほぼ損なわれずに維持されます。
材質綿100%
縦(mm)1050
横(mm)340
耳穴の小さな方に最適の抗菌・抗ウイルス耳栓です。底面に穴の開いたディンプル構造で小さく潰すことができます。リピーターにおすすめのお得なパックです。
用途遮音用
トラスコ品番545-0366
材質ポリウレタン
幅(mm)12.2
色ミントグリーン
サイズS
高さ(mm)22
コードなし
NRR値30dB
ケースなし
1パック(10組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ