23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6 滅菌γ線滅菌済
1箱(100セット)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
特価
629 税込692
当日出荷

iProof High-Fidelity DNA ポリメラーゼは、TaqDNAポリメラーゼの52倍の正確さで長いターゲット遺伝子を短時間かつ少量の酵素量で増幅できます。
保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許技術Sso7d融合DNAポリメラーゼによる高速短時間リアルタイムPCRが可能です。多様なサンプルに対応しており、一般的に増幅が困難なサンプルでも増幅が可能です。低コピーサンプルでもばらつきのない増幅を実現しました。SYBR Green Iと同じ励起/蛍光波長で高いシグナルを実現しました。最新のアプリケーションHigh-Resolution Melt(HRM)に対応しています。
保管環境冷凍 容器1mLチューブ単位(コンタミ防止のため) 危険物の類別非危険物
1式
30,980 税込34,078
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手間いらずの拭取り検査用キット。拭取り検査に最適な、大型綿棒と滅菌済み希釈液を一体化しボトル内に収納した商品です。 綿棒と希釈液を一体化したので、器具の準備が不要になり、大幅に時間短縮を実現いたしました。 キャップのフタを開けると中央のノズル部より試料を一定量滴下できます。(1目盛・1mL)
仕様リン酸緩衝生理食塩水10mL TGK品番117-80-45-13 材質本体:PE/キャップ:PP/綿棒:軸PP、綿球:レーヨン 保存方法室温 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.9×93.6 滅菌方法γ線照射済み
1ケース(10本×40箱)
44,980 税込49,478
欠品中

専用X-GUL・MUG培地で、ST-25、ST-26の容器へ滴下してそのまま培養し、大腸菌群・大腸菌の同時検査ができます。
1箱(300セット)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

iQ Supermixは幅広いダイナミックレンジで、iTaqポリメラーゼによりqPCRにおける迅速な活性化と優れた特異性が得られます。
保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
1組(5個)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管 材質PP(ポリプロピレン製)
1箱(50本×2袋)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能! 0.5秒高速測定 何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能! 人数カウントモード搭載!※最大9999 三脚(別売)が使える!
仕様推奨距離:約1cm~8cm セット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2 材質ABS 寸法(mm)98×153×60 電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売) 測定範囲(℃)34~42.9 包装形態化粧箱 アズワン品番64-8310-93
1セット
10,910 税込12,001
当日出荷

検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。 密閉性が良く、液モレの心配がありません。 菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
仕様γ線滅菌済 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿棒/ポリエステル 寸法(mm)Φ21×87 容量(mL)(リン酸緩衝食塩水)10 アズワン品番1-1918-01
1箱(10本×20箱)
24,900 税込27,390
当日出荷

手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
1箱(10枚×3袋)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超コンパクト設計でエマージェンシー用として常に携帯しておけば安心便利な防風インナーです。肌寒を感じる晩秋や早春の防寒、また天気の急変などによる気温低下に瞬時に対応可能なアイテム。メーカーのオールシーズン対応ジャケットに接続可能です。 また内縫いタイプで単体使用も可能です。
ブラック 付属品収納袋付き(約16×8.5×4.5cm) 材質ポリエステル
1着
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン 保存方法室温暗所 希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
1箱(10本)ほか
990 税込1,089
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別(iProof GC Master Mix)100反応分 アズワン品番2-6729-13 保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット
60,980 税込67,078
3日以内出荷

京性、防水性のあるストレッチ素材を使用した全天候型レインウェア。 単色でシンプルなデザインは様々なシーンで着用できます。 水の浸入を防ぐ目貼り仕様やポケットの水切り仕様、屈伸時のずり上がりを防止するシリコンパイビングなどレインウェアとしての機能はバッチリ。 防水ラミネートは防風性もありウィンドブレーカーとしても若用いただけます。 透湿性にも優れ、蒸れにくい素材でいつでもどこでも快道に着用いただけます。
材質ストレッチタフタ(PUラミネート) ポリエステル100% 材質(ファスナー)樹脂
1着
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クリーンケミカルテスラークリーン CAE
●医療・理化学用浸漬・超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤。●CAEを配合した除菌洗浄剤です。●HB抗原、一般細菌などの検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具、金属器の除菌洗浄に適しています。
使用方法浸漬洗浄の場合は使用濃度2%~5%、器具類を洗浄液に2~24時間浸漬後、よくすすぎ洗いをして下さい。超音波洗浄の場合は使用濃度0.2%~0.5%、最適温度30℃~40℃ 主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤
1箱(4本)ほか
34,758 税込38,234
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定原材料と、準ずる項目に由来の単一タンパク質あるいは主要精製タンパク質を、簡単に検出できるキットです。 各タンパク質(抗原)に対する抗体を用いたイムノクロマト法により特定原材料を検出し、非特異的な反応を受けにくく、多くの食材を使用した食品にも適用可能です。 加熱・加圧などの加工の有無に関係なく検査可能で、検出感度はタンパク質量25ng/mL以上です。
容量10検査用(スティック10本 希釈液) 有効期限製造日から約6ヶ月 検出対象くるみ
1組(10本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

クリーンケミカルテスラークリーン Z-1 20kg
医療・理化学用超音波洗浄機・噴射型洗浄機用アルカリ性洗浄剤。CAEトリアジン系除菌剤を効果的に配合しHB抗原等のウイルス一般細菌の除菌洗浄に適しています。血液血清ウイルス一般細菌の検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具の除菌・洗浄に適しています。
使用方法超音波洗浄機の場合は使用濃度0.2%~0.5%、最適温度30℃~40℃、噴射型洗浄機の場合は使用濃度0.2%~0.5%、最適温度30~40℃(最高90℃可) 容量20kg 主成分トリアジン系除菌剤、CAE、高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤 アズワン品番69-4894-37
1本
35,198 税込38,718
6日以内出荷