材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6
滅菌γ線滅菌済
特許技術Sso7d融合DNAポリメラーゼによる高速短時間リアルタイムPCRが可能です。多様なサンプルに対応しており、一般的に増幅が困難なサンプルでも増幅が可能です。低コピーサンプルでもばらつきのない増幅を実現しました。SYBR Green Iと同じ励起/蛍光波長で高いシグナルを実現しました。最新のアプリケーションHigh-Resolution Melt(HRM)に対応しています。
保管環境冷凍
容器1mLチューブ単位(コンタミ防止のため)
危険物の類別非危険物
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
手間いらずの拭取り検査用キット。拭取り検査に最適な、大型綿棒と滅菌済み希釈液を一体化しボトル内に収納した商品です。
綿棒と希釈液を一体化したので、器具の準備が不要になり、大幅に時間短縮を実現いたしました。 キャップのフタを開けると中央のノズル部より試料を一定量滴下できます。(1目盛・1mL)
仕様リン酸緩衝生理食塩水10mL
TGK品番117-80-45-13
材質本体:PE/キャップ:PP/綿棒:軸PP、綿球:レーヨン
保存方法室温
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.9×93.6
滅菌方法γ線照射済み
1ケース(10本×40箱)
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
特価
¥629
税込¥692
当日出荷
iProof High-Fidelity DNA ポリメラーゼは、TaqDNAポリメラーゼの52倍の正確さで長いターゲット遺伝子を短時間かつ少量の酵素量で増幅できます。
保管環境冷凍
危険物の類別非危険物
保管環境冷凍
危険物の類別非危険物
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
iQ Supermixは幅広いダイナミックレンジで、iTaqポリメラーゼによりqPCRにおける迅速な活性化と優れた特異性が得られます。
保管環境冷凍
危険物の類別非危険物
検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン
保存方法室温暗所
希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。
密閉性が良く、液モレの心配がありません。
菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
仕様γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿棒/ポリエステル
寸法(mm)Φ21×87
容量(mL)(リン酸緩衝食塩水)10
アズワン品番1-1918-01
1箱(10本×20箱)
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
専用X-GUL・MUG培地で、ST-25、ST-26の容器へ滴下してそのまま培養し、大腸菌群・大腸菌の同時検査ができます。
1箱(300セット)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
文字内容コロナウイルス対策
材質塩化ビニール
寸法(幅W×高さH)(mm)85×107
性質耐水性
1枚
¥249
税込¥274
9日以内出荷
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。
アクリル板の厚みは3mmです。
透明感の高いため、圧迫感がございません。
コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか?
スタンドが2個付いております。
アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション
材質アクリル
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
視界を遮らずに飛沫を防ぐ机上用のアクリルパーテーション。開口部はA4書類等の受け渡しがスムーズに行える寸法を保持、4箇所の脚部底には滑り止めがあります。複数台を並べてL字型での設置も可能。サイズバリエーションはW600、W900、W1200の3サイズでデスクやカウンターの幅に合わせてお選びいただけます。
用途受付カウンターやデスクに置いて、対面での飛沫を防ぎます。接客対応も安心です。
材質本体:アクリル 机上設置面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン
色クリア
高さ(mm)600
奥行(mm)150
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)300×200
パネル厚(mm)3
咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に!
置くだけでかんたんに設置!
材質パネル:アクリル板(フレーム部:MDF)、スタンド:MDF
対面での接客や受付窓口もウイルス感染対策に飛沫感染防止ボード。ご家庭・オフィスの机上に置いて飛沫感染予防。
材質アクリル
厚さ(mm)台座部:5
台座寸法(mm)150×148(高さ×幅)
パネル高さ(mm)500
ボード厚さ(mm)3
関連キーワード