フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!
エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!
ほとんどのウイルスをカバーすることができます。
貼って剥がせる、糊残りしない微粘着タイプです。
SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途タブレット・スマートフォン・タッチパネルなど
仕様はさみで自由にカット可能
付属品抗菌済シール
寸法(mm)245×174
質量(g)8
タイプ微粘着タイプ
アズワン品番64-8812-36
特性貼って剥がせる
耐用年数(年)約10
1箱(1枚×5パック)
特価
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。
本製品に付着したウイルスを15分で99%以上低減します。
本製品に付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。
10MMマス目の印刷があり、自由にカット可能。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用。
仕様粘着あり(セパレーター付)、抗菌活性値6.0以上(25℃×1時間)
トラスコ品番227-4519
材質ポリオレフィン系(基材)
色乳白色(半透明)
主な用途屋内用
1袋(5枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)120
材質OPP
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護
材質UV硬化型塗料
厚さ(mm)0.162
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)17.9
特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性
粘着タイプ強粘着
再剥離可
フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)40
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!ほとんどのウイルスをカバーすることができます。SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途スイッチ用
付属品抗菌済シール
寸法(mm)20×15
質量(g)0.1
タイプ強粘着
アズワン品番64-8812-31
耐用年数(年)約10年
1箱(15枚×5パック)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
好きな大きさ・カタチにカットして使える ウイルス対策抗菌シールです。 エレベーターのボタンや取っ手、パソコン、マウスなど気になる場所に貼るだけでOK。抗ウイルス・抗菌処理されたフィルムがウイルス・菌の繁殖を抑制します。安心の日本製。
用途ウイルス対策、抗菌、接触感染対策、
サイズ(mm)約80×140
材質PET(抗ウイルスラミネートPET♯25)
色透明
フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)20
「銀微粒子を精密に塗布する技術」を活かし、超親水バインダーに銀系抗菌剤を組み合わせる新発想で、従来技術に対し、約100倍の高い抗菌性能と、長時間の持続性を実現。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとしても高い基本性能を達成。フィラーレスの内部散乱型として、ギラツキを抑えたアンチグレア。親水コートにより、皮脂汚れも落としやすく、指紋も目立ちにくい。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 。両面テープなどは不要です。 。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 。タッチパネル対応。 。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 *貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途Apple 第7世代iPad10.2インチ対応液晶保護抗菌フィルム
材質接着面/シリコン膜、外側/PET
厚さ(mm)約0.155(セパレーター含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×0.2×247
対応機種iPad10.2インチ(2019モデル)
適合サイズ10.2型
可視光線透過率(%)92.1
表面硬度3H
特性抗菌加工、防傷加工、指紋防止、反射防止
タッチパネル方式対応
適合メーカーApple
反射防止対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途工場AGV(無人搬送車)ラインの保護、めくれの保護
トラスコ品番758-3079
材質UV硬化型塗料
幅(mm)90
厚さ(mm)0.162
質量(g)720
長さ(m)30
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)17.9
特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性
粘着タイプ強粘着
再剥離可
1巻
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
銅粒子を表面に蒸着した抗菌フィルムシートです。
間仕切り用との他、日常生活でよく触れる箇所の抗菌フィルムシートとしてご使用可能です。
お好みのサイズにカットしてテープ等で貼ってご使用ください。
用途手すり・ドアノブ・テーブル・エレベーターボタン部など不特定多数の方が触れる場所への抗菌対策品として、飛沫防止の間仕切りフィルムに
トラスコ品番217-9026
材質ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)0.08
質量(kg)1.3
寸法(m)1×10
1巻
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
切って貼るだけ、簡単に使える透明な抗菌・抗ウイルスフィルム!(サンエー化研 バイプロテープ採用)
一価銅化合物の効果で短時間で菌・ウイルスを減少します
抗菌で15分、抗ウイルスで30分で約99.9%減少のデータ実証済み
裏面はシール加工されているので、貼るだけ簡単。
透明シートで目立たないので、手すりやドアノブ、エレベーターのボタンやコピー機の液晶部分などにも適しています。
A4サイズでフリーカットタイプ。剥離紙裏面にはカットしやすいようにマス目入り。
1冊2枚入り。
安心の日本製!
陳列に便利なヘッダ付袋入り
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.06
寸法(縦×横)(mm)297×210(本体シート面)
1冊(2枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
食品に安全性の高い抗菌のOPフィルムですので、お料理やテイクアウトに安心してご利用頂けます。フィルム表面に付着する浮遊菌・雑菌の増殖を抑えるとともに死滅させ、その効果は長時間持続します。無機系の抗菌剤を使用しておりますので、安全性が高く、お弁当、お料理に安心して御使用頂けます。フィルムが曇りにくい為、内容物をはっきり見せる事が出来ますので、商品価値を高めます。両面抗菌仕様です。耐熱温度:-50℃~120℃(使用状況により異なります)
材質抗菌OPフィルム
厚さOPP#20
耐熱温度(℃)-50~120(使用状況により異なります)
信頼のSIAAマークを取得したフィルムです。(抗ウイルス:JP0612310A0004S/抗菌:JP0122310A0005P)
製品上の特定のウイルスの数を99%以上減少します。
エンベロープあり/なしの両種のウイルスに効果を発揮します。
製品上の細菌の増殖割合を100分の1以下に抑制します。
用途病院・介護施設・モバイル製品の表面保護・階段の手すり・ドアノブ・エレベーターのボタンなど
セット内容SIAA認定シール(基本1注文につき1枚)
材質PVC
フィルムの表面には2ミクロン以下の抗菌ミネラル微粒子が吹きつけられています。
この微粒子が湿気により触媒反応を起こし、活性酸素を排出することにより菌・ウイルスを酸化させ破壊します。
人体に無害の自然由来品。
耐用年数4年・施工後洗剤等の使用により効果が変わらない。
湿気により触媒反応を起こし、抗菌ミネラル微粒子から活性酸素が発生。
触媒反応により粒子が減ることはありません。
色はくすみがかった透明色です。
用途人が良く触れる場所等に有効です。ドアノブ・スイッチ・手すり・テーブル・カウンター・飲食店・会議室・券売機・キャッシュディスペンサー等
付属品ラベル10枚、スキージー1本
適合GRAS(食品添加物安全基準合格証)
厚さ(mm)0.14
適合規格FDA(米国食品医薬庁)、非細胞毒性承認:ISO 10993-5
JIS規格JIS Z 2801 ISO21702
寸法(mm×m)1490×2.9
裏面方眼紙
アズワン品番64-8964-62
耐用年数(年)4
効果効果対ウイルス:ヒトコロナ・インフルエンザ・ヒトロタ・ヘルペス・アデノウイルス、効果対細菌:大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌・緑膿菌
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
用途テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に
厚さ(mm)1
色透明
混率(%)塩化ビニル樹脂100
耐熱温度(℃)60
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!ほとんどのウイルスをカバーすることができます。SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途エレベータースイッチ・手すり・ドアハンドルなど
仕様はさみで自由にカット可能
付属品抗菌済シール
寸法(mm)1220×50
質量(g)8
タイプ強粘着
アズワン品番64-8812-34
耐用年数(年)約10年
1箱(1枚×5パック)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!ほとんどのウイルスをカバーすることができます。SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途大きいスイッチ・ドアノブなど
仕様はさみで自由にカット可能
付属品抗菌済シール
寸法(mm)130×65
質量(g)1
タイプ強粘着
アズワン品番64-8812-33
耐用年数(年)約10年
1箱(2枚×5パック)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!ほとんどのウイルスをカバーすることができます。SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途エレベータースイッチ・手すり・ドアハンドルなど
仕様はさみで自由にカット可能
付属品抗菌済シール
寸法(mm)290×180
質量(g)13
タイプ強粘着
アズワン品番64-8812-35
耐用年数(年)約10年
1箱(1枚×5パック)
特価
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!ほとんどのウイルスをカバーすることができます。SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途丸ボタン・スイッチ用
付属品抗菌済シール
寸法(mm)28(丸)
質量(g)0.1
タイプ強粘着
アズワン品番64-8812-32
耐用年数(年)約10年
1箱(8枚×5パック)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
フィルムの表面には2ミクロン以下の抗菌ミネラル微粒子が吹きつけられています。
この微粒子が湿気により触媒反応を起こし、活性酸素を排出することにより菌・ウイルスを酸化させ破壊します。
人体に無害の自然由来品。
耐用年数4年・施工後洗剤等の使用により効果が変わらない。
湿気により触媒反応を起こし、抗菌ミネラル微粒子から活性酸素が発生。
触媒反応により粒子が減ることはありません。
色はくすみがかった透明色です。
用途人が良く触れる場所等に有効です。ドアノブに貼り易いよう加工されています。
付属品ラベル30枚
厚さ(mm)0.14
寸法(mm)165×70
適合規格FDA(米国食品医薬庁)、GRAS(食品添加物安全基準合格証)、非細胞毒性承認:ISO 10993-5
JIS規格JIS Z 2801 ISO21702
裏面方眼紙
アズワン品番64-8964-63
耐用年数(年)4
効果効果対ウイルス:ヒトコロナ・インフルエンザ・ヒトロタ・ヘルペス・アデノウイルス、効果対細菌:大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌・緑膿菌
1個(30枚)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
タッチパネル用の接触感染対策フィルムです。
貼るだけでウイルス対策ができます。
付着したウイルスや細菌を30分で99.9%以上低減します。
アルコール消毒液(70%以下)、次亜塩素酸ナトリウム消毒液(200ppm以下)で清掃可能です。
皮膚への安全性も確認済みです。
用途受付用タッチパネルやレストラン等の注文用タッチパネル・ATMタッチパネルの接触感染対策として、デジタルサイネージの接触感染対策として
トラスコ品番248-5566
材質/仕上基材:PET
質量(g)64
1箱(10枚)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
タッチパネル用抗菌フィルム(5インチ)。
特性抗菌
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
「銀微粒子を精密に塗布する技術」を活かし、超親水バインダーに銀系抗菌剤を組み合わせる新発想で、従来技術に対し、約100倍の高い抗菌性能と、長時間の持続性を実現。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。フィラーレスの内部散乱型として、ギラツキを抑えたアンチグレア。親水コートにより、皮脂汚れも落としやすく、指紋も目立ちにくい。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
厚さ(mm)約0.155(セパレーター含まず)
厚さ(μm)抗菌ハードコート層:5、基材(PETフィルム):100、粘着層(シリコーン系):50、セパレーター(PETフィルム):75
耐久性サイクルサーモ(-30℃16hr~60℃16hr×4サイクル)外観、抗菌性能に劣化無し90℃DRY100hr外観、抗菌性能に劣化無し40℃80%5d外観、抗菌性能に劣化無しキセノンウェザーメーター(蛍光灯500lux1年相当)外観、抗菌性能に劣化無し(※Fujifilmの研究所によるカタログスペックであり、保証値ではありません。)
タッチパネル方式対応
耐薬品性耐次亜塩素酸(ピューラックス)外観、抗菌性能に劣化無し、耐アルコール(IPA)外観、抗菌性能に劣化無し
材質接着面/シリコン膜、外側/PET
セット内容フィルム本体×1、貼り付け用ヘラ×1、取扱説明書×1
大腸菌/黄色ブドウ球菌に対し約99.9%の高い抗菌性。静電防止タイプ。三層構造で上質な仕上がり
用途用紙のラミネート加工
内容1冊(100枚)
厚さ(μm)100
SIAA登録済みのRIKEGUARD(R)を使用。抗ウイルス・抗菌加工
arrows We用の液晶画面をキズや汚れから守る、指紋防止、反射防止の液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種arrows We
アズワン品番65-1847-21
特性反射防止、指紋防止、抗菌加工、スムースタッチ、気泡レス、フッ素コーティング、防傷加工、貼り直せる
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの画面保護フィルムです。
用途端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの画面保護フィルムです。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種AQUOS wish4(SH-52E)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
対応機種iPad10.2専用
特性抗菌
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
対応機種iPad10.9専用
特性抗菌
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
液晶画面を傷や汚れから守る、DIGNO(R) SX3用指紋防止・反射防止フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種DIGNO(R) SX3
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
10.1インチタブレットの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止タイプの反射防止フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
寸法(幅W×高さH)(mm)液晶保護フィルム(219.5×138.0)
サイズ(inch)10.1
特性抗菌加工、フッ素コート、指紋防止、反射防止、エアーレス、ハードコート、チラつき防止、再吸着、自己吸着、ハーフカット
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
銀イオンの力で細菌・ウイルスから守る!
位置決めしやすい3分割離型シート
指紋や汚れに強い、気泡レス加工
対応機種Switch Lite
RoHS指令(10物質対応)対応
特性抗菌、抗ウイルス、指紋防止、防汚、気泡レス
1枚
¥799
税込¥879
5日以内出荷
はさみで自由なサイズにカットし、エレベータースイッチ、手すり、ドアハンドルなどに使用できます。フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤
寸法(mm)50×1220
色透明
厚さ(μm)75
アズワン品番65-2239-52
効果10年(目安)
1パック(1枚)
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
銀イオンの力で細菌・ウイルスから守る!
位置決めしやすい3分割離型シート
指紋や汚れに強い、気泡レス加工
対応機種iPhone SE(2020)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性抗菌・抗ウイルス、指紋防止、防汚、気泡レス
1枚
¥699
税込¥769
5日以内出荷
arrows We用の液晶画面をキズや汚れから守る、指紋防止、高透明の液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(防指紋高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種arrows We
アズワン品番65-1847-22
特性指紋防止、光沢、抗菌加工、気泡レス、フッ素コーティング、防傷加工、貼り直せる
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
はさみで自由なサイズにカットし、大きいスイッチ、ドアノブ、ドアハンドルなどに使用できます。フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤
寸法(mm)130×65
色透明
厚さ(μm)75
アズワン品番65-2239-50
効果10年(目安)
1パック(2枚)
¥700
税込¥770
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ