923件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。 本製品に付着したウイルスを15分で99%以上低減します。 本製品に付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。 10MMマス目の印刷があり、自由にカット可能。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用。 仕様粘着あり(セパレーター付)、抗菌活性値6.0以上(25℃×1時間) トラスコ品番227-4519 材質ポリオレフィン系(基材) 乳白色(半透明) 主な用途屋内用
1袋(5枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護 材質UV硬化型塗料 厚さ(mm)0.162 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)17.9 特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少! エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮! ほとんどのウイルスをカバーすることができます。 貼って剥がせる、糊残りしない微粘着タイプです。 SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途タブレット・スマートフォン・タッチパネルなど 仕様はさみで自由にカット可能 付属品抗菌済シール 寸法(mm)245×174 質量(g)8 タイプ微粘着タイプ アズワン品番64-8812-36 特性貼って剥がせる 耐用年数(年)約10
1箱(1枚×5パック)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。 厚さ(μm)20 耐熱温度(℃)120 材質OPP
1袋(1000枚)ほか
759 税込835
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。 フィルム両面に「防曇性を付与」 食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)40
1パック(100枚)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム)
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途工場AGV(無人搬送車)ラインの保護、めくれの保護 トラスコ品番758-3079 材質UV硬化型塗料 幅(mm)90 厚さ(mm)0.162 質量(g)720 長さ(m)30 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)17.9 特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷

タカハラコーポレーション耐久ラミネートシート
剥がれにくく、耐久性・耐薬品性にも優れますので床面表示に適しています。 抗菌・防カビ加工済。
仕様ビバPOPラミネート 種別ビバPOPラミネート 材質PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム・特殊コート層 寸法(mm)250×337 使用可能用紙サイズA4 アズワン品番7-3090-01
1セット(10枚)
8,898 税込9,788
当日出荷

好きな大きさ・カタチにカットして使える ウイルス対策抗菌シールです。 エレベーターのボタンや取っ手、パソコン、マウスなど気になる場所に貼るだけでOK。抗ウイルス・抗菌処理されたフィルムがウイルス・菌の繁殖を抑制します。安心の日本製。
用途ウイルス対策、抗菌、接触感染対策、 サイズ(mm)約80×140 材質PET(抗ウイルスラミネートPET♯25) 透明
1パック(3枚)ほか
539 税込593
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅粒子を表面に蒸着した抗菌フィルムシートです。 間仕切り用との他、日常生活でよく触れる箇所の抗菌フィルムシートとしてご使用可能です。 お好みのサイズにカットしてテープ等で貼ってご使用ください。
用途手すり・ドアノブ・テーブル・エレベーターボタン部など不特定多数の方が触れる場所への抗菌対策品として、飛沫防止の間仕切りフィルムに トラスコ品番217-9026 材質ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)0.08 質量(kg)1.3 寸法(m)1×10
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷

フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。 フィルム両面に「防曇性を付与」 食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)20
1パック(100枚)
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライ液晶保護抗菌フィルム
「銀微粒子を精密に塗布する技術」を活かし、超親水バインダーに銀系抗菌剤を組み合わせる新発想で、従来技術に対し、約100倍の高い抗菌性能と、長時間の持続性を実現。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとしても高い基本性能を達成。フィラーレスの内部散乱型として、ギラツキを抑えたアンチグレア。親水コートにより、皮脂汚れも落としやすく、指紋も目立ちにくい。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 。両面テープなどは不要です。 。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 。タッチパネル対応。 。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 *貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途Apple 第7世代iPad10.2インチ対応液晶保護抗菌フィルム 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)約0.155(セパレーター含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×0.2×247 対応機種iPad10.2インチ(2019モデル) 適合サイズ10.2型 可視光線透過率(%)92.1 表面硬度3H 特性抗菌加工、防傷加工、指紋防止、反射防止 タッチパネル方式対応 適合メーカーApple 反射防止対応
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

食品に安全性の高い抗菌のOPフィルムですので、お料理やテイクアウトに安心してご利用頂けます。フィルム表面に付着する浮遊菌・雑菌の増殖を抑えるとともに死滅させ、その効果は長時間持続します。無機系の抗菌剤を使用しておりますので、安全性が高く、お弁当、お料理に安心して御使用頂けます。フィルムが曇りにくい為、内容物をはっきり見せる事が出来ますので、商品価値を高めます。両面抗菌仕様です。耐熱温度:-50℃~120℃(使用状況により異なります)
材質抗菌OPフィルム 厚さOPP#20 耐熱温度(℃)-50~120(使用状況により異なります)
1個(500枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

信頼のSIAAマークを取得したフィルムです。(抗ウイルス:JP0612310A0004S/抗菌:JP0122310A0005P) 製品上の特定のウイルスの数を99%以上減少します。 エンベロープあり/なしの両種のウイルスに効果を発揮します。 製品上の細菌の増殖割合を100分の1以下に抑制します。
用途病院・介護施設・モバイル製品の表面保護・階段の手すり・ドアノブ・エレベーターのボタンなど セット内容SIAA認定シール(基本1注文につき1枚) 材質PVC
1枚ほか
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤 寸法(mm)20×15 透明 厚さ(μm)75 アズワン品番65-2239-48 効果10年(目安)
1パック(15枚)
680 税込748
翌日出荷

表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
用途テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に 厚さ(mm)1 透明 混率(%)塩化ビニル樹脂100 耐熱温度(℃)60
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(1枚)
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
用途屋内壁面の表面保護、ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用 材質UV硬化型塗料 厚さ(mm)0.21 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)17.9 特性耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はさみで自由なサイズにカットし、エレベータースイッチ、手すり、ドアハンドルなどに使用できます。フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤 寸法(mm)50×1220 透明 厚さ(μm)75 アズワン品番65-2239-52 効果10年(目安)
1パック(1枚)
1,850 税込2,035
翌日出荷

はさみで自由なサイズにカットし、大きいスイッチ、ドアノブ、ドアハンドルなどに使用できます。フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤 寸法(mm)130×65 透明 厚さ(μm)75 アズワン品番65-2239-50 効果10年(目安)
1パック(2枚)
700 税込770
翌日出荷

iPhone 15用抗菌画面保護フィルム。ドイツ製強化ガラス・最高レベルLAS素材採用で2倍強度、厳しい落下・衝撃テストをクリア。
1台
3,298 税込3,628
翌日出荷

フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤 透明 寸法(Φmm)28 厚さ(μm)75 アズワン品番65-2239-49 効果10年(目安)
1パック(8枚)
680 税込748
翌日出荷

iPhone 15 Pro用抗菌画面保護フィルム。ドイツ製強化ガラス・最高レベルLAS素材採用で2倍強度、厳しい落下・衝撃テストをクリア。
1台
3,298 税込3,628
翌日出荷

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


SIAAが認定した抗ウイルス・抗菌フィルム「RIKEGUARD#」を採用 ※RIKEGUARD#はリケンテクノス株式会社の登録商標です。指紋を防止する特殊フッ素コーティング。画像や映像を色鮮やかに映す高光沢タイプ。気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し消えたように見えるエアーレス加工。表面硬度2Hで傷がつきにくい。クリーニングクロス、ホコリ取りシール、きれいに貼れるマニュアルを付属。対応機種:10.9インチiPadAir(2020年発売モデル)
付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)10.9 対応機種iPad Air 第5世代(2022年発売モデル)/第4世代(2020年発売モデル) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×244×0.2 保証期間保証:初期不良交換のみ。 光線透過率(%)約89※少し画面が暗くなります。 特性抗ウイルス・抗菌
1台
2,398 税込2,638
翌々日出荷

適合機種汎用 取付け方法裏面剥離シール タッチパネル方式対応 反射防止対応 ブルーライトカット対応
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

iPhone 15 Pro用強化ガラス画面保護フィルム。 硬度9Hの耐衝撃強化ガラス「日本AGC旭硝子」を採用、より強い耐久性と弾力性を実現。
1台
1,598 税込1,758
8日以内出荷

驚異的な強度と薄さ。UltraGlassは、画面に厚みを加えることなく、強化ガラスの2倍の強度を実現するように科学的に設計されています。実際に、強化ガラスよりもスリムな仕上がりになっています。
1台
6,198 税込6,818
8日以内出荷



iPhone 15用抗菌画面保護フィルム。ドイツ製強化ガラス・最高レベルLAS素材採用で2倍強度、厳しい落下・衝撃テストをクリア。ブルーライトカット機能搭載。
1台
3,798 税込4,178
8日以内出荷



iPhone 15 Pro Max用強化ガラス画面保護フィルム。 硬度9Hの耐衝撃強化ガラス「日本AGC旭硝子」を採用、より強い耐久性と弾力性を実現。
1台
1,598 税込1,758
8日以内出荷

iPhone 15 Plus用抗菌画面保護フィルム。ドイツ製強化ガラス・最高レベルLAS素材採用で2倍強度、厳しい落下・衝撃テストをクリア。
1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷

タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久歩行帯)
表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。 防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 歩行帯・見学通路などにも使用できます。
用途工場はじめ屋内床面の表面保護 材質UV硬化型塗料 厚さ(mm)0.315 主な用途表面保護用 粘着力(N/25mm)8.8 特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)297×210(A4) 半透明 質量(g)10 厚さ(μm)100 アズワン品番64-7944-60 入数5枚入 使用可能目安約6ヵ月
1セット(5枚)
3,800 税込4,180
翌日出荷

イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。
アスペクト比1899-12-30
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)