棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
(社)仮設工業会認定取得品
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質スチール
耐荷重(kg)40
付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×305×305
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
低い玄関もこれさえあればラクラク玄関に生まれ変わります。
"パタン"とたためば邪魔になりません。狭い玄関でも、広く使えます。
健常者にもやさしい折りたたみ式椅子です。
使用時は壁面から300mmの立派な椅子に。収納時は壁面から34mmにスッキリ。
取付はとっても簡単で、大掛かりな工事は不要です。
木ネジのきく所を選んで、壁面にビスを止めるだけです。
セット内容椅子板(ブラケット2本付)×1、ブラケット固定木ネジ(SUS304・M3.5×25)×8、ロングドライバー(30cm)×1
材質椅子板/集成材、ブラケット/SPHC(鋼板)
耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)
エスコ品番EA951EG-13
材質スチール
寸法(mm)292×135
色白
安全荷重(kg)40(2本あたり)
板幅(mm)31
棚受け金具L型棚受け
1セット(2本)
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
Φ48.6mm(単管用)、Φ42.7mm(枠組用)兼用
折りたたみ式
仮設工業会認定品
日本製
カウンターなどの折り畳み棚板に使用します、
用途カウンター
ねじ穴(Φmm)5
仕上白塗装
材質スチール
仕様ロック機構付
棚受け金具L型棚受け
90°位置まで持ち上げるとガチャンと音がし、ストッパーが働いてしっかり保持します。それより上に持ち上げるとストッパーが解除されます。
ラチェットにより強い保持力を実現しました。
多段階ストップするタイプもございます。
用途折りたたみテーブル、棚など
材質ブラケット、アーム:鋼、 カバー上、 カバー下:ポリカーボネート(PC)
色カバー: ライトグレー
質量(g)310
仕上ブラケット、アーム:ニッケルめっき
許容モーメント(N・m)40/1セット
1セット
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
仕上サテン仕上
棚受け金具L型棚受け
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト
仕上アルマイト処理
推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。
棚受け金具その他棚受
カウンターなどの棚板に使用します、
用途カウンター
寸法B(mm)82
寸法D(mm)50
耐荷重(kg)75
仕上グレー下塗り
材質スチール
仕様ロック機能付:ロック解除バーを持ち上げるとロックが解除されて折りたためます。
棚受け金具L型棚受け
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。
たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
材質鋼板
耐荷重(kg)(2本使用時)40
セット内容棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本
棚受け金具L型棚受け
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など
材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
質量(g)19
種類特殊形状
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
2X4(ツーバイフォー)材を使って鋸台/木挽き台/作業台などの代(ソーホース)を簡単に作る事の出来る金具です。ねじや釘なしで作成することもできます。(100SHBのみ)。1パック2個入り
色黒
1組
¥5,000
税込¥5,500
5日以内出荷
カウンターなどの折り畳み棚板に使用します、
用途カウンター
耐荷重(kg)75
仕上白塗装
材質スチール
仕様3ポジションロック機能付:持ち上げると1-3のロック位置でロックがかかります。ロックがかかった位置で、上に持ち上げながら、可動フレームの下面にあるプッシュレバーを上方向に押し込むと、ロックが解除されて折りたためます。
棚受け金具L型棚受け
棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。棚受ベースは耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ(3本)Φ25/Φ32
ベース固定用3ツ穴
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
折り畳みテーブル用の金具です。
用途折り畳みテーブル
一辺長さ(mm)200
プロファイル25×25×3mm
取付側部ネジ止め
仕上黒粉体塗装黒
材質スチール
仕様安全スリーブで固定
1ペア
¥21,980
税込¥24,178
23日以内出荷
カウンターなどの折り畳み棚板に使用します、
用途カウンター
耐荷重(kg)75
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様3ポジションロック機能付:持ち上げると1-3のロック位置でロックがかかります。ロックがかかった位置で、上に持ち上げながら、可動フレームの下面にあるプッシュレバーを上方向に押し込むと、ロックが解除されて折りたためます。
棚受け金具L型棚受け
サポートアームを持ち上げるとブラケットは自動的にロックが掛かります。サポートアームを少し上に持ち上げるとロックが解除されて、ブラケットが折りたためます、
用途家具などの棚の保持
寸法B(mm)115
寸法D(mm)60
仕上グレー下塗り
材質スチール
仕様ロック機構付:サポートアームを持ち上げると自動的にロックがかかります。サポートアームを持ち上げるとロック機構が解除されて、ブラケットを折りたためます。
耐荷重(kg)250
棚受け金具L型棚受け
ソーホースブラケットはもともと、ノコギリで木材などを切る時の作業台をつくるための金具の事です。
2×4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が完成します。
本来の用途である、作業台はもちろん、組み方次第でローテーブルやデスクなども簡単に作ることができます。
折り畳み式の金具が多いですが、あえて、その機能を省き頑丈さにこだわりました。
材質鉄
仕上黒塗装仕上げ
1組(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
使用しない時は収納でき(折りたたみ)邪魔になりません。竿掛金物付です。
種類壁付型
材質アルミダイカスト
かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入
材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.83MB)
小径車に最適な折り畳み式のフロントカゴです。
カゴを折り畳むことで190mmの奥行きが45mmとコンパクトに収納できます。
カゴを開くときはワンタッチで自動オープンします。
付属の専用ブラケットで自転車から簡単に取り外しが可能です。
材質スチール
付属品専用ブラケット
寸法(mm)上口:320×190(折り畳み時:45)、下底:320×190(折り畳み時:45)、高さ:200
色シルバー
加工シルバー塗装
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入
材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.83MB)
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕様(使用棚板質量)中央1本使い:3kg、左右2本使い:6kg ※棚板の奥行きが450mm以下の場合。
質量(g)190
仕上BA材
アズワン品番64-6780-24
耐荷重(N)29.4
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など
材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
種類特殊形状
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
バンド式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入
材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.83MB)
大変な靴の脱ぎ履きを楽にできる折りたたみ式椅子。壁面から30cmの使いやすいサイズ。使用しないときはパタンとスッキリ収納。使用時は上にもちあげるだけ、収納時は椅子板を少し上方向に持ち上げて、先端のレバーを押しながらたたみます。木ネジで取り付けるだけの簡単取付(ネジがきく場所を選んでください)。取付に必要な道具:メジャー・鉛筆・電動工具・下地探し器(あると便利:マスキングテープ、水平器)
付属品椅子板(ブラケット2本付):1組、ブラケット固定ネジ(M4×40:6本)、(M3.5×40:8本)、ロングドライバー(30cm):1本、型紙:1枚、取扱説明書
材質【椅子板】集成材【ブラケット】SPHC
寸法(mm)【椅子板】300×500
奥行(mm)【折りたたみ時】34【使用時】300
耐荷重(kg)100
関連資料(3.68MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
耐荷重2本で180Kgと重量用の折り畳み式棚受です。ステンレス製の為、キッチンなどの水回りでの使用にも最適です。テレワークの折り畳みデスクや簡易テーブル制作時に使用出来ます。
用途棚受
付属品ステンレスナベタッピング(4×16)×5本
トラスコ品番562-7235
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)28
色生地
高さ(mm)124.5(開いた状態)
タイプ重量用
品名フォールディングブラケット
奥行(mm)250
耐荷重(kg)180/2本
穴数5個
取付穴数5個
耐荷重N(kgf)180/2個、100/1本
耐荷重(kg/個)100/1
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)450
セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
折りたたみ式で、コンパクトに収納可能。
取付金具は、TOP兼用クランプ仕様。
スライド式の水平材により、躯体にあわせて調整できます。
普段はスッキリたたんで使う時はシッカリ持てます。
材質手すり:天然木、ブラケット:亜鉛ダイキャスト、カバー板:ABS樹脂
質量(kg)1.3(1本)
幅(cm)48.5
高さ(cm)9
奥行き(cm)15
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
浴室用折り畳み式腰掛です。
材質ブラケット・アーム:アルミ、シート:ポリプロピレン
表面処理ブラケット・アーム:アルマイト
色(シート)ホワイト
耐荷重(N)1470
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
折り畳みベンチ用の取り付け金具です。
用途ベンチ
耐荷重(kg)500/ペア
間隔(mm)最大ブラケット間隔:700
取付正しく機能させるために、取付け時にサイズ M に注意してください。> 最小サイズ M:17 mm>シート厚:30 mm> サポートアーム有効長さ:380 mm
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
荷台のアオリに簡単に取り付けできます!【PAT登録】。取外し無用!折りたたみ式なので取り付けたままでもスッキリ収納。アオリの裏でジャマになりません。本体はアルミ製なので軽く、取付けも楽ちんです。ブラケットなどは鉄製なので、丈夫で安心です。本体の高さはアオリの高さに合わせて295~375mmのスライド調整可能。
用途軽トラの荷台への昇り降りがとても楽になる階段ステップ!
幅(mm)230
材質(本体)アルミ
奥行(mm)195
耐荷重(kg)100
材質(ブラケット)スチール
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ