折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
折り畳みテーブル用の金具です。38×38mm脚用
用途折り畳みテーブル
取付ネジ止め
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様折りたたみ、開閉時ロック
1ペア
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)2
全長(mm)147
質量(g)55
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
穴数2(平座)、2(L座)
穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
ステンレス製で耐食性に優れています。
テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)150
許容荷重(N)147(金具先端部)
表面仕上げバレル研磨
折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。
机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。
アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)2
穴数4(平座)
穴径(mm)3.2(平座)
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
仕上サテン仕上
棚受け金具L型棚受け
折りたたみ式取付ビス付属キッチンカウンターに!テーブルに取り付けて、折りたたみテーブルに!洗面脱衣所の折りたたみ式のアイロン台に!
材質鉄
耐荷重(kg)100
色白
棚受け金具L型棚受け
ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質鋼板
耐荷重(kg)40
寸法B(mm)135
寸法C(mm)14
寸法D(mm)12
寸法E(mm)31
寸法I(mm)10.5
付属品トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本
色茶
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト
仕上アルマイト処理
推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。
棚受け金具その他棚受
脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)50(/ペア)
RoHS指令(10物質対応)対応
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕様(使用棚板質量)中央1本使い:3kg、左右2本使い:6kg ※棚板の奥行きが450mm以下の場合。
質量(g)190
仕上BA材
アズワン品番64-6780-24
耐荷重(N)29.4
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚
材質SUS304ステンレス
長さ(mm)292
幅(mm)31
質量(kg)0.72
色ステンレス
高さ(mm)148
寸法(幅W×高さH)(mm)31×148
耐荷重(kg)参考:100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1組(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。
用途ミシン台の天板用蝶番
付属品取付けビス付き
色GB色
材質(本体)亜鉛合金
1袋(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
【スペースを有効活用】リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用可能!お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザインです。「オレルノ」は、折りたためる棚や作業台が作れる棚受です。ロック機構付きで安全!開く時は自動でロック、たたむ時はレバーを押してロックを解除とらくらく操作!。開いて使用する際も、お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザイン。ゴツゴツした金属の構造物を見せないために、外観を樹脂製カバーで覆いました。リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用できる製品です。
用途リビング、キッチン、トイレ、脱衣場、玄関、廊下、クローゼットなど、使い方:棚、パソコン机、調理台、アイロン台、延長テーブル、ティータイムテーブルなど
付属品取付け用ビスセット
種別室内用
材質カバー:PC樹脂/補強板:スチール塗装仕上/内部:ステンレス材
安全荷重(kg)(2個使用時:木板重量含む)40
収納厚(mm)約31
板幅(mm)35.5
押して軽い、耐久性に優れています。
折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。
仕様「地球に優しい」をテーマに三価クロム仕様です。
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9
ハンドル高さ(mm)850
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性騒音対策、耐久性
天板形状合せ板
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)780
幅(mm)490
質量(kg)6.8
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)162
材質(車輪)エラストマー樹脂
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)162
荷台寸法(mm)780×490
ハンドル高さ(mm)900
騒音値(dB)35.5
キャスター径(Φmm)100
特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き
適合ストッパーMPK-780-JS
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
特殊車両等(消防車等)に取り付ける折り畳み式ステップ台です。これを踏み台にして、高台へ登ったりします。折り畳み式なので、人や他資機材の接触を防げます。
材質アルミ製
穴径(Φmm)7
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
折り畳み式のテーブルを延長させる金物、はね板を持ち上げてテーブルトップを延長
用途テーブルの延長
奥行(mm)約250
取付間隔(mm)600
耐荷重(kg)約20
取付ネジ止め
セット内容TKB 折りたたみ金具 1 個引出し金具 1 個ガイドプロファイル 1 個フレキシブルヒンジ 2 個ダブルボールキャッチ 1 個ストッパー 1個
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-305型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-307-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本
材質/仕上ステンレス/電解処理
耐荷重(kg)110
寸法(高さH×幅W)(mm)171×318.5
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L字棚受
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-306-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
折り畳み止水シートを地面に置くだけで、水圧を利用して固定、止水ができます。何枚も連結ができるので、広範囲に止水が可能です。塩ビクリップで連結をします。組み立て工具は不要!金具で地面に固定する必要もありません。水洗いができて、繰り返し使用できます。使用しない場合は折りたたんで保管できます。1枚2.3Kgの軽量。持ち手が付いているので持ち運びがカンタン。底面は滑りにくいダイヤ柄のエンボス仕様です。
用途河川の水が増水したり、洪水が起こった場合に家屋、店舗、工場等の止水対策商品となります。水の侵入を防ぐ為にご使用します。土のうに代わる簡易の緊急洪水防護シートです。
材質PP・PE再生プラスチック
色青
幅(mm)700
高さ(mm)500
奥行(mm)400
厚さ(mm)3
サイズ3枚連結:1950
付属品塩ビクリップ9個
セット数3枚
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
勝手左右兼用
仕上クロムメッキ
取手ケース取手
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-304-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。
荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ポリプロピレン
材質(車輪)TPR/PP
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)100
キャスター前輪自在×2、後輪固定×2
荷台寸法(幅)(mm)385
ハンドル高さ(mm)795
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×750×125
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、静音、自立機能
荷台寸法(奥行)(mm)600
ハンドルタイプ折りたたみ
フタの有無あり
トラスコ品番509-4712
セット内容1枚フタ×1枚扉付折りたたみコンテナ×5個コンテナ台車×1台上下取付金具×1セット
質量(kg)21.0
1セット
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
折りたたみ棚受けは、ステンレスSUS304製で屋内・屋外問わず使用できる、DIY向け商品です。レバーでロックを解除するだけで、簡単に折りたたみができます。折りたたみ時にバタつきがなく、壁面を傷つけない設計がされています。
用途在宅勤務のおりたたみデスクや、簡易作業台の作成に。
適合付属ビス:ステンレスナベ頭タッピング 4×16 5本
長さ(mm)250
材質/仕上ステンレス/SUS304
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
高さ(mm)270
幅(mm)600
奥行(mm)340
材質プリント紙化粧繊維板(ラッカー塗装)
質量(kg)2.3
色ダークブラウン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×340×270
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
台車 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
仕様折りたたみハンドルタイプ
材質(マット)塩化ビニール
材質(車輪)ゴム
キャスター種類自在×2、固定×2
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
キャスター金具スチール
特性省音
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在・固定切替可
後輪タイプ自在・固定切替可
ステンレス鋼製折りたたみ棚受EB型専用ダンパーです。ラプコン機構を搭載しているため、棚をゆっくり折りたたみ急な落下を防ぎます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決めテンプレート
材質ABS樹脂、ポリアセタール(POM)、鋼
質量(g)400
仕上亜鉛めっき、クロムめっき
アズワン品番65-1993-17
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)15
棚受け金具L型棚受け
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ