20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自立式 使わない時は折りたたみ可能
材質(本体)ポリエステル(420デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)330×350×270 外寸法・幅(mm)350 外寸法・高さ(mm)330 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)270
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面、前面がファスナーにより全面開口するタイプで、内容量約120L。両サイドの取手で持ち運び容易。本体厚さ8mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに 容量(L)約120 材質VMPET、PE、PP、PET 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×450×450、(折りたたみ時)600×600×110 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×470×470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面がマジックテープにより開口するタイプで、内容量50Lの各社折りたたみ式プラスチックコンテナの内装用として使用可能。安価なプラコンに保冷機能を持たせることができ、プラコンの段積み機能とあわせることで収納効率も高くなります。本体厚さ6mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに。傷・汚れの防止に。 容量(L)約42 材質VMPET、PE、PP、PET 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)490×330×300、(折りたたみ時)500×350×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。前面がファスナーにより全面開口するタイプで、各社のカーゴタイプ台車(小)に適合。本体のベルトで脱着が容易。取り外したときには折りたたみ可能でコンパクトに収納可能。収納時に本体を格納できるカバー付きで製品の保管時の汚れ、傷みを防止。本体厚さ8mmタイプ
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに。 傷・汚れの防止に。 材質VMPET、PE、PP、PET 容量(L)約580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)740×540×1460、(折りたたみ時)800×800×150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

簡単設置で保管場所をとらない!ワンタッチ折りたたみ式!
用途廃プラ・紙・木くず・産廃などの回収、運搬、保管等に便利! 材質アルミ製 幅(mm)約1000 質量(kg)約5.7 高さ(mm)約1100 奥行(mm)約1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
欠品中

バケツ代わりになるバッグ。折り畳み収納可能なので従来のバケツと違い、コンパクトでかさばらず保管をしておくことができます。
用途災害時に水を運ぶ際はもちろん、アウトドア用品として水以外の物の持ち運びにも最適なバケツ代わりにもなるバッグです。またご自宅用のランドリーバッグとしてもお使いいただけます。 材質ポリエステル(PVCコーティング) 形状丸形 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約175×380×15(折りたたみ時) 個装OPP袋入れ 高さ(cm)30.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性折りたたみ式 商品タイプ本体 口径(Φcm)約23.5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【フルサイズ折りたたみ式キーボード テンキー搭載】。便利なテンキーを搭載した折りたたみ式キーボードです。使い慣れたUS配列とノートパソコン向けのパンタグラフ構造で生産性を向上させます。このキーボードは、静かで手触りが良く、自宅やオフィスのほか、旅行先や喫茶店などあらゆる場面で快適なタイピング体験を提供します。▲ご注意:このキーボードはUS配列であり、JIS配列ではありません。予め、接続先デバイスのキーボードレイアウト設定を「英語キーボード(101/102キー)」や「ANSI」に変更してください。また、かな入力の使用はおすすめしません。【マルチペアリング可能】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。 iOS、iPadOS、Android、Windows、MacのBluetooth機能を搭載しているデバイスに対応しており、最大3台までペアリングが可能、切り替えも簡単です。【小型・軽量】。12mmのスリムボディ、210gの軽量、17mmの標準的なキー間隔、および185×95×17mmの折り畳み可能な寸法(iPhoneのようなサイズ)です。ハンドバッグやポケットにスッキリと収まります。【Type-C充電式&長時間稼働可能】。210mAhリチウムイオンバッテリー内蔵&Type-C充電式で、1日あたり2時間程度の使用なら、30日以上の連続使用&360日のスタンバイをサポートします。また、30分間操作がない場合は、自動的にスリープモードに入ります。※スリープモードは、いずれかのキーを押して2~3秒経つと復帰します。【優れた耐久性】。表面は工学レベルのABS素材を採用し、滑り止め、指紋防止、傷防止効果があります。
寸法(mm)327×95×11.7(開いた状態) ブラック 質量(g)約210 対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済) 連続使用時間1ヶ月以上(1日あたり2時間程度の使用なら、30日以上の連続使用&360日のスタンバイをサポートします) キー配列US配列 充電時間2時間 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth 接続台数(可能台数)3台 操作距離15m
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

OWLTECH(オウルテック)USB Type-C & Type-A搭載 PD20W対応 AC充電器
エコ商品
USB Type-CポートはPowerDelivery対応で、最大20Wで充電することが可能です。これは通常の1A充電器との倍以上の速度になり、パワーデリバリ―に対応したデバイスやスマートフォンであれば、非常に高速で充電することが可能です。また、プラグは持ち運びに便利な折り畳み式のため、カバンやバッグから取り出すときに引っかかる心配もなく携帯性に優れています。。スマホとセットで持ち運ぶには最適なACアダプタです。
ポート数2 対応機種PD対応のiPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ USBポートUSB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 1ポート 出力仕様USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (最大20W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W) 最大出力(W)USB Type-Cポート単体使用時:20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×43×40 本体質量(g)約 50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,388 税込2,627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【各場所で大活躍スマホホルダー】。卓上、デスク天板の端、飛行機客室の折りたたみ式トレイ、スーツケースのキャリーバーなどどこでも設置可能。両手を解放して自撮り、動画視聴、ビデオ通話、料理などが楽しめます。【持ち運びが簡単】。折り畳みができ、手のひらサイズとコンパクトなので、出張や旅行のお供に最適。【角度自由自在】。場所によって好きな角度に変更し、スマホの縦置きも横置きも設置可能です。【幅広い互換性】。上部のスマホ固定用のホルダーは最大82mmまで開くことができて、様々なスマホ機種に対応可能です。また、下部のクランプは最大35mmの厚さに対応し、平らな場所に固定することができます。
セット内容製品本体、DisplayPortケーブル ×2(約150cm)、USB C to Aケーブル×2(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質ABS、筐体:メタル 寸法(mm)41×41×90 質量(g)100 電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約54×122×13 電源電圧(V)DC+5 消費電流(mA)最大280(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず) 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

折りたたみハンガー 4色セット(各色1個入り)。旅行先等で洗濯をする機会に役立つアイテムの登場です。機能性も抜群。ピンチ付き。靴下や下着などの小さい物も引っ掛ける事が出来るように洗濯ピンチを2個付けています。ズレ防止のくぼみ加工。キャミソールなどの紐を引っ掛ける事が出来るくぼみもあるので、衣類を選ばず使用していただけます。コンパクトで持ち運びラクラク。旅行や出張先で洗濯をする時に役に立つ折りたたみ式のハンガーです。折りたたんでカバンの中に忍ばせておけば、いつでもどこでも使用することができます。大きめのサイズ感で、襟ぐりの広いタイプの衣類も掛けることができます。専用ポーチ付き。持ち運びに便利なクリアポーチがセットになっています。小さくまとめて収納する事ができるので、邪魔にならず、お出かけの際にサッとカバンに入れて持ち運ぶことができます。
4色(ベージュ・ピンク・グリーン・ブルー)×1個セット 寸法(幅W×高さH)(mm)展開時:410×180 寸法(縦×横)(mm)収束時:140×75 質量(g/個)約41.8 アズワン品番65-2350-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
欠品中

エフケイシステムポータブルPOSバッグ
キャッシュドロア E-A4 がピッタリ収まるキャリングバッグ 内部は簡単に取り外しができる仕切りスペースで、コンパクトに収納が可能 多様な用途に、ご利用にお使いいただけます。 仕切りスペース バッグに入れたまま設置が可能 タブレット収納ポケット カタログ収納スペース セキュリティロックホール 折り畳み収納、ダブルファスナー、キャリアハンドル 肩掛け用のショルダーベルト付き
ブラック 材質ポリエステル 質量(g)約1360 タイプ持ち運び・2WAY (手提げ+ショルダー) ベルト長さ(mm)750~1380 ベルトショルダー:着脱式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×130×330(突起部除く) 仕切り仕切り(中央部)×1、仕切り(小)×2 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×115×315 ポケットタブレット・小物入れポケット×2、書類バンド×2
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみハンガー 3色×2個セット。旅行先等で洗濯をする機会に役立つアイテムの登場です。折りたたむことが出来るので、コンパクトで持ち運びラクラク。カバンの中に忍ばせておけば何時でも何処でも使用する事が出来ちゃいます。小さいながらも工夫された機能。靴下や下着などの小さい物も引っ掛けることが出来る様にクリップを4個付けております。キャミソールなどの紐を引っ掛ける事が出来るくぼみも御座いますので、引っ掛ける衣服を選ばない優れもの。専用のポーチも付いて収納ラクラク。持ち運ぶ際に便利なポーチも付属しております。お出かけの際にサッとカバンに入れておけば便利ですね。
3色(グリーン・ホワイト・ピンク)×2個セット 寸法(幅W×高さH)(mm)展開時:310×130 寸法(縦×横)(mm)収束時:160×55 質量(g/個)約46.5 アズワン品番65-2350-75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

折りたためるポータブルノートPCスタンドです。 搭載可能な機器 最大幅38cm以内のノートPC Apple Macbook Pro 16インチ Microsoft Surface Book 3 15インチ タブレット各種 楽な姿勢で画面を見れる「+2~15cm」 一般的なデスクトップ用モニターは、設置面から+9~10cm程度の高さの物が広く普及しています。 本製品はアーム部を41度(最大角度)に設定すると、画面の位置が最大+9cm程度高くなります。 デスクトップ用モニターとほぼ同じ高さまで画面が高くなるので、楽な姿勢でご利用いただけます。 6段階の角度調整が可能 ノートパソコンを搭載する面の角度を、最大41/36/32/28/21/11度の6段階に調整できます。 画面の高さだけでなく、キーボードを打ちやすい角度に調整する事も可能です。 パソコンの冷却に好適 最も発熱するパソコン底面部に接する面に空気が直接当たり続けるため、パソコンの冷却に大きく寄与します。 スタンド本体は熱伝導効率の高いアルミニウム製なので、木製の机上よりも放熱効果が高まります。 折りたためば厚さ0.9 x 4.5 x 28 cmの省サイズ 折りたたむと500mlペットボトルより小さくなるので、ビジネスバックなどの薄い鞄でも簡単に収納できます。 専用ポーチが付属しますので、安心して鞄に納められます。 組立て&折りたたみはわずか5秒 2本の台座を開き、アーム2本をミゾにはめれば組み立て完了です。 折りたたむ時も同様に、わずか5秒程度で組立&折りたたみが可能です。 耐荷重は中心部で約5kgと、ノートパソコンを搭載しながらキーボードを操作しても十分な強度です。
仕様搭載面可動範囲:41/36/32/28/21/11度(6段階) 搭載可能な機器の目安:幅約38cm程度までのノートPCやタブレット、主に15インチ型ノートPCまで対応(幅によりMacbook Pro 16型まで対応) 製品重量:250 (g) 製品サイズ(展開時):16.6x28x9.2(cm) 製品サイズ(折畳み時):4.5x28x0.8(cm) セット内容PC保護用シリコンゴム、収納ポーチ 保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。 素材アルミニウム、鉄、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

【最大140Wのパワフル出力!】 USB-C1のポートは急速充電規格PD3.1をサポートし、単ポート使用時の出力は最大140Wのハイパワー! Mac Book Pro、iPad ProやiPhone、その他のパソコンなどの高速充電に対応します。 幅広いUSB-C機器の充電に使用が可能です。 ※最大140Wの出力には、140W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。 【充電器3台分の機能を1つに!】 USB-CとUSB-Aの2種類のポートを合計3ポート搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、3台のUSB機器に同時に給電することが可能です。 充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきりします。 オフィスのメンバーと電源をシェアしたり、ご家庭でご家族分のUSB機器をまとめて充電したり、使い勝手は抜群です。 【高性能なのにコンパクト!旅行や出張にも便利!】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量化を実現しました。 また、プラグは折りたたみ式なのでコンパクトに収納ができ、出張や旅行のカバンにもかさばらずに持ち運びが可能! スマートフォン、カメラ、ゲーム機器などさまざまな機器の同時充電に対応でき、旅行中も快適にお過ごしいただけます。
ブラック 質量(g)約289.5 消費電力(W)【2つのポート使用時(最大)】USB-C1+USB-C2 : 100+20 (最大120)、USB-C1+USB-A : 100+18 (最大118)、USB-C2+USB-A : 10+10 (最大20)、【3つのポート使用時 (最大)】USB-C1+USB-C2+USB-A: 100+10+10(最大120) 出力USB-C1:3.3-21V/5A(PPS); 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A /15V 3A /20V 5A /28V 5A (最大140W)、USB-C2:3.3-21V/5A(PPS);5V 3A / 9V 3A / 12V 3A /15V 3A /20V 5A (最大100W)、USB-A:5V3A/9V3A/12V2.5A/20V1.5A(最大30W) 最大出力(W)合計:120 本体寸法(mm)約73.1×73×29.2 入力100-240V~2A 50/60Hz ケーブル長(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジーPD2.0、PD3.0、PD3.1、QC2.0、QC3.0、MTK PE、FCP、AFC、Samsung 2.0A、Apple 2.4
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

AUKEY(オーキー)60W USB充電器
エコ商品
【最大65Wのパワフル出力!】USB-Cのポートは急速充電規格PD3.0をサポートし、単ポート使用時の出力は最大65Wのハイパワー!スマホやタブレットだけでなく、MacBook Proへの急速充電にも対応。【充電器3台分の機能を1つに!】2つのUSB-Cと1つのUSB-Aの合計3ポートを搭載!合計で最大60Wの高出力で、スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、3台のUSB機器に同時に給電することが可能です。充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきり♪ オフィスのメンバーと電源をシェアしたり、ご家庭でご家族分のUSB機器をまとめて充電したり、使い勝手は抜群です!。【高性能なのにコンパクト!旅行や出張にも便利!】本製品には、エネルギー効率に優れた次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」が採用され、高出力かつ小型軽量化を実現しました。また、折りたたみ式のプラグでコンパクトに収納でき、出張や旅行のカバンにもかさばらずに持ち運びが可能。スマートフォン、カメラ、ゲーム機器などさまざまな機器を同時充電でき、旅行中も快適にお過ごしいただけます。最大65Wの高出力PD対応、約3倍の速さで充電可能、次世代半導体素材GaNChip採用。3台同時充電、持ち運びやすい海外旅行・出張に最適、多重安全保護機能、幅広い対応機種。一般的な67Wの充電器と比較して約50%小型・軽量化
出力単ポート使用時:USB-C 1/2出力:(65W PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A;PPS:3.3-11V 4.5A(49W Max)、USB-A出力:(SCP) 4.5V 5A / 5V 4.5A (22.5W Max):(QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、2つのポート使用時:USB-C1+USB-C2出力:45W+18W (63W Max)、USB-C1+USB-A出力:45W+18W (63W Max)、USB-C2+USB-A出力:10W+10W (20W Max)、3つのポート使用時:USB-C1+USB-C2+USB-A出力:40W+10W+10W (60W Max) 最大出力(W)合計:60 本体寸法(mm)約56×30×45.2 本体質量(g)約103 入力100~240V(50/60Hz)1.8A RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジーPD3.0/QC3.0/PPS/SCP
1個
4,982 税込5,480
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なUSB Type-Aポートを2ポート搭載しており、合計で最大20Wの出力が可能です。1ポート使用時最大5V/2.4A出力でスマートフォンの急速充電に対応します。4枚のソーラーパネルと背面のスタンドで太陽の光を効果的に取り込み、効率よく発電することが可能です。折りたたみ式なので未使用時は1/4サイズになりかさばりません。コンパクトで軽量なため防災バッグへいれておくことができ、災害時にはスマートフォンのバッテリーを補うことが可能です。
ブラック 本体質量(g)約675 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約830×10×260 対応機種iPhone、iPad、各種タブレット、スマートフォン、ポータブルゲーム機など ※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 定格出力5V/2.4A(1ポート使用時最大) 最大出力USB合計:20W(5V/4A) 保証期間2年間 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×30×260 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷

吉野スパイダーバッグ
エコ商品
生地は最高級スパッタシート「プレミアムプラチナ」(JIS A 1323 A種合格品・防炎性能試験適合品)を使用しています。吊り下げ用チェーンにフェライト磁石も取り付け可能なので、様々な現場に対応します。(共に付属品)バッグ(スパッタ生地)底部に中敷き(取り替え可能)を入れているので、一層安心です。骨材に金属を使用していないため折りたたみやすく、コンパクトで持ち運びに便利です。チェーン・Sカンフックなどはステンレス製です。(財)日本防炎協会防炎性能試験適合品です。
用途建設工事、プラント工事など高所における溶接溶断作業および、グラインダー作業時の火花養生。デッキプレートの穴あけ溶断工事(給配水管パイプ穴用)ノロ受けおよび火花飛散防止。 トラスコ品番364-6033 幅(mm)645 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)750 奥行(mm)645 規格A種 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
11日以内出荷

LION (ライオン事務器)デスクアンダーラック
エコ商品
フリーアドレスタイプのデスクでの使用に便利なラック。社内移動用バッグや私物が収納でき、机上がすっきり。上段の棚板は3段階で位置が変えられます。コンパクトな設計ながら、ボックスファイルが4個置けます。折りたたみ傘などを掛けるのに便利なフックと取っ手は左右どちらにも付いています。
仕様可動棚板(上段):50mmピッチ・3段階 材質本体・棚板:スチール・粉体塗装、キャスター:Φ30mmナイロン双輪4個(2個ストッパー付) 幅(mm)420 質量(kg)3.5 キャスターあり 最大積載量(kg)10/段(棚板) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×250×550 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【USB急速充電規格PD 3.0とPPSに対応!】急速充電規格のUSB PD 3.0をサポート。最大30Wの高出力でiPhone12/13/14シリーズの充電に最適です。およそ30分でiPhone 8以降のモデルを0%から約50%まで急速充電をすることが可能です。スマートフォンやタブレット端末だけでなく、MacBook Airの急速充電にも対応しています。PPS規格にも対応しており、PPS対応スマートフォンなどに発熱を抑えながら効率の良い急速充電を行います。 【小型で省スペース!携帯用にもおすすめ!】超コンパクトなサイズ感で、場所を取らずにすっきりと充電が行えます。重さはわずか38gほどの超軽量。折りたたみ式プラグなので収納・持ち運びに大変便利です。出張や旅行のカバンに入れても負担が無く、普段使いの小さめバッグでもかさばらずに持ち運びが可能なので携帯用としてもお勧めいたします。 【信頼の安心設計】過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。安心して安全に製品をご使用いただけます。 【豊富なカラーバリエーション】定番の「ブラック」と「ホワイト」に加えて、きれい色の「ピンク」、「ブルー」、「イエロー」のカラーバリエーションを展開しました。お好みの色をお選びいただけます。自宅やオフィス、外出先で、いつでもお気に入りのカラーを取り入れられます。
出力USB-C出力:(PD3.0)5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、(PPS)3.3~11V/2.70A 最大出力(W)30 本体寸法(mm)35×31×32 本体質量(g)約38 入力AC100-240V、50/60Hz、1.0A USBポート数1 RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジーPD 3.0、PPS
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・17.3 インチ QHD (2560x1920) 折りたたみ式 OLED (折りたたみ時 12.5 インチ)、100% DCI-P3 色域。・最新のウォータードロップ スタイルのヒンジ デザインにより、仕事や遊びに十分な画面スペースをシームレスに提供。・HDR 500 True Black をサポートし、最も暗いシーンでも非常に鮮明でクリアなディテールを実現します。・最薄部が 9.7 mm、重量が 1.17 kg で、持ち運びが簡単で、どんなバッグにも簡単に収まります。・ミニ HDMI、デュアル USB タイプ C、ヘッドフォン出力によるさまざまな接続。・横向きと縦向きモードをサポートする折りたたみ式スタンドを内蔵。・標準の三脚穴を内蔵し、市販のあらゆるカメラ三脚と互換性があります。・DisplayWidget Center は自動回転をサポートします。・環境に優しい FSC 認定パッケージ
付属品マイクロファイバークロスMini HDMI to HDMI ケーブルMTS02D 三脚ソケットキット電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen バッグ 質量(kg)1.17【本体・パッケージ込】2.77 電源(V)100-240 消費電力(W)使用時 12以下スタンバイ時 0.5以下 機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / GamePlus機能 / QuickFit / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能 画素ピッチ0.137mm 最大解像度2560×1920 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平160°、垂直160° 応答速度0.2ms(GTG) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトOLED パネル17.3型 最大輝度(cd/m2)350 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V)USB-C: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C ×2 (DP Alt Mode)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)36.82×28.68×0.97 パネル種類OLED 表面仕様グレア 最大表示色約10億7370万色
1台
359,800 税込395,780
78日以内出荷