23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。 先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。
幅(mm)19(大・小) 全長(mm)300(大)、190(小) 材質
1枚
559 税込615
当日出荷

ABS樹脂を使用し、先端部を自由に削る事も可能です。 壁紙施工時の入隅部分の押えにご使用下さい。
幅(mm)20 全長(mm)270 材質ABS樹脂
1個
249 税込274
当日出荷

エアー抜き、しわのばしが出来るクロスヘラセット。 透明のヘラは下地が見えて作業が快適で、丈夫なビニル壁紙用です。 ブルーのヘラはナイロン製で柔らかく、織物壁紙貼りに最適です。 指先があたる部分に作業がしやすい滑り止め付です。
全長(mm)100 材質(透明ヘラ)ポリカーボネート(ブルーヘラ)ナイロン セット内容ビニール用・織物壁紙用各1本
1セット(2枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手に馴染み、非常に使い易い桧ヘラです
全長(mm)300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



粉とバターの切り混ぜや焼く前の生地の表面ならしに便利です。
寸法(mm)95×120×H1
1個(1個)
459 税込505
4日以内出荷

スムーズな回転でラインがキレイ。 立てても、倒しても、指にフィットする形状なので作業スタイルを選びません。 指あて部分はワイド幅。力を入れやすく疲れにくい形状です。 回転式のヘラなので大事な布地が傷みにくい。重ねた布地もズレません。
用途パッチワーク・キルトのしるしつけ、折り目つけに。
1個
639 税込703
欠品中

大塚刷毛製造桧 ヘラ
最高級桧製、均一な柾目板を使用。 しなやかで曲面にもよく馴染みます。
用途下地用、建築・工業用 材質最高級桧 幅(mm)150 全長(mm)300
1枚
789 税込868
3日以内出荷

ステンレス製と違い安価でお求めやすく、使い捨てタイプです。四隅に入りやすいように、先は尖っていますがクロスを傷つけないように程よく丸く、エッジは抑えられた形状です。
用途内装用のクロスの入隅を押さえに。 トラスコ品番250-8316 材質 全長(mm)190 刃幅(mm)18 アズワン品番65-1979-77
1本
209 税込230
当日出荷

クロスの壁紙貼りの隅やキワの押えに便利な道具です。 箇所によって、ヘラとローラーを使い分けて下さい。 また、この2つが一体化したことによって作用がスピーディーに仕上げられます。
用途狭い施工場所に。 幅(mm)30 材質(本体)ポリアミド、(ローラー)ポリアセタール 高さ(mm)247 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
339 税込373
当日出荷

ポリプロピレン製樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。 材質(本体)ポリプロピレン 奥行(mm)3.5
1枚
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・耐熱性のあるスクレーパーです。多用途に使える樹脂製スクレーパーです。ホワイト、レッド、ブルー、ブラックの4色で色ごとに材質が異なります。
用途塗りつけ・はがし作業。 材質ポリプロピレン 仕様軽量・耐熱 ホワイト タイプ標準 耐熱温度(℃)120 材質(刃)ポリプロピレン
1本
329 税込362
当日出荷

KBA-0021 紙折り定規 KOBARIC 動画あり
A4三つ折りの課題であった、最初の折り位置が簡単に一発で決まる!! 見積書や請求書、商品案内のパンフレットなど、A4サイズを定型封筒に入れる際に、最初の 折り位置が悪いと封筒に入らなかったり、用紙の端が合わなかったりすることがありました。 この紙折り定規を『突き当てて折る』だけで、最初の折り位置が簡単に一発で決まります。 ・突き当てれば折る位置が決まり、誰でもキレイに折れます。 ・ちょっと大雑把な性格のあの人も、キッチリ折れます。 ・A3サイズを半分に折るときにも使えます。 ・フック穴付きだから、使わないときはひっかけて収納できます。
材質アクリル樹脂(透明) 質量(g)99 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)100 x 310 x 3
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機 仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時) 適合用紙種/上質紙、再生紙 質量(kg)約19.5 周波数(Hz)50 消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時) 電源AC100V/50Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300 機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート 主な用途A4三つ折り専用機 使用環境温度(℃)5~35 用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9) 排紙方法自然落下方式 使用可能用紙サイズA4用紙(297×210) 給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時) 折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り 処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

プリム(Prym)角出しヘラ
角出しが簡単に! 生地に穴が開く心配なし! しるし付け、縫い代を開く、折り目付けなどこれ一つで色々使える♪
ネイビー 寸法(mm)125
1本
799 税込879
翌日出荷

最高級桧製、均一な柾目板を使用。しなやかで曲面にもよくなじみます。
用途建築・工業用
1枚
特価
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カルトナージュ製作や紙工作等に使うヘラです。通常のプラスチックと比べ柔軟性があり、ヘラの表面は流動性に優れています。 対象物に傷を付けにくく、作業がしやすいです。
幅(mm)19 材質ポリウレタン 厚さ(mm)6 高さ(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

理想的なへらの形状と、折り返しなどに便利な細い先端部でアップリケなどに最適です。
寸法(cm)15
1個
499 税込549
欠品中

ヘラやコテを使って作業する台なのでヘラ台といいます。 生地をカットしたり縫製にも便利に使えます。 和裁用として着物の裁断、縫製に最適なヘラ台です。
質量(kg)約2.8 寸法(cm)(収納時)約39.5×29×H3.5、(最長)約39.5×174×H0.5
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

坂爪製作所(sakazume)SS下地用ハガネヘラ
抜群のしなり、下地処理用ヘラの最もベーシックなハガネ地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
仕様0.4mm厚
1個
639 税込703
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘラやコテを使って作業する台なのでヘラ台といいます。 生地をカットしたり縫製にも便利に使えます。 和裁用として着物の裁断、縫製に最適なヘラ台です。
質量(kg)約2.5 寸法(cm)(収納時)約45×33×H3.5、(最長)約45×198×H0.5
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷