34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リンク機構のアーム材、軸受け材、構造材などに幅広く使える強度の高いABS製アーム。サイズは幅10mm長さ210mm厚さ 3.5mm。5mm間隔で3mmの穴が設けられ、取り付け個所を自由に選べ、ニッパーやカッターで手軽に好みの長さに切断。色はグレー。3mmプッシュリベットセットと組み合わせて、ロボット工作の動きに必要な様々な構造を作ることができます。
セット内容10×210×3.5mmアーム4本、取り付け用ビス
1セット
359 税込395
欠品中

補助カナグ LK HK カメダデンキ 動画あり
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折り曲げての使用が可能です。
寸法(mm)全長:408 幅:15 厚み:1 穴数39 穴径(mm)4.2×6.8
1個
280 税込308
翌日出荷

取付カナグS カメダデンキ 動画あり
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
材質鋼板 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)3 取付ネジ径M4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性新しく取付穴が1つのものが加わり使い易くなりました 表面仕上げ3価クロメート
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2枠組用の調節可能なコネクター。多様な接続方法に合わせてアームを折り曲げ、調節可能。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1個
特価
422 税込464
当日出荷

たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
材質SGHC(JIS・G3302) 付属品太めくぎ(ZN-40)×5本 規格同等認定(D12F07-04) 表面処理Z27 板厚(mm)1.2
1個
80 税込88
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。 工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。 ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
用途吊りボルト・丸鋼用 表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! 手で簡単に折り曲げ可能!
用途オフィス・自宅の引き出しに! 安全荷重(kg)2 材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装) 適合扉厚(mm)10~45
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付金具 カメダデンキ 動画あり
最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25 厚さt(mm)3 材質鋼板 表面処理3C 3価クロメート 取付ネジ径M4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。 表面仕上げ3価クロメート
1袋(10個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm)2 穴数4(平座) 穴径(mm)3.2(平座)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状19型Z 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 幅W(mm)19
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受骨のハトメを外してください。破損した受金具を外し間接爪をかぶせます。ペンチ等で骨を巻く様に爪を折り曲げて取り付けてください。受骨を受金具の穴に合わせ、ハトメを差込みペンチ等で強く押さえて完成です。ハトメが使用できない場合は針金を使用下さい。
材質 規格親骨用 6mm
1パック(4個)
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
グレー トラスコ品番503-8901 質量(kg)23.9 高さ(mm)2104 奥行(mm)315 間口(mm)890 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人30分 外寸法・幅(mm)890 外寸法・高さ(mm)2104 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)801 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)315 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)801 均等耐荷重(kg/段)100
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1袋(10個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス タイプ単体 板厚(mm)天地板:35棚板:35 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等耐荷重(kg/段)150
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

八幡ねじ太メ釘(袋)
Z金物専用釘です。金物各種対応した釘を使用して下さい。
用途ひねり金物、折曲げ金物、くら金物などに使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(40本×5パック)ほか
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。 ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。 軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。 金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。 ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。 ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。 前面・側面どちらからでもねじ留めできます。 36、47、57の目盛り入りです。
付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本) 材質亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受骨のハトメを外してください。破損した受金具を外し間接爪をかぶせます。ペンチ等で骨を巻く様に爪を折り曲げて取り付けてください。受骨を受金具の穴に合わせ、ハトメを差込みペンチ等で強く押さえて完成です。ハトメが使用できない場合は針金を使用下さい。
材質 規格親骨用 6mm
1パック(4個)
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
グレー 高さ(mm)1504 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1504 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)50 均等耐荷重(kg/段)100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
グレー 高さ(mm)1804 耐荷重(kg/段)100 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人30分 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)50 均等耐荷重(kg/段)100
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
グレー 高さ(mm)1204 材質(本体)スチール 耐荷重(kg/段)100 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1204 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)50 均等耐荷重(kg/段)100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。 棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
グレー 材質(本体)スチール 総耐荷重(kg)1000 均等耐荷重(kg/段)100
1セットほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質溶融亜鉛メッキ
1箱(20個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質ユニクロメッキ
1箱(20個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質SUS304
1箱(20個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ 取付適合ボルトM10
1個
2,298 税込2,528
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 取付適合ボルトM10
1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

JIS協約形ブレーカーの取付金具としてご使用ください。 25mmピッチで切り込みが入っております。 必要な極数に合わせて簡単に切り離しが可能ですので、2,3度折り曲げて切り離すことが出来ます。
用途ブレーカー取り付け 材質【バネツメ】SUS301PH 材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
1箱(10枚×32パック)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の養生シートの固定金物。多様な基礎幅に対応します。型枠幅45mm:160~180mm型枠幅50mm:150~170mm。折り曲げて基礎幅120mm~対応可します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の養生シート固定金具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)274 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)95 関連資料(0.14MB)
1セット(50個)
42,980 税込47,278
15日以内出荷