45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。
用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類固定枠 関連資料(1.82MB) 取手T5型サテンシルバー色(塗装) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 枠外高さ(mm)2350 下:4方枠 サービス分類オーダー・加工
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1セット
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トステム(LIXIL)浴室中折れドアWF型
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 樹脂製大型ハンドル、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.5:完成品のみ)、 樹脂パネル(デザイン入り/スチロール樹脂t=2.5) 適合木造 材質アルミ形材
1枚
39,980 税込43,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類固定枠 関連資料(1.82MB) 取手T5型サテンシルバー色(塗装) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 枠外高さ(mm)2350 下:4方枠 サービス分類オーダー・加工
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類固定枠 関連資料(0.73MB) 取手T5型サテンシルバー色(塗装) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 枠外高さ(mm)2350 下:3方枠 サービス分類オーダー・加工
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XKRE2PA 【オーダー】ベリティス収納建具 開き扉 PA型(フラットタイプ) Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。階段下や壁面のデッドスペースを有効活用できます。3尺・4尺タイプの扉には、出荷時に上下どちらでも取っ手を取り付けできるように、下穴を2ヶ所加工しています。
型式XKRE2 高さ(mm)UH2035(7),UH1800(6),UH1200(4),UH800(3) 勝手勝手なし(N) ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY) 枠幅(mm)UW735(1),UW1190(2),UW825(A) 関連資料(0.73MB) 取手T5型ST(サテンシルバー色塗装),T5型BK(オフブラック色塗装),T1型ST(サテンシルバー色塗装),T1型BK(オフブラック色塗装) デザインPA 固定枠3方枠(K2),固定枠4方枠[下枠床埋め設置](K1),固定枠4方枠[吊り扉設置](KT)ケーシング枠3方枠(C2),ケーシング枠4方枠[下枠床埋め設置](C1),ケーシング枠4方枠[吊り扉設置](CT), 納まり開き扉納まり(HN) サービス分類オーダー・加工
1セット
18,900 税込20,790
5日以内出荷

トステム(LIXIL)浴室中折れドアSF型
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ) 適合木造 材質アルミ形材 パネルデザイン無し樹脂パネル
1枚
21,900 税込24,090
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様トリガー式 付属品カバー×1、固定金具×1、フック×1、保護プレート×1、折戸用キャッチ・フック取付ネジ(M4×10ナベ小ネジ)×8、保護プレート・固定金具取付ネジ(M4×8サッシ用小ネジ)×4、施工/取扱説明書×1
1台
15,900 税込17,490
10日以内出荷

1台
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アトムリビンテック折戸+開き戸用アーム
付属品トラスタッピンねじ3.5×20(2本) 材質鋼、POM 適合レールHD-001、HD-002、HD-03、HD-05
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック折戸+開き戸用アーム
折戸+開き戸用アームです。 ストッパー(HD-12)を上部レールの任意の場所に取付けておく事で、開き戸の開き角度を調整できます。 掘込み加工の要らない、面付けタイプです。
付属品トラスタッピンねじ3.5×20(2本) 材質鋼、POM 仕上アンバー塗装 適合レールHD-001、HD-002、HD-03、HD-05
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

トステム(LIXIL)浴室折戸用戸車
用途ガイドローラー シルバー 対応商品浴室中折ドア
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)室内折戸用ソフトクローズヒンジ
エコ商品
室内折戸用のセンターヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)。六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
材質ポリアミド(PA) 質量(kg)扉:15以下 ブラック 質量(g)102 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(cm)W9.38×H17×D6.95 扉幅(mm)450以下 扉高さ(mm)2700以下
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Hawa マルチフォールド 30 セット 扉 1ペア用、キャビネット側板にスライドヒンジで扉固定
用途折れ戸 扉高さ(mm)2600以下 扉幅(mm)フリー可動タイプ 200-500、扉側板固定タイプ 200-650 適合扉厚(mm)19-25 適合扉質量(kg)30以下(60/ペア) すきま(mm)上下扉すきま幅:3-5 調整機能ランニングギア偏芯カムで ± 2mm セット内容ランニングギア 1 個サスペンション 1 個ドアストッパー (上部下部各 1 個) 2 個ドアキャッチ 1 個センタ-ヒンジ 3 個ガイド 1 個ガイドローラーセット 1 個 仕様キャビネット側板にスライドヒンジで扉固定、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
149,800 税込164,780
23日以内出荷

Hawa マルチフォールド 30 セット 扉 1ペア用、外側扉
用途折れ戸 扉高さ(mm)2600以下 扉幅(mm)フリー可動タイプ 200-500、扉側板固定タイプ 200-650 適合扉厚(mm)19-25 適合扉質量(kg)30以下(60/ペア) すきま(mm)上下扉すきま幅:3-5 調整機能ランニングギア偏芯カムで ± 2mm セット内容ランニングギア 2 個サスペンション 2 個ドアストッパー (上部下部各 1 個) 2 個ドアキャッチ 1 個センタ-ヒンジ 3 個ガイド (ショート/ロング各 1 個) 2 個 仕様外側扉、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
249,800 税込274,780
23日以内出荷

Hawa マルチフォールド 30 セット 扉 1ペア用、中央扉
用途折れ戸 扉高さ(mm)2600以下 扉幅(mm)フリー可動タイプ 200-500、扉側板固定タイプ 200-650 適合扉厚(mm)19-25 適合扉質量(kg)30以下(60/ペア) すきま(mm)上下扉すきま幅:3-5 調整機能ランニングギア偏芯カムで ± 2mm セット内容ランニングギア 2 個サスペンション 2 個ドアキャッチ 1 個センタ-ヒンジ 3 個ガイド 2 個 仕様中央扉、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
249,800 税込274,780
23日以内出荷

耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★ ホワイト
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自由に左右スライド可能な折れ戸金具です。
用途折れ戸 適合扉質量(kg)20(40/ペア) 扉幅(mm)500以下 適合扉厚(mm)19-27 調整機能ランニングギアで ±1.5 mm セット内容ランニングギア (上部左右各 1個 ) 2 個ガイド 4 個センターヒンジ 3 個ドアディフレクター 2 個ドアストッパー (下部左右各 2 個) 4 個レール脱落防止装置 2 個 仕様フリー可動またはキャビネット側板にスライドヒンジで扉固定、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
38,980 税込42,878
23日以内出荷

自由に左右スライド可能な折れ戸金具です。
用途折れ戸 適合扉質量(kg)35(70/ペア) 扉幅(mm)500以下 適合扉厚(mm)19-27 調整機能ランニングギアで ± 1.5 mm セット内容ランニングギア (上部左右各 1個 ) 2 個ガイド 4 個センターヒンジ 3 個ドアディフレクター 2 個ドアストッパー (下部左右各 2 個) 4 個レール脱落防止装置 2 個 仕様フリー可動またはキャビネット側板にスライドヒンジで扉固定、ランニングギアガイド:ボールベアリング搭載スチールローラー
1セット
53,980 税込59,378
23日以内出荷

用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類固定枠 関連資料(1.82MB) 取手T5型サテンシルバー色(塗装) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 枠外高さ(mm)2350 下:直付下レール3方枠 サービス分類オーダー・加工
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途主にカーブレールや折戸用に使う車として。 仕様軸受部には鋼球が封入されています トラスコ品番166-0110 材質本体・戸車:ステンレス(SUS304) 質量(kg)0.64 品名単車 寸法L(mm)M14 寸法A(mm)64 耐荷重(kg)55 寸法b(mm)44.9 寸法J(mm)99.0 寸法K(mm)60 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1100 吊車単車
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。吊りボルトは別途ご用意ください。 トラスコ品番855-8679 材質本体・戸車:スチール 質量(g)125 2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
2,798 税込3,078
20日以内出荷

軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。吊りボルトは別途ご用意ください。 トラスコ品番855-8681 材質本体・戸車:スチール 質量(g)506 品名単車 車のみ 寸法A(mm)64 耐荷重(kg)75 寸法b(mm)45.5 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
4,798 税込5,278
20日以内出荷

軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。吊りボルトは別途ご用意ください。 トラスコ品番855-8680 材質本体・戸車:スチール 質量(g)250 品名単車 車のみ 寸法A(mm)51 耐荷重(kg)40 寸法b(mm)36.6 適合レール3号 2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
2,698 税込2,968
20日以内出荷

用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。伸縮扉用単車は溶接直付けタイプの単車です。 トラスコ品番127-9254 材質本体・戸車:スチール 質量(g)240 2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

1セット(2個)
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類固定枠 関連資料(0.67MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 枠外高さ(mm)2350 下:直付下レール3方枠 引手C1型サテンシルバ―色(塗装) サービス分類オーダー・加工
1セット
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテック開き戸用キャッチ
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
用途収納折戸専用 付属品+皿木ネジ2.4×13
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷