締圧力(kN[kgf])0.5[50]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)60
タイプ下方押さえ型
最高高さ(mm)74.4
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM5×37 P=0.8
ベースフランジ
最大長(mm)92.6
クランプアーム移動角度(°)100
ハンドル操作角度(°)56
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
こんなお得な商品も!
下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方圧え型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能
エスコ品番EA639CL
寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ
質量(g)60
締付け能力50kg
取付穴(mm)Φ4.4×4
クランプネオプレンキャップ
開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適なクランプとして設計・製作、プレス等の押え金型としても使用可能。
クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。
六角ボルトを取付けたまま高さ調整が素早く簡単。
着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。
標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
締圧力(kN[kgf])1.0[100]
付属品スピンドル (M6×40 P=1.0)
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)200
タイプ下方圧型
最高高さ(mm)111
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドル (M6×40 P=1.0)
ベースフランジ
最大長(mm)134.7
クランプアーム移動角度(°)120
ハンドル操作角度(°)72
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。
用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC35~47
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。
種類バークランプ
材質(本体)樹脂
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方押さえ型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です
仕様フランジベース
セット内容本体、クランプアーム、ハンドル、ベース
材質一般構造用圧延鋼
表面処理黒染
こんなお得な商品も!
横押し型トグルクランプ(横レバー)
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
スクリューサポート等と組み合わせて、加工物をガッチリ固定します。
用途加工物の固定に。
こんなお得な商品も!
下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
締圧力(kN[kgf])5[500]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)743
タイプ下方押さえ型
最高高さ(mm)201.8
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM10×65 P=1.5
ベースフランジ
最大長(mm)270
クランプアーム移動角度(°)66
ハンドル操作角度(°)83
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!
下方圧え型トグルクランプ250K
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
こんなお得な商品も!
下方押さえ型トグルクランプ91K
モノタロウ
¥769
税込¥846
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
締圧力(kN[kgf])2.8[280]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)435
タイプ下方押さえ型
最高高さ(mm)193.8
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM8×65 P=1.25
ベースフランジ
最大長(mm)260.3
クランプアーム移動角度(°)79
ハンドル操作角度(°)87
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
締圧力(kN[kgf])0.91[91]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)159
タイプ下方押さえ型
最高高さ(mm)104
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM6×44 P=1.0
ベースフランジ
最大長(mm)119.7
クランプアーム移動角度(°)95
ハンドル操作角度(°)60
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
材質SS41
表面処理ユニクロメッキ処理
板厚(mm)1.6
下方押え型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
取付け方法フランジベース
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
レバーを立てて下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。
トラスコ品番561-2406
全長(mm)116.5
ボルト径(付属)M8×55
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)1.8
クランプアーム移動角度(°)100
ハンドル操作角度(°)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ標準タイプ
こんなお得な商品も!
クランプ L型 グリップハンドル
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)15.5×7.5
付属品キャップ
ワイドに使用することができます。
奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。
奥行のある部材の固定もシッカリできます。
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
付属品キャップ
材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ