42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.45 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VE-12 高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.36 総巻数(巻)10.5 密着高さ(mm)4.95
1セット(20本)
565 税込622
当日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.29 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-43 高さ(mm)10 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.255 許容荷重(N)1.57 巻方向 密着高さ(mm)2.3 許容荷重時高さ(mm)3.85
1個
520 税込572
翌日出荷

1本
60 税込66
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.5 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-50 高さ(mm)11 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)1.481 許容荷重(N)6.23 巻方向 密着高さ(mm)5.8 許容荷重時高さ(mm)6.79
1個
560 税込616
翌日出荷

1個ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
57 税込63
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.5 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VE-11 高さ(mm)11.0、許容荷重時:6.60 総巻数(巻)10.5 密着高さ(mm)5.75
1セット(20本)
565 税込622
当日出荷

1袋(2個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ステンレス製の押しバネです。
材質ステンレスSUS304
1箱(2個)
149 税込164
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) ばねの種類押しばね RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(4個)
特価
769 税込846
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.35 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-47 高さ(mm)6.5 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.755 許容荷重(N)2.55 巻方向 密着高さ(mm)2.3 許容荷重時高さ(mm)3.12
1個
520 税込572
当日出荷

間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。 巻方向任意
1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類押しばね 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
1袋(2個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玩具・プラモデル・モービル・工作
材質ユニクロメッキ鋼線
1個
91 税込100
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質SUS304WPB 仕上両端研磨なし
1袋(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.5 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-41 長さ(m)1
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-42 高さ(mm)15 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.118 許容荷重(N)1.18 巻方向 密着高さ(mm)2.5 許容荷重時高さ(mm)5
1個
520 税込572
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.45 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-49 高さ(mm)12 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.932 許容荷重(N)5.2 巻方向 密着高さ(mm)5 許容荷重時高さ(mm)6.42
1個
560 税込616
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.32 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-46 高さ(mm)12 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.275 許容荷重(N)2.01 巻方向 密着高さ(mm)3.1 許容荷重時高さ(mm)4.68
1個
520 税込572
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-41 高さ(mm)16 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.069 許容荷重(N)0.78 巻方向 密着高さ(mm)2.2 許容荷重時高さ(mm)4.57
1個
520 税込572
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.5 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-51 高さ(mm)23 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.696 許容荷重(N)6.96 巻方向 密着高さ(mm)10.5 許容荷重時高さ(mm)13
1個
600 税込660
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.35 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-48 高さ(mm)13 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.353 許容荷重(N)2.65 巻方向 密着高さ(mm)3.7 許容荷重時高さ(mm)5.5
1個
520 税込572
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.29 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-44 高さ(mm)19 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.127 許容荷重(N)1.57 巻方向 密着高さ(mm)3.7 許容荷重時高さ(mm)6.69
1個
520 税込572
翌日出荷

1本
59 税込65
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1本
60 税込66
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1本
60 税込66
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1本
62 税込68
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1本
63 税込69
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

材質SUS330 エスコ品番EA952SP-425 質量(g)2.5 寸法L(mm)25 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)3 寸法D(Φmm)4 寸法T(mm)1.2 寸法MM4
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

材質SUS330 エスコ品番EA952SP-420 質量(g)2 寸法L(mm)20 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)3 寸法D(Φmm)4 寸法T(mm)1.2 寸法MM4
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

材質SUS330 エスコ品番EA952SP-415 質量(g)1.5 寸法L(mm)15 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)3 寸法D(Φmm)4 寸法T(mm)1.2 寸法MM4
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷


圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
特価
1,488 税込1,637
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

ワンタッチ継手内蔵メカ式切換弁 プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 材質ロック爪/ステンレス開放リング・プッシュボタン/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・インサートリング・シールリング・スプリング押え・スプール・チューブガイド/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・扁平Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート) 形状マイクロスイッチタイプ (開放リング)黒 質量(g)10 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 有効断面積(mm2)3 寸法L1(mm)17 寸法F(mm)10.6 寸法C(mm)11 寸法L2(mm)7.2 使用流体空気 寸法B2(mm)33 寸法J(mm)8 寸法B1(mm)23.5(max)、21.1(min) 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 寸法P(Φmm)8 操作方式ピン式 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷