外径(Φmm)3.5
線径(Φmm)0.26
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-35
高さ(mm)13
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.157
許容荷重(N)1.27
巻方向右
密着高さ(mm)2.8
許容荷重時高さ(mm)4.88
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.7
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VG-13
高さ(mm)13.0、許容荷重時:8.48
総巻数(巻)11.0
密着高さ(mm)7.35
1セット(20本)
¥565
税込¥622
当日出荷
材質SWP-A
使用可能回数100万回
外径(Φmm)13
線径(Φmm)2.3
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VR-40
高さ(mm)40.0、許容荷重時:31.00
総巻数(巻)13.0
密着高さ(mm)28.8
1セット(5本)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-81
高さ(mm)13
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.843
許容荷重(N)5.39
巻方向右
密着高さ(mm)5
許容荷重時高さ(mm)6.6
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.65
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-82
高さ(mm)13
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)2.187
許容荷重(N)9.61
巻方向右
密着高さ(mm)7.5
許容荷重時高さ(mm)8.61
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
外径(Φmm)3.5
線径(Φmm)0.23
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-32
高さ(mm)13
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.108
許容荷重(N)0.93
巻方向右
密着高さ(mm)2.2
許容荷重時高さ(mm)4.36
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
その他許容誤差はJIS2級
外径(Φmm)3
線径(Φmm)0.23
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-23
高さ(mm)13
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.118
許容荷重(N)0.98
巻方向右
密着高さ(mm)2.9
許容荷重時高さ(mm)4.67
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-51
高さ(mm)23
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.696
許容荷重(N)6.96
巻方向右
密着高さ(mm)10.5
許容荷重時高さ(mm)13
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向任意
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.7
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-83
高さ(mm)13
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)2.883
許容荷重(N)10.69
巻方向右
密着高さ(mm)8.4
許容荷重時高さ(mm)9.29
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
外径(Φmm)7.5
線径(Φmm)0.65
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-146
高さ(mm)13
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)1.059
許容荷重(N)6.86
巻方向右
密着高さ(mm)4.9
許容荷重時高さ(mm)6.52
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.35
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-48
高さ(mm)13
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.353
許容荷重(N)2.65
巻方向右
密着高さ(mm)3.7
許容荷重時高さ(mm)5.5
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
材質クロメート鋼線
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
材質SWP-A
使用可能回数100万回
スタンダードタイプのばね式ハカリ
丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。
種類ばね式ハカリ
表示形式アナログ
ひょう量単位N
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
仕上光沢研磨仕上
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類圧縮コイルばね
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類圧縮コイルバネ
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8353
アズワン品番65-7653-59
1セット(13個)
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
。Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8432
アズワン品番65-7598-71
1セット(13個)
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
関連キーワード
1
2
次へ