外径(Φmm)2.5
線径(Φmm)0.26
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-16
高さ(mm)9
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.373
許容荷重(N)1.67
巻方向右
密着高さ(mm)3.3
許容荷重時高さ(mm)4.53
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
外径(Φmm)2.5
線径(Φmm)0.26
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-17
高さ(mm)17
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.196
許容荷重(N)1.77
巻方向右
密着高さ(mm)5.5
許容荷重時高さ(mm)8
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
外径(Φmm)2.5
線径(Φmm)0.23
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VB-4
高さ(mm)4.0、許容荷重時:2.00
総巻数(巻)5.5
密着高さ(mm)1.5
1セット(20本)
¥510
税込¥561
当日出荷
外径(Φmm)2.5
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-12
高さ(mm)7
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.206
許容荷重(N)0.88
巻方向右
密着高さ(mm)1.7
許容荷重時高さ(mm)2.71
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
外径(Φmm)2.5
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-11
高さ(mm)4.5
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.324
許容荷重(N)0.83
巻方向右
密着高さ(mm)1.3
許容荷重時高さ(mm)1.92
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
外径(Φmm)2.5
線径(Φmm)0.23
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-15
高さ(mm)12
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.275
許容荷重(N)1.23
巻方向右
密着高さ(mm)2.5
許容荷重時高さ(mm)7.54
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向任意
その他許容誤差はJIS2級
外径(Φmm)2.5
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-13
高さ(mm)8
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.177
許容荷重(N)0.83
巻方向右
密着高さ(mm)1.9
許容荷重時高さ(mm)3.28
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
材質クロメート鋼線
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)2.5
線径(Φmm)0.23
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-14
高さ(mm)4
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.588
許容荷重(N)1.18
巻方向右
密着高さ(mm)1.5
許容荷重時高さ(mm)2
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
外径(Φmm)2
線径(Φmm)0.23
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-3
高さ(mm)5.5
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.579
許容荷重(N)1.42
巻方向右
密着高さ(mm)2.4
許容荷重時高さ(mm)3.04
1パック(5本)
¥520
税込¥572
当日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.26
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-42
高さ(mm)15
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.118
許容荷重(N)1.18
巻方向右
密着高さ(mm)2.5
許容荷重時高さ(mm)5
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304WPB)
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
適合電線サイズ:0.25~2.5mm2
長さ(mm)電線剥:10~12
厚さ(mm)端子:5.2
高さ(mm)33
定格800V24A
電線太さ(mm2)0.25~2.5
スタンダードタイプのばね式ハカリ
丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。
種類ばね式ハカリ
表示形式アナログ
ひょう量単位N
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類圧縮コイルバネ
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類圧縮コイルばね
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
261シリーズ。押ボタン式スプリングクランプの端子台で、すばやい結線と抜線が可能です。 各端子台には固定用フランジが付いています。
仕様●極数:4●定格電流:26A●適合電線サイズ:2.5 mm2●ヒューズ:なし●材質:ナイロン●定格電圧:630 V●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:815-874
アズワン品番65-7753-31
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)5
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
配管接続口径M5×0.8
ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ