64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)30 線径(Φmm)4.0 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-302 長さ(m)1
1個
9,110 税込10,021
翌日出荷

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類押しばね 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
1袋(2個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)30 線径(Φmm)3.5 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-301 長さ(m)1
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類押しばね 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
89 税込98
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.32 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-74 高さ(mm)30 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.078 許容荷重(N)1.67 巻方向 密着高さ(mm)4.2 許容荷重時高さ(mm)8.75
1個
560 税込616
翌々日出荷

1袋(3個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
108 税込119
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。 巻方向任意
1パック(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質SUS330 エスコ品番EA952SP-530 質量(g)4.5 寸法L(mm)30 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)5 寸法T(mm)1.2 寸法MM5
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

材質SUS330 エスコ品番EA952SP-630 質量(g)7.4 寸法L(mm)30 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)16 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)6 寸法T(mm)1.2 寸法MM6
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1本
56 税込62
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)


1本
59 税込65
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)


1本
56 税込62
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1本
62 税込68
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1本
63 税込69
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1本
56 税込62
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼 種類軽荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

材質クロメート鋼線 ばねの種類押しばね RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

900Aフリーロック ハンマーキャスター CADデータあり
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。 取付穴径P(Φmm)7 全長H(mm)223 上昇時高さ(mm)46 ストロークS(mm)38 取付ピッチY(mm)15 床面高さ(mm)25~30 トラスコ品番166-2066 質量(g)435
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1個)ほか
特価
489 税込538
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (737種類の商品があります)

圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

筐体側面に取付けられるフロアロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして幅広く使用されています。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。ロック代は約5mm、押し圧力は最大約392N(約40kgf)です。 有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。
高さ(mm)UP:(H1)46 材質(本体)三価クロム化成処理 寸法L(mm)床面から:25~30 全長H(mm)223 取付ピッチY(mm)15 取付穴径P(mm)7 ストロークS(mm)38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質SUS304WPB 仕上両端研磨なし
1袋(20個)ほか
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし RoHS指令(10物質対応)対応 ばねの種類圧縮コイルばね
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(5個)ほか
295 税込325
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (579種類の商品があります)

Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
1袋(20個)ほか
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(10個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)