53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
419 税込461
当日出荷

簡単に画びょうを抜き取れる優れもの!抜き取った画びょうはそのまま収納されます。安全キャップ付。ひもを通せます。
ブルー 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質キャップ:PP、本体:ABS、爪部:スチール
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車内装作業の必需品、パネル・フロアシート止め、プッシュピンの引き抜き、フロント・ドア周りのパネル外しに最適です!
用途プッシュピン・パネルの取り外し、シールはがし、あふれ出た接着剤の除去など 全長(mm)210 質量(g)80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

画鋲を簡単に外すことができる画鋲抜き取り器。キャップが付いて安全に使用できます。
用途画鋲抜取器 材質キャップ:PP、本体:ABS 直径×長さL(Φmm×mm)24×133
1個
499 税込549
当日出荷

付属品画鋲抜き 仕様プラケース入り 材質頭/鉄(SPCC/冷間圧延鋼板) 表面処理真鍮メッキ 針長(mm)7 ゴールド タイプ平タイプ
1ケース
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604 寸法A(mm)12 表面処理ニッケルメッキ 寸法B(mm)64 寸法C(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
用途ハンマー打撃が可能な座金付 全長(mm)169 軸長(mm)80 ハンドル径(Φmm)30 質量(g)131 トラスコ品番493-6132 材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
1本
859 税込945
当日出荷


クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。
トラスコ品番823-0845 質量(g)140 寸法L(mm)190
1丁
5,098 税込5,608
当日出荷

自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。
1本
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本) 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1ケース(20本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11 タイプダルマタイプ 材質再生材使用、ステンレス、スチロール製 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダブルメッキで錆を追放 ニッケルメッキの上に真鍮メッキで仕上げてあるので、いつまでもきれいにお使いいただけます。
ゴールド タイプ平タイプ 針長(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(130本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定番の画びょうがお値打ち価格!見た目にもスマートなプラスチックタイプ。ステンレス針なので錆びにくい!!抜けにくい釘式針
針長(mm)約8 仕様画びょう抜きなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質針:ステンレス、ヘッド部:ポリスチレン
1箱(80本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

新富士バーナーガス抜きツール
自治体ごとに異なる2種類の廃棄方法のどちらにも対応可能
用途ねじ込み缶のねじ込み口からガスを抜く為の プッシュピンを標準装備 材質ステンレス(本体、ピン)、樹脂(グリップ)、真鍮(グリップエンド) 質量(g)30
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

新富士バーナーガス抜きツール
自治体ごとに異なる2種類の廃棄方法のどちらにも対応可能。 ねじ込み缶のねじ込み口からガスを抜く為の プッシュピンを標準装備。
用途ねじ込み缶から穴を開けずにガスを抜く。 材質ステンレス(本体、ピン)、樹脂(グリップ)、真鍮(グリップエンド) 質量(g)30
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

サンフレイムジャパンロングダルマ画鋲
ピンの部分が直径11mm、長さ39mmの頭部の形が持ちやすく、抜き差しし易い定番のダルマ画鋲のロングタイプ。 持ちやすい形状なので、刺しやすく、且つ抜きやすい。針部が長いので、厚みのあるものもとめることが出来て便利です。
透明
1セット(11本)
129 税込142
当日出荷

サンフレイムジャパン二重画鋲
掲示物の固定にスチール製メッキで、手で握る鋲頭部分を二重化して厚みを増し、さらに持ちやすい溝を全周に刻んであります。 しっかり針抜けしにくい構造と、錆びて壁面と一体化してしまっても抜きやすい丈夫さ。 また壁面を傷つけにくく、針受け部分が鋲頭素材に直接触れない円錐形ポストで針部分をサポートする構造で抜き差しを繰り返しても、 画鋲の針部分が脱落しにくく、針を差し込み過ぎて壁や掲示板に鋲頭がめり込んでしまうことがありません。
1セット(80本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押部が凹型の画鋲。押し易さをを追求した品質至上の画鋲。画鋲抜取器付き。業務用に便利。
用途学校・官庁・駅などで大量に使用する場合に。 針長(mm)7 タイプ平タイプ ゴールド 頭径(Φmm)11 材質圧延鋼板・鉄線 メッキ表面真鍮メッキ(ゴールド)
1個(500本)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用方法:針の軸にプーラーをはめてピン押しスクリューを時計回りに廻しながら下げていくと、プーラーが持ち上がり針を抜くことが出来ます。時計の長針と短針を重ね合せ、時計の針の軸の太さにあわせてブレードを選んで差し込んでください。
用途ゲージ類の針抜きに ストローク(mm)引抜:15 直径(Φmm)最大:8 質量(g)45 寸法(幅W×高さH)(mm)20×49 先端径(mm)1 適合軸径(Φmm)【針】3・4・5・6 アーム寸法(mm)深さ:15
1個(1個)
23,400 税込25,740
8日以内出荷

定番の画びょうがお値打ち価格!布をはる時や、抜き差しが多い所にオススメです
針長(mm)約11 仕様画びょう抜入、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質スチール
1箱(40本)ほか
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベロス二重画鋲
掲示物の固定に最適。昔ながらのお馴染みの二重画鋲です。画鋲抜きを使えば、手をいためずにラクに画鋲を抜くことができます。
1ケース(130本)ほか
379 税込417
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.5040 No.5040 折れたビス抜き スターエム 動画あり
途中で折れ込んだビスが抜ける。 抜きとったビス穴に再度、ビス打ちが可能。 専用ピンは数回使用可能で経済的。 ビス径3.2mm~4.8mmまで対応。
セット内容専用チャック(逆回転チャック)、専用ピン(大・小各2本)、押出し治具、押出し棒 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上 適合ビス3.2~4.8mm 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

ベロスB-102 画鋲
掲示物の固定に最適。昔ながらのお馴染みの二重画鋲です。画鋲抜きを使えば、手をいためずにラクに画鋲を抜くことができます。
材質冷延帯鋼 、堅引鉄線 、ニッケル下真鍮メッキ、画鋲抜き(スチロール樹脂) 寸法(Φ×mm)11×8
1ケース(60本)
189 税込208
翌々日出荷

画鋲を簡単に外すことができる画鋲抜き取り器。キャップが付いて安全に使用できます。抜き取った画鋲は再利用できるので経済的です。
材質(本体)ABS樹脂 材質(キャップ)PP 寸法(Φ×mm)24×133
1個
580 税込638
翌日出荷

SONIC(ソニック・文具)ピクパ・デコ チェス画鋲
抜き差しし易い形状です。
タイプダルマタイプ
1ケース(20ピース)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押部が凹型の画鋲。押し易さをを追求した品質至上の画鋲。画鋲抜取器付き。
用途ピン 材質圧延鋼板/鉄線 タイプ平タイプ 頭径(Φmm)11 針長(mm)7 メッキ表面真鍮メッキ(ゴールド)
1ケース(60本)ほか
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴールド 付属品画鋲抜き×1 トラスコ品番116-2354 材質スチール 高さ(mm)9 質量(g)313 外径(mm)Φ11
1セット(130本)
219 税込241
当日出荷

サンケーキコム二重鋲
地図・ポスター・図面の掲示や、トレース・複車の仮止などに活躍します。画鋲抜き入りです。
ゴールド タイプ平タイプ トラスコ品番409-1833 材質(本体)PE・スチール(真鍮メッキ) 質量(g)92 材質(ケース)PS
1ケース(130本)
289 税込318
当日出荷

LION (ライオン事務器)二重画鋲
エコ商品
ゴールド タイプ平タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60本)ほか
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30 材質S45C 硬度HRC38~42 表面処理黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

内張クリップはがし モノタロウ 動画あり
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。 口開き(mm)約8 先端幅(mm)14 全長(mm)約205 材質軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック 軸径(Φmm)約6 柄長さ(mm)約90
1本
459 税込505
当日出荷

毎日をサロン帰りの髪へ 本格志向の シンプル軽量モデル。
用途■サロンシェアNo.1※1ブランド『Nobby』から生まれた Nobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、 「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトに プロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 *Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 ■※1:2022年2-3月 株式会社セイファート調べ ■ミニマムな機能でヘアドライを快適にします。 温風と冷風をワンタッチで切り替えるクールショットスイッチは、 グリップを握ったときに押しやすい位置に設定。 風量切替スイッチもシンプルな操作性。 ■メーカー従来機種より約22%※2の小型化と約19%※2の軽量化を実現。 大幅に軽量・小型化しながらも風速は34%※2アップ。 持ちやすく乾かしやすい、軽量ドライヤーです。 ※2:NIB300Aとの比較 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンは静電気を抑制し、 ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUP※3します。 ■※3:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、冷風で30秒送風後のツヤ指数の比較 メーカー調べ ■髪の広がりを抑えてまとまる、 扱いやすい髪へ導きます。 ■※4:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、 冷風で30秒送風後のまとまり指数の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■枝毛や切れ毛を約31%抑制※5、髪の表面が整うことで、枝毛や切れ毛ができにくい髪へ。 ■※5:試験方法:温風を送風しながら1000回ブラッシングした後の 枝毛・切れ毛の発生率の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■セルフブローをサポートするセットフード※6。ブロー時にフードの先端がブラシに固定しやすい、 オリジナルデザインです。 ■※6:使用中・使用後は高温のためさわらないでください。樹脂製のブラシを使用してください。(耐熱温度120℃以上のブラシを推奨します。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。)フードをブラシに強く押し当てると、ピンが変形する恐れがあります。 ■従来のフィルターに比べ耐久性の高いフィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■業務用の高い設計基準で安心の2年保証。※7 信頼の日本製。 ※8 ■※7:業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。※8:2024年11月下旬より順次切替予定。 付属品セットフード(ブロータイプ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチ風量切替スイッチ「DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチ「ON/OFF」 本体質量(g)425 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×82×194 温風温度(℃)115(DRY使用時) 風量(m3/min)1.1(DRY使用時)
1個
14,900 税込16,390
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用 セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.8mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 取扱説明書(0.6MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

内張りはがしで使いやすい形状をセット化。 4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
用途内張り全般に メーターパネル・サイドモールに セット内容中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ 材質PC 質量(g)中サイズ:37プルタイプ中サイズ:39ナロウタイプ:15ワイドタイプ:54 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7
1セット(4本組)
999 税込1,099
当日出荷

本体木製の画鋲。押しやすく抜きやすい形状。自然派指向のピン。コルクボードにもマッチング。収納便利なプラケース入り。約10本入り。
用途ピン 材質木製/鋼線 ウッディー タイプダルマタイプ 包装プラケース 針長(mm)10
1ケース(10本)
229 税込252
当日出荷

サンケーキコム”二重鋲”(130本入)
地図・ポスター・図面の掲示や、トレース・複車の仮止などに活躍します。画鋲抜き入りです。
トラスコ品番198-0284 材質スチール ゴールド
1箱(10箱×60本)
1,498 税込1,648
9日以内出荷

抜き跡が小さく目立ちにくい。石こうボード用フック。クロスしたピンでしっかり固定。プッシュタイプは付属の押しピン形状のものでかんたんに取り付けできます。それ以外の製品はコインなどで取り付けしてください。
1パック(2個)ほか
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)