ゴム栓を固定し、容易に孔を開ける事ができます。
付属のガイドリングを使用するとスピードポーラー(6-339-01.02)と互換性がありますので、確実に垂直に孔を開ける事ができます。
アズワン品番6-797-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×42×93
付属品ガイドリング12種各1個付き
寸法(mm)98×42×93
1個
¥4,158
税込¥4,574
当日出荷
ゴム栓やコルク栓などに穴をあける工具で、実験台など机に取り付けて使用します。 ハンドルを回転させると容易に穴をあけることができます。
付属品刃受台、栓押え、押出し棒
全長(mm)420
刃径(Φmm)5/6/8/9/11/12
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
ゴム栓、コルク栓の穴あけに。
押し出し棒付き。
材質鉄+ニッケルメッき
仕様押し出し棒付
セメダイン500mLフィルムパックシリーズ
用途フロアロック110用
危険物の類別非危険物
キャッチコピー:10種の金口で遊び方は無限大!。商品説明:ねんど押し出し機を使ってにゅにゅ~っとねんどを絞り出そう!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付化粧箱入
セット内容ねんど20g(白、赤、青、黄)、くるくる押し出し機、保存袋
材質樹脂中空体、PP、ABS
寸法(mm)225×110×80(押し出し機)
1セット
¥1,282
税込¥1,410
3日以内出荷
特殊溝付きの刃により、従来品より孔開け作業がスピードアップできます。また、ハンドルカバーがついているので手を痛めません。
仕様刃の外径寸法・♯1:5Φmm・♯2:6.5Φmm・♯3:8Φmm・♯4:9.5Φmm・♯5:11Φmm・♯6:12.5Φmm・♯7:14Φmm・♯8:15.5Φmm・♯9:17Φmm・♯10:18.5Φmm・♯11:20Φmm・♯12:21.5Φmm
TGK品番737-51-72-01
スペース開けた孔は、外径寸法よりも小さめです。
種類12本組
孔開け範囲(Φmm)約4.5~21
1セット(12本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質A6063S-T5
表面処理白アルマイト
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
下方押え型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
全自動結束システム AT2000シリーズ 消耗品
種別AT2000、AT2000CPK共通押し出しスパイラル
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6063S-T5
質量(g)長さ×0.311+5
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)50
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性があります。板厚に均一性に優れています。
用途標示板・広告板・ディスプレイ・ショーケース・ガラスの代用・機械カバーとして。
材質/仕上アクリル
色透明
取付穴ナシ(加工フリー)
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)63
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
ストラットプロファイル = 20 x 40 mm。ストラクチャーエレメントタイプ = ストラットプロファイル。長さ = 1000mm。溝サイズ = 5mm。溝の数 = 6。材料 = アルミ。カラー = シルバー。製品システム = シリーズ2。シリーズ = Profile 5。。RS Pro アルミ合金ストラット - 20 x 40 mm. RS Pro アルミストラットのことを「チューブ」と呼ぶこともあります。各ストラットは、 8 x 5 mm の溝で構成され、この溝により、使用する用途で強力かつ確実に接続されます。 この RS Pro ストラットは、一般的な作業スペースや家具システムの構造での用途に最適です。. 特長及び利点. プロが承認した製品 プロファイル - グリッド 5 により、この製品をプロファイル 5 の範囲と互換性を持たせることができます RS Pro ストラットは、アイテムプロファイル 6 及び 8 にも対応しています 強力で軽量、容易に交換可能な要素を容易にする ( 要素は、さまざまな家具構造を形成するために構築できるモジュール式のコンポーネントシステムの一部を形成する ) 陽極酸化押出アルミ製 頑丈で、頑丈 コンピュータに最適化された設計 コスト効果が高く、安定したソリューション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)42
刃長(mm)7
刃数4
直径(Φmm)3.5
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
プラスチック金型用押し出しピンの沈め穴等に用います。
材質SKH56
刃数4枚刃
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)85
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、クリーン対応蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]
色キャップ:ホワイト
表面処理本体:アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)63
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)85
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)123
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、クリーン対応抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]
色キャップ:ホワイト
質量(g)49
表面処理本体:アルマイト処理
許容荷重(N)80(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)96
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6063S-T5
質量(g)長さ×0.914+48
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6063S-T5
質量(g)長さ×0.463+30
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)50
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
M8規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)123
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)68
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)46
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘性粉末用ランスサンプラー/アイスボーラー/土壌サンプラープロ 専用の押し出し棒です。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1100
質量(g)1500
ロッド径(Φmm)20
1本
¥60,980
税込¥67,078
18日以内出荷
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)75.2
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘性粉末用ランスサンプラー/アイスボーラー 専用の押し出し棒です。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)700
質量(g)1000
ロッド径(Φmm)20
1本
¥54,980
税込¥60,478
18日以内出荷
Pピストン装着コーキングガン
押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本
質量(kg)約1.0
容量(mL)530
シリンダー径(Φmm)55
危険物の類別非危険物
シリンダー長さ(mm)280
1セット
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
形状正方形
サイズ(mm)60×60
フレーム幅(mm)60
溝数2列溝×2列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)2.37
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)878
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6063S-T5
質量(g)長さ×0.779+48
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ