ゴム栓、コルク栓の穴あけに。
押し出し棒付き。
材質鉄+ニッケルメッき
仕様押し出し棒付
縁石の際などの作業に最適なタンパー
固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
材質スチール
全長(mm)1080~1680
頭部厚(mm)11
用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用
密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用
材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。
用途塗料・モルタルなどの撹拌
全長(mm)500
シャフト径(Φmm)11
適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー
材質(主軸)快削鋼(クロムメッキ)
材質(羽根)炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ブナ材
質量(g)450
外径×高さH(Φmm×mm)200×300
TKG品番9-0442-1501
TKG品番(2017)6-0407-1201
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ゴム栓やコルク栓などの穴開け用にご使用頂けます。押出し棒付。
種別6本組ハンドル付
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
粘性粉末用ランスサンプラー/アイスボーラー/土壌サンプラープロ 専用の押し出し棒です。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1100
質量(g)1500
ロッド径(Φmm)20
1本
¥60,980
税込¥67,078
18日以内出荷
粘性粉末用ランスサンプラー/アイスボーラー 専用の押し出し棒です。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)700
質量(g)1000
ロッド径(Φmm)20
1本
¥54,980
税込¥60,478
18日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
特殊溝付き歯により、従来の製品に比べて作業がスピードアップされます。
ハンドルカバーを使用することにより、楽に孔を開けることができます。
材質PTFE( フッ素樹脂)
耐熱温度(℃)250
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。 別売のハンドルカバーを使用することにより、手を痛めずに楽に孔を開けることが可能です。
ゴム栓を固定し、容易に孔を開ける事ができます。
付属のガイドリングを使用するとスピードポーラー(6-339-01.02)と互換性がありますので、確実に垂直に孔を開ける事ができます。
アズワン品番6-797-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×42×93
付属品ガイドリング12種各1個付き
寸法(mm)98×42×93
1個
¥4,158
税込¥4,574
当日出荷
特殊溝付きの刃により、従来品より孔開け作業がスピードアップできます。また、ハンドルカバーがついているので手を痛めません。
仕様刃の外径寸法・♯1:5Φmm・♯2:6.5Φmm・♯3:8Φmm・♯4:9.5Φmm・♯5:11Φmm・♯6:12.5Φmm・♯7:14Φmm・♯8:15.5Φmm・♯9:17Φmm・♯10:18.5Φmm・♯11:20Φmm・♯12:21.5Φmm
TGK品番737-51-72-01
スペース開けた孔は、外径寸法よりも小さめです。
種類12本組
孔開け範囲(Φmm)約4.5~21
1セット(12本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1組(6個)
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
特殊溝つき刃により、従来のものに比べて作業効率が上がり、更にハンドルカバーがついているので手を痛めません。 別売のホルダーを使用すれば、栓を固定して中心に垂直にコルクボーラーの刃を押し込むことができます。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。
材質スチール(メッキ処理)
刃形鋸刃
刃外径(mm)5/6.5/8/9.5/11/12.5/14/15.5/17/18.5/20/21.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電動ドリルでゴム栓の穴あけが素早くできる。No.1~19のゴム栓に電動で穴をあけることができます。電動ドリルとスタンドは汎用品なので、別途ドリルを用意すれば他の穴あけにも使えます。
仕様(ゴム栓固定台)鉄製/No.1~19号に適合
付属品チャックキー
ストローク(mm)(電動ドリル用スタンド)60
寸法(mm)(ゴム栓固定台)100×130×85
高さ(mm)(電動ドリル用スタンド)450
ドリル径(Φmm)3・6・9/各1本 (ゴム・木工用)
電源コード(m)5
電源(AC100V)850W
定格回転速度(r.p.m)1300
1個
¥73,000
税込¥80,300
8日以内出荷
材質ブナ材
質量(g)500
外径×全長(mm)85×340
TKG品番9-0442-1401
TKG品番(2017)6-0407-1101
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
ゴム栓やコルク栓などに穴をあける工具で、実験台など机に取り付けて使用します。 ハンドルを回転させると容易に穴をあけることができます。
付属品刃受台、栓押え、押出し棒
全長(mm)420
刃径(Φmm)5/6/8/9/11/12
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
ゴム栓を固定でき、穴開け作業が簡単になります。
仕様ガイドリング12個付
寸法(mm)98×42×93
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ゴム栓やコルク栓などの穴開け用にご使用頂けます。特殊溝付刃(No.~12のみ)により、一層スピーディーな穴開けが可能です。押出し棒付。
種別12本組ハンドル付
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×95
シャンクにはハイスセンタードリルが付属します。コア押し出し棒は付属しています。
適合エスロックシステム対応商品
刃径(Φmm)6.35
紙を1枚ずつ切り取っていく新設計「スライス中空刃」+「押し出し棒」採用で心地よい穴あけを実現
人にやさしいハンドルデザイン。三次元を描く美しい曲面のハンドル表面と、裏面は前面プラスチックで手の指を包み込むことで指先に優しい設計。
見やすく使いやすい「センタリングゲージ」。ハンドルを下げた状態でストッパを押すとロック、コンパクトに収納できます。
抜きカスが捨てやすく、散らかりにくい構造の開閉式タイプ「ダストカバー」
穿孔能力(枚)15
質量(g)212
穴径(Φmm)6
穴数2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×79×74(ストッパ使用時47)
穴間隔(mm)80
紙を1枚ずつ切り取っていく新設計「スライス中空刃」+「押し出し棒」採用で心地よい穴あけを実現
人にやさしいハンドルデザイン。三次元を描く美しい曲面のハンドル表面と、裏面は前面プラスチックで手の指を包み込むことで指先に優しい設計。
見やすく使いやすい「センタリングゲージ」。ハンドルを下げた状態でストッパを押すとロック、コンパクトに収納できます。
抜きカスが捨てやすく、散らかりにくい構造の開閉式タイプ「ダストカバー」
穿孔能力(枚)35
穴径(Φmm)6
穴数2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×123×123(ストッパ使用時63)
穴間隔(mm)80
50枚あけスクーバ最上級モデル。
中空刃で軽く穴あけ「中空刃+押し出し棒」機構でサクッ!とした軽あけ。
金属製ダブルゲージ採用。
手にやさしい三次元を描く美しいハンドル形状。
抜きカスが散らかりにくいダストカバー構造。
ハンドルストッパは扱いやすいシンプル構造を採用でコンパクト収納が可能。
用途2穴パンチ
質量(g)1070
穴径(Φmm)抜き:6±0.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185(ストッパ使用時88)×185×170
穴数2
穴あけ深さ(mm)12±1.0
個装紙箱
穿孔能力(枚)50(※PPC用紙64g/m2時)
用紙サイズ145mm~307mm(A5、B5、A4、B4縦、A3縦)
穴ピッチ(mm)80±0.5
アズワン品番65-0337-55
入数1台
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
紙を1枚ずつ切り取っていく新設計「スライス中空刃」+「押し出し棒」採用で心地よい穴あけを実現
人にやさしいハンドルデザイン。三次元を描く美しい曲面のハンドル表面と、裏面は前面プラスチックで手の指を包み込むことで指先に優しい設計。
見やすく使いやすい「センタリングゲージ」。ハンドルを下げた状態でストッパを押すとロック、コンパクトに収納できます。
抜きカスが捨てやすく、散らかりにくい構造の開閉式タイプ「ダストカバー」
穿孔能力(枚)25
質量(g)305
穴径(Φmm)6
穴数2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×101×95(ストッパ使用時53)
穴間隔(mm)80
石こうボード、鋼板、塩ビ管、プラスチック等幅広い穴あけ作業に対応します。
防火部材タイカブラック クイックを施工する場合のせっこうボードの穴あけに最適です!
マニュアルリリース機構で簡単に取り外せ、ロック機構で堅牢に固定!
切り屑を抜く場合に便利です。(押し出し棒付き)
切削材せっこうボード、強化せっこうボード、普通硬質せっこうボード鋼板(厚さ3.2mm以下)ステンレス鋼板(厚さ1.0mm以下)塩ビ管プラスチック
磁器タイルドリル内部に詰まった切削片の除去に。
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ