わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。
自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
持ち運びに便利な手提げ金属付です。
紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数PPC用紙15枚
材質テーブル:鉄板
細断方法細断式
繰り返し・詰め替え対応
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。
背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…)
漁業用(魚の頭おとし‥)
鏡もち切り、のしもち切り
刃渡り(mm)360
藁・生花・野菜のなどの軟らかい植物をまとめて切り揃える断裁器です。収穫物の切り揃えや刈り取った雑草をゴミ袋に収まるように断裁するなどの用途で使用します。上を向いた大きな刃部に束ねた植物を置いて、取っ手の付いたアームを下ろすと、簡単に切り揃えることができます。刃当たり良く切れるカーブの付いた刃です。全鋼製300mmの大きな刃で効率よく断裁できます。
用途藁・生花などの軟らかい植物用断裁器。
柄長さ(mm)180
刃長(mm)120
材質台座・柄:天然木
材質(刃)全鋼
受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm)
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。
刃渡り(mm)190
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×460×160
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)1.5
材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
細断方法細断式
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
切るところが見えるので、狙ったところでの裁断がしやすい、押し切り式ペーパーカッター。POP作成や写真のトリミングなど的確な裁断にぴったりです。
持ち上げた刃が急に下がるのを防ぐ「安心ロック」付きで、安心して用紙のセットができます。
用紙を押さえる手を守る「サポート板」付きです。サポート板は、簡単に付け外しできるので、収納時もじゃまになりません。
下ろした刃を固定する「上刃ロック」付き。持ち運びの際に、刃が動くのを防ぎます。しまうときも安心です。
滑り止め加工を施した独自設計の紙押さえ。紙がずれにくく、しっかりと押さえられます。
見やすいウェーブ目盛り、コーナー目印で、手早く位置合わせができます。
同じサイズを繰り返し切りやすいマグネット定規。てこの原理を利用して簡単に取り外しができます。
用途POPや値札の作成、案内状などの大量カット、プリントを半裁して印刷の節約、商品ラベルなど決まったサイズの切り取りに
最大裁断枚数PPC用紙10枚
材質(テーブル本体)鋼板、(紙押さえ・マグネット定規・ハンドル)R-ABS、(サポート板)ABS
繰り返し・詰め替え対応
305mm(1尺)を一発切断!一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適!
用途木材の押し切り切断・スライド切断・角度切断・傾斜切断・複合切断
回転数(min-1[r.p.m])約5300
電源(V)AC100
電流(A)12
消費電力(W)1100
コード長さ(m)2.0
対応材質木工用
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)9(付属品は除く)
付属品補助スタンド×2、たてバイス、ダストパック、六角棒レンチ×3、交換用カーボンブラシ×2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×410×450
仕様ターンテーブル回転範囲:左右0~45°、ノコ刃傾斜角度範囲:0~45°
使用可能ノコ刃外径(mm)185~190
定格時間(分)30
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
用途鏡餅、野菜(かぼちゃ、根、茎など)、魚、昆布などの押し切り
トラスコ品番406-7169
材質420jⅡ
幅(mm)140
奥行(mm)650
刃渡り(mm)360
約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター!
ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズA4
最大裁断枚数10枚(70g/m2換算)
付属品カッター刃(直線刃)×1個
質量(g)188
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8
裁断幅(mm)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB)
細断方法スライド式
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)
材質スチール
寸法(mm)150×465×1135
質量(kg)26
刃長(mm)305
硬度HRC60
ハンドル長さ(mm)850
切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)約200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ピポスライド。給油なしで長期間ガタ付を抑え、バランスを保ちます。
フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
全長(mm)175
タイプ押切タイプ
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 天井開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃。
全長(mm)186
質量(g)16
ピッチ(mm)2.4
刃長(mm)150
板厚(mm)1
切り幅(mm)1
刃渡り(mm)150
折りたたみ式で軽量・コンパクトな押切りノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。ニッケルメッキ仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに
刃長(mm)120
折込可
全長(mm)259
ピッチ(mm)9.5
材質SK-5(炭素工具鋼)
幅(mm)19
高さ(mm)53
質量(g)132
板厚(mm)1.3
刃厚(mm)1.3
収納時寸法(mm)150
切り幅(mm)1.75
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
切り粉が裏側に落ち、切り口が美しく切れます。
上下に数回動かすと切込み穴が簡単にあきます。
刃長(mm)100
ピッチ(mm)3.1
仕様石膏ボード/吸音テックスの加工用
トラスコ品番274-3175
材質SK材
全長(mm)120
質量(g)10
板厚(mm)1.2
刃厚(mm)1.25
切り幅(mm)1.2
1パック(1本)
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
ピポスライド。給油なしで長期間ガタ付を抑え、バランスを保ちます。
フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
全長(mm)195
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
刃の先端で切り込み穴があけられる
曲がりにくい厚手の鋸刃
直線・曲線切りが自在
用途石膏ボード、ベニヤ、天板吸音テックス等
全長(mm)200
質量(g)88
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
BN-200本体用の押切用替刃です。切り口が綺麗な押切刃。切粉がボードの裏側に落ちます。刃幅が短く曲線切りに便利です。
用途内装工事・電気工事・配管工事。
刃長(mm)100
トラスコ品番853-3816
材質SK材
刃厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥589
税込¥648
3日以内出荷
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。硬く厚みのあるフィルム、薄手のフォームマットを容易に切断できる押して切るタイプのシート用カッターです。テフロンコーティングされた金属製のフット部分は耐摩耗性があり、カット素材の上をスムーズに移動します。左利きにも対応。
用途ロール状のシート
材質本体素材:プラスチック、刃の素材:スチール
質量(g)74
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)112×84.5×19
替刃仕様1枚で4回使用可能
適合替刃NO.37040:(替刃 セキュマックス オプティカット用 10枚入り)
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
刃の先端で切り込み穴があけられるドライバー型押切りノコ用 替刃
全長(mm)200
1セット(2個)
¥689
税込¥758
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ