33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ 種別突形ボタン用 材質ニトリルゴム 使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D11 寸法AΦ28 寸法B19 寸法CΦ38
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)。耐油性にも良好です。
適合本体Φ25TWSシリーズ 種別突形ボタン用 材質ニトリルゴム 使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D11 寸法AΦ33 寸法B19 寸法CΦ23
1個
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性も良好です。
使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D9 寸法AΦ32 寸法CΦ31 仕様●取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。●ゴムカバー内にチップ(ボタン)を内蔵していますので、取付リングとスイッチ本体のチップを取り除いてからご使用ください。また、必ずチップ(ボタン)を本体の軸にかん合させてご使用ください。●耐油性も良好です。 材質(本体)ニトリルゴム
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


形状突形(金属リング) 種類非照光式 保護構造IP65防油形 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 材質(リング)金属 耐温性40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)防塵ゴムカバー
仕様●取付パネル厚(mm):1.2~5.5 適合機種ABN4G、ABGD4用 材質ゴム製 ニトリル系 黒色 主な用途特大形ガード付(突)用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)30.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン部寸法(mm)Φ24 材質丸リング:樹脂製 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~+80 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

IP、IB、ISシリーズ用シリコンブーツ。透明シリコンブーツ、スイッチシリーズIP、IB、IS用。
種類ブーツ 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品IP、IB-ISシリーズプッシュボタンスイッチ
1袋(5個)
8,698 税込9,568
7日以内出荷



樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして トラスコ品番855-8704 幅(mm)80 透明 材質(本体)AS樹脂
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






KNIPEX(クニペックス)ツールケース
ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。人間工学に基づく安定したハンドル。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。アルミ製フレーム。金属ヒンジ。ふたの中に書類入れがあります。汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。1つ目のツールパネルには、カバー側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、ベース側に11個の細長いツールポケットと1個の大きなツールポケットがあります。2枚目のツールパネルには、ベース側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、カバー側に1個の書類入れが付いています。押しボタンで固定できる高さ70 mmのベーストレイは、インサートで分割できます。カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。合計54個のインサートオプション。
仕様●最大収納量(kg):20●体積(L):33 ブラック 外寸(mm)幅430×高さ280×深さ515 本体質量(kg)6.2 内寸(mm)幅350×高さ200×深さ480
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷

ワンプッシュで簡単オープン!飲みたいときにサッと飲めるストローボトル590ml。ワンプッシュで簡単に開けられ、キャップは後ろに倒すと固定され戻らない構造。ロックリングが付いているので、誤ってキャップが開くのを防ぐ。口当たりが良く飲みやすい、シリコーン製の飲み口。透明度が高いボトルなので中身がはっきり見え、飲み物の残量もひと目でわかりやすい!ボトルの正面にちょこんと付いた、立体マスコットがかわいい!長さの調節が可能な、取り外しできる肩ひも付き。
材質本体・キャップ・押しボタン/飽和ポリエステル樹脂 フタ・本体カバー・ストロー止具・ジョイント/ポリプロピレン 飲み口・ストロー・パッキン・マスコット/シリコーンゴム ベルト止具/ポリプロピレン 容量(mL)590 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×9.2×17.7(マスコット部含まず)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はアルミニウム製のため軽量です。長さ調節は押しボタン式のため、手早く簡単に行えます。横木カバー、握部スポンジ、杖先ゴムはラテックスフリーなのでラテックスアレルギーの方にも安心です(交換用をご用意しています)。介護保険適用。非課税
材質【本体】アルミニウム・PP、【横木カバー・握り部・杖先】TPR サイズSS 内容2本×8組入(2.5きざみ・7段階)※2つのサイズにまたがる方は、大きいサイズをおすすめします 適応身長(cm)121-137 アズワン品番65-2780-15
1ケース(8組)
非課税商品
35,980 税込35,980
6日以内出荷

胃腸への負担が少なく、代謝UPやむくみ、便秘の改善にもつながると言われている常温水。常温ドリンクを飲むのにおすすめの1層ステンレスボトル!。ワンプッシュオープンダイレクト飲み口。軽い1層構造。丈夫で錆びにくい!。底カバー付きで変形しにくい。
材質本体:ステンレス鋼、キャップ・フタ:ポリプロピレン、プッシュボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、底カバー:熱可塑性エラストマー 寸法(mm)約直径64×高さ213 容量(mL)約500 質量(g)約180 種類MKグリーンワールド
1個(183g)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

プッシュ式で簡単オープン!ストロー飲みタイプの水筒。本体は中身が見えるクリアで丈夫な素材。ワンプッシュオープンでシリコーン製のストローが出てきて飲みやすい。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き。名前シール付き。
材質本体:飽和ポリエステル樹脂、本体カバー・押しボタン:ABS樹脂、フタ・キャップ・ベルト止具:ポリプロピレン、パッキン・飲み口・ストロー:シリコーンゴム、ベルト:ポリエステル 寸法(mm)112×76×176 容量(mL)530
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ式で簡単オープン!ストロー飲みタイプの水筒!本体は中身が見えるクリアで丈夫な素材。ワンプッシュオープンでシリコーン製のストローが出てきて飲みやすい!肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き。名前シール付き。
材質本体:飽和ポリエステル樹脂、本体カバー・押しボタン:ABS樹脂、フタ・キャップ・ベルト止具:ポリプロピレン、パッキン・飲み口・ストロー:シリコーンゴム、ベルト:ポリエステル
1個(235g)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュ式で簡単オープン!ストロー飲みタイプの水筒!。本体は中身が見えるクリアで丈夫な素材。ワンプッシュオープンでシリコーン製のストローが出てきて飲みやすい!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き。名前シール付き。
寸法(mm)約76×112×176 容量(mL)約530
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ式で簡単オープン!ストロー飲みタイプの水筒!。本体は中身が見えるクリアで丈夫な素材。ワンプッシュオープンでシリコーン製のストローが出てきて飲みやすい!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き。名前シール付き。
材質本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度)、本体カバー・押しボタン:ABS樹脂(耐熱温度100度)、フタ・キャップ・ベルト止具:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン・飲み口・ストロー:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、ベルト:ポリエステル 寸法(mm)約76×112×176 容量(mL)約530 種類MK&FRクッキング
1個(235g)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

材質フタ・キャップ本体・プッシュボタン・ストロー吸い口・ストローカバー=ポリプロピレン ケース=AS樹脂 パッキン・ゴムリング・チューブ=シリコン樹脂 ストロー=ポリエチレン 座金・スプリング=ステンレス ピン=BS ストラップ=ナイロン 幅(cm)4.8 長さ(cm)4.8 高さ(cm)24.6
1個
649 税込714
6日以内出荷

材質フタ・キャップ本体・プッシュボタン・ストロー吸い口・ストローカバー=ポリプロピレン ケース=AS樹脂 パッキン・ゴムリング・チューブ=シリコン樹脂 ストロー=ポリエチレン 座金・スプリング=ステンレス ピン=BS ストラップ=ナイロン 幅(cm)4.8 長さ(cm)4.8 高さ(cm)24.6
1個
649 税込714
6日以内出荷

どんな角度でも飲みやすいです。ストローの先が飲料と一緒に移動します。
仕様●材質●▼フタ・本体・持ち手・プッシュボタン・ストロー吸い口・ストローカバー・おもりカバー:ポリプロピレン(耐熱温度/100~-20℃)●▼パッキン・ゴムリング・チューブ:シリコーン樹脂(耐熱温度/140~-20℃)●▼ストロー:ポリエチレン(耐熱温度/70~-20℃)●▼おもり玉・座金・スプリング:ステンレス●▼ピン:BS(真ちゅう)●サイズ(直径×取手含む幅×高さ):48×121×250mm●重量:44g●ペットボトル500mL、350mL兼用
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)