69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A05-4065 ニュートンメーター GN-1 ナリカ 動画あり
センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。 幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。 デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。 フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。 0点調整がワンタッチ Nとgの表示切替え可能
寸法(mm)157×45×24(突起部含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単4乾電池 2個(別売) 測定範囲(N)0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-)) 機能単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能 ディスプレイLCD 最小表示単位±0.01N(±1g)
1個
4,200 税込4,620
当日出荷

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質鋼板 測定範囲(mm)60 荷重範囲(kg)15 長さ(mm)200 質量(g)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

一目で確認できるデジタル表示。 ボタン電池で配線不要。 30mm角のコンパクトボディ。 安心のIP65仕様。
使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0 種類汎用圧力計 精度±2%F.S.±digit以下(周囲温度:25±3℃以下) 接続ねじ(外側)1/8、(内側)M5 単位MPa 測定表示時間セットボタンを押してから60秒 測定流体空気 電池CR2032リチウム電池 電池寿命約3年 耐圧力(MPa)1.5 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

動作方式モーメンタリー形 接点構成a接点 保護構造防滴形 取付け方法両面テープや接着剤など 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線24AWG 2芯480mm付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032 質量(g)40 使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと) 保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。) 使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0 精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時) 使用流体空気 測定表示時間セットボタンを押してから60秒間 電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能 サンプリング2Hz(2回/秒) 使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと) 電池寿命目安1年(5回/1日) 耐圧力(MPa)1.5 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位Mpa バックライト
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。 なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ 仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N) 長さ(mm)165 直径(Φmm)15(最大) 質量(g)96
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5 測定力(N)0.5~0.9 ±20% 保護等級IP54 保存温度(℃)-10~60 データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s 到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下) 器差(μm)4 動作温度(℃)5~40 繰返し精密度(μm)2 最大移動速度(m/sec)1.7 BluetoothBluetooth4.0 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
1個ほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。 種類ばね式ハカリ 表示形式アナログ ひょう量単位N
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。 付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm)10 本体質量(g)約600 精度±0.3%F.S 使用温度(℃)0~+40 機能ピークホールド(止針機能) 表示形式リアルタイム/ピークモード切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
1セットほか
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

剛圧テープ仕様コンベックス テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。 ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。 約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 強力ネオジ磁石を爪に装着。鉄骨・鉄板など爪のかけにくい場所にもぴたりと密着。マグ爪保持力は約900g。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付 取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内 爪部0点補正移動爪、マグネット爪 外形寸法(mm)縦87×横91×奥59 本体質量(g)383
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。 質量(g)約100(ケーブル2m含む) 取付方式垂直取付 使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと) 電源12~24VDC±10%、リップル電圧10%(P-P)以下 精度±(1%F.S.+1digit)at23℃ 表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示 材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)/リヤケース部:ADC12 文字高(mm)10 機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ゼロ調、キーロック 消費電流(mA)30以下 測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体) コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定/動作表示灯:赤色LED(ON時点灯) 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 表示更新周期200ms ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格) ケーブル長さ2m、導体断面積0.18mm2 保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護 材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304 アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型平面圧縮ロードセル「CFXシリーズ」用固定バンドです。指や道具の先などにロードセルを固定し、実際の使用状況に近い形で測定できます。9cmと25cmのバンドがつくため、巻き付けたい先の直径にあわせ使っていただけます。試験スタンドやフォースゲージで測りづらい形状や場所にあるサンプルの測定にも向いています。
用途ロードセル「CFXシリーズ」を指や道具に固定し、操作に必要な押す力(操作力)を測定できるようにするベルトです。面ファスナーで固定するため、着脱が容易です。CFXの小型性能と様々な対象に着脱しやすいFBO-CFXの特性を活かせば、スタンドやフォースゲージでは測りづらい部分の測定も可能になります。 付属品替えベルト(全長 25 cm) 本体質量(g)約 5 最大使用荷重(N)200
1台
3,898 税込4,288
30日以内出荷

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
1本ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。力、加速度、角速度を測定するセンサです。力センサは±50Nの押す力、引く力の測定ができます。加速度センサは3軸の測定ができます。 作用反作用の法則の実験や回転運動の実験で使用できます。
測定範囲力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s 最小表示力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s 測定項目力、加速度、角速度 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【実験例】作用反作用の実験・回転運動の実験・2台の台車の衝突実験
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。 引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。
付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケース ストローク(mm)10 質量(kg)1.35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(kg)約3.8
1台ほか
159,800 税込175,780
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
57,900 税込63,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。
用途小物部品の圧縮、引張検査。 指示精度±1目盛
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
種類ばね式手秤 表示形式アナログ 規格検定付 ひょう量単位kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5 測定力(N)0.65~0.9 最大移動速度(m/sec)1.7 サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 動作温度(℃)5~40 保存温度(℃)-10~60 EMC規格EN61326-1 保護等級IP54 電池CR2032 周波数帯域(GHz)2.4 変調方式GFSK 最大出力Class3(1mW) 到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)
1個ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラフトやダクト、換気扇などの吸引力、気流の方向と速さの確認が可能な気流検査装置です。 方向を問わず発煙可能なので場所を選ばず使用できます。 カートリッジ式で液漏れせず、液注入が不要です。また、カートリッジ内の液体や白煙には腐食性や有害性がなく安心です。 AUTOボタンを押すと約30秒連続発煙します(再度押すと途中で止まります)。 MANUALボタンは押している間発煙します。
付属品発煙カートリッジ×1(成分:プロピレングリコール グリセリン) 寸法(mm)35×35×185 質量(g)110(電池除く) 電源単3電池×4(付属) 使用可能回数1秒程度×約1000回
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。 測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。 瞬間最高値を保持する置針式
質量(g)56 タイプ置針式 戻り誤差0.2目盛 指示誤差±0.5目盛
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

暗くて狭い場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除等、スイッチを押すだけで明るくなって作業が確実、スムーズにできる。 本体ポールは肉厚0.3mmのパイプを使用。 伸縮には、約1kgの力を必要とする。 ※引張り試験の結果、引張速度毎分1m、荷重20kgf以上の力で引き伸ばすと破損する。
用途小口径排水マスの点検、ビルメンテナンス 全長(mm)1479/10本継 ミラー寸法(mm)100×73 質量(g)310(電池含む) 電球27ルーメン 電池単4×1個 連続点灯時間2時間50分 収納寸法(mm)265 マイゾックスコード212665
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm 測定範囲(mm)0.8 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)0.15±20% 保護等級IP54 保存温度(℃)-10~60 データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 測定子長さ(mm)L=12.5 電池CR2032 戻り誤差(μm)1 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 繰返し精度(μm)2 EMC規格EN61326-1 動作温度(℃)5~40 指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
1個ほか
97,980 税込107,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm 測定範囲(mm)0.8 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)0.15±20% 保護等級IP54 保存温度(℃)-10~60 データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 測定子長さ(mm)L=12.5 電池CR2032 戻り誤差(μm)1 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 繰返し精度(μm)2 EMC規格EN61326-1 動作温度(℃)5~40 指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
1セット
99,980 税込109,978
9日以内出荷

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5 最小表示1μm 測定力(N)0.5~0.9 ±20% 保護等級IP54 保存温度(℃)-10~60 データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s 到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下) 器差(μm)4 動作温度(℃)5~40 繰返し精密度(μm)2 最大移動速度(m/sec)1.7 BluetoothBluetooth4.0 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
1セット
99,980 税込109,978
9日以内出荷

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5 最小表示1μm 測定力(N)0.65~0.9 保護等級IP54 保存温度(℃)-10~60 データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s 到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下) 器差(μm)3 EMC規格EN61326-1 動作温度(℃)5~40 繰返し精密度(μm)2 最大移動速度(m/sec)1.7 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
1セット
129,800 税込142,780
9日以内出荷

荷重や用途に合わせて材質(アルミ製/スチール製)、寸法(直径40mm/60mm)が選択できます。空気を逃がすためのスリットが付いたS-40-SLは、PETボトルの座屈強度試験に最適です。容器本体の強度をより正確に測定できます。材質や寸法の変更、フリージョイント設計など、特注品の製作も対応可能です。
用途A-40/60,S-40/40-SL/60は最大荷重1000Nまで対応の円形平型圧縮試験用治具です。面でサンプルを押すことができるため、錠剤の潰し強度測定や緩衝材の反発力測定などの圧縮試験に最適です。 材質スチール 取付ねじM6 最大使用荷重(N)1000
1台
7,798 税込8,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。
仕様●重量:119g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):0.1●器差(μm):1.8●繰り返し精密度(μm):0.5●測定力(N):0.65~0.9●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●EMC:EN61326-1●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4 アズワン品番65-3588-72
1個
159,800 税込175,780
48日以内出荷

自由に曲げて使えるフレキシブルタイプです。 緑のプッシュボタンを押すと、先端から磁石が出てきます。
用途曲がりくねった狭い手の届かない場所でも小さな磁性体パーツ・ネジ・クギ等が取れる便利なツールです 吸着力(N)6 材質フレキシブル:鉄+クロームメッキ、磁石取付部:真鍮、磁石:ネオジウム(380mT)、ハンドル:ABS樹脂 マグネット部寸法(mm)8
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般校正証明書付き。最大200Armsまでの交流電流を測定することができる小型のミニクランプメーター。ファンクションスイッチによる測定レンジ切り替えが可能。ホールド機能:測定中にHOLDスイッチを押すと、その時点の表示値を固定することが可能。ピークホールド機能:測定中にMAXHスイッチを押すと、測定値の最大値を表示。暗いところでも見やすいバックライト付き。電池寿命350時間(連続待機時間)で、約15分使用しないと電池の消耗を防ぐため表示が消えてスリープモードに。
用途狭いところ、電気機器の電流測定に。ラインセパレーターを使って、電気器具のチェックに。 仕様過入力表示:OL 付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、一般校正証明書 質量(g)約170(電池含む) 電源単4乾電池2個 精度【2.000Aレンジ】分解能1mA、確度±(4%rdg+30dgts) 【20.00Aレンジ】分解能10mA、確度±(3%rdg +20dgts) 【200.0Aレンジ】分解能100mA、確度±(2.5%rdg +20dgts) 表示1999力ウント液晶表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×60×33.5 レンジ2.000 / 20.00 / 200.0(A) サンプリング約3回 / 秒 動作温湿度範囲0℃~30℃ 75%RH以下(結露なきこと)/30℃~40℃ 40%RH以下(結露なきこと)/海抜2000m以下 クリップ内径(Φmm)約16 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.63MB) 定格電流(Arms)(最大入力)200
1台
26,980 税込29,678
16日以内出荷

SK(新潟精機)GDC-KEY用フットペダル
エコ商品
別売のGDCノギスキーボード通信ケーブルと接続し、転送ボタンを押す場合と同じく、フットペダルを踏むだけで、データ出力が可能になります。
用途GDCノギスシリーズのデータ出力用フットペダルに 適合機種GDC-KEY 材質本体:ABS モーメンタリ※踏込時 質量(g)95 ケーブル長(m)1.9 コネクタ形状Φ2.5ミニプラグ/3極 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×33×100 動作力15N RoHS指令(10物質対応)対応 特性記録回数(回/踏込):1
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
1台ほか
87,980 税込96,778
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.1 測定力(N)5以下 インジケータSSI-150S 指示誤差(mm)±0.1
1台ほか
139,800 税込153,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。 凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。 タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。 圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。 床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。 フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。 タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。 基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等 付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書 質量(kg)1.5( バッテリー含む) 外形寸法(mm)297×181×115 定格電力(W)16 使用温度(℃)0~60 寸法(Φmm)45(握りバー) 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) バッテリー容量(Ah)2.2 バッテリー電圧(V)14.8 充電時間(時間)約2(ゼロ状態から) 動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合) 仕様バッテリー充電式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信。デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)735 測定範囲(mm)0~90 最小表示量(mm)0.1 測定力(N)5以下 測定深さ(mm)250 インジケータSSI-150S 指示誤差(mm)±0.1
1セット
169,800 税込186,780
9日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)Σストップ 25-5.5m尺相当目盛付
剛圧テープ仕様コンベックス テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。 ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。 約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様尺相当 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、尺相当 爪部0点補正移動爪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信。デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)123 測定範囲(mm)25 最小表示1μm 測定力(N)0.65-1.15 データ出力Bluetooth/USB/RS232 サンプリング測定:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s 器差(μm)4 電池寿命約6ヵ月(通常使用) フォーマット形式データ出力:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 繰返し精密度(μm)2 最大移動速度(m/sec)1.7 動作温度範囲(℃)5~40
1セット
159,800 税込175,780
9日以内出荷