わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。
自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
持ち運びに便利な手提げ金属付です。
紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数PPC用紙15枚
材質テーブル:鉄板
細断方法細断式
繰り返し・詰め替え対応
305mm(1尺)を一発切断!一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適!
用途木材の押し切り切断・スライド切断・角度切断・傾斜切断・複合切断
回転数(min-1[r.p.m])約5300
電源(V)AC100
電流(A)12
消費電力(W)1100
コード長さ(m)2.0
対応材質木工用
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)9(付属品は除く)
付属品補助スタンド×2、たてバイス、ダストパック、六角棒レンチ×3、交換用カーボンブラシ×2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×410×450
仕様ターンテーブル回転範囲:左右0~45°、ノコ刃傾斜角度範囲:0~45°
使用可能ノコ刃外径(mm)185~190
定格時間(分)30
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm)
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。
刃渡り(mm)190
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×460×160
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。
背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…)
漁業用(魚の頭おとし‥)
鏡もち切り、のしもち切り
刃渡り(mm)360
折りたたみ式で軽量・コンパクトな押切りノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。ニッケルメッキ仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに
刃長(mm)120
折込可
全長(mm)259
ピッチ(mm)9.5
材質SK-5(炭素工具鋼)
幅(mm)19
高さ(mm)53
質量(g)132
板厚(mm)1.3
刃厚(mm)1.3
収納時寸法(mm)150
切り幅(mm)1.75
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)
材質スチール
寸法(mm)150×465×1135
質量(kg)26
刃長(mm)305
硬度HRC60
ハンドル長さ(mm)850
切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)約200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。
仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45
付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
対応材質木工用
刃数(p)72
ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190
切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
KDαシリーズの心線挿抜の押切工具。
工具先端に心線をカットするはさみと、心線を引き抜くフックがあります。
適合機種KDαシリーズ
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)1.5
材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
細断方法細断式
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様カット、ノーカットの切替可能
適合機種DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。
小型・軽量
継ぎ足し充電が可能
長期保存に強い
種類バッテリー
型番BL1430B
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
持ち運びに便利な軽量11kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。
ノコ刃直径(mm)190
取付穴径(Φmm)20
対応材質木工用/樹脂用/アルミ用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
傾斜切断(°)左45~右5
電源(V)単相100
全負荷電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・4
最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)-
質量(kg)11
付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
アズワン品番65-0294-62
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
刃の部分が65mmもスライドし(刃物の下部に戸車を使用)、上部には滑り止めのギザギザが付いているため、。カットする品物が滑らず、切り口をかるく綺麗に切ることができます。
用途菊・チューリップ・バラ・切り花・薬草・正月の若松・昆布・ワカメなどのカットに最適。
刃渡り(mm)265
寸法(mm)台:240×450
材質(刃)ステンレス刃物鋼(最高級ステンレス三層鋼)
こんなお得な商品も!
金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
ビニール・プラスチック・トタン板の切断に最適です。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。
カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。
スプリングを取りナットをゆるめて行くと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしに便利です。手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。
切断能力(mm)(軟鋼材・銅板・真鍮版)板厚0.5まで、(アルミニウム)板厚1.0まで、(プラスチック・ゴム・ビニール)板厚2.0まで
材質(柄部)熱間圧延鋼板
コーティング柄部:アルファゾルコーティング
硬度HRC(刃部)55±1
材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。
質量(kg)14
刃長(mm)203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320
最大切断能力(mm)幅/200
アズワン品番64-5179-50
曲げ幅(mm)最大/190
設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
コンセントとプラグが標準で搭載した非常停止スイッチです。接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。加熱機器や電動工具などに使用できます。押切型のキノコスイッチを採用しています。※解除にはキノコスイッチの回転とリセットボタンの2か所の動作が必要です。
仕様押切型
寸法(mm)ボタン部:キノコ型(Φ40、押切(プッシュロック)型
全長(m)3.3
ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.5
アズワン品番4-6190-01
適応AC100V 50/60Hz 15A (PSE認証)
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌々日出荷
関連キーワード