材質硼珪酸ガラス-1
試料を溶媒に溶かし、抽出。その後溶媒を取り除く還流抽出装置です。
セット内容抽出部、球入冷却器、フラスコ×3個
材質硼珪酸ガラス-1
フラスコ容量(mL)150
アズワン品番1-4360-01
摺合せ抽出部:TS(上部)34/45 (下部)24/40、フラスコ:TS24/40
仕様セット
1セット
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
使用しているSPC透明ジョイントは、気密性が高く接液部のシール剤は必要ありません。
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。
・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。
・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。
・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス
下部(SPC)SPC-34
ゴム止外径(Φmm)10
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考
・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。
・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。
・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3
材質ほうけい酸ガラス
容量(mL)150
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
・上部がSPC15で下部が、45/41透明すり合わせ規格の接続部を持つPCB抽出器です。
・PCB還流装置用の部品として使用されています。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)195
胴外径(Φmm)32
1個
¥32,980
税込¥36,278
33日以内出荷
フラスコ内の抽出液が湯浴で蒸発し、上部冷却器で冷やされ、試料上部に滴下します。抽出物とともに抽出液がフラスコに戻り、再び抽出液のみ上部へ蒸発することを繰り返し、フラスコ内に抽出物がたまります。 JIS R3503-1994年 参考
材質ほうけい酸ガラス
型式150mL
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
おもにソックスレー脂肪抽出器に使用される、セルロース繊維からなる円筒濾紙です。
油脂分は0.1%以下に抑えており、寸法も豊富に揃えています。 120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
用途食品関連分野、化学工業品分野、環境分析関連分野
厚さ(mm)1.5
圧力損失(kPa)0.25
捕集効率(%)89
保留粒子径(μm)8
灰分0.1%
最高使用温度(℃)120
材質セルロース繊維
吸湿度大
・共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。
・Φ28×100mmの円筒ろ紙が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
上部摺合34/45
下部摺合24/40
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
仕様AC100V
スペースマントルヒーター取扱い注意事項
1個
¥289,800
税込¥318,780
12日以内出荷
中学3年生生物と環境
生徒が扱いやすいようにシンプルにデザインされたツルグレン装置は、グループ実験に最適です。
セット内容スタンドライト、捕集ろうと、鉄製三脚、金網、サンプルケ-ス
1セット
¥9,300
税込¥10,230
4日以内出荷
・共通摺合せタイプのソックスレー抽出部のスペアパーツです。
・円筒ろ紙はΦ28×100mmのものが使えます。
・円筒ろ紙の代わりに抽出用円筒を使用することも可能です。
用途043120-01用
材質ほうけい酸ガラス
フィルター穴径(μm)160~250
上部摺合34/45
下部摺合24/40
1個
¥26,980
税込¥29,678
33日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
タイプ直管
コックガラスコック
吸引口外径(Φmm)Φ8
1個
¥369,800
税込¥406,780
12日以内出荷
使い捨てカイロを熱源とした、安全なツルグレン装置です。電源を必要としないので、電源の確保やコンセントの位置を気にする必要がありません。捕集瓶は背が低いので、双眼実体顕微鏡にそのまま載せて観察できます。
仕様●土収納部:塩ビ製 外径:120Φ×105mm 三脚台付●捕集瓶:ガラス製 84Φ×61mm フタ付●網:ステンレス製
付属品使い捨てカイロ×10
網目(mm)2
1セット(1セット)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った抽出器です。
・ディーンスターク抽出装置の上口部がSPC冷却器と下部は透明すり合わせフラスコに接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
JIS R3503-1994参考
種別150mLガラスセット フラスコ3ケ付
ホース口径(Φmm)8
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
・SPCソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。
・使用可能な円筒ろ紙サイズは、Φ28×100mmです。
・円筒ろ紙の代わりにオプションの抽出用円筒ガラスフィルター付(043120-0231~-0234)が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
長さ(mm)255
型式150mL用
下部(SPC)SPC-24
上部(SPC)SPC-34
1個
¥16,880
税込¥18,568
3日以内出荷
セット内容玉入冷却器×1,抽出部×1,平底フラスコ1L×2
種別1L ガラスセット
ホース口径(Φmm)12
摺合せ抽出部:上部(TS)71、下部(TS)29
1個
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
ジョイント部はSPC透明ジョイントを使用しており、気密性が高く接続部へのシ-ル液などは不用です。
種別SPC34×SPC24
1個
¥16,880
税込¥18,568
4日以内出荷
ジョイント部はSPC透明ジョイントを使用しており、気密性が高く接続部へのシ-ル液などは不用です。JIS R3503-2007参考
種別150mLガラス部セット フラスコ3ヶ付
ゴム止外径(Φmm)8
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
材質ほうけい酸ガラス
下部(SPC)SPC-24
上部摺合透明摺合45
SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。
材質ほうけい酸ガラス
下部(SPC)SPC-15
上部(SPC)SPC-24
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
大型ソックスレー抽出装置2Lに使用される2L用抽出器です。
用途品目コード032080-20「大型ソックスレー抽出装置2Lガラス部セット」の構成品です。
材質ほうけい酸ガラス
下部(SPC)SPC-29
上部(SPC)SPC-34
内寸法(Φ×Hmm)100×11
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
TGK品番0000-10-27-03
下部雄型共通20/40
上部雌型共通40/50
1個
¥30,100
税込¥33,110
3日以内出荷
JIS R 3503参考。透明摺合せセットはより気密性の高い仕様となります。
セット内容玉入冷却器×1、抽出部×1、平底フラスコ150ml×3
容量(mL)150
ホース外径(Φmm)8
1セット
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
まとめて収納、そして簡単に移動できるツルグレン装置です。従来の製品より金網が大きくなり、一度にたくさんの土壌から採集できます。
採集した生物は、エタノールなどで固定して観察したり、そのまま小型の飼育箱で飼育・観察します。ふるいに残った植物の葉などは、ダンゴムシなどの小動物に与えるエサになります。
付属品採集容器(Φ60×60mm)5個
材質捕集ろうと:SUS304製、ろうと受台:塩ビ製
寸法(mm)300×300×300(収納時)
電源AC100V 40W(電球付き)
材質(支柱)アルミ
金網Φ240mm、SUS304、網目2mm 1枚
1個
¥45,000
税込¥49,500
4日以内出荷
SPC透明ジョイント使用のセミミクロタイプです。
材質ほうけい酸ガラス
1セット
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
生徒が扱いやすいようにシンプルにデザインされたツルグレン装置。グループ実験に最適です。
仕様熱源:ミニカイロ 10個、保温用ふた
付属品サンプルケース
型式KS
本体捕集ろうと(Φ135mm)、鉄製三脚(高さ110mm)、金網
1台
¥3,800
税込¥4,180
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ