20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親指と人差し指を刃物から防御します。 包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。 打ち損じ負荷軽減に最適! 抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FALCON(ファルコン)インスリン針防護 Nキャップ
エコ商品
世界初インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる指カバー。 ディスポーザル手袋の中に装着可能。 指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。 極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
サイズフリー 幅(mm)30 全長(mm)75 質量(g)18 アズワン品番4-264-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

鉄腕ハサミGT エンジニア 動画あり
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。 全長(mm)160 刃長(mm)56±3 仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード 質量(g)120 全幅(mm)83 切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値) 材質(グリップ)PBT 刃厚(mm)3 材質(キャップ)PBT 材質(センターピン)SUS303 材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

机を傷つけないカッティングマットと、手を守るガード付定規がセットに。 マットは両面使えます。 裁断有効長さ約40cm。
裁断寸法(mm)(有効)約400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

長尾製作所80mmFAN用フィンガーガード
エコ商品
ファンの羽根に指やケーブルがからまないようにガードします 80mmファン用フィンガーガードです
材質スチール製 シルバー 対応80mmファン用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

長尾製作所92mmFAN用フィンガーガード
エコ商品
ファンの羽根に指やケーブルがからまないようにガードします 92mmファン用フィンガーガードです
材質スチール製 シルバー 対応92mmファン用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
6日以内出荷

TRUSCOファンガード
エコ商品
ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。
材質軟鋼線材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

非粘着素材専用モデル。50mm幅までの各種非粘着素材、線材のカットに最適。カッター部に指を挿入すると作動するセーフティーガード機能でより安全な使用が可能。1mm単位の長さ設定、自動送り、自動カット
適合テープ幅(mm)50以下 仕様RoHS対応品 適合厚さ:約1以下(材質によって違います) 質量(g)2500 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 テープ長さ設定範囲(mm)30~999(1mm単位) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
特価
52,980 税込58,278
当日出荷

ムラテックKDSフィンガーガードカッター
エコ商品
握り手を守る安全形状。 指先に油や水がついて滑りやすい現場作業に。 カッター本体に指をかけた状態での作用が可能。 「安全ガード」部で刃先のくい込み量を適度に調整。
イエロー 仕様ネジロック 付属品鋭黒刃3枚付 トラスコ品番342-2828 質量(g)98 刃厚(mm)0.5 刃の種別鋭黒刃(大) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷

<ナックルガードがついたスポーツモデル> スポーツバイクのユーザーに最適なカーボンナックルガードを装備したモデル。 レザーと化繊素材を組み合わせ、着脱しやすく指の動きを損ないません。 手の平には滑りどめと補強を施しました。 スマホタッチ対応
ブラック 素材【表地】本体:やぎ革 フェイクスウェード部分:ナイロン:100% 手首外側部分:ポリエステル 100% すべり止め部分:ポリエステル 100% 手首内側・親指外側部分:ナイロン 100%【裏地】ポリエステル 100%【中綿】ポリプロピレン 65%、ポリエステル 35% RoHS指令(10物質対応)対応
1双
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。.. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。. 特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = . RSDM3055測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。.. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。. 特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
仕様マルチメータタイプ = ベンチディスプレイのタイプ = デジタル測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷


簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ【プラスエコ】。アレンジ可能なストラップ(紐)付で、パッケージをそのまま小物ケースなどにも使えます。指を通せば落下防止に、スタンドさせて動画視聴も楽しめるハンドストラップケース。フレームに上部なTPU素材採用で衝撃から全方向をガードします。
材質TPU、PC タイプケース型 対応機種iPhone14(6.1インチ2Lens) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防滴/スタンド機能/ハンドストラップケース 関連資料(1.66MB)
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ【プラスエコ】。アレンジ可能なストラップ(紐)付で、パッケージをそのまま小物ケースなどにも使えます。指を通せば落下防止に、スタンドさせて動画視聴も楽しめるハンドストラップケース。フレームに上部なTPU素材採用で衝撃から全方向をガードします。
材質TPU、PC ブルー タイプケース型 対応機種iPhone14ProMax(6.7インチ3Lens) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防滴/スタンド機能/ハンドストラップケース 関連資料(1.66MB)
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ【プラスエコ】。アレンジ可能なストラップ(紐)付で、パッケージをそのまま小物ケースなどにも使えます。指を通せば落下防止に、スタンドさせて動画視聴も楽しめるハンドストラップケース。フレームに上部なTPU素材採用で衝撃から全方向をガードします。
材質TPU、PC タイプケース型 対応機種iPhone14Pro(6.1インチ3Lens) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防滴/スタンド機能/ハンドストラップケース 関連資料(1.66MB)
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro ストレートカットケーブルカッターです. RS Pro の高品質ストレートせん断はさみをご紹介します。このヘビーデューティストレートせん断はさみは、銅ケーブルやアルミケーブルなどのほとんどの切断用途に適した直線切断刃を使用して、切断作業に最適です。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠な工具です。. 特長と利点:. シャープで直線的な刃を備えた万能せん断はさみで、きれいかつ正確に切断できます 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ カーペット. 用途:. せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸. 曲線の切断に適していますか?. このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様切断タイプ = ケーブルカッター材料カット = アルミ線、 銅線防爆 = なし全体長さ = 170 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし最大切断能力 = 10mm切削能力 銅線 = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

3D曲面で隅までガードできるGalaxyS9専用のガラスパネルです。画面の反射や映り込みを防ぐ目に優しいアンチグレイスタイプ。表面はさらさらで指触りスムース、滑るような快適な操作性を実現しています。 パズルゲームや文字入力などに最適。鋭利な物でも傷つきにくい、表面硬度9H強化ガラス採用、万が一ガラスパネルが割れても破片が飛び散らない飛散防止加工で安心です。 指紋や皮脂が目立たず汚れが付きにくい表面加工。汚れが残った場合も簡単に拭き取れます。失敗しても貼り直しが可能な自己吸着シリコン採用です。
付属品ホコリ取りシール、アルコールシート、クリーニングクロス 材質ガラス、吸着面シリコン 対応機種Galaxy S9 パネルサイズ(mm)65.65×141.42 対応ガラス板厚(mm)0.33(パネル総厚0.56) 表面硬度9H RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.47MB)
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷