疲れた時、リラックスしたい時に、疲れた場所をコロコロ転がす指圧代用器。
持ち手付きで転がしやすい。スポーツ後のケア、仕事中のカラダのこり、ドライブの合間に、自宅でのリラックスタイム等いろいろなシチュエーションで使える。
ポールの突起の形状がまるで指のよう、ほぐしたい部分に当てて転がすだけ、手もみのような感覚が気持ちいい。
用途フィットネス、エクササイズダイエット、ストレッチ、シェイプアップ、マッサージ 、トレーニングとして。
材質EVA、ABS、PP、TPR、POM
質量(kg)0.29
直径×長さ(mm)68×400
首の筋肉のコリをじんわりほぐす。気になる部位を気持ちよく刺激する、指圧代用器です。おうちでいつでも気軽に使えて、”ながらの筋肉のコリほぐし”にぴったりです。
用途首の筋肉のコリほぐしにおすすめ。気になる部位を気持ちよく刺激する、指圧代用器です。 。刺激したい部位に当ててゆっくり体重をかけ、筋肉のコリをほぐします。 。表面・裏面で2パターンのアプローチを選べ、金属ボールの当て方でも刺激に変化を付けられます。好みの押し心地に合わせてリバーシブルで使えます。 。程よくしなるセミハードな素材を使用。硬すぎず柔らかすぎない、ちょうどよい刺激を感じられます。 。オブジェのような不思議な形で、インテリアのアクセントにも。空間になじむナチュラルなカラーを取り入れ、お部屋に出しっぱなしでも気になりません。おうち時間の”ながらの筋肉のコリほぐし”にぴったりです。 。ボックスタイプのパッケージ入りで、ギフトにもぴったりです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容指圧代用器
材質合成ゴム、ステンレス
色グレー
耐荷重(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×115×95
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特殊構造。
空洞の中芯部は体重負荷を支え安定させる硬いABS樹脂。
耐久性に優れ変形しにくいEVA素材。手軽に持ち運びが出来るコンパクトサイズ。
用途肩こり、肩コリ、ツボ押し、背中、腰、肩に。
材質PP、PYC
質量(kg)0.16
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質ABS
寸法(mm)435×93×105
色ホワイト
質量(g)660(付属品含む)
電源AC100V10W
電源コード(m)1.8
定格時間20分
振動数約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
適度なコンプレッション(着圧)とテーピング効果により各部位をサポートし、作業者の疲労を軽減します。汗のべとつきなどを防ぐ吸水速乾素材を採用し快適な作業を継続できます。消臭抗菌効果もあり、汗のにおいも気にせずに作業が継続できます。姿勢の矯正と腕の重量軽減により肩こりを和らげます。薄手タイプでフィット感が良く、動きやすいです。肩関節を後ろに引き寄せることにより胸を張る姿勢が自然ととれる肩関節サポートと、腕をサポートし僧帽筋への負担を軽減する筋肉サポート付きです。
用途肩の負担軽減。
材質ナイロン・ポリウレタン
機能着圧、吸水、抗菌、防臭
1個
¥409
税込¥450
3日以内出荷
ねじりがきく!
しなやかなねじりと強い凹凸が筋膜のよじれを正して、コリをほぐします。
たるみやこりにつながる前に
筋膜は筋肉を包み、全身を1枚の膜でボディスーツのように張り巡らされています。
筋膜の一部分がよじれると、その影響で筋肉が歪み、皮膚が引っ張られてよれることで硬くなり、
たるみの原因になるといわれています。
ほぐして刺激…首・鎖骨まわりを刺激、ふともも内側、お腹、背中
筋膜へのアプローチ…脇の下、腰、お尻(座って)、もものおもて、ふともも後ろ、ふくらはぎ、腕、足裏
ツボ押しのプロ「株式会社足もみ塾」代表取締役吉田潔氏監修
色レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×8×8
質量(g)182
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥1,300
税込¥1,430
7日以内出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
背中の筋肉のコリをじんわりほぐす。気になる部位を気持ちよく刺激する、指圧代用器です。おうちでいつでも気軽に使えて、”ながらの筋肉のコリほぐし”にぴったりです。
用途背中の筋肉のコリほぐしにおすすめ。気になる部位を気持ちよく刺激する、指圧代用器です。 。刺激したい部位に当ててゆっくり体重をかけ、筋肉のコリをほぐします。 。裏返して2パターンのアプローチを選べる2WAY仕様。好みの押し心地に合わせてリバーシブルで使えます。 。程よくしなるセミハードな素材を使用。硬すぎず柔らかすぎない、ちょうどよい刺激を感じられます。 。オブジェのような不思議な形で、インテリアのアクセントにも。空間になじむナチュラルなカラーを取り入れ、お部屋に出しっぱなしでも気になりません。おうち時間の”ながらの筋肉のコリほぐし”にぴったりです。 。ボックスタイプのパッケージ入りで、ギフトにもぴったりです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容指圧代用器
材質合成ゴム
色グレー
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×168×80
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
pH値5.5
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。ネルパックシリーズ30kgの専用袋を再使用する時に交換用としてお使い下さい。
用途穀物用鮮度保持剤(ネルパックシリーズ30kg用)。
材質鉄粉・紙・ポリ
タイプ30kg用
1パック(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軸部にコシがあるため挿入が容易です。
電子線滅菌済。
材質シリコーンゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00051000005
松吉医科器械コード20-2730-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(6本)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
大きな表示。卓上から持ち運びまでカバーする電卓。
桁数12桁
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
付属品アルカリボタン電池1個(本体内蔵)、取扱説明書、保証書
サイズ大型
質量(g)約228
電源太陽電池+内蔵電池(LR44×1)
表示チルト表示、計算状態表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×194×28
機能早打ち対応、税計算
保証期間1年間
表示数字(mm)20
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×194×28
凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。
用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ
材質EVA、ABS
質量(g)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×10.9×10.9
制限体重(kg)100
ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮
ブレーキオイルの節約
清掃時間の短縮
セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口)
危険物の類別非危険物
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
かっさとスティックを融合した新感覚スキンケアアイテム。手軽に筋肉を押しほぐしケア。(指圧代用器としての効果)。フェイス・頭皮・首筋・デコルテなど全身に使用できます。手のひらサイズで持ち運びもラクラク。ポイントスティック。バネ内臓のスティックを肌に押し当てると程よい強さで筋肉を刺激し、。コリをほぐします。1秒間に2回のリズムで10~30秒が目安。3種類のかっさ。ストレート、アーチ、ダブルの3種類のカーブが肌にフィット。肌の上を流すようにケアができます。スパチュラとして。ストレートラインはスパチュラとしての使用もおすすめ。
材質(本体)亜鉛合金 先端/バネ部:ステンレス
質量(g)120
本体寸法(cm)幅3.9×奥行き1.2×高さ13.5
1個
¥2,979
税込¥3,277
6日以内出荷
超軽量モデルながら、筋肉を深くほぐす充実のもみ心地。コードレス首マッサージャー。親指サイズの4つの突起でもみほぐし。じんわり人肌程度のヒーター搭載。軽量・コンパクト設計。もみの強さを調節できるロングハンドル。10分オートオフ機能。効果:疲労回復、血行促進、筋肉のコリをほぐす、神経痛や筋肉痛の緩和
用途マッサージ器として。軽量 コンパクト 簡単 ヒーター コードレス 充電式 ネックマッサージャー マッサージ器 首 肩 肩こり 太もも ふくらはぎ もみ 指圧 電動マッサージ
材質本体:ウレタン/ABS、布カバー:ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/合成皮革
質量(kg)1.1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×55×10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00012000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
関連キーワード