こんなお得な商品も!

誘導用ライト 警笛付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
警笛付LED指示灯なので光と音で誘導。大音量95dBの警笛機能付。
点滅→点灯→手元ライトの3WAYモード。明るい50LM白色手元ライト。
携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。
用途工事現場や会場の警備に
夜間のパトロールに
人や車の交通整理に
LEDSMDx2 50LM
警報音・音量90~95dB
防水保護等級IP×3
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。
ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に
色赤
寸法(mm)点灯部/340
全長(mm)535
直径(Φmm)30
質量(g)144(電池含まず)
使用乾電池単2乾電池×2個(別売)
LED使用数(個)6
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
切替(1段階目:点滅/2段階目:点灯/3段階目:手元灯)可能なLED指示灯。大音量の警笛機能付。携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。乾電池式:単2形乾電池2本使用(別売)
用途工事現場や会場の警備に、夜間のパトロールに、人や車の交通整理に
仕様点滅(赤)→点灯(赤)→手元ライト(白)→消灯
材質(点灯部)PVC、(グリップ部/先端部)ABS
寸法(mm)(点灯部)330
全長(mm)約550
色レッド
直径(Φmm)(点灯部)30、(グリップ部)33
質量(g)160(電池含まず)
連続使用時間(時間)60~70未満
使用乾電池単2乾電池×2個(別売)
取扱説明書(2.0MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
夜間でも視認性の高い高輝度LEDが遠くからでも目立ちます
発行部分は割れにくい丈夫なポリカーボネイト製
用途交通整理や現場での誘導、イベント会場などで
色赤色
機能点滅/点灯
連続点灯時間(時間)約120
緑・青・白・赤、目立つ合図灯。
高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。
合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。
ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。
ON-OFFスイッチ付。
切替方式点灯/点滅
電池寿命(時間)約70
工事現場・建築現場・交通警備などに役立ちます。赤色点滅・点灯切り替え式です。
バトンには反射性に優れたシートを採用し、点灯していないときでも視認性が高いです。
用途交通整理・工事現場での危険表示。
材質ライト部:ポリカーボネート樹脂、ハンドル:ABS樹脂
こんなお得な商品も!

誘導用 反射棒 軽量タイプ
モノタロウ
¥699
税込¥769
通常の誘導棒、重さ140gに比べ86gと軽量で長時間の作業でも疲れない。
発光はしませんが、再帰反射素材を使用しているので目立ちます。
昼間の誘導におすすめです。
全長(mm)530
材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)エチレン一酢酸ビニル共重合樹脂
直径(Φmm)40
質量(g)86
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
鎮静効果のある青色に光る指示灯です
発光部分には割れにくく頑丈なポリカーボネイト製
用途パトロールや防犯活動に
色青色
機能点滅/点灯
連続点灯時間(時間)約100
こんなお得な商品も!

誘導用 ライト
モノタロウ
¥859
税込¥945
発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。
色レッド
電源単2乾電池×2本(別売)
連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用)
LED使用数(個)8
こんなお得な商品も!

誘導用 ライト
モノタロウ
¥859
税込¥945
点灯部分はポリカーボネイト使用。踏んでも割れません。
LED接合部にはプラスチックカバーを使用し、LEDと電線の接合部を衝撃から保護して断線による消灯を防ぐようにしました。
電池ボックス部分にゴムパッキン等を採用し、日常生活防水の設計です。
多少の雨には対応できます。点滅のみ。点灯しません。
色レッド
寸法(mm)点灯部/330グリップ/180
全長(mm)510
材質点灯部/ポリカーボネイトグリップ部/ABS樹脂
直径(Φmm)30
質量(g)115
使用乾電池単2形電池2個(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
長さ53cmのクイック点滅・点滅・点灯の切替式。
用途夜間工事現場、交通整備など
材質取っ手部:プラスチック フック部:スチール 紐:ポリエステル 点滅部:ポリカーボネート 反射材:PVC
直径(Φmm)30
使用乾電池単2電池×2
LED使用数(個)6
点滅、流動パターンは遠くからでも視認性が抜群。
光センサーで夜間自動点灯機能付。
折り畳み式で持ち運びが簡単。積み重ねも可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【オープン時】834×527×406、【折り畳み時】572×92.5×406
エスコ品番EA983FT-24
質量(kg)約4.8
電源単3電池×4本(別売)
光源高輝度LED球16灯
電池寿命(時間)約60
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
用途コーナリングランプ、ストップランプ、テールランプ、バックランプ、ウィンカーランプ、リアフォグランプ等
1袋(2個)
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
仕様点滅、流動切替式光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。PP製コーナー付きで、安定した積み重ねが可能です。
寸法(mm)787(W)×78(D)×432(H)
質量(kg)4
色青
電源単1電池×3本(別売:EA758YA-1A(4本))
光源高輝度ブルー32個
1個
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
仕様点滅、流動切替式光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。PP製コーナー付きで、安定した積み重ねが可能です。
寸法(mm)787(W)×78(D)×432(H)
質量(kg)4
色赤
電源単1電池×2本(別売:EA758YA-0(2本))
光源高輝度レッド32個
1個
¥27,100
税込¥29,810
当日出荷
ボタン操作で赤と緑の切り替えが可能です。ハンドストラップ付きでしっかり保持できます。
ライト部樹脂には反射材を採用し、ライトなどの照明も反射するのでよりよく認識できます。
用途夜の誘導、サイン伝達、交通整理等の安全作業。
全長(mm)550
電源単2乾電池2個使用(別売)
LED使用数(個)高輝度LED14使用((赤×7・緑×7)
ライト寸法(mm)Φ30×345
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。
優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。
用途警備。
一般作業現場。
色レッド
仕様LED使用
電源単2乾電池×2本(別売)
連続使用時間150時間(アルカリ電池使用)
防水機能付きの誘導用ライトです。
点灯・点滅機能付き。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。
全長(mm)560
電池寿命(時間)約60
直径(Φmm)42
質量(g)約150(電池含まず)
使用電池単2形アルカリ乾電池×2本(別売)
防水仕様IPX5
LED使用数(個)6
発光長(mm)365
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
合図灯に警笛を内蔵。大音量警告音
手元灯(白色LED)が点灯します。
充実の3大機能(警報スイッチ、切替スイッチ(点灯/点滅/消灯)、ベルト留め付き)
全長(mm)550
材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部)ABS樹脂
質量(g)146
径(Φmm)30
機能警報スイッチ、切替スイッチ(点滅/点灯/手元灯)、ベルト留め
使用乾電池単2乾電池×3本(別売)
警報音・音量94dB
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)11+1
手元で点灯、消灯の操作ができるワイヤレスリモコン付きのウインカー(方向指示)機能搭載リアライト
リアライト本体は、シートポスト等に固定するゴムバンド取り付けタイプ(PS-199-1)と、Bromptonのリアリフレクター固定部に装着できるボルト取り付けタイプ(PS-199-2)の2つのブラケットタイプから選択可能
リモコンは配線不要のワイヤレスタイプで、ゴムバンドでハンドルバーに簡単に装着可能
リアライトは点灯、点滅の2モードを搭載
ウインカーは、流れる光の点滅で、右折、左折をアピール
リアライト本体は下部に大型リフレクターを配置し、ウインカー作動時や電池切れの時も安心
リモコンはリアライト、ウインカーの操作時に連動するインジケーター付き
使用電源:リアライト単4型乾電池×2本、リモコンCR2032×1個
寸法(mm)リモコン:50×35×15(ブラケット除く)
質量(g)86(電池、付属品含む)
ライト寸法(mm)97.5×46×23(ブラケット除く)
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
グリーン購入法適合
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

誘導用 ライト マグネット付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
寸法(mm)(約)外径40×長さ265
材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート
質量(g)約150
電源(V)DC4.5、単3乾電池3本使用(別売)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ヘッドライトに本来の輝きを!!。成分に硬石を使用し、ヘッドライトの黄ばみやくもり等により輝度の落ちた部分の明るさを復元。素地を傷をつけずに鏡面仕上げが可能。もちろん塗装にも影響しない。ウエスにつけて拭くだけの簡単作業。テールランプやサンバイザー、指示灯等にも有効。
用途ヘッドライトやテールランプ、サンバイザー、指示灯にも。
時間施工目安:2~3分〈ライト1個〉
施工可能台数約20台〈1台当たり8g使用〉
有効期間約3~約6ヶ月
使用方法1水を含ませた固く縛ったウエスに、よく揉みこんだ本製品を適量つけ、素地を軽く擦るようにご使用下さい。2最後に、素地の処理カスを濡れ雑巾等で拭き取ってください。
危険物の類別非危険物
1本(160g)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
前方、側方の方向指示灯、駐車灯、車幅灯、非常点滅灯兼用型です。
用途トラック・産業車両用
種別トラック・バス・産業車両用
寸法(mm)200×120×65
検出距離3m
好きな表示モードが選択可能
外づけのピッキング指示灯を接続可能
ピッチ(mm)(光軸)25
検出方式透過形
光軸数5
検出幅(mm)100
現場での危険防止体験から生まれた視認性、安全性に優れた誘導灯です。
付属品電池アダプターケース×2個(単3形乾電池を単2形乾電池として使用するアダプタ)
幅(mm)83
使用乾電池単2形乾電池×2個(別売)
切替方式点灯/点滅
部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。
ポカヨケ用のセンサです
内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能
ピッチ(mm)(光軸)25
保護構造IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて)
標準検出物体(mm)Φ35mm以上の不透明体
材質(ケース)ABS
応答時間動作・復帰:各10ms以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)操作部:ナイロン(PA6)
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)
耐振動(耐久)10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)アクリル
消費電力(mW)投光器:600以下、受光器:700以下
表示灯受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)
周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
光色赤外線
光軸数5光軸
検出幅(mm)100
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
スバル SJフォレスター フルLEDヘッドライト。専用のLEDプロジェクター内蔵。スバルのアイデンティティーでもあるコの字型ファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なフェイスに。ウインカー時オレンジ発光に切り替わり流れるシーケンシャルウインカーとして機能します。新品左右2ピースセット。高輝度LEDプロジェクター仕様。シーケンシャルLEDウインカー仕様。警告灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属。【カラー】。ブラック。【適合車種】。スバル SJフォレスター 純正HIDヘッドライト車用。2012~2015年11月までのA型、B型、C型モデル
グリーン購入法適合
1セット
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
6V~25Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
用途オートテスター用パーツ。
種類検電ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥690
税込¥759
当日出荷
従来比1/2、わずか10mmの超薄型
見易い作業指示灯を装備
並べて使える
長距離検出3m[NA1-5]
点灯動作が選べる
検出動作が選べる
Webショールーム ピッキングシステムご紹介
用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出
種類エリアセンサ
検出光多列
光色赤外線
ヘッド形状角
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式)
保護構造IP62(IEC)、防滴形
光軸数5
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能
検出幅(mm)100
材質表示カバー:アクリル
使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~70
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択
短絡保護装備
干渉防止機能装備
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
ピッチ(mm)25(光軸)
材質(ケース)耐熱ABS
検出物体Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)
材質(レンズ)アクリル
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
応答時間(ms)10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下)
耐衝撃(耐久)(m/s2)490(約50G) XYZ各方向3回
本製品は、前方、側方の方向指示灯、駐車灯、車幅灯、非常点滅灯兼用型です。2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。
用途トラック・バス・産業車両用
仕様シェード無し
6V~24Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
用途車用バッテリーの検電などに。
トラスコ品番853-2719
全長(mm)120
質量(g)36
電圧(V)6~24
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
クリスタルアイ。120系ランドクルーザープラド用。Lスタイル ダブルプロジェクタ―ヘッドライト。明るく光り輝くLラインのポジションバーライトとダブルプロジェクターが、レクサスを追求した高級感と存在感のあるヘッドライトです。ウインカーも欧州車・高級車のトレンドに合わせた、流れるシーケンシャル仕様で。プラドを最新のルックスへ変貌させます。新品左右セット。Lライン LEDライトバーポジションランプ。流れるシーケンシャルウインカー仕様。日本光軸。レベリングモーター付。バルブ形状 Hiビーム:H3 Loビーム:H7 (電球付属)。【適合車種】。ランドクルーザー プラド 120系。ハロゲン車。TRJ12#/GRJ121/KDJ12#。【注意事項】。マイナスコントロールキットが必要な場合がございます。
グリーン購入法適合
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
最大検出幅540mm(28光軸)
見やすい大型作業指示灯
わずか13mmの超薄型ボディ
検出幅6バリエーション
並べて使える干渉防止機能
便利な投光停止機能
選べる点灯動作
グローバル対応
Webショールームピッキングシステムご紹介
用途通過・落下位置が定まらないワークの検出、ループの有無検出、大型エンジン部品取り出しミス防止
グリーン購入法適合
適合メーカーレクサス
1セット
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
車検対応・保安基準適合Eマーク付き
ナイトスター いすゞ ギガ用 プロジェクターLEDヘッドライト&ウインカー
純正ヘッドライトをはるかにしのぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。
事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で
大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。
保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。
経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです。
大型シングルプロジェクタ―LED
純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ。
安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップします。
コの字型立体ファイバーLED
デイライト機能(エンジンONで点灯)
運転中、昼間点灯することにより
1ドライバー自らの安全意識を高めることができる
2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる
3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。
現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯
Eマーク(ECE R87)取得済み
新保安基準適合(1440カンデラ以下)
ポジション
ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。
※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。
デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。
LEDウインカー
近年多くの新車で採用されている流れるシーケンシャルリレー方式を採用。
裏側のカプラー接続方法により、流れる⇔流れない(通常点滅)を簡単に切り替え可能。
LEDフォグランプ
フォグランプには大型LEDチップを使用し、悪天候時の視界を強力にサポートします。
カプラーオン取付
車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線。純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。
※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします。
※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、
室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。
保安基準適合
アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。
保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)
※保証内容はメーカー規約に基づきます。
新品左右セット
カラー クロームタイプ/プラックタイプ
取付説明書付き
用途トラック用LEDテールランプ
S15シルビアに純正ヘッドライトのイメージを一新する。ランボ風LEDライトバーを装備したドレスアップヘッドライト。ポジションONで、鋭くデザインされたLEDライトバーが明るくインパクト抜群に点灯します。どことなく薄いヘッドライトが特徴のシルビアですが、こちらのヘッドライトを装着する事で近未来感溢れるスポーティーなフロントフェイスになります。ハロゲンバルブ仕様(バルブ形状H7)ですので、お好きなHIDキット、LEDバルブキットなどを インストール可能です。新品左右セット。高輝度LEDライトバー搭載(左右合計8本)。高輝度シーケンシャルウィンカーLED搭載(左右合計14個)。(点滅点灯にも切り替え可能)。ハイフラ防止抵抗付属。警告灯対策済み。バルブ形状 ロービーム/H7 ハイビーム/H1(。1ハロゲンバルブ付属)。取付説明書付属。LED球切れ180日保証付き(日本国内に限ります)。【カラー】。クロームタイプ、ブラックタイプの2色。【適合車種】。S15 SILVIA シルビア オールモデル。純正ハロゲンヘッドライト車 / 純正ディスチャージ(HID)車。【注意事項】。1 こちらのヘッドライトはハロゲンバルブ仕様ですので社外HIDキット、LEDバルブキットを装着頂く事でHID/LED化が可能です。装着画像は、ブラックタイプになります。
色クローム
グリーン購入法適合
1セット
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ