お子様が指を挟みやすい開き戸に簡単に装着でき、危険な指詰めからお子様を守ります。
スプリング内臓の丁番が扉の開閉に連動した危険な吊り元側の隙間を確実に塞ぎます。
色半透明
材質アクリル
両面テープ製品貼り付け済み
ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。
隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。
仕様●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210
アズワン品番65-2307-69
1セット(2本)
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。120cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、10万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。カバー全体が透明なので、どんな色のドアにも違和感無く合わす事ができます。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。
色透明
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)高さ1200×65(外側カバー)/高さ1200×32(内側カバー)
質量(g)430
使用後の手入方法水洗い
ジャバラ形状がドアの継ぎ目をカバーして指詰め事故や挟まり事故を防ぎます。
用途ドア、扉の指挟み防止に。
厚さ(mm)15
材質軟質塩化ビニール(PVC)
質量(g)110
取付け方法貼付タイプ(両面テープ貼付済)
幅(mm)215
長さ(mm)400
大人が見落としがちな「指はさみのキケン」からお子様を守ります。
ドアの蝶番側の隙間をカバーして事故を防ぎます。
用途保育園のトイレ・児童館の乳幼児向け教室入り口・ベビーフェンス等
高さ(mm)1200
ドアの指詰め事故や、挟まり事故を防ぎます。
用途ドア・扉の安全対策として。
トラスコ品番161-2930
幅(mm)190
質量(g)100
長さ(m)0.44
取付け方法貼付タイプ(両面テープ貼付済)
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。180cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、20万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。
色白色
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)高さ1800×150(外側カバー)/高さ1800×80(内側カバー)
質量(g)1600
使用後の手入方法水洗い
思わぬ事故から守る愛情ソフトカバー。ドアなどの開閉時にできる隙間に指を挟まないようにするジャバラ型のカバーです。ジャバラ状になっているので、開閉した時に生じるドアと柱の隙間の幅に応じて伸縮し、すき間をカバーします。専用両面テープが本体に貼り付け済みなので、貼るだけ簡単です。ドアの隙間カバーとして防音効果も発揮します。複数本を継ぎ合わせて灯りの進入止めにも。全面に取り付けるとすきま風防止になります。
用途ドアを開けた際に生じるすき間をカバーしドアと柱の間に指を挟む事故を防ぎます。
材質PVC
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約40×21.5×1.5
夜間にも見やすい反射テープ付
用途車庫入れ安心!ボディ・ドアの保護に
全長(mm)250
材質(本体)塩化ビニール、(粘着剤)アクリル系粘着剤
幅(mm)約50(中心より)
1パック(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
引き戸用の指はさみ防止用品。ご家庭での指はさみによる事故を防ぎます。幼稚園や保育園など小さいお子さんが多いところには事故防止として最適です。
ゴム部分を引いて回すだけの簡単操作です。2014年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
材質AES樹脂、エチレンプロピレンゴム
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
曲線・コーナーになじみやすいハーフカット加工仕様で粘着タイプのジャバラタイプ簡易クッション材。
工場・工事現場・駐車場などの危険表示と安全保護に最適のクッション材。
用途工場・工事現場・駐車場・建物などの接触キズの防止に最適。
形状ジャバラ
色グレー
材質ポリエチレン
長さ(mm)400
寸法(mm)200×430×10
タイプ粘着
発泡素材により優れたクッション性がある粘着タイプのブロックタイプ簡易クッション材。
工場・工事現場・駐車場などの危険表示と安全保護に最適のクッション材。
用途工場・工事現場・駐車場・建物などの接触キズの防止に最適。
材質ポリエチレン
長さ(mm)435
寸法(mm)75×435×35
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として
幅(mm)20
色緑
長さ(m)30
仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ波型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
材質(エンドプレート)SUS304
厚さ(mm)(エンドプレート)1.5
材質(シート)上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
指はさみ防止機能付の引手です。車いすの方などが通る際は、戸当りを収納して引戸をフルオープンにし、開口幅を広げられるやさしい設計です。40~50 mm厚の扉にも使用可能です。(必要な長さのねじをご用意していただく必要があります。)
付属品十字穴付丸皿小ねじM4×25
質量(g)290
種類引手
適合扉厚(mm)30~40
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)1370
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!。丈夫で軽く、さびにくいアルミフレーム製です。昇り降りに便利な取っ手付き。折りたたみ式でスリムなので、収納に便利。使い易い3段式タイプ。150kgの高耐荷重タイプ。
材質ステップ部・フレーム部/アルミ
質量(kg)約2.3
色シルバー
タイプ折りたたみ式
踏ざん踏面幅(mm)81
設置寸法・奥行(mm)720
設置寸法・幅(mm)415
天場(天板)高さ(mm)660
天場(天板)寸法(mm)W260×D250
機能折りたたみ式、手すり付き、指詰め防止ガード
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)415×720
段高(mm)230/450/660
設置寸法(高さ)(mm)1160
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)415×105×1230
総耐荷重(kg)約150
収納寸法・幅(mm)415
収納寸法・奥行(mm)105
収納寸法・長さ(mm)1230
脚幅(mm)約420
ステップ数(段)3
1台
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!。丈夫で軽く、さびにくいアルミフレーム製です。昇り降りに便利な取っ手付き。折りたたみ式でスリムなので、収納に便利。高所での作業に適した4段式タイプ。150kgの高耐荷重タイプ。
材質ステップ部・フレーム部/アルミ
質量(kg)約2.8
色シルバー
タイプ折りたたみ式
踏ざん踏面幅(mm)81
設置寸法・奥行(mm)870
設置寸法・幅(mm)440
天場(天板)高さ(mm)870
天場(天板)寸法(mm)W260×D250
機能折りたたみ式、手すり付き、指詰め防止ガード
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)440×870
段高(mm)230/450/670/870
設置寸法(高さ)(mm)1380
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)440×115×1462
総耐荷重(kg)約150
収納寸法・幅(mm)440
収納寸法・奥行(mm)115
収納寸法・長さ(mm)1462
脚幅(mm)約440
ステップ数(段)4
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード