91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽い力で止められ小さくかさばりません。 何度も使えて環境に優しく経済的
サイズLL 材質ステンレス シルバー 綴じ枚数90 クリップ幅(mm)35 繰り返し・詰め替え対応
1箱(20個)
1,398 税込1,538
当日出荷

TAP-F37CLAMP デスククランプ サンワサプライ 動画あり
材質スチール 対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2 アズワン品番64-0894-37
1個
429 税込472
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm)7~28 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。 適合吊りボルトW3/8 表面処理ユニクロ(屋内専用)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ 材質(本体)アルミ 材質(止めネジ)スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。 適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形 種別電気亜鉛めっき処理
1個
569 税込626
当日出荷

1箱(3個)ほか
5,498 税込6,048
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

何で今まで無かったのか!粘着もマグネットも要らない簡単便利なフックです。※シンプルなデザインで取り付けは挟むだけ。※縦向き・横向きのいずれの場面でも使用できます。
用途袋の吊り下げ、帽子やバッグ収納、キッチン収納、アウトドアにも。 材質スチール、ニッケルメッキ、ポリエステル
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類精密クランプ 仕上メッキ 奥行(mm)19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
1個
659 税込725
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249 適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g)340 タイプバイス 最大口開き(mm)40 取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!! ネジや釘を使わずに室内使える物干し。 取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。 家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類室内壁付型
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具 仕様天板厚み17~50mmに取り付け可 トラスコ品番765-7790 材質本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg)0.58 高さ(mm)96.6 奥行(mm)91.6 間口(mm)80
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。 種類精密クランプ 材質(本体)アルミ 塗装色
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットのない服に便利なポケットバッグ作りに欠かせないポケットバッグ用クリップ スマートです。 。・金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製です。・衣類を挟むクリップ部分が長く、しっかりと挟み込めます。・従来製品に比べ衣類から出る部分が短くなり、スッキリしたつけ心地になりました。どこでもポッケ(ティッシュポケット)簡単レシピ付きです。入園入学を迎えたお子さんだけでなく、お母さん、お婆ちゃん世代の方にもおすすめです。
用途ポケットバッグ作りに
1パック(2個)
特価
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差し込むだけで設置可能なワンタッチ式のグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用可能。グレーチングの高さは19mm~32mmまで対応可能です。ワンタッチで簡単に装着でき、跳ね上げ防止や盗難防止に最適です。グレーチング(溝蓋)同士をクリップで挟むだけです。ステンレス製なので錆びにくく、景観を損ねません。
材質SUS304ステンレス ステンレス タイプ装着:ワンタッチタイプ 外幅寸法(mm)W:19 高さH(mm)60.5 内幅(mm)D:16 対応寸法(mm)グレーチング高さ対応可能:19~32
1個
299 税込329
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角を挟むように取付けするので、様々なサイズの角材に対応可能な固定金具です。ボルトでしっかり固定もできます。
用途角材の固定に 材質 仕上ユニクロメッキ 板厚(mm)3.2
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
用途2×4または2×6の棚、手すり用 材質溶融亜鉛メッキ(Z27) 厚さ(mm)1.0 寸法部材/2×4 寸法H(mm)86 寸法B(mm)19 寸法W(mm)40
1個
179 税込197
当日出荷

シートの取付けはポールの間に挟むだけで簡単に行えます。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。 仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき 材質/仕上アルミ
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シートの取付けはポールの間に挟むだけで簡単に行えます。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。 仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき 付属品ピアスビス トラスコ品番868-6794 長さ(mm)5000 材質/仕上アルミ 質量(kg)3
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ポッシュリビングハンガークリップ
ポールや突っ張り棒に通して、布を挟むだけで簡単にカーテンなどが出来上がります。目隠しや、お部屋の仕切りも簡単に作れます。
材質ステンレススチール 幅(cm)3 高さ(cm)6.5
1パック(12個×3セット)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック鴨居戸当り
鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品+皿タッピンねじ3×25(2本) 材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドア上部に挟むだけ
用途室内、玄関ドア用 耐荷重(kg)3 材質ステンレスSUS430 2B 表面仕上げ下地塗装付メラミン焼付塗装
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品+皿タッピンねじ3×25(2本) 材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポールや突っ張り棒に通して、布を挟むだけで簡単にカーテンなどが出来上がります。目隠しや、お部屋の仕切りも簡単に作れます。
1パック(6個×3セット)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

純正ミラーだけでは死角になりやすいエリアをサポート!。高級感のあるデザインで車のドレスアップにも最適です。専用のクランプ金具で純正ミラーステーに挟むだけの簡単取り付けです。
取付方式クランプ式 ミラー形状平面
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンスや本棚、食器棚など家具の下に挟むことで、ガタつきや転倒防止に役立ちます。またドアストッパーとしてもお使い頂けます
種別転倒防止ストッパー 材質エラストマー
1セット(2枚)
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メディアカバーマーケットスマホショルダー ストラップ ブラック
スマホケースに挟むだけのスマホショルダーストラップ。充電口のあるケースであれば、透明シートを挟んで金具をつけるだけで簡単に設置完了。これ一つでスマホの持ち運びが楽になり、スマホ決済、レジ前でもう焦らない ♪。肩掛けタイプでスマホを落とす心配もなく、紐が自由に調節可能なのでご自分サイズにピッタリでご使用いただけます。
ブラック 質量(g)約5 寸法(縦×横)(cm)(クリアホルダー)4×5.5 紐長(cm)全長約80(調節可能)
1個
829 税込912
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]ネームタッグ 樹脂クリップ ヨコ型
エコ商品
名刺がぴったり入るパスケースタイプ。カードの出し入れが簡単で、何回でも使用することが可能です。※挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。会議やセミナーなど様々な場面に使えるシンプルな名札ホルダーです。樹脂金具なので軽く、クリップ部分は180°動くので、角度を変えられます。挟む部分がギザギザしており、しっかりと挟むので抜け落ちたりすることが少ないです。※クリップは厚さ2mm程度の布にご使用ください。それ以上厚い物、または硬い物を挟むとクリップが破損する可能性があります。※吊り下げタイプとしてもお使いいただけるよう、2穴もあいてます。お好みでヒモを通してご利用も頂けます。(紐は付属しておりません。)
グリーン購入法適合 材質50%再生樹脂(ケース 外形寸法(mm)W102×H75 内形寸法(mm)(名札部)W96×H58 適合サイズ(mm)カード寸法:W91×H55 ※挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。
1枚
359 税込395
当日出荷

従来のシートのように対象物を持ち上げることなく、ただ、側面と床面に貼り付けるだけで簡単に取付ができます。 取り外しの時も道具を使わずゲルを直接手でつまんで簡単に外せます。(特許出願中) 自己粘着性ですので汚れなどを洗っていただければ繰り返し使えます。 縦横の2面が粘着しますので挟むだけで簡単に取付けられます。 取付時は取付け場所の汚れや油分を洗浄してください。 シロキサン系ガスが発生しない
種別転倒防止ストッパー 材質ウレタン樹脂
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドア上部に挟むだけ
用途玄関等の扉に最適! 材質本体:SPHC鋼板、パット:EPTスポンジ 幅(mm)38 ダークブラウン 適合扉厚(mm)47以下 制限体重(kg)5
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホケースに挟むだけのスマホショルダーストラップ。充電口のあるケースであれば、透明シートを挟んで金具をつけるだけで簡単に設置完了。これ一つでスマホの持ち運びが楽になり、スマホ決済、レジ前でもう焦らない ♪。肩掛けタイプでスマホを落とす心配もなく、紐が自由に調節可能なのでご自分サイズにピッタリでご使用いただけます。
ネイビーブルー 質量(g)約5 寸法(縦×横)(cm)(クリアホルダー)4×5.5 紐長(cm)全長約80(調節可能)
1個
829 税込912
当日出荷

ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。 トラスコ品番207-7422 セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1 材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個 本体厚さ(mm)67 本体長さ(mm)205 アズワン品番64-8613-37 高さ調整範囲(mm)22~63 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100 適合ボルト径M12~M20
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

メディアカバーマーケットスマホショルダー ストラップ ベージュ
スマホケースに挟むだけのスマホショルダーストラップ。充電口のあるケースであれば、透明シートを挟んで金具をつけるだけで簡単に設置完了。これ一つでスマホの持ち運びが楽になり、スマホ決済、レジ前でもう焦らない ♪。肩掛けタイプでスマホを落とす心配もなく、紐が自由に調節可能なのでご自分サイズにピッタリでご使用いただけます。
ベージュ 質量(g)約5 寸法(縦×横)(cm)(クリアホルダー)4×5.5 紐長(cm)全長約80(調節可能)
1個
399 税込439
欠品中

ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。 取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。 トラスコ品番207-7421 セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1 材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 質量(kg)1/【対象物】300以下/個 本体厚さ(mm)42 本体長さ(mm)205 アズワン品番64-8613-36 高さ調整範囲(mm)22~38 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100 適合ボルト径M12~M20
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷