39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAP-F37CLAMP デスククランプ サンワサプライ 動画あり
材質スチール 対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2 アズワン品番64-0894-37
1個
409 税込450
当日出荷

軽い力で止められ小さくかさばりません。 何度も使えて環境に優しく経済的
サイズLL 材質ステンレス シルバー 綴じ枚数90 クリップ幅(mm)35
1箱(20個)
1,398 税込1,538
当日出荷

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ 材質(本体)アルミ 材質(止めネジ)スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm)7~28 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。 適合吊りボルトW3/8 表面処理ユニクロ(屋内専用)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(3個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
材質スチール シャフト径(Φmm)6 適合板厚(mm)下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
1セット
969 税込1,066
当日出荷

鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。 適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形 種別電気亜鉛めっき処理
1個
569 税込626
当日出荷

何で今まで無かったのか!粘着もマグネットも要らない簡単便利なフックです。※シンプルなデザインで取り付けは挟むだけ。※縦向き・横向きのいずれの場面でも使用できます。
用途袋の吊り下げ、帽子やバッグ収納、キッチン収納、アウトドアにも。 材質スチール、ニッケルメッキ、ポリエステル
1セット(2個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類精密クランプ 仕上メッキ 奥行(mm)19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD) 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(Uボルト)SUM41
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
1個
659 税込725
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。 種類精密クランプ 材質(本体)アルミ 塗装色
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249 適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g)340 タイプバイス 最大口開き(mm)40 取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机上のあらゆる場所にクランプ固定やマグネット装着ができる6ポートハブです。 通信しながら急速充電ができる最新ポート(パワーハブ)が搭載されており、多岐に渡るUSBポートの増設が可能です。 設置する箇所の厚さに合わせてクランプ幅を11mm~43mmの間で調整することができます。 本体とクランプ固定ネジにはそれぞれ設置面を傷つけないシリコンゴムが貼られております。 スペースを有効活用しながらしっかり固定でき、抜き挿しするときに本体がグラつかず快適に使用できます。 取付は設置したい個所に挟んでつまみを回して固定するだけなので、工具不要でネジ穴をあける必要もありません。 L字クランプ固定用金具は、本体を支えながら設置したい個所を効率良く挟むことができる設計になっています。 ハブ本体の両側面にセットすることができ、机上の環境に合わせた自由な向きで設置することができます。 6ポートすべてにスイッチを装備しましたので、未使用時の待機電力をカットすることができます。 未使用時のホコリの混入を防ぐために、すべてのポートにUSBキャップが付属しています。 現在の使用状況が一目でわかるようにLEDランプを採用しました。 USB3.2接続対応のType-A to Type-C変換コネクタが同梱されていますので、環境によってWindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 アルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、高耐食性・高耐摩耗性・高硬度・電気絶縁性・表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタが付属します。
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、滑り止めゴム脚シート、マグネットシート、クランプ、Type-A to Type-C変換コネクタ、USBコネクタキャップ(出荷時本体装着)、マニュアル 質量(g)約150(本体のみ) ポート数ハブ(コネクタ青):最大2.7A(1ポート最大900mA)、パワーハブ(コネクタ赤):最大7.2A(1ポート最大2.4A) 電源ACアダプタ(12V 5A) クランプ範囲(mm)11~43 対応OSWindows 10/8.1/7、macOS(10.9以降) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 41×22×170(クランプ部除く) 動作環境USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン 保証期間ご購入から12ヵ月 転送速度(Mbps)最大:USB3.2 Gen1 5Gbps(規格値)/USB2.0 480Mbps(規格値) 電源供給方式セルフパワー インターフェイス-アップストリームUSB 3.2(Gen1) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen1)、Type-C コネクタ形状-アップストリームUSB A、Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

スペアクリップ玉 スマートバリュー 動画あり
スマートバリュースペアクリップ玉
お得なクリップ!
仕様替えクリップ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー シルバー 種類スライドクリップ
1箱(100個)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。 シルバー 材質亜鉛メッキ鋼 縦(mm)22.4 横(mm)14.2 固定方法クリップ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内用
1セット(100個)
8,198 税込9,018
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ掛け型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
締圧力(kN[kgf])3.18[318] 付属品ナットM5 P=0.8 ストローク(mm)45 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)209 タイプ引っ掛け型 最高高さ(mm)42.3 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ 最大長(mm)220.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

純正ミラーだけでは死角になりやすいエリアをサポート!。高級感のあるデザインで車のドレスアップにも最適です。専用のクランプ金具で純正ミラーステーに挟むだけの簡単取り付けです。
取付方式クランプ式 ミラー形状平面
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ACE(エース、旧モリギン)モリギン ユニクロ万能角材金具
角を挟むように取付けするので、様々なサイズの角材に対応可能な固定金具です。ボルトでしっかり固定もできます。
用途角材の固定に 材質 仕上ユニクロメッキ 板厚(mm)3.2
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホケースに挟むだけのスマホショルダーストラップ。充電口のあるケースであれば、透明シートを挟んで金具をつけるだけで簡単に設置完了。これ一つでスマホの持ち運びが楽になり、スマホ決済、レジ前でもう焦らない ♪。肩掛けタイプでスマホを落とす心配もなく、紐が自由に調節可能なのでご自分サイズにピッタリでご使用いただけます。
ブラック 質量(g)約5 寸法(縦×横)(cm)(クリアホルダー)4×5.5 紐長(cm)全長約80(調節可能)
1個
829 税込912
当日出荷

スマホケースに挟むだけのスマホショルダーストラップ。充電口のあるケースであれば、透明シートを挟んで金具をつけるだけで簡単に設置完了。これ一つでスマホの持ち運びが楽になり、スマホ決済、レジ前でもう焦らない ♪。肩掛けタイプでスマホを落とす心配もなく、紐が自由に調節可能なのでご自分サイズにピッタリでご使用いただけます。
ライトグレー 質量(g)約5 寸法(縦×横)(cm)(クリアホルダー)4×5.5 紐長(cm)全長約80(調節可能)
1個
399 税込439
当日出荷

脱着が楽ラク、広めの通し穴なのでするっと通って戻しやすい。さらっと快適ニット素材使用。抗菌タイプ。締め付け感を緩和する。通常のものより摩擦が少なため、金具をドアに挟むリスクが少ない。肌触りの良い吸汗ニットでさらっと快適
形状超楽々シートベルトパッド ブラック 材質(本体)(表地)ポリエステル 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×320×50
1個
829 税込912
3日以内出荷

スマホケースに挟むだけのスマホショルダーストラップ。充電口のあるケースであれば、透明シートを挟んで金具をつけるだけで簡単に設置完了。これ一つでスマホの持ち運びが楽になり、スマホ決済、レジ前でもう焦らない ♪。肩掛けタイプでスマホを落とす心配もなく、紐が自由に調節可能なのでご自分サイズにピッタリでご使用いただけます。
ロイヤルレッド 質量(g)約5 寸法(縦×横)(cm)(クリアホルダー)4×5.5 紐長(cm)全長約80(調節可能)
1個
399 税込439
当日出荷

スマホケースに挟むだけのスマホショルダーストラップ。充電口のあるケースであれば、透明シートを挟んで金具をつけるだけで簡単に設置完了。これ一つでスマホの持ち運びが楽になり、スマホ決済、レジ前でもう焦らない ♪。肩掛けタイプでスマホを落とす心配もなく、紐が自由に調節可能なのでご自分サイズにピッタリでご使用いただけます。
ベージュ 質量(g)約5 寸法(縦×横)(cm)(クリアホルダー)4×5.5 紐長(cm)全長約80(調節可能)
1個
399 税込439
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]ネームタッグ 樹脂クリップ ヨコ型
エコ商品
名刺がぴったり入るパスケースタイプ。カードの出し入れが簡単で、何回でも使用することが可能です。※挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。会議やセミナーなど様々な場面に使えるシンプルな名札ホルダーです。樹脂金具なので軽く、クリップ部分は180°動くので、角度を変えられます。挟む部分がギザギザしており、しっかりと挟むので抜け落ちたりすることが少ないです。※クリップは厚さ2mm程度の布にご使用ください。それ以上厚い物、または硬い物を挟むとクリップが破損する可能性があります。※吊り下げタイプとしてもお使いいただけるよう、2穴もあいてます。お好みでヒモを通してご利用も頂けます。(紐は付属しておりません。)
グリーン購入法適合 材質50%再生樹脂(ケース 外形寸法(mm)W102×H75 内形寸法(mm)(名札部)W96×H58 適合サイズ(mm)カード寸法:W91×H55 ※挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。
1枚
329 税込362
当日出荷

スマホケースに挟むだけのスマホショルダーストラップ。充電口のあるケースであれば、透明シートを挟んで金具をつけるだけで簡単に設置完了。これ一つでスマホの持ち運びが楽になり、スマホ決済、レジ前でもう焦らない ♪。肩掛けタイプでスマホを落とす心配もなく、紐が自由に調節可能なのでご自分サイズにピッタリでご使用いただけます。
パープル 質量(g)約5 寸法(縦×横)(cm)(クリアホルダー)4×5.5 紐長(cm)全長約80(調節可能)
1個
399 税込439
当日出荷

スマホケースに挟むだけのスマホショルダーストラップ。充電口のあるケースであれば、透明シートを挟んで金具をつけるだけで簡単に設置完了。これ一つでスマホの持ち運びが楽になり、スマホ決済、レジ前でもう焦らない ♪。肩掛けタイプでスマホを落とす心配もなく、紐が自由に調節可能なのでご自分サイズにピッタリでご使用いただけます。
ネイビーブルー 質量(g)約5 寸法(縦×横)(cm)(クリアホルダー)4×5.5 紐長(cm)全長約80(調節可能)
1個
829 税込912
当日出荷

スマホケースに挟むだけのスマホショルダーストラップ。充電口のあるケースであれば、透明シートを挟んで金具をつけるだけで簡単に設置完了。これ一つでスマホの持ち運びが楽になり、スマホ決済、レジ前でもう焦らない ♪。肩掛けタイプでスマホを落とす心配もなく、紐が自由に調節可能なのでご自分サイズにピッタリでご使用いただけます。
ホワイト 質量(g)約5 寸法(縦×横)(cm)(クリアホルダー)4×5.5 紐長(cm)全長約80(調節可能)
1個
399 税込439
当日出荷

肩から掛けられるフラットタイプのスマホショルダーストラップです。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。ベルト幅が20mmと太めで、どんな服装にも合わせやすいデザイン。肩が痛くなりにくく長時間のお出かけでも使いやすいです。
用途肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるフラットタイプのショルダーストラップです。 。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。 。ベルト幅が20mmと太めで、どんな服装にも合わせやすいデザイン。肩が痛くなりにくく長時間のお出かけでも使いやすいです。 。ストラップは調節パーツでお好みの長さにできます。 。ストラップの縫製部分はソフトレザー素材のパーツで保護して強度を高めています。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。フックや金具は、マットな質感のシルバーを採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。 。ケーブル穴1口タイプとスピーカー穴2口タイプの2種類のストラップホールシート(透明)が付属しているので、どちらのタイプのケースにも使用できます。 。ストラップホールシートはスマートフォンやケースを傷つけにくい柔らかい素材を使用しています。 。ケースにフィットする0.6mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものや、スピーカー穴がケース底面に2カ所あるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(透明)1口タイプ/2口タイプ各1枚 材質ショルダーストラップ:ポリエステル・合成皮革・亜鉛合金、ストラップシート:PVC・亜鉛合金 寸法(mm)ショルダーストラップ:全長約430~約700、ストラップホールシート:W65×D0.6×H53 耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どんなファッションや動きにも馴染み、フィットする幅広フラットタイプのスマホショルダーストラップです。 。スマホ以外も持ち歩ける3つのループ付きです。 。付属しているループは、独自設計のウェーブ型でカラビナが着脱しやすいです。 。カラビナが3つ付属しているので、スマホ以外も直すぐに装着できます。 。両手が空いて身軽になるので、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行など、さまざまなシーンで活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。 。ストラップ幅が30mmと太めで、ワイヤレスイヤホンや鍵といったアクセサリを取り付けても肩が痛くなりにくく長時間のお出かけでも使いやすいです。 。ストラップは調節パーツでお好みの長さにできます。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。フックや金具は、マットな質感のブラックを採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。 。ステンレス製ストラップホールシート付きで、通常製品の約4倍の耐久性があります。 。ケースにフィットする厚さ0.2mmの薄型ストラップホールシートで、簡単に装着できます。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨してません。 。※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップホールシート(ステンレス)1口タイプ1枚、カラビナ3個 材質ショルダーストラップ:ポリエステル・合成皮革・亜鉛合金、ストラップホールシート:鉄・ステンレス、カラビナ:亜鉛合金 耐荷重(kg)約10まで (250g以上の機器本体には使用しないでください) サイズ(mm)ショルダーストラップ:全長約970~約1500、幅約30、ストラップホールシート:W約45×D約0.2×H約23、カラビナ:約Φ28×D約4
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どんなファッションや動きにも馴染み、フィットする幅広フラットタイプのスマホショルダーストラップです。 。スマホ以外も持ち歩ける3つのループ付きです。 。付属しているループは、独自設計のウェーブ型でカラビナが着脱しやすいです。 。両手が空いて身軽になるので、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行など、さまざまなシーンで活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。 。ストラップ幅が25mmと太めで、ワイヤレスイヤホンや鍵といったアクセサリを取り付けても肩が痛くなりにくく長時間のお出かけでも使いやすいです。 。ストラップは調節パーツでお好みの長さにできます。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。フックや金具は、マットな質感のブラックを採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。 。ステンレス製ストラップホールシート付きで、通常製品の約4倍の耐久性があります。 。ケースにフィットする0.2mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨してません。 。※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップホールシート(ステンレス)1口タイプ1枚 材質ショルダーストラップ:ポリエステル・合成皮革・亜鉛合金、ストラップホールシート:鉄・ステンレス 耐荷重(kg)約10まで (250g以上の機器本体には使用しないでください)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どんなファッションや動きにも馴染み、フィットする幅広フラットタイプのスマホショルダーストラップです。 。スマホ以外も持ち歩ける3つのループ付きです。 。付属しているループは、独自設計のウェーブ型でカラビナが着脱しやすいです。 。カラビナが3つ付属しているので、スマホ以外も直すぐに装着できます。 。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。 。ストラップ幅が30mmと太めで、ワイヤレスイヤホンや鍵といったアクセサリを取り付けても肩が痛くなりにくく長時間のお出かけでも使いやすいです。 。ストラップは調節パーツでお好みの長さにできます。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。フックや金具は、マットな質感のブラックを採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。 。ステンレス製ストラップホールシート付きで、通常製品の約4倍の耐久性があります。 。ケースにフィットする厚さ0.2mmの薄型ストラップホールシートで、簡単に装着できます。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨してません。 。※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップホールシート(ステンレス)1口タイプ1枚、カラビナ3個 材質ショルダーストラップ:ポリエステル・合成皮革・亜鉛合金、ストラップホールシート:鉄・ステンレス、カラビナ:亜鉛合金 ディープブラック 耐荷重(kg)約10まで (250g以上の機器本体には使用しないでください) サイズ(mm)ショルダーストラップ:全長約970~約1500、幅約30、ストラップホールシート:W約45×D約0.2×H約23、カラビナ:約Φ28×D約4
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

肩から掛けられる、4mmと細めな丸ひもタイプのスマホショルダーストラップです。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。柔らかく上品なソフトレザー素材を使用していて、どんな服装にも合わせやすいデザインです。
用途肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるショルダーストラップです。 。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。 。ストラップは4mmと細めな丸ひもタイプ。結び目をスライドさせることでお好みの長さに調節できます。 。柔らかく上品なソフトレザー素材を使用していて、どんな服装にも合わせやすいデザインです。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。フックや金具は、マットな質感のシルバーを採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。 。ケーブル穴1口タイプとスピーカー穴2口タイプの2種類のストラップホールシート(透明)が付属しているので、どちらのタイプのケースにも使用できます。 。ストラップホールシートはスマートフォンやケースを傷つけにくい柔らかい素材を使用しています。 。ケースにフィットする0.6mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものや、スピーカー穴がケース底面に2カ所あるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(透明)1口タイプ/2口タイプ各1枚 材質ショルダーストラップ:合成皮革・綿・亜鉛合金、ストラップシート:PVC・亜鉛合金 寸法(mm)ショルダーストラップ:全長約420~約750、ストラップホールシート:W65×D0.6×H53 耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・上部投入口から複数の荷物が投函可能。・下部扉からも大きな荷物を入れることができる。・防水仕様で通常の雨なら侵入しません(完全防水では無い)。・上扉はダンパー付なので手を挟む心配が少ないです。・盗難防止プレートで、上から荷物を盗まれる心配は少ないです。・ダイヤル錠を使用していますので、キーをとる必要がなくなります。・アンカーを固定可能。金具は本体に付属しています。・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属
付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚、ダイヤル錠の解錠番号を記載した紙×1枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【上から投入】330×350×285【下から投入】340×590×320 製品サイズ(mm)390×850×400
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

・上部投入口から複数の荷物が投函可能。・下部扉からも大きな荷物を入れることができる。・小より一回り大きいサイズ。・防水仕様で通常の雨なら侵入しません(完全防水では無い)。・上扉はダンパー付なので手を挟む心配が少ないです。・盗難防止プレートで、上から荷物を盗まれる心配は少ないです。・ダイヤル錠を使用していますので、キーをとる必要がなくなります。・アンカーを固定可能。金具は本体に付属しています。・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属
付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚、ダイヤル錠の解錠番号を記載した紙×1枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【上から投入】345×380×345【下から投入】435×625×355 製品サイズ(mm)495×870×430
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

肩から掛けられる、6mmと太めな丸ひもタイプのスマホショルダーストラップです。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。柔らかく上品なソフトレザー素材を使用。結び目がファッションのアクセントにもなります。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるショルダーストラップです。 。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。 。ストラップは6mmと太めな丸ひもタイプ。結び目をスライドさせることでお好みの長さに調節できます。 。柔らかく上品なソフトレザー素材を使用。結び目がファッションのアクセントにもなります。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。フックや金具は、艶感のあるシルバーを採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。 。ケーブル穴1口タイプとスピーカー穴2口タイプの2種類のストラップホールシート(透明)が付属しているので、どちらのタイプのケースにも使用できます。 。ストラップホールシートはスマートフォンやケースを傷つけにくい柔らかい素材を使用しています。 。ケースにフィットする0.6mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものや、スピーカー穴がケース底面に2カ所あるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(透明)1口タイプ/2口タイプ各1枚 材質ショルダーストラップ:合成皮革・綿・亜鉛合金、ストラップシート:PVC・亜鉛合金 寸法(mm)ショルダーストラップ:全長約420~約750、ストラップホールシート:W65×D0.6×H53 耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)