ワンタッチではさめるスプリング式クランプ
品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に
種類スプリングクランプ
仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
磁力も、挟む力も超強力。
特性超強力
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

目玉クリップ 箱売り
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
釘にもかけられる大きな目玉が決め手!
二重メッキ仕上げ、バネはカーボン線、挟む力は弱まりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
色シルバー
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様UVカット、特殊ハードコーティング加工
質量(g)約85
紫外線透過率(%)0.0003以下
形状一眼型(帽子取付用)
機能紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップがなくても、ペン先が乾燥しないボールシャッター機構を採用。
クリップに挟むとペン先が戻る安心設計。
ノック式ながらも普通のペンと変わらない太さ(Φ12mm)で使いやすい。
経済的なカートリッジ式。
インク色黒
線幅(mm)0.9
タイプシングル
インク油性
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
線の太さ細字
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
ゴム手袋の内側と外側を同時に乾燥!フックは竿から外れにくいストッパー付。回転式フックで干す方向を自由に変えられます。
付属のピンチで挟むことにより手袋の脱落を防ぎます。小物を一緒に干すことにもご使用いただけます。
ピンチ数2
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、スチール
厚さ(mm)約23
寸法(幅W×奥行D)(mm)約520×250
JIS取得製品。特殊設計のスライド部採用で使用中のズレを少なくしています。柄にはビニールカバーがほどこされ、冷たく感じにくいです。
用途挟む、回す作業に。
全長(mm)250
最大口開き(mm)43
質量(g)400
呼び寸法(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
JIS取得製品。スタンダードなウォーターポンププライヤーです。もち手の先端にはマイナスドライバー付き。
用途挟む、回す、開ける作業に。
全長(mm)250
最大口開き(mm)43
仕様柄先:ドライバー形式
質量(g)340
呼び寸法(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
サンプルの挟む力・つまむ力・開く力の測定が可能です。
ピンセット・ペンチ・クリップなど産業用工具から日用製品まで幅広いサンプルに対応できます。
目盛りで容易に開き幅の調整が可能です。
フォースゲージを取付けるだけで測定ができ、軽量で持ち運びも容易です。
用途挟む・つまむ・開く力の測定
寸法(mm)75×285×44
質量(g)約360、計測軸取付部:約50
最大幅(mm)サンプル:43、つまみ:5~15、開き:1~15
最大荷重(N)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
JIS取得製品。標準的なプライヤーです。
用途簡易的な、挟む、切る、回す作業に。
種類コンビネーションプライヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

バイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
挟むと握る力が要りません。あとは回すだけ。
全長(mm)235
使用範囲(mm)53~108
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
おでこの汗を吸い取ります。
ビンカワに挟むだけで、防止・ヘルメットに取付けできます。
材質ポリエステル繊維
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥699
税込¥769
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

チェーン&ロープフック カラーコーン用
モノタロウ
¥749
税込¥824
70cmカラーコーン用のロープ留め用のゴムフック。
ロープで間仕切りをする時に、コーンの間隔も個数も自由自在。
ロープを挟むだけで簡単に取り付け。
適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)
トラスコ品番854-7523
材質EPDM
厚さ(mm)10
内径(Φmm)75
外径(Φmm)160
適合ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
押さえやすいカタチ。指を挟む心配がありません。鉛筆を差してハンドルを回せば簡単に削れます。短い鉛筆でもしっかり削れます。押さえやすくて、手にフィットする卵型フォルム。
電源手動
適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆
材質ABS樹脂
質量(g)180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×122×120
RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りのケースに挟むだけで快適なショルダータイプに切り替え可能なストラップホルダー付 ショルダーストラップ 丸紐タイプです。
ストラップホールがなくても付属されている「ストラップホルダー」をケースに挟むだけでストラップを取り付けする事が可能です。
ストラップは最長約140cmで長さ調整が可能です。
質量(g)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×76×10
ストラップ長さ(cm)最長約140
RoHS指令(10物質対応)対応
小さくて細いものからΦ50mm前後のものまで固定できます。
用途容器や小型計測機器などを2箇所で挟むことができます。
材質特殊合金メッキ仕上
全長(mm)約215
質量(g)260
寸法(Φ×mm)中央丸棒:10×約30
締付範囲(mm)5~55
爪部ビニール被覆(色/グリーン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
・バッテリー残量計付き
・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能
・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ)
・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利
・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能
・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに
防水保護等級IP65(生活防水)
セット内容ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書
材質PC・シリコン・ゴム・アルミ合金
質量(kg)0.39
出力USB:5V 1A
電源充電:AC100V-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×240×30.4
全光束(Lm)約2500
発光色昼光色
光源LEDチップ*1
角度調整範囲約160°
色温度(K)6000
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)
電池寿命充放電繰り返し数:約500回
充電時間(時間)約4~5
効率20W
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)Hi:約3、Lo:約5
照射角度(°)120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
油や汗が付いても滑りにくいペンチです。銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。
仕様落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番553-7360
全長(mm)195
材質(本体)構造用鋼
切断能力(mm)鉄線:2
材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
専用に研磨したダイヤモンド単結晶を使用しています。Vノッチとダイヤの3点で均等に挟むことができます。スライド機構採用により、ダイヤ角が一定です。
材質本体/プラスチック 刃/ダイヤ
大きさ10×35×10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
新しい機構で能率倍増。
片手でラクラク操作が可能です。
特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。
ボール盤にお使い下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)3.5
ストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるストラップホルダーです。
端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。
端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。
質量(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×32×3
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
定格消費電力(W)60まで
質量(g)約470
口金E26
アーム角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)25
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
測定範囲(mm)12
風が吹いて、竿が外れてしまったら・・・せっかくの
洗濯した衣類も一からやり直しです。
サオトバーズは、物干しと、竿をしっかりキャッチします。
大型ピンチ式なので、取付け、取り外しが楽々。
シーツを挟むなど、洗濯ピンチとしても使え重宝します。
材質ポリプロピレン、スチール(亜鉛メッキ)
色クリアピンク
質量(g)約80
寸法(cm)8×15×6.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥719
税込¥791
6日以内出荷
襟を伸ばさない洗濯ハンガー竿を挟むキャッチ式フックの洗濯ハンガー3本セット。洗濯ロープにも挟めます。
フックが動いて細く変形するため、服の奥まで襟首を伸ばさずハンガーを通せます。
ハンガー下部にはタオルなどを固定できる押さえクリップが付いています。
材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×1.4×22
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
軽量で持ち続けても疲れにくい超軽量コンパクトタイプ
質量(g)176
測定範囲(mm)12
最小表示量(mm)1/100
測定力(N)1.2以下
差込深さ(mm)30
指示誤差(μm)±20
被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了
金属非接触で電圧測定
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。
1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了
被覆電線を挟むだけなので、測定が安全
バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる
相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利
三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。
用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認
仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt.
付属品携帯用ケースC0203×1、カラークリップ(白2、赤2、青2、黄2)、スパイラルチューブ(黒)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、使用上の注意×1
質量(kg)0.87
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
定格電圧(V)【対地間最大】 AC600 (CAT Ⅳ)
ケーブル長(m)0.5
外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8mm2~325mm2相当、CV 電線: 2mm2~250mm2相当
連続使用時間(時間)約5 (Z3210未装着)
機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m)
測定対象被覆電線(IV、CV相当)、金属部、シールド電線不可、三相AC90V~520V(45Hz~66Hz)
応答時間(秒)3以下
表示更新レート500ms
防塵防水性能本体(電圧センサ部を除く):IP54(EN60529)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
スタイリッシュスリムで守る耐衝撃ハイブリッドバックカバーケース。ポリカーボネート(PC)+TPUの2重構造で衝撃から全方位をガードするバックカバーケース。持ちやすさと極上のグリップ感を兼ね備えたデザインです。しいかも、ケースの上からでも確実なボタン操作を実現。カーボン調ブラックは透け感素材でシールなどを挟むとうっすらと見えます。
仕様6.7インチ2Lens
材質TPU・PC
色カーボンブラック
タイプ背面ケース
対応機種iPhone14Max
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
スタイリッシュスリムで守る耐衝撃ハイブリッドバックカバーケース。ポリカーボネート(PC)+TPUの2重構造で衝撃から全方位をガードするバックカバーケース。持ちやすさと極上のグリップ感を兼ね備えたデザインです。しいかも、ケースの上からでも確実なボタン操作を実現。カーボン調ブラックは透け感素材でシールなどを挟むとうっすらと見えます。
仕様6.1インチ3Lens
材質TPU・PC
色カーボンブラック
タイプ背面ケース
対応機種iPhone14Pro
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
スタイリッシュスリムで守る耐衝撃ハイブリッドバックカバーケース。ポリカーボネート(PC)+TPUの2重構造で衝撃から全方位をガードするバックカバーケース。持ちやすさと極上のグリップ感を兼ね備えたデザインです。しいかも、ケースの上からでも確実なボタン操作を実現。カーボン調ブラックは透け感素材でシールなどを挟むとうっすらと見えます。
仕様6.1インチ2Lens
材質TPU・PC
色カーボンブラック
タイプ背面ケース
対応機種iPhone14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了
金属非接触で電圧測定
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。
1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了
被覆電線を挟むだけなので、測定が安全
バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる
相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利
三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。
ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認
仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt.
付属品携帯用ケースC0203 ×1、カラークリップ (白2,赤2,青2,黄2) 、スパイラルチューブ (黒)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4、取扱説明書 ×1、使用上の注意 ×1
幅(mm)84
質量(kg)0.87
高さ(mm)146
質量(g)590
奥行(mm)46
定格電圧(V)【対地間最大】 AC600 (CAT Ⅳ)
ケーブル長(m)0.5
外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8 2~325 2相当、CV 電線: 2 2~250 2相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×146×46 ケーブル長:0.5m
機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m)
測定対象被覆電線(IV、CV 相当)、金属部、シールド電線不可、三相 AC90.0 V ~520.0 V (45 Hz ~66 Hz)
応答時間(秒)3 以下
表示更新レート500 ms
RoHS指令(10物質対応)対応
無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
スタイリッシュスリムで守る耐衝撃ハイブリッドバックカバーケース。ポリカーボネート(PC)+TPUの2重構造で衝撃から全方位をガードするバックカバーケース。持ちやすさと極上のグリップ感を兼ね備えたデザインです。しいかも、ケースの上からでも確実なボタン操作を実現。カーボン調ブラックは透け感素材でシールなどを挟むとうっすらと見えます。
仕様6.3インチ3Lens
材質TPU・PC
色カーボンブラック
タイプ背面ケース
対応機種iPhone14ProMax
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。
クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
材質ウッド、スチール
幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25
寸法(mm)セード:約Φ105×150
質量(g)約600
定格電圧(V)AC100
口金E26
コード長さ(m)約2
定格消費電力(W)60まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70
アーム長さ(mm)約300
アームフレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)25
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。
締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。
新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。
シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
あらゆる方向に引っ張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・引っ張り作業が自由自在です。締付状態確認ラインによりねじの締め付け状態が一目で確認できます。新開発の旋回パッド式締め付けねじの採用で締付効率がアップしました。引張方向自在のツイン・シャックル、不整形物の移動に便利。シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引っ張り、吊りピースの代わりやチェーンブロックの設置。つり上げ・運搬・つり下げ・反転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース に。
仕様使用荷重(最小~最大)(kg):50~500
トラスコ品番394-0306
幅(mm)140
高さ(mm)112
寸法L(mm)140
寸法H(mm)112
基本使用荷重(t)0.05~0.5
クランプ範囲(mm)1~25
寸法D(mm)27
寸法D2(mm)27
寸法H2(mm)48
最大使用荷重(t)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
従来品(品番32102)のリニューアル
取り付けボルトサイズを6mmから5mmに変更
固定方法はクランプとステーを共締めすることにより横からの見た目をスタイリッシュにし、ステーを曲げ加工することでライトとの間に挟むカラーを廃しスリムに仕上げました。ステー部分の厚みを6mmとし、剛性も向上しています。
ノーマルと同様の取付け方法で外径155mm以下のライトが装着可。
Φ30フォーク用
ウインカーステー付属。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
13日以内出荷
PC作業時にLEDで手元を明るく照らす
モニターに簡単に設置、デスクスペースが広く使える
モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい
クリップで挟むだけの簡単設置
PCから直接給電できるので配線もスッキリ
照射範囲を3段階切替可能
明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能
光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能
ノートパソコンと一緒に持ち運びやすい専用ケースを付属
付属品収納ケース
色ブラック
質量(g)約140(USBケーブル含む)
電源DC 5V/1A
ケーブル長(m)約0.8
全光束(Lm)120(白色HIGH点灯時)
平均演色評価数(Ra)90
光源LED(白色・電球色 相当)
最大挟み幅(mm)約6.5
アーム固定
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥6,364
税込¥7,000
3日以内出荷
クリップふせん。可愛いクリップ付箋。名刺やレシートなどの小さい紙を手帳へ簡単に挟んでおくクリップ付箋です。ノートや手帳、スケジュール帳、メッセージカードのアクセントに。ささやかな出来事を貼付ける。切り込みに角を押し込んで挟むことで、思い出をまとめることが出来ます。日記帳に、コンサートのチケットや写真などとっておきたい思い出を、おしゃれに記録することができます。プレゼントや景品にも。持っているだけで、楽しい気持ちになるおしゃれ文房具。誕生日プレゼント、クリスマスプレゼントなど、ちょっとした贈り物やイベントでの景品としてもおすすめです。
寸法(mm)30×30
商品構成アソート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(15枚)
¥479
税込¥527
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ